視認性に優れたトラ柄が人や車両に注意を促します。
用途作業現場などにおける注意喚起に。危険箇所、立入制限箇所の区分けに。
仕様2面式
トラスコ品番113-8642
寸法(mm)(1面)800×1000
材質/仕上幕:布、枠:スチール
質量(kg)6.9
マンホール作業時に於ける歩行者の転落防止に最適です。
用途マンホール作業時に於ける、開口部分の区画分け、歩行者の転落事故防止等
折り畳み式のマンホール工事用の幕になります。
4方向を目隠しし、安全性を確保します。
配管用の穴を開けて頂く事も可能です。
(デフォルトでは穴は開いていません)
簡単に設置、撤収可能です。
用途マンホール工事などの視認性の向上、転落防止等に
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×1000×800
ダクト径(Φmm)280
寸法(高さH×幅W)(mm)800×1000
1台
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

折り畳み バリケード 4ヶ国語表記
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
ワイド幅1600mmで通路を完全に防ぎ、人の侵入を防ぎます。
「作業中」の注意を喚起、日・英・韓・中の4ヶ国で表示しています。
材質フレーム:スチール、パネル:ナイロン布、ジョイント:PP
トラスコ品番351-5206
質量(kg)2.5
色イエロー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1600×200×750
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×60×750
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
清掃時などにお客様の進入を防ぐバリケードです。
軽量で収納もコンパクトにする事が出来ます。
「作業中」の注意を喚起する為に、日・英・韓・中の4ヶ国で表示しています。
用途作業中の注意喚起として
材質フレーム:PVC、パネル:オックスフォード織地
質量(kg)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開時:約1650×30×850、収納時:約550×90×850
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
チェーンを持ち上げるだけの簡単な出入り。
軽量かつ折りたたみ式で持ち運びに便利。
送風ダクトの使用が容易。
吊り下げタイプ標識の設置も可能。
幅布を設置して材料などの落下を防止。
材質(フレーム)樹脂被覆スチールパイプΦ28mm、(幅布)ターポリン、(チェーン)プラスチック
高さ(mm)中桟540
適合Φ450~700mmまでのマンホール
セット内容ホールフェンス本体、幅布(マジックテープ付)、出入り用チェーン、チェーンフック、固定用バー、アジャスター、フック掛用リング、SK-3、SK-24
質量(kg)7.6
寸法(高さH×幅W)(mm)1100×800(1面)
収納寸法・奥行(mm)100
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
トラ柄デザインが注意喚起に最適、フラットに折りたためるので収納時に便利です。簡単に持ち運べ、移動しての設置にも楽々です。危険箇所の一時的な仮囲い、立入禁止区域や道路工事、設備点検時に、設置するだけで進入を防止、注意を促します。
用途マンホール工事や開口部などの注意喚起、目隠し、侵入防止に。
タイプ4面タイプ
寸法(高さH×幅W)(mm)900×4000(幕1枚:900×1000)
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
透明ポケット(A3用)が4面についてるので、お客様がパソコンで作成した作業表示、危険表示、会社名等の表示が差込めます。
メッシュなので外部より作業員、危険箇所が見えます。
一般のマンホール屏風(4面)の半分の重さ(約4.2kg)です。
上部に把手の付いた折りたたみ式で、持運びに便利です。
材質本体生地・パイプ・透明ポケット:PVC、メッシュ:PP
質量(kg)約4.2
寸法(幅W×高さH)(mm)約1000×780(×4面)
アズワン品番64-8370-80
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
トラ柄デザインが注意喚起に最適、フラットに折りたためるので収納時に便利です。簡単に持ち運べ、移動しての設置にも楽々です。危険箇所の一時的な仮囲い、立入禁止区域や道路工事、設備点検時に、設置するだけで進入を防止、注意を促します。
用途マンホール工事や開口部などの注意喚起、目隠し、侵入防止に。
タイプ3面タイプ
寸法(高さH×幅W)(mm)900×3000(幕1枚:900×1000)
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
スラブ開口部やマンホール内工事の目隠しに役立つ屏風製品です。枠を折りたためるので、コンパクトに収納でき、不使用時の置き場に困りません。幕に印刷されたピクトグラムにより、外国人にも一目で注意喚起を促すことができます。
用途スラブ開口部やマンホール内工事の目隠しに。
仕様2面
幅(mm)(1枚あたり)1000
質量(kg)(1枚あたり)5.5
高さ(mm)(1枚あたり)900
寸法(高さH×幅W)(mm)1800×2000
1式
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
寸法(縦×横)(mm)450×600
表示項目工事名、打設年月日、コンクリート打設箇所、採取時の実測値、備考、施工者
付属品消し具(チョークは別売)
材質木
質量(kg)約1
取付方式立てかけ式
1枚
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
機械の修理・点検時にご使用ください。
材質枠/アルミ、コーナー/プラスチック、表示板/ABS樹脂
トラスコ品番107-8633
寸法(mm)603×650×13(×4面)
1セット
¥46,980
税込¥51,678
14日以内出荷
旗のサイズおよび上段設置・下段設置をすべてに、これ一本ですべての状況に対応できます。スチール製で丈夫で簡単に取り付け可能です。伸縮部にはロックピンを使用しているため、ワンタッチで伸縮ができます。
用途現場でフラッグや旗の掲げる用として
付属品キャップ×1、クリップ×2、固定リング×1
材質スチール
適合幅(mm)1000、1300、1500
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
スラブ開口部やマンホール内工事の目隠しに役立つ屏風製品です。各枠の取り外しが可能なので、2面にすることもできます。その取り外す方法もつまみを上下させるだけなので、女性一人でも取り扱えます。枠のすべてを折りたためるので、コンパクトに収納でき、不使用時の置き場に困りません。幕に印刷されたピクトグラムにより、外国人にも一目で注意喚起を促すことができます。
用途スラブ開口部やマンホール内工事の目隠しに。
仕様3面
幅(mm)(1枚あたり)1000
全長(mm)幅3000×高さ2700
質量(kg)(1枚あたり)5.5
高さ(mm)(1枚あたり)900
1式
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
「作業中」の注意を4ヵ国語(日・英・韓・中)で表示。
収納時もスッキリ!
用途人通りの多い作業現場に。
清掃作業や各種作業時の安全確保に。
材質フレーム/鉄、表示部/ナイロン布、ジョイント/PP
トラスコ品番811-5915
寸法(mm)約1600×200×750H(収納時:1600×200×750H)
質量(kg)2.5
1セット
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
高さが750mmあり、封鎖効果が見込めます。
折り畳み式なので収納時にスペースを取りません。
広げて置くだけの簡易柵です。
丸みのある角パイプで持ちやすい設計です。
用途修理・点検時の囲いに、新設・改修工事など作業現場での通路確保に
材質(角パイプ)アルミ、(コーナー)プラスチック、(表示板)ABS樹脂
トラスコ品番826-4241
寸法(mm)680×750
全長(mm)2767
質量(kg)3.5
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
マンホール屏風の替え用シートです。色は橙です。四面に対応しているシートなので、4方向を目隠しし、安全性を確保します。配管用の穴を開けて頂く事も可能です(デフォルトでは穴は開いていません)。簡単に取り付けが可能です。
用途マンホール屏風のシートの替えに。マンホール工事などの視認性の向上、転落防止等に。
寸法(mm)1000×800
色橙
1枚
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
関連キーワード