2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全スケルトン仕様による新感覚商品 パルス点滅・反射板効果により全方向視認確認 発光部 直径120mmと大きく昼間でも視認可能 ホルダー取付可能! 視認性300m以上
材質強化プラスチック 寸法(mm)(レンズ部)Φ123 長さ(mm)265 質量(g)約470(電池含) 電源単1×2本 3V 2P LED高輝度 8個 電池寿命約1.5ヶ月 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
欠品中

光センサースイッチで夜間自動点滅。2.7回/秒点滅します。点滅灯は昼間(明るい時)は点灯しません。E10型の口金に対応。締めすぎによる製品の破損を防ぎます。二重ロック採用で工事灯の持ち去りを防ぎます。
材質ポリカーボネート 質量(g)175 電源単1電池×2本(別売) 光源赤色LED球×7灯 電池寿命1日夜間9時間点滅で約2ヶ月 (使用状況により変わります。) 取付外径(Φmm)40 サイズ(mm)Φ80×260(H)
1個(1個)
1,540 税込1,694
翌日出荷