28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光センサーで夜間自動点滅・日照時自動消灯。クリスタルレンズ加工で視認距離500m以上を確保。超高輝度LED 2色のLED点滅が途切れない、リレーションシステムを採用 本体ポリカーボネート製 天候不良時は約7日間作動(1日12日間使用) NETIS登録商品
用途夜間作業 工事規制 仕様単品 高さ(mm)161 径(Φmm)80 LED色赤/青
1個ほか
1,798 税込1,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LED警告灯 平型 ソーラー式 モノタロウ 動画あり
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。 別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。 ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。 耐用寿命約2~3年(使用状況による) 材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン 質量(g)約150 電源Ni-MH(ニッケル水素) 寸法(幅W×高さH)(mm)約80×160 点滅数(回/分)90 差込穴径(mm)約40 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED警告灯 丸型 ソーラー式 モノタロウ 動画あり
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。 LED色 耐用寿命約2~3年(使用状況による) 材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン 質量(g)約130 電源Ni-MH(ニッケル水素) 寸法(幅W×高さH)(mm)80×150 カバー色クリア 点滅数(回/分)約90 差込穴径(mm)40 LED使用数(個)4 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

電源のいらないソーラータイプの工事灯です。 赤LEDが明るく点滅し、無日照で約10日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有)
用途工事現場の注意喚起として。 寸法(mm)W85×H174 質量(g)約200 電源ニッケル水素 機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付 LED色赤4個 点灯方式点滅 ソーラーパネル出力0.24W 点灯時間(無日照)約10日 材質(本体)ポリカーボネート トラスコ品番756-7685
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

LED警告灯 電池式 モノタロウ 動画あり
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタ及び単管用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 電池を入れた状態では常に光センサーが自動で作動した状態となります。
用途工事時の安全対策として。 LED色 耐用寿命約2~3年(使用状況による) 電池寿命30日(1日12時間使用時) 材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン 質量(g)約140(電池含まず) 電源単1×2本(別売) 寸法(幅W×高さH)(mm)90×242 点滅数(回/分)約110 差込穴径(mm)40 LED使用数(個)6
1個
509 税込560
当日出荷

通行人の妨げにならない小型のソーラー工事灯です。 しっかりと点滅して夜間の安全を守るソーラー工事灯です。
LED色赤/緑点滅 仕様cds付:自動的に夜間点灯/昼間消灯、ソーラーパネル:1枚、無日照点滅日数:約7日間 寸法(Φ×高さH)(mm)約477×157 光源赤LED×2灯・緑LED×2灯 メーカー商品コード620325
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

フラッシュ警告灯 ソーラー式 単管用 モノタロウ 動画あり
別売の単管取付用アダプタ使用して、単管や固定されたコーンバーなどに設置できる警告灯です。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。 LED色 耐用寿命約2~3年 材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン、ABS 質量(g)約192 電源Ni-MH(ニッケル水素) 寸法(幅W×高さH)(mm)約85×175 点滅数(回/分)90 差込穴径(mm)約59 LED使用数(個)4
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

オリジナル拡散LEDの採用 特殊拡散LEDを採用し、従来の物に比べ視認性がアップ!! また、他にはない4方向へLEDを設置し、360度注意喚起ができます。
材質(本体)ポリエチレン 使用温度範囲(℃)-10~60 充電時間(時間)約16 充電池タイプNi-MH(ニッケル水素) 点灯保持時間20ミリ秒 点滅数(回/分)110±10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源のいらないソーラータイプの工事灯です。 赤LEDが明るく点滅し、無日照で約10日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有) カットコーンに直接差し込み使用できます。
用途工事現場の注意喚起として 寸法(mm)W85×H189 質量(g)約200 電源ニッケル水素 機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付 LED色赤4個 点灯方式点滅 ソーラーパネル出力0.24W 点灯時間(無日照)約10日 材質(本体)ポリカーボネート トラスコ品番756-7693 適合穴径(Φmm)40
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

光センサーで夜間自動点滅・日照時自動消灯。 クリスタルレンズ加工で視認距離500m以上を確保。 大粒のLED 本体ポリカーボネート製 天候不良時は約7日間作動(1日12日間使用)
材質ポリカーボネート、PP 寸法(mm)本体:80Φ×161 電源Ni-MH 1.2V 1300mAh 0.25W 光源高輝度LED 5Φ 適合温度(℃)-20~55 差込穴径(mm)40
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊レンズ設計により光を大きく見せ、遠方からの視認性アップ。コーンに設置したままでもコーンバーの着脱が可能です。
用途夜間の工事灯として 充電時間(時間)約15 動作時間無日照90時間以上
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光センサーで夜間自動点滅・日照時自動消灯。クリスタルレンズ加工で視認距離500m以上を確保。超高輝度LED 2色のLED点滅が途切れない、リレーションシステムを採用 本体ポリカーボネート製 天候不良時は約7日間作動(1日12日間使用) NETIS登録商品 取付け金具付きで工事看板 ガードレール 他に簡単に設置できます。
用途夜間作業 工事規制 仕様自在金具付 高さ(mm)161 径(Φmm)80 LED色赤/緑
1個ほか
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

複数のナガレ工事灯が車の進行方向にストリーム表示(点滅)し誘導します。ストリームの点滅により、 運転手や通行人・車が道路の境界線や工事区域を容易に認識する事ができ安全性を確保し易くなります。 トンネル内でも使用が可能です。(無照時間内で使用可) 上り車線下り車線に使用できます(上下間の設置幅を10m以上離して下さい) ランダムに並べても赤外線放射方向表示の向きを合わせて設置すれば、ストリーム点滅します。 時計用標準電波(福島・佐賀)を使用しないので、停波したり、積乱雲や大きな建物の障害からの電波の乱れに対応します。 セフティコーン、セフティユーロコーンa、ロードリングコーンなどの穴開きコーンへ直接装着できます。
LED色赤/緑点滅 仕様cds付:自動的に夜間点灯・昼間消灯、無日照時20日間点滅(1日12時間使用)、設置距離:(一部高速・一般道)5m、(高速)20m、防滴構造 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×65×167 光源LED×8灯(赤)4灯/(緑)4灯 使用電池ニッケル水素単3電池(2000mAh)×2本 視認距離300
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光センサーで夜間自動点滅・日照時自動消灯。クリスタルレンズ加工で視認距離500m以上を確保。超高輝度LED 2色のLED点滅が途切れない、リレーションシステムを採用 本体ポリカーボネート製 天候不良時は約7日間作動(1日16日間使用) NETIS登録商品 取付け金具付きで工事看板 ガードレール 他に簡単に設置できます。
用途夜間作業 工事規制 仕様自在金具付 高さ(mm)161 径(Φmm)80 LED色赤/青
1個ほか
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光センサーで夜間自動点滅・日照時自動消灯。クリスタルレンズ加工で視認距離500m以上を確保。超高輝度LED 2色のLED点滅が途切れない、リレーションシステムを採用 本体ポリカーボネート製 天候不良時は約7日間作動(1日12日間使用) NETIS登録商品
用途夜間作業 工事規制 仕様単品 高さ(mm)161 径(Φmm)80 LED色赤/緑
1個ほか
1,798 税込1,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

複数個の工事灯が同時に点滅(同期交互点滅)し、工事区域を線の形に標示する新型ソーラー工事灯です。 時計用標準電波(福島・佐賀)を受信し、複数個の工事灯が同時に点滅します。 複数個の工事灯が同時に点滅(同期交互点滅)し、線の形に標示します。赤・緑の2色なので、夜間とても目立ちます。 本体上面のソーラーパネルで充電します。(天候によっては十分能力を発揮できない場合があります。) セフティコーン、セフティユーロコーンa、ロードリングコーンなどの穴開きコーンへ直接装着できます。 単管用バイス(横タイプ)BTT-3Aを使用することで、単管などに取り付けることが可能になります。
LED色赤/緑点滅 仕様無日照時15日間点滅、防滴構造、cds付:自動的に夜間点灯・昼間消灯 材質耐強化ポリカーボネート スイッチ充電用切替可能 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×75×205 光源高輝度LED×8灯 使用電池ニッケル水素1000mA単3電池×3本 視認距離300 メーカー商品コード620373
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

光センサーで夜間自動点滅・日照時自動消灯。クリスタルレンズ加工で視認距離500m以上を確保。超高輝度LED 2色のLED点滅が途切れない、リレーションシステムを採用 本体ポリカーボネート製 天候不良時は約7日間作動(1日19日間使用) NETIS登録商品 マグネット台座が付いてるので、安全鋼板 H鋼等への設置が簡単にできます。
用途夜間作業 工事規制 仕様マグネット台座付 高さ(mm)161 径(Φmm)80 LED色赤/青
1個ほか
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光センサーで夜間自動点滅・日照時自動消灯。クリスタルレンズ加工で視認距離500m以上を確保。超高輝度LED 2色のLED点滅が途切れない、リレーションシステムを採用 本体ポリカーボネート製 天候不良時は約7日間作動(1日19日間使用) NETIS登録商品 マグネット台座が付いてるので、安全鋼板 H鋼等への設置が簡単にできます。
用途夜間作業 工事規制 仕様マグネット台座付 高さ(mm)161 径(Φmm)80 LED色赤/緑
1個ほか
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

夜間工事現場などに最適。ソーラーLED工事灯。 三角コーン等に挿しこむだけ。夜間工事現場の注意喚起に役立ちます。 ソーラー充電式なので電池不要で使用できます。 LEDを6灯も搭載。注意喚起に最適な点滅式です。
用途工事時の安全対策として 材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン 寸法(mm)85×85×280 使用温度範囲(℃)-15~40 電源Ni-MH(ニッケル水素) 機能ON-OFFスイッチ付 LED色 耐用寿命2年 点滅数(回/分)90 LED使用数(個)6
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ソーラーパネル仕様のミニタイプです。夜間自動点灯(cds内蔵)します。蓄電池内蔵タイプです。赤青交互点滅します。
用途工事灯に。 材質ポリプロピレン(PP)、ポリカーボネート 幅(mm)80 高さ(mm)141.5 質量(g)140 電源ニッケルカドミウム単四蓄電池 光源高輝度発光ダイオード(青×1個、赤×2個使用)
1個ほか
1,990 税込2,189
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セフテッククレインスター
特殊レンズ設計のソーラー式工事灯。
用途工事現場の注意喚起 タイプソーラー 寸法(幅W×高さH)(mm)67×128 光源高輝度LED×2個 使用電池ニッケル水素 動作時間電源ON時に夜間のみ点灯、無日照動作日数:約7日間(1日15時間使用) バッテリー容量(mAh)800 発光パターン交互点滅
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

同期点滅式工事灯です。拡散レンズを採用し、斜めからでも見え易く、注意喚起を促します。 防犯ロック付グリップを使用しています。裏・表区別なく使えます。夜間自動点滅機能が付いています。
用途工事灯、視線誘導灯として。 LED色赤/白×各2 トラスコ品番819-6157 材質レンズ:ポリカーボネート(クリア)本体:ABS(黒) 質量(g)248 寸法(幅W×高さH)(mm)89×177 構造防滴 バッテリーNi-MHニッケル水素電池(交換不可) 充電時間(時間)(ソーラー)14 連続点灯時間(時間)(90%充電で)約90
1箱(25個)
159,800 税込175,780
翌々日出荷

マルピカ7ソーラー トーグ安全工業 動画あり
トーグ安全工業マルピカ7ソーラー
ロングセラーの工事灯です!使用電池いらずのソーラー電源なので維持費が掛かりません!!
仕様無日照時7日問点滅、ソーラーパネル×2枚、cds付:自動的に夜間点灯/昼間消灯 スイッチ充電用切替可能 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×61×264 光源高輝度LED×8個 使用電池ニカド単3×2本
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルピカ ソーラーJr.(ジュニア) トーグ安全工業 動画あり
2色のLEDが交互に点滅するソーラー工事灯です(点滅パターンは変更できません) 電源ONでも、OFFでも充電可能です。2色のLEDが交互に点滅します。
LED色赤/青点滅 仕様無日照時7日間点滅、360°視認可能、cds付:自動的に夜間点灯/昼間消灯 材質(本体)ポリカーボネイト、ABS、(ソーラーパネル)単結晶シリコン 質量(g)175 寸法(Φ×高さH)(mm)約480×170 光源超高輝度LEDx4灯 使用電池ニッケル水素単3電池(1600mAh)×1本 点滅赤青交互点滅 メーカー商品コード620321
1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

複数個の工事灯が同時に点滅(同期交互点滅)しますので、工事区域がはっきりと認識できます!! 時計用標準電波(福島・佐賀)を受信し、複数個の工事灯が同時に点滅します。 受信待機時は赤LED(横方向)のみが点滅します。 ニッケル水素電池を取り出し、専用充電器(別売)で充電することができます。
LED色赤/青点滅 仕様防滴構造、cds付:自動的に夜間点灯・昼間消灯、無日照時15日間点滅 材質耐強化ポリカーボネート スイッチ充電用切替可 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×87×56 使用電池ニッケル水素単3電池×2本 点滅回数:60回/分 LED使用数(個)6灯(赤×4灯、青×2灯) 視認距離約300 メーカー商品コード624222
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

トーグ安全工業セレナイト
複数個の工事灯が同時に点滅(同期交互点滅)しますので、工事区域がはっきりと認識できます!! 時計用標準電波(福島・佐賀)を受信し、複数個の工事灯が同時に点滅します。 受信待機時は赤LED(横方向)のみが点滅します。 ニッケル水素電池を取り出し、専用充電器(別売)で充電することができます。
仕様防滴構造、無日照時14日間点滅 材質耐強化ポリカーボネート スイッチ充電用切替可 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×240×58 使用電池ニッケル水素単3電池×2本 点滅回数:60回/分 視認距離約300
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TG-WB3R ソーラーHybrid LEDトリプルブリンク(赤点滅) トーグ安全工業 動画あり
トリプルLEDのハイパワー工事保安灯。底面の協力マグネットでの取付も可能です。
LED色赤点滅 仕様cds付 寸法(Φmm)(リング)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約272×83×286 保護等級IP66相当 光源超高輝度LED 使用電池単3乾電池×4本(別売)、ニッケル水素電池×2本 LED使用数(個)16灯 視認距離約800 メーカー商品コード620395 連続点灯時間(時間)(アルカリ乾電池)約30~160、(ソーラー)約7~15 発光パターン3種
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

LED警告灯 菱型 ソーラー式 モノタロウ 動画あり
赤と青のライトが交互に点滅するため、工事時の安全対策のほか、鳥獣忌避などにも役立ちます。 カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ケーブルタイ用の穴が2か所空いているため、ケーブルタイを使用しての固定も可能です。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。 太陽光のフル充電には約16時間かかります。
用途工事時の安全対策や、鳥獣忌避として。 LED色赤、青 材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン 質量(g)約145 使用温度範囲(℃)-20~65 電源Ni-MH(ニッケル水素)800mAh 0.2W 寸法(幅W×高さH)(mm)74×154 電池寿命(時間)約96 カバー色クリア 点滅数(回/分)約90 差込穴径(mm)40 LED使用数(個)高輝度発光ダイオード(青×1個、赤×2個使用)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷