こんなお得な商品も!

LED警告灯 電池式
モノタロウ
¥509
税込¥560
単一乾電池2本で約1ヶ月使用可能
従来と変わらぬ視認性確保
夜間自動点滅装置付
リングデリネーターによる夜間視認性アップ
視認性200m以上
寸法(mm)(本体)Φ90
全高(mm)240
使用温度(℃)-20~+60(周辺温度)
動作範囲300LX以下点滅
点滅数(回/分)約110(毎秒点滅)
レンズ色赤(デリネーター付)
差込穴径(mm)40Φ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

LED警告灯 丸型 ソーラー式
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
オリジナル拡散LEDの採用
特殊拡散LEDを採用し、従来の物に比べ視認性がアップ!!
また、他にはない4方向へLEDを設置し、360度注意喚起ができます。
材質(本体)ポリエチレン
使用温度範囲(℃)-10~60
充電時間(時間)約16
充電池タイプNi-MH(ニッケル水素)
点灯保持時間20ミリ秒
点滅数(回/分)110±10
RoHS指令(10物質対応)対応
フラッシュ120、スーパー90、ソーラースターミニ(赤)をカラーコーンに取付ける際に使用します
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
COB(チップオンボード)ジャックロープライトは、シリコン製で非常に柔軟性が高く、曲げて使用することができ、一つの100V専用電源で最長50mまで簡単に連結して使用することが可能です。また、既存のPVC樹脂製品よりも紫外線や耐久性にも優れ、非常に強いつくりで耐衝撃保護等級IK10規格製品です。発光部分はLEDチップタイプと違い、COBタイプのLEDを1mに300球使用することにより、高照度・高密度でラインのような光をつくり出し、広範囲照射が可能となるため、多重影が発生しづらく長時間の作業にも適しています。暗部での工事現場や誘導安全灯、建物の間接照明、アウトドアでの夜間照明、各種イベント他、非常に多くのシチュエーションでご使用いただくことができます。
光源寿命40000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP65
NETIS番号KT-230170-A
コントローラー内蔵型(夜間自動点滅式)
AC100V電源。1つの電源から50本接続可能。
コントローラーがいらない。球切れがない。
超高輝度 LED赤色
LED数40個(チューブ1本あたり)
消費電力3.5W
長さ(m)10
色赤
材質ポリカーボネート樹脂
質量(kg)約2
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
関連キーワード