チョークののりが良い滑らかな表面です。光の反射を抑えた塗料で撮影の失敗を防ぎます。反り、割れの生じにくい耐久性に優れた黒板です。暗線入(線幅1mm/5cm方眼)。
熱収縮素材を使用し、どんなケーブルにもピッタリ。
チューブの表面に熱風をあてるとケーブルのサイズに収縮。
工事現場での配線管理、ケーブル等の識別に便利です。
文字白に黒文字
エコマーク認定認定
テープ長さ(m)2.5
テープ地色白
文字色黒
エコマーク認定番号17 112 045
軽量のため持ち運びが容易で設置が楽に行えます。
用途工事現場や駐車場。
質量(g)850
材質ポリエチレン(PE)
幅(mm)380
高さ(mm)700
種類スタンダード
デザイン無地
こんなお得な商品も!

安全クッション L字型 コーナー用
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。
材質ニトリルゴム(NBR)
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
こんなお得な商品も!

養生あてパッド(養生マット)
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
クッション性のある養生マット。
幅広い養生シーン(内装工事現場・引っ越し・車の荷台)に。
※洗濯はできません。
用途床養生、運送時養生
厚さ(mm)約5
材質ポリエステル
色(表)ネイビー、(裏)ネイビー
RoHS指令(10物質対応)対応
油を使う工場や工事現場などでのマーキングやナンバリングに。
用途鉄・木・プラスチック(アクリル、硬質塩ビ、ABS、FRPなど)・ガラス・コンクリート等への文字書き、マーキング用。
線幅(mm)約2
主な用途鉄、木、プラスチック、ガラス、コンクリート
使用場所屋内用
入数1本
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ使い切り本体
こんなお得な商品も!

線引きスプレー 道路用
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 スプレーライナーを使ってアスファルト・コンクリートなどに手軽に線が引けます。 スプレーライナーを使用せず、手でスプレーすることもできますので、マーキング用としても使用できます。
用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキング
質量(g)580
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
●屋外・屋内を選ばず設置可能。仮設工事現場・イベント会場のケーブル保護に最適です。●上両側・下面に凹凸が入った構造で安全性を高めます。●下面に幅広めのスリット入りで、入線が簡単です。●泥・水などで汚れた場合、水洗いが可能です。●黄色は注意喚起をうながす安全色を採用(JISZ9103に準拠)●普通車両や台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。
用途仮設工事現場やイベント会場のケーブル保護に最適。
材質塩化ビニル(軟質)
色ブラック
寸法L(mm)5000
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

線引きスプレー 道路用
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。
スプレーライナーを使ってアスファルト・コンクリートなどに手軽に線が引けます。
スプレーライナーを使用せず、手でスプレーすることもできますので、マーキング用としても使用できます。
用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキング
仕様楕円吹きノズル付
タイプ太線用
乾燥時間(分)(夏期)20~30(冬期)40~60
主成分アクリル樹脂塗料
主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング
危険等級Ⅱ
使用場所屋外用
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量1080mL
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性速乾
危険物の性状非水溶性
黒い物にもはっきり書ける!不透明インク。金属製品や黒いゴム、ガラス瓶、プラスチックなどに書いても、下地に影響されずに濃くはっきりした線が書けます。家庭での工作・プラモデル塗装・園芸や、工場・工事現場での部品・資材へのマーキングや塗装に適しています。油性アルコール系インクを使用しているので、匂いが少なく人や環境に配慮しています。VOC(厚生労働省認定のシックハウス13物質)は使用していません。太細両方のチップを搭載しているので、1本で様々なシーンで使えます。
用途ゴム製品、ガラス製品に
軸径(Φmm)最大12.4
全長(mm)141
質量(g)12.4
タイプツイン
線幅(mm)細/1.2、極細/0.7
インク油性不透明インク(アルコール系)
入数1本
商品タイプ使い切り本体
屋外・屋内を選ばず設置可能な耐侯性素材を使用しています。上両側・下面に凹凸が入ったすべりにくい構造で安全です。下面に幅広スリット入りで入線が容易です。カッター等で必要な長さに切断が可能です。
用途仮設工事現場やイベント会場のケーブル保護に最適。
材質軟質塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
軽さと色の鮮やかさが特長のチェイン。展示場や工事現場の誘導用に最適です。
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
黒い物にもはっきり書ける!不透明インク。金属製品や黒いゴム、ガラス瓶、プラスチックなどに書いても、下地に影響されずに濃くはっきりした線が書けます。家庭での工作・プラモデル塗装・園芸や、工場・工事現場での部品・資材へのマーキングや塗装に適しています。油性アルコール系インクを使用しているので、匂いが少なく人や環境に配慮しています。VOC(厚生労働省認定のシックハウス13物質)は使用していません。太細両方のチップを搭載しているので、1本で様々なシーンで使えます。
用途ゴム製品、ガラス製品に
軸径(Φmm)最大23.6
全長(mm)145
質量(g)23.5
タイプツイン
線幅(mm)太/8、中/2
インク油性不透明インク(アルコール系)
入数1本
商品タイプ使い切り本体
カラーコーンの先端に40Φの穴があるため様々なオプションの差し込み取付が可能です。軽量のため持ち運びが容易で設置が楽に行えます。
用途工事現場や駐車場。
寸法(幅W×高さH)(mm)380×660
質量(g)760
材質ポリエチレン(PE)
高さ(mm)660
種類スタンダード
先端穴径(mm)40
適度な粘着力と快適な手切れ性があります。剥がす際に糊残りしにくい。油性ペンで字が書けます。
用途検査や工事現場での手直し箇所を色で識別する為のテープです。
セット内容赤・オレンジ・黄・若葉・青・紫・ピンクの7色セット
伸度(%)4
テープ厚さ(mm)0.090
引張強度(N/cm)33
折りたたみ式で使いやすい伸縮式の三角コーンです。
コンパクトに収納でき、持ち運びも簡単です。
風の強い日でも使用できるウエイト付です。
用途工事現場や迷惑駐車対策に。
仕様差込口カット有無:有
トラスコ品番226-6753
セット内容伸縮式三角コーン41cm(オレンジ)1個、ウエイト/41cm用 1個
材質土台部分:ポリプロピレン・伸縮部分:ポリプロピレン、ウエイト:ゴム
幅(mm)245
色オレンジ
高さ(mm)使用時:約410mm、 収納時:50mm
質量(g)1460
内径(Φmm)差込口20
差込口カット有無:有
内径(mm)差込口:20
RoHS指令(10物質対応)対応
折り畳み可否可
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
航空宇宙業界で視認性の高いカラーとして使用されている「インターナショナルオレンジ」カラーを用いることで、使用現場におけるコーンの視認性をさらに高めた製品です。このような朱色に近いオレンジカラーは、色弱者にとっては一般的な警告色である「レッド(赤)」よりも、より鮮明にそのカラーを認識しやすく、ユニバーサルカラーの概念を安全製品に適用した製品となっています。
用途工事現場や駐車場などに。
トラスコ品番829-1372
材質ポリエチレン(PE)
幅(mm)380
色インターナショナルオレンジ
高さ(mm)700
RoHS指令(10物質対応)対応
デザイン無地
2018年トラスコ掲載ページ6 1286
1本
¥729
税込¥802
当日出荷
一目で状態が判別できて安全性がアップした大型標識です。上部にヒモと裏側にゴムマグネットが付いていますので場所に応じた取付けができます。記名部分は差替式ですので担当者、期間等の変更が簡単にできます。(記名用紙をコピーして使ってください。)本体ビニール生地はRoHS2.0準拠ノンフタル酸ビニール生地を採用しています。
用途工事現場、工場、一般施設での機械設備機器のメンテナンス時に。
取付け方法吊り下げ式、マグネット式
材質/仕上軟質ビニール、ゴムマグネット
仕様片面表示、上下部マグネット付
セット内容記入用紙×1、40cmヒモ×1
質量(g)168
寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×250×0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
建設現場の防護壁・防塵・暴風壁
工事現場の安全通路確保・仮囲い
動物侵入防護柵などに。
軽量・安価・設置が容易。
長さ(m)50
幅(m)1
材質高密度ポリエチレン
質量(kg)約4.5~6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ビニール製なので雨天時の着用も出来ます。着脱が簡単なマジックテープ式です。RoHS2.0準拠のノンフタル酸軟質ビニールを使用しています。
用途工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示に。
トラスコ品番183-5554
材質軟質ビニール
質量(g)31
縦(mm)85
横(mm)400
表示内容+安全パトロール
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥859
税込¥945
当日出荷
こんなお得な商品も!

テント用重り
モノタロウ
¥5,998~
税込¥6,598~
パーツ一体式クイックテント・ミスタークイック。あらゆる行事をスピーディーに演出するイベント用テント。
設営撤去は二人で簡単にできます。幼稚園・保育園、住宅展示場・現地案内、販売促進、店舗、工事現場等の用途に最適!
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性、耐寒性に優れた3個口タイプのスリムな電源延長コードです。コードは耐久性の高い、ソフトVCTコード(1.25mm2)を採用しています。側面の1個口はアースピン付きプラグも差し込める構造になっています。用途はタップの延長や分岐、電動工具を使用する工事や、展示会の設営、工事現場に最適です。コードバリエーションは1m・3m・5m・10mの4タイプ、黒、白2色を用意しています。ご使用される環境に合わせてお使いいただけます。環境にやさしい、鉛フリー製品です。
用途電源コードの延長や分岐に最適な電源延長コード
コンセント個数3
コンセント形状2P/ノーマル
コード種類VCT
規格PSE準拠
定格15A・125V(合計1500Wまで)
プラグ形状2P
用途HC立看板、SL立看板用ベッド
材質スチール製
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
工事現場などの単管バリケードやコーンバーに。
面ファスナーで、付け外しが簡単。
反射文字で夜間もクッキリ。
仕様マジックテープ式
材質ポリエステル
寸法(mm)450×600
色レッド
取付方式吊り下げ
RoHS指令(10物質対応)対応
この袋ひとつであらゆる分別に対応!。土木建設工事現場でのガラ・廃材の分別用に。
仕様しぼりロープ付中国製
トラスコ品番397-7757
材質ポリプロピレン
寸法(横×縦)(mm)600×1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ひらく・とじる・つなぐ・はりつける・はさむ・あらゆる場所でマルチに使える!。屋内型、AC100V専用、LEDクリップランプです。LEDの照射角度が自由に変えられます。電線の長さは約4.8m、コード先端は2Pプラグです。連結用コンセント、クリップ底面にマグネット付きです。
用途工場、レジャー、工事現場、車両整備
定格電圧(V)AC100
口金E26
電線長さ(m)約4.8
入力プラグ2Pプラグ
電線仕様-種別HVCTFK0.75mm2×2心
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-10~40
光源色昼白色
LED寿命(時間)30000
有効挟み幅(mm)クリップ挟み厚50mmまで
入力電圧範囲(V)AC90~125
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ屋内型
軟質ポリエチレン樹脂を使用していますので、柔らかく耐久性・耐候性に非常に優れ短期間での割れ・色落ち・変色がありません。
用途工事現場や駐車場。
材質軟質ポリエチレン樹脂
高さ(mm)700
質量(g)900
種類スタンダード
寸法(幅W×高さH)(mm)380×700
デザイン無地
こんなお得な商品も!

三角コーン スタンダード
モノタロウ
¥989~
税込¥1,088~
耐久性があり、変形しにくいです。
用途工事現場や駐車場。
トラスコ品番126-1860
質量(kg)1
色レッド
高さ(mm)700
種類スタンダード
寸法(幅W×高さH)(mm)380×700
デザイン無地
建築現場やその他工事現場での養生作業・車を屋外に保管するときなど、ワンタッチでカバーができます。
材質(締めヒモ)ゴム
プラダン製なので軽量で水に強いです。
用途建築工事現場の表示に
材質ポリプロピレン樹脂
質量(g)80
本体寸法(mm)310×370×4
保管温度範囲(℃)-20~50
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

養生マット 不織布製
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
厚みのある不織布の養生シートです。
耐久性に非常に優れており、長持ちします。
簡単にハサミでカットできますが、破れにくいシートです。
不織布だから破れにくく何度も繰り返し使え、風にも飛ばされにくい製品です。
用途建築現場やその他工事現場での養生
色ブルー
ビニール製なので雨天時の着用も出来ます。着脱が簡単なマジックテープ式です。RoHS2.0準拠のノンフタル酸軟質ビニールを使用しています。
用途工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示に。
トラスコ品番183-7091
材質軟質ビニール
質量(g)31
縦(mm)85
横(mm)400
表示内容+作業責任者
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥859
税込¥945
当日出荷
貼るだけで危険表示と注意喚起が簡単に行えます。
養生タイプのため、のり残りがほとんどありません。
はさみやカッターを使わず、手で簡単に切れるます。
オリジナルプリント養生テープの対応も可能です。
用途工場、倉庫、工事現場などの危険表示や注意喚起などに
イベント会場や展示会などの危険表示や注意喚起などに
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.15
色黄×黒
トラスコ品番114-5956
材質ポリエチレンクロス
質量(g)190
粘着剤アクリル系
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥589
税込¥648
当日出荷
根元を回転させる事により、水を直射から扇状に変化させます。
下部が竹の子になっている為、そのままホースに差し込み留めて使用が可能です。
持ち手部分がない為、収納に場所をとりません
用途農業・園芸散水用、その他土木、工事現場の散水用
材質AC4A
使用圧力(MPa)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
優れた復元力で、車などに踏まれても破損しにくいコーンです。
燃やしてもダイオキシンが発生しない環境にやさしい素材です。
夜間でも安心の、反射テープ付も対応可能です。
寒冷な地方でも使用できます。(脆化温度-70℃)
用途工事現場などに。
材質ポリエチレン(PE)
幅(mm)380
色レッド/ホワイト
高さ(mm)700
種類スタンダード
デザインライン入り
こんなお得な商品も!

カーカバー 不織布 養生用
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
建築現場やその他工事現場での養生作業・車を屋外に保管するときなどワンタッチでカバーできます。塗装粉塵等からの汚れ防止に。脱着が簡単なゴム式タイプです。
用途車輌用養生カバー、塗装、塗装飛沫・ホコリなどの汚れ付着防止に
材質不織布
装着方式ゴム式
RoHS指令(10物質対応)対応
ビニール製なので雨天時の着用も出来ます。RoHS2.0準拠のノンフタル酸軟質ビニールを使用しています。
用途工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示に。
材質/仕上軟質ビニール
仕様ホック止、上部安全ピン付、ビニール1重
質量(g)21
寸法(縦×横)(mm)95×400
RoHS指令(10物質対応)対応
危険表示とクッション機能で人や建物を保護します。
全面粘着付きの無反射タイプです。
ハサミやカッターで簡単に切ることができます
用途工事現場・工場・倉庫・駐車場などの危険標示や保護用に。
自動車やフォークリフトのすり傷防止など。
内装工事や工事現場・トンネル工事の仮設照明に最適!!
簡易防雨型、AC100V専用、作業用LED照明です。
電線の長さは1.5m、コード先端はポッキンプラグです。
適合機種交換球:LFC-15W-50K(13115)
質量(g)610
消費電力(W)14.9
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金E26
定格電流(A)0.16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×108×223
電線長さ(m)1.5
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-種別VCTF 0.75mm2×2心
色温度(K)5000
照度(Lx)直下150/側面155(1m)、直下20/側面20(3m)、直下8/側面8(5m)
使用環境温度(℃)-10~40
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)120.8(100V)
光源寿命40000時間
LED15W
使用場所屋内外(簡易防雨型)
入力電圧範囲(V)AC90~110
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級簡易防雨型 IPX1~2相当
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)1800
電球の種類LED
1台
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ