36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDチューブライト ソーラー式 モノタロウ 動画あり
ソーラーバッテリー仕様の電源の確保も不要で便利なチューブ式LEDライトです。 センサー付きなので暗くなれば点灯し、明るくなれば自動的に消灯します。 保管時のプラグの抜き差しを不要にしかつ放電率を抑えるためON/OFFスイッチ機能を付けましたので設置する際に点灯するかどうか試してからご使用ください。 視認性も高く、使用環境によりますが、無日照でも約8日間は点灯します。 継ぎ足しはできませんが、10mチューブが2本連結していますので十分な長さを確保しています。
用途夜間工事現場や工場内の安全確保 質量(kg)約3.25 (チューブ)赤、(LED)赤 長さ(m)10/本 電源ニッケル水素 連続使用時間約240時間(1日8時間の使用で約30日) LED使用数(個)20/本 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 点灯方法交互点滅
1セット(2本)
8,398 税込9,238
当日出荷

乾電池式のため、天候に関係なく使用可能なLEDライトです。 センサー付きなので暗くなれば点灯し、明るくなれば自動的に消灯します。 電池ケースを緩めることでON/OFFが可能です。 片側に引っ掛けが開いているため、連結や固定に便利です。
用途夜間工事現場や工場内の安全確保 LED色 材質PVC 質量(kg)約1.5(電池含まず) 連続使用時間約200時間(1日8時間の使用で約30日) 寸法(Φmm×m)22×10 使用可能温度範囲-20~60℃ 電池単一電池2本(別売) LED24個 点灯方法交互点滅
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

高輝度LEDを24個使用し、12個ずつ交互に点滅します。 最大約50本まで継ぎ足し接続が可能です。 電源は単相100Vです。
用途夜間の工事現場に。 長さ(m)10 質量(kg)1.8 トラスコ品番328-2040 材質チューブ:ポリ塩化ビニール(PVC) 電源(V)単相100 消費電力(W)3.5 LED使用数(個)24
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

環境に優しいソーラー式なので電源のない所で使用できます。 暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。(夜間自動点滅機能) 無日照で約8日は点滅します。(使用状況や場所によって例外有) NETIS登録商品(KK-210071-VE)
用途夜間の工事現場などに 仕様約8日(1日8時間使用)(無日照) トラスコ品番494-6791 セット内容10mチューブ2本、ソーラーユニットのセット 質量(kg)3.2 電源ニッケル水素 機能ON-OFFスイッチ付 寸法(Φmm×m)22×10 点灯方式交互点滅 ソーラーパネル種類1W LED赤・24個
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷

LEDテープライトは、多数のLEDを透明チューブ内に連ねた多機能照明器具です。 高輝度LEDで視認性は抜群、昼夜間を問わず視線誘導に絶大な効果を発揮します。 屋内外のイルミネーションとしてアート空間を演出したり、工事現場や作業現場などで高い視認効果を発揮し、歩行者やドライバーへより効果的な注意喚起を促します。 用途に合わせてお選びいただけます。
配光角度(°)120 LED寿命(時間)40000 色温度(K)4700~5300 LEDSMD 2835 120個/m 入力電圧(V)AC100 (50HZ/60HZ) 防水保護等級IP65 使用温度(℃)-20~40 使用湿度(%RH)0~90 材質(枠)PVC(V0防火レベル)+銅 電力(W)11 (+10%) 寸法(幅W×厚さ)(mm)18×8 絶縁階級Class III 耐熱温度(℃)チューブ(PVC):120、LED素子:150 種別片面発光
1巻
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明チューブを使用することで、対候性が上がりました。 5種類の豊富なカラーバリエーションを展開しています。 日亜化学製LEDを使用しており品質安定性が高い製品です。
用途建物などの縁取りや造作物など幅広い装飾に。 ロープライト代替として。 モチーフ等への取付。 チューブ色スケルトン 電圧(V)AC100 ピッチ(mm)30 保護等級IP66 付属品エンドキャップ(製品1本に1個装着済)
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

コントローラー内蔵型(夜間自動点滅式) AC100V電源。1つの電源から50本接続可能。 コントローラーがいらない。球切れがない。 超高輝度 LED赤色 LED数40個(チューブ1本あたり) 消費電力3.5W
長さ(m)10 材質ポリカーボネート樹脂 質量(kg)約2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

乾電池式なので電源のとれない所でも使用できます。 暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
用途夜間の工事現場などに 点灯時間70時間 寸法(Φmm×m)22×10 電池単一電池2本(別売) 点灯方式交互点滅 LED赤・24個
1本
5,498 税込6,048
5日以内出荷

昼夜自動センサー付。 24個のLEDが交互点滅します。
用途夜間の工事などに 機能昼夜自動センサー付
1本
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1107500705 ソーラーチューブライト グリーンクロス 動画あり
NETIS登録製品(KT-100078-V)です。別売りのソーラーユニットを使用する事で無日照で約10日間使用できます。ソーラーユニット(別売)が1台でチューブを3本まで接続可能です。
連続使用時間(時間)10(夜間のみ) トラスコ品番854-7656 質量(kg)2 長さ(m)10 寸法(Φmm)22 機能夜間自動点滅機能付 点灯方式交互点滅・同時点灯 LED使用数(個)24
1本
7,898 税込8,688
翌々日出荷

取付場所を選ばない多目的ライト! 高輝度のLEDを使用しております! 船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです 防滴仕様なので屋外で使用できます 10cm間隔でカットして使用可能です。例えば50cm・1mなど カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要です。 標準で5m仕様となります。 本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっております 専用の取付パーツ・シリコンキャップ 標準装備
寸法(mm)9×12×5000 白色 質量(g)600 LED白色LED LED使用数(個)300
1巻
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーロラのように揺らめく点滅と通常の点滅をスイッチで切り換えることができます。
用途景観を阻害せず、工事現場のイメージアップにお使いいただけます。 付属品ソーラーパネル 長さ(m)10 LED色赤、青緑 動作時間ソーラー電源使用時75時間以上 LED使用数(個)赤色×12、青緑色×12 メーカー商品コード1107500708
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

明暗センサー内蔵。暗くなると自動点滅します。
LED色 電源単1電池2本(別売) 電池寿命(時間)約70 寸法(mm×m)Φ22×10 電球の種類LED球
1個
3,940 税込4,334
当日出荷

電設工事不要のコンセントタイプ 面発光、広配光タイプ 屋内専用 昼光色相当
用途キッチンや洗面所、お部屋の間接照明、店舗のディスプレイ照明に 光色昼光色 定格電圧(V)AC100 50/60Hz エネルギー消費効率(Lm/W)110
1点
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キッチンや洗面所、お部屋の間接照明、店舗のディスプレイ照明に
電球の種類LED 光色昼光色 定格電圧(V)AC100/50/60Hz エネルギー消費効率(Lm/W)110 付属品固定用ネジ×2本 タイプ面発光、広配光タイプ(従来品比較)、屋内専用
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100V直結で最大50mまで使用可能 5m、10m、20mの連結で長さ調整可能 省エネ設計で消費電力6W(/m) 低発熱で高い安全性 屋内・屋外使用可能 防水IP65、連結や長さ調整が簡単
用途工事現場、ビル建設現場等の作業灯用の仮設LED照明 消費電力(W)6/m 色温度(K)6000 質量(g/m)130 間隔(mm)チップ:32.6
1本
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
用途夜間の安全対策・防犯対策に。 備考電源コード付き 周波数(Hz)50/60 入力電圧(V)AC100 電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05 光源2835LEDチップ(144個/m) 寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7 色温度(K)6000 LED色 防塵防水性能IP67(電源部分はIP65) 明るさ(Lm)1000 連結40m
1巻
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーンクロスLEDピカピカチューブ
コントローラー不要、球切れが無いLEDタイプです。 500m接続可能です。 LED40個。 コントローラー不要です。
トラスコ品番854-7655 質量(kg)2.0 長さ(m)10 電源(V)100
1本
7,598 税込8,358
欠品中

ソーラーチューブライト用乾電池ユニット グリーンクロス 動画あり
駅前の開発工事やトンネル工事等のソーラーが使用しにくい場所で使用可能です。万が一、ソーラー電源が消えた際の対応としても使うことができます。夜間自動点滅タイプです。
用途ソーラーが使用できない場所でのチューブライトの電源に 電池寿命チューブ1本接続時約310時間 質量(g)約170(乾電池無し) 電源単三形乾電池×3本 方式交互点滅 アズワン品番64-6551-48
1台
4,298 税込4,728
4日以内出荷

割れにくい!ポリカーカバー使用 虫がよりにくい低誘虫性! 熱くならない! 器具一体型 電気工事不要!必要灯数つなぐだけ! 広さや長さに応じて連結可能j。 専用固定金具で簡単取付。 直管蛍光灯40W同等の明るさ
用途内照看板や店舗照明、通路、倉庫に便利!! 光色昼白色 消費電力(W)17.9 仕様連結用(本体のみ) 質量(g)356 タイプ屋内型 定格電流(A)0.34 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1198×34×36 色温度(K)5000 寿命球:40000時間 使用環境温度(℃)-20~40 連結数1つの電源で15本 入力電圧範囲(V)85~125 電球の種類LED
1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷

最大約50本まで連結可能なLEDチューブライトです。夜間に自動点滅し、防雨機能も搭載しています。
用途夜間の工事灯に。 仕様夜間自動点滅、防雨機能 寸法管外径Φ22mm×長さ10m 電源AC100V(50/60Hz) 接続最大50本まで転結可能 点滅交互点滅 LED赤24灯
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷

割れにくい!ポリカーカバー使用 虫がよりにくい低誘虫性! 熱くならない! 器具一体型 電気工事不要!必要灯数つなぐだけ! 広さや長さに応じて連結可能j。 専用固定金具で簡単取付。 直管蛍光灯40W同等の明るさ
用途内照看板や店舗照明、通路、倉庫に便利!! 光色昼白色 消費電力(W)17.9 セット内容電源ケーブル(1m切放し)セット/LCL-40H-ONE+LCL-ONE-PC1 質量(g)356 タイプ屋内型 定格電流(A)0.34 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1198×34×36 色温度(K)5000 寿命球:40000時間 使用環境温度(℃)-20~40 連結数1つの電源で15本 入力電圧範囲(V)85~125 電球の種類LED
1セット
9,898 税込10,888
当日出荷

6300069673 ソーラー式LEDチューブライト 10m×2本 KMネクスト 動画あり
ソーラー式のLEDチューブライトです。夜間に自動点滅し、コントローラーでON/OFFが出来ます。防雨機能付きなので雨の日でも正常に動作します。無日照時は約10日間の点灯が可能です。
用途夜間の工事灯に。 仕様夜間自動点滅、コントローラーでON/OFF、防雨機能 その他【無日照】10日間 質量(g)【チューブ】1350【コントローラー】300 寸法管外径Φ22mm×長さ10m 電源ニッケル電池3,000mAh 点滅交互点滅 LED赤20灯
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

無日照で約10日間の使用が可能です。電池不要のソーラーバッテリータイプになります。LED24個使用しています。交互点滅と同時点灯の切替が可能です。夜間自動点滅機能付きになります。ソーラーユニット1台で3本まで接続可能になります。電池残量が少なくなるとソーラーユニットの警告LEDが発光します。
用途工事灯や保安灯に。 材質ポリ塩化ビニール 長さ(mm)10 質量(kg)2 連続使用時間(時間)10 外径(mm)22 LED使用数(個)赤24個 関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB) サービス分類レンタル
1本
139 税込153
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
4,430 税込4,873
翌日出荷

LE-C120 LEDテープライト 10M グリーンクロス 動画あり
グリーンクロスLEDテープライト 10M
従来、工事現場で使われていたチューブライトのように注意喚起資材として使用するだけでなく、照明として使用可能な輝度を実現しています。 ガードレールやフェンス、足場等へ巻き付けて使用するほか、高所からの落下防止対策に照明として使うなど、汎用性が広がります。 全長10mのテープライトを連結して使用可能です。最大5本(50m)まで連結して使用できます。
用途工事現場はもちろん、各種イベントやお店の誘導、駐車場などに。 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-20~45 テープ幅(mm)17 消費電力(W)60 定格(50-60Hz)AC100V テープ厚さ(mm)8 LED色 明るさ(Lm)500
1巻
23,980 税込26,378
3日以内出荷

100V電源さえあれば取付場所を選ばない片面発光の多目的ライト。最大5本の連結が可能。防水・防塵使用(IP65)で屋外使用OK。1Mあたりの全光束900lm。キャリーストラップ付きで持ち運びも楽々!
用途工事現場:本体を単管や躯体に巻き付けたり、インシュロックで固定し設置します。 アウトドア:ポータブル電源などへ接続して夜間も安心。 防災:避難場所への備蓄品として、ライトを大量に用意する必要なし。 セット内容LEDテープライト (10m)、電源ケーブル、キャリーストラップ、取扱説明書 長さ(m)10(最大連結点灯:50) 消費電力(W)100 定格AC100V 50/60Hz コード長さ(m)10 最小曲げ半径(mm)約50 保護等級IP65 単位50cm毎カット 色温度(K)6000~6500 電源タイプ電源直結式 光束(Lm)900 使用場所屋内外 LED寿命(時間)30000~40000 電球の種類LED
1組
20,980 税込23,078
5日以内出荷

『【ソーラー式】セイフティチューブ』は、工事現場や道路工事など、様々な場所で活躍する安全対策製品です。本製品は2本セット商品となっています。太陽光で充電できるため、電源の確保が難しい場所でも使用できます。電池交換の必要がなく、ランニングコストを大幅に削減できます。化石燃料を使用しないため、環境に優しい製品です。暗くなると自動的に点滅し、視認性を高めます。高輝度のLEDを使用しており、長寿命です。防水性・防塵性に優れており、雨天時や悪天候時でも使用できます。軽量で柔軟性があり、様々な場所に簡単に設置できます。
用途工事現場の夜間作業時の注意喚起に。道路工事の区画線や迂回路の表示に。駐車場の出入り口や障害物の表示に。イベント会場の誘導や安全確保に。災害時の避難経路の表示に。 仕様光センサー有 セット内容コントローラー×1、チューブライト×2本 LED色 チューブ径(Φmm)22 保持期間(日)【無日照】約10 チューブ長さ(m)10 LED使用数(個)20
1式(2本)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

広範囲を均一に照らし、低消費電力で長い距離を明るく照らすLEDのロープライトです。最大40mまで増設が可能です。(増設用は別売)。屋外、屋内でも簡単に設置ができます。
用途長い廊下や階段、道路工事、災害用照明などに。 セット内容本体、専用電源、収納バッグ 材質銅・PVC・LEDチップ 幅(mm)13 厚さ(mm)7 タイプ片面発光タイプ 電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1 光源2835LEDチップ(144個/m) 色温度(K)6000 LED色 防塵防水性能IP67(電源部分:IP65) 光源色 明るさ(Lm)1000 定格入力100V
1巻
22,980 税込25,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広範囲を均一に照らし、低消費電力で長い距離を明るく照らすLEDのロープライトです。最大40mまで増設が可能です。(増設用は別売)。屋外、屋内でも簡単に設置ができます。
用途長い廊下や階段、道路工事、災害用照明などに。 セット内容本体、専用電源、収納バッグ 材質銅・PVC・LEDチップ 幅(mm)13 厚さ(mm)8 タイプ両面発光タイプ 電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1 光源2835LEDチップ(288個/m) 色温度(K)6000 LED色 防塵防水性能IP67(電源部分:IP65) 光源色 明るさ(Lm)1610 定格入力100V
1巻
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100V電源さえあれば取付場所を選ばない片面発光の多目的ライト。最大5本の連結が可能。防水・防塵使用(IP65)で屋外使用OK。1Mあたりの全光束900lm。
用途工事現場:本体を単管や躯体に巻き付けたり、インシュロックで固定し設置します。 アウトドア:ポータブル電源などへ接続して夜間も安心。 防災:避難場所への備蓄品として、ライトを大量に用意する必要なし。 長さ(m)10(最大連結点灯:50) 消費電力(W)100 定格AC100V 50/60Hz 最小曲げ半径(mm)約50 保護等級IP65 単位50cm毎カット 色温度(K)6000~6500 電源タイプ電源直結式 光束(Lm)900 使用場所屋内外 LED寿命(時間)30000~40000 電球の種類LED
1本
15,980 税込17,578
当日出荷

100V電源さえあれば取付場所を選ばない片面発光の多目的ライト。最大5本の連結が可能。防水・防塵使用(IP65)で屋外使用OK。1Mあたりの全光束900lm。キャリーストラップ付きで持ち運びも楽々!
用途工事現場:本体を単管や躯体に巻き付けたり、インシュロックで固定し設置します。 アウトドア:ポータブル電源などへ接続して夜間も安心。 防災:避難場所への備蓄品として、ライトを大量に用意する必要なし。 セット内容LEDテープライト (5m)、電源ケーブル、キャリーストラップ、取扱説明書 長さ(m)5(最大連結点灯:50) 消費電力(W)50 定格AC100V 50/60Hz 最小曲げ半径(mm)約50 保護等級IP65 単位50cm毎カット 色温度(K)6000~6500 電源タイプ電源直結式 光束(Lm)900 使用場所屋内外 LED寿命(時間)30000~40000 電球の種類LED
1組
13,980 税込15,378
5日以内出荷

100V電源さえあれば取付場所を選ばない片面発光の多目的ライト。最大5本の連結が可能。防水・防塵使用(IP65)で屋外使用OK。1Mあたりの全光束900lm。
用途工事現場:本体を単管や躯体に巻き付けたり、インシュロックで固定し設置します。 アウトドア:ポータブル電源などへ接続して夜間も安心。 防災:避難場所への備蓄品として、ライトを大量に用意する必要なし。 長さ(m)5(最大連結点灯:50) 消費電力(W)50 定格AC100V 50/60Hz 最小曲げ半径(mm)約50 保護等級IP65 単位50cm毎カット 色温度(K)6000~6500 電源タイプ電源直結式 光束(Lm)900 使用場所屋内外 LED寿命(時間)30000~40000 電球の種類LED
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDソフトモール 5m 24V
長いソフトモールが新登場。カットしても使用できます。
用途電装パーツ 幅(mm)約10 厚さ(mm)約3 ブラック 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)5000×3×10 消費電流(mA)DC24時:510/DC12V時:1040 消費電流(A)24V時:0.5/12V時:1.04 防塵防水性能IPX7 LED5050SMD160pcs 適合車種DC24V車 入力電圧範囲(V)DC24~DC32
1本
10,940 税込12,034
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

別売の「SOKC-100B」専用のソーラーユニットです。 他社メーカーの製品とは接続できません。
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

1.2WAYで使用可能!。ゴムバンドを取り付ければ帽子等の上から!。溶接面用アタッチメントを取り付ければ溶接面から使用することができます!。※溶接面は別売りです。2.ライトは2段階調整可能!。オレンジ色のボタンを1回押すと集中的に、。2回押すと広範囲を照らします。3.簡単充電!。オレンジのカバーをめくると、充電の差し込み口があります。付属の充電用コードを使って充電してください。
用途暗い箇所の溶接 製造ラインメンテ 自動車整備。工事現場 倉庫作業 トラック荷台作業 アウトドアなどに! 付属品LEDライト ×1個 / ゴムバンド ×1本 / ゴムバンド用アタッチメント ×1個 / 溶接面用アタッチメント ×1個 / 充電用コード ×1本 質量(g)54(LEDライト+溶接面用アタッチメント)
1箱
1,398 税込1,538
3日以内出荷