両側にハンドルが付いた静音台車
用途物流・工事現場・オフィス等での運搬作業時に
適合交換用キャスター:自在キャスター(RP-CO130) 、固定キャスター(RP-CW130)
質量(kg)18
色ブルー
材質(本体)高性能プラスチック
材質(車輪)スーパーラバー
積載荷重(kg)300
使用キャスター4輪(自在×4)
床面高さ(mm)220
荷台寸法(長さ)(mm)910
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル両ハンドル
ハンドル高さ(mm)890
キャスター径(Φmm)130
RoHS指令(10物質対応)対応
特性静か
荷台寸法(奥行)(mm)910
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
両側にハンドルが付いた静音台車。足踏み式ワンタッチストッパーを採用、簡単に停める事が可能で安全性が向上しております。
用途物流・工事現場・オフィス等での運搬作業時に
適合交換用キャスター:自在キャスター(RP-CO130) 、固定キャスター(RP-CW130)
質量(kg)18
色ブルー
材質(本体)高性能プラスチック
材質(車輪)スーパーラバー
積載荷重(kg)300
使用キャスター4輪(自在×4)
床面高さ(mm)220
荷台寸法(長さ)(mm)910
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル両ハンドル
ハンドル高さ(mm)890
キャスター径(Φmm)130
RoHS指令(10物質対応)対応
特性静か
荷台寸法(奥行)(mm)910
1台
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
●屋外・屋内を選ばず設置可能。仮設工事現場・イベント会場のケーブル保護に最適です。●上両側・下面に凹凸が入った構造で安全性を高めます。●下面に幅広めのスリット入りで、入線が簡単です。●泥・水などで汚れた場合、水洗いが可能です。●黄色は注意喚起をうながす安全色を採用(JISZ9103に準拠)●普通車両や台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。
用途仮設工事現場やイベント会場のケーブル保護に最適。
材質塩化ビニル(軟質)
色ブラック
寸法L(mm)5000
RoHS指令(10物質対応)対応
工事不要!車イス、自転車、運搬台車の段差解消アイテムです。
使用しない時は2つ折りにしてコンパクトに収納可能!
材質アルミニウム
耐荷重(kg)約270
傾斜角度(°)【車イスで使用時の参考】5~10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード