9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日恵製作所工事用安全ルーフ灯
エコ商品
工事用車両(維持指定以外)のルーフに取り付け高速道路上で走行し、工事規制手前で全灯させ、一般車両や工事関係者に注意喚起を行う警告灯です。発光色は青色で点灯パターンは全灯(点灯)のみです。電源は車両シガーソケットから取り、DC12~24V対応のワイド電源です。本体底面にあるマグネットで車両ルーフに取り付けします。シガーアダプタ部にあるスイッチで点灯消灯の切り替えができます。最大光度255cdで300cd以下の製品です。
トラスコ品番336-0097 長さ(mm)185 幅(mm)142 高さ(mm)130 奥行(mm)142 電源コード(m)3.6 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)12
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

コントローラー内蔵型(夜間自動点滅式) AC100V電源。1つの電源から50本接続可能。 コントローラーがいらない。球切れがない。 超高輝度 LED赤色 LED数40個(チューブ1本あたり) 消費電力3.5W
長さ(m)10 材質ポリカーボネート樹脂 質量(kg)約2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

オリジナル拡散LEDの採用 特殊拡散LEDを採用し、従来の物に比べ視認性がアップ!! また、他にはない4方向へLEDを設置し、360度注意喚起ができます。
材質(本体)ポリエチレン 使用温度範囲(℃)-10~60 充電時間(時間)約16 充電池タイプNi-MH(ニッケル水素) 点灯保持時間20ミリ秒 点滅数(回/分)110±10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仙台銘板ソーラースマートマーカー
エコ商品
スマートコーンと一体型の工事灯 設置・撤去の際にユニットの取り外し不要(積み重ねてもスイッチに触れない構造) 特殊光学設定で視認性が抜群 無日照連続動作90時間以上 様々なコーンへ取付が可能
材質(本体)ポリカーボネート(クリア) 寸法(Φ×高さH)(mm)Φ60×47.5 機能スイッチ切り替式(ON-OFF) 電池単結晶シリコン太陽電池、(蓄電池)Ni-MHニッケル水素 動作(点滅モード)回転、(点灯時間帯)夜間/日没から日の出まで RoHS指令(10物質対応)対応 発光体高輝度拡散型LEDΦ5、(発光体)赤、(数量)3灯
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

・点灯3パターン ・付属の充電器で、ヘッドライトに直接充電が可能 ・18650型リチウムイオンバッテリーを使用。取出し、交換が容易に可能です ・ライト部分は角度調整90度可能 ・後頭部部分にも赤色の安全ライト装備
用途作業・工事・アウトドア・夜釣り・レジャーなど 全光束(Lm)1800 セット内容ライト本体、18650型充電池×2本(品番:LDC-361A)、専用充電器(品番:ZC35-D)、取扱説明書、保証書、化粧箱 材質アルミニウム+樹脂+プラスチック 質量(g)約160/約260(電池込み) 光源CREE社製XML-T6×1 使用電池18650型充電池×2本(品番:LDC-361A) 点灯方式HIGH・MIDDLE・FLASH(3段階) 充電器出力DC4.2V/1000mA 充電器入力AC100V-240V 電池寿命充放電サイクル回数:約500回 充電時間(時間)約6~8 電源タイプ充電式 寸法(高さH×幅W)(mm)約55×Φ43 使用時間(時間)約3~6 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IPX3級防水
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ルーファースCOBジャックロープライト
エコ商品
COB(チップオンボード)ジャックロープライトは、シリコン製で非常に柔軟性が高く、曲げて使用することができ、一つの100V専用電源で最長50mまで簡単に連結して使用することが可能です。また、既存のPVC樹脂製品よりも紫外線や耐久性にも優れ、非常に強いつくりで耐衝撃保護等級IK10規格製品です。発光部分はLEDチップタイプと違い、COBタイプのLEDを1mに300球使用することにより、高照度・高密度でラインのような光をつくり出し、広範囲照射が可能となるため、多重影が発生しづらく長時間の作業にも適しています。暗部での工事現場や誘導安全灯、建物の間接照明、アウトドアでの夜間照明、各種イベント他、非常に多くのシチュエーションでご使用いただくことができます。
光源寿命40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP65 NETIS番号KT-230170-A
1本
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アスファルト補修剤 旭エンジニアリング 動画あり
旭エンジニアリングアスファルト補修剤
エコ商品
設備、技術不要です。散布舗装後に即解放し車両通行による自然加圧で補修完了です。いつでも施工可能です。降雨、降雪時など全天候に適応します。植物油を原料とし、万が一流出しても環境汚染の心配無し。散圧し加圧するだけですので水など混合物が不要です。20cm×20cm(厚さ1cm)の範囲を補修可能です。使用方法。1.補修箇所の塵、砂、ゴミを取り除いて下さい。2.本品を補修箇所に1割程度余分目に充填して下さい。3.スコップで平らに均して下さい。4.車両で転圧することにより強度が増します。
用途工場、駐車場の穴補修。ポットホール、わだち、橋梁のジョイント部、マンホール周り、舗装陥没部、ガス、水道、電話など小規模工事の復旧。防護柵、照明灯、標識等の舗装等幅広い用途に、ご使用頂けます。 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4kg)ほか
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・マッチングファイター18V PLUS LITE。・工具トップシェアを誇るマキタ製バッテリーが使えるライトです。・予備バッテリーがあればさらに長時間の点灯も可能です。・18Vバッテリー2~6Ah全部対応可能!。・80Wのパワーでしっかり照らします。作業現場の視野・安全を確保!。・高い耐衝撃性能で、落下や衝撃からしっかりガード。・安定したスタンド式!本体付属のフックで掛けてハンズフリー!多機能設計で、ニーズにぴったりフィット!。・本体付属のノブボルトで、別売りの三脚に2台搭載が可能!広範囲照明としても活用が可能です。
用途・工事用照明、防災グッズ、作業、工事、メンテナンス、アウトドア、DIY、レジャー、避難グッズ、避難照明、エリアライト、キャンプ、釣り、非常灯、 セット内容投光器本体、M6蝶ナット、M6ノブボルト、保証書、取扱説明書 材質PC、ABS、アルミ 消費電力(W)80 全光束(Lm)約8000 本体質量(kg)約1.252 適合品番JD-002A(灯具用三脚) 発光色昼光色(6500K) バッテリーBL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah)・BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah)・BL1830B(3.0Ah)・BL1830(3.0Ah)・BL1820B(2.0Ah) 点灯方式HIGH・MID・LOW・SOS(モールス信号) RoHS指令(10物質対応)対応 連続点灯時間(時間)HIGH:3.5~4、MID:6~7、LOW:11~12 ※18V 4Aバッテリー使用時 照射角度(°)90
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

RS Pro LED ヘッドライトです 信頼のブランド RS Pro がお届けする、コストパフォーマンスの高い LED ヘッドライトです。XPG Cree LED 300 LM COB LED 100 LM (黒色 ABS プラスチックケース入り)及び完全調整式ヘッドバンドを備えたこの機能満載のヘッドトーチは、暗い場所をハンズフリーで照らしながら優れた性能を発揮します。特長と利点:クッション付き額パッドにより、頭の上に快適に収まります。電池交換が簡単にできるように、電池収納部は簡単に開けます。押すだけの簡単なスイッチです このヘッドライトは、300 ルーメンの白色光と 100 ルーメンの赤色光を備えています LED ライトのバッテリ駆動時間は 時間、赤色ライトのバッテリ駆動時間は 15 時間です。用途 ヘッドライトは、頭部に取り付けて、暗い場所で光を照らすことができ、完全にハンズフリーで作業できる計器です。ヘッドライトには、家庭及び業務用のさまざまな用途で使用できます。この例は次のとおりです。工学 電気工事 キャンプ ハイキング 家庭 DIY 医療 車の維持 ヘッドランプの防水性はありますか? この LED ヘッドライトは、IPX6 等級の防水性を備え、高圧の大量噴霧から保護します。製品の内容 単四アルカリ電池が3本付属 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様モデル番号 = RSPRO-H6電球タイプ = LED全光束 = 300 Lm電池種類 = 3 x AAA危険領域 = なしIP評価 = IPX4照射距離 = 96 mビームタイプ = フラッド、スポット重量バッテリを含む:= 91g色 = 黒ヘッド直径 = 60mm材質 = ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷