23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノック式なので手が汚れません。ペン型なので文字が書き易い。
用途鋼材、ガラス、プラスチックなどへの書き込みに使用するクレヨン 商品タイプ使い切り本体 材質(本体)プラスチック 質量(g)11 芯径(mm)4 寸法(Φmm×Lmm)12×134 芯材クレヨン インククレヨン
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ノック式なので手が汚れません。ペン型なので文字が書きやすいです。
用途鋼材、ガラス、プラスチックなどへの書き込みに使用するクレヨン 線幅(mm)約7.0 材質ボトル:ABS樹脂 寸法(mm)145×14×17 質量(g)17 芯径(mm)7.0 インククレヨン 商品タイプ使い切り本体
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊な表面加工と専用クレヨンで雨の中はもちろん、水中でも使用できます。
用途各種工事用撮影黒板として。 商品タイプ使い切り本体 適合本体149 寸法(Φ×mm)10×75 インク色
1箱(10本)
679 税込747
当日出荷

ノック式クレヨンの専用替芯。
用途ノック式クレヨン用の替芯 商品タイプ替芯 芯材クレヨン インククレヨン
1パック(4本)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボタ落ちせず、ハケや筆が不要で上向きにでも書け、とっても便利です。 キャップ不要のクレヨンタイプです。
用途鉄鋼材・ガラス・プラスチック・硬い平滑面へのマークに。 長さ(mm)125 質量(g)26 商品タイプ使い切り本体
1箱(10本)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

濡れても消えない、チョークのスタンダード。 色が鮮やかでよく書け、よく見える。 油性タイプ。 消す時は灯油やベンジンなどでこすってください。
用途木材、道路表示、ブロック、コンクリート、鉄、ガラス、石など 形状六角形 寸法(mm)Φ14×111
1本ほか
60 税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

替芯保護ケース入りです。
用途ノック式クレヨン用の替芯 材質ボトル:ABS樹脂 寸法(mm)142×17×17 質量(g)16 芯径(mm)7.0 インククレヨン 入数2本 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ替芯
1セット(2本)
379 税込417
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キットパスはガラスやホワイトボードのような浸透しない素材に載りよく描けて、濡れた布で簡単に消去できる新しいタイプの筆記具です。7gの軽量タイプですので、現場での作業性に優れています。
用途多くの工業用素材のマーキングに。 長さ(mm)40 太さ(mm)7
1箱(10本)
469 税込516
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

すみつけクレヨン <細書き> タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
建築用すみつけクレヨン。濡れた面にも筆記できる、油性クレヨンタイプで削り不要の4mm芯。コンクリート、木、金属、ガラス、タイル、樹脂・・・どこまでもマークできる。ノック型ホルダーで使いやすく、汚れず最後まで使えて経済的
質量(g)11 芯径(mm)4.0 インク油性 商品タイプ使い切り本体
1本
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

握り易い形状。本体へ替芯1本入れ。
用途鉄材、コンクリートなどへの書き込みに使用するシャープペン 商品タイプ本体 芯径(mm)2 材質(本体)プラスチック 質量(g)12 方式ノック式 本体寸法(mm)Φ9×144 芯材クレヨン
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイビスカス(ランドアート)クレヨンチョーク
濡れても消えにくく濡れた物にも書けます。濡れた布で拭けば消すことができます。
用途耐水工事用黒板への記入やマーキング用に。 寸法(mm)125×15
1箱(10本)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨や水では消えません! 濡れ材・ガラス・鋼材・塩ビパイプなど、どこでもよく書けます。 ガラス・ホワイトボードに書いた文字は水では流れませんがティッシュ・布などで消すことが可能です。
用途建築用・木材用 付属品ホルダー 外径×長さL(Φ×mm)約17×117 商品タイプ使い切り本体
1パック(3本)
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軟らかいのでなめらかに描けます。のびが良いので広い面積も楽に塗れます。指でこすってぼかすことができます。 画面の上で混色ができます。どんな色をまぜても鮮やかで美しく、混色を繰り返してもにごりません。 下層と上層に別の色を重ね塗りした画面を、硬い道具でひっかいたり削りとるスクラッチ技法ができます。 べっとり厚く塗れて、盛り上げることができ、クレパス特有の軟らかさがマチエールになって油絵風の画面になります。
色数1
1本ほか
78 税込86
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

クレヨンのペン先表面が乾燥しても数回ワークにこするだけで、乾燥した薄皮がめくれマーキング力が何度も回復します。 油面、水面、ザラザラした面や汚れた面などにもマーキングできます。 耐候性、耐紫外線性に優れ、鮮明なマーキングを長期間維持します。
用途様々な建材のマーキングに。 金属、パイプ、木材、ゴム、ガラス、セメント、セラミックス、プラスチック、陶磁器、繊維製品等、あらゆる素材へのマーキングにご利用いただけます。 寸法(mm)17×121 仕様(適合温度範囲℃)-46~66 質量(g)45.4 材質顔料
1本
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

暗くてもよく見える。夜間や暗所で。 蛍光灯のわずかな光や、ブラックライトで発光。 暗所や夕暮れ・夜間の作業がしやすい。 油性タイプ。濡れても消えない。 (消す時は灯油やベンジンなどでこすって下さい)
用途木材、鉄材、アスファルト、コンクリート、鉄石など 形状六角形 直径×長さL(Φmm×mm)Φ14×111
1本ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

いろいろなものに書き込むことができます。
用途鋼材、ガラス、プラスチックなどへの書き込みに使用するクレヨン 材質握り:木 寸法(mm)175×8×8 質量(g)6 インククレヨン 入数3本 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ使い切り本体
1セット(3本)
269 税込296
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

太いので書きやすい、折れにくい。 軍手でも持ちやすい。 油性タイプで濡れても消えない。(消す時は灯油やベンジン等でこすって下さい。)
用途木材 鉄材アスファルト コンクリート ガラス 石等 形状丸型 外径×長さL(Φ×mm)20×106
1本ほか
特価
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

マーキングチョーク 太型 モノタロウ 動画あり
濡れても消えないマーキングチョーク! 太い形状で折れにくく軍手をしたままでも持ちやすい。 油性タイプ。日本製!
用途木材、鉄材、アスファルト、コンクリート、ガラス、石などに。 材質パラフィンワックス+顔料 寸法(mm)Φ20×95 耐熱温度(℃)-15~+60 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

雨に濡れても消えない
用途屋外用、スコアボード、路面マーキングなど 全長(mm)80 直径(Φmm)12 成分焼石膏
1箱(10本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

商品タイプ詰替用カートリッジ 材質パラフィン 長さ(mm)63(チョーク) 幅(mm)10 厚さ(mm)10 全長(mm)74 高さ(mm)74 質量(g)5 奥行(mm)10 グリップ径(Φmm)12
1セット(10本)
469 税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チョークを大切に保護するプラケース付です。 コンパクトサイズで携帯に便利です。 透明ケースなのでチョークの色が一目でわかります。 滑らかに書けてきれいに消せます。 黒板以外にも、木、石、鉄、コンクリートなど様々な物に使用できます。 色鮮やかな発色で読み取り易くスムーズに仕事が進みます。
サイズΦ12×82 内容10本入 質量(g)5.5 仕様プラケース付 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

太くて折れにくく、軍手でも持ちやすいです。夏の暑さにも溶けにくく、濡れても消えにくいです。
用途アスファルト、ガラス、コンクリート、木材、プラスチック、鉄板など 外径×長さL(Φ×mm)20×106 形状丸型 タイプ油性
1箱(12本)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一人で現場撮影ができる工事黒板です。ホワイトボードとグリーンボードの2面を使い分け出来ます。ボードは交換式のため、別売りの交換用ボードを準備頂ければ現場に合わせて使用できます。グリーンボードは低反射で、太陽光・蛍光灯・フラッシュ反射に強く、屋内外の撮影に対応します。ホワイトボードはマーカー筆記に。フラッシュ撮影の必要がない明るい現場に向きます。文字が書き易い大型ボードW175×H145mm。両面共にマグネット対応。工事名や社名等を書いたマグネットシート貼付けが出来ます。テープ型シール (テプラー) 対応枠線 (テプラー18mm幅迄対応します)。市販水性チョーク・水性クレヨン・水性マーカー使用可。
用途工事現場での撮影に、点検・検査時の撮影に ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)175×145 仕様【使用可能筆記用具】黒板用チョーク・水性チョーク・水性クレヨン・水性マーカー※油性マジックを使用すると消せません
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)