1冊
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
工事写真の分類整理、提出用に最適です。
用途工事写真の分類・整理・保管や官公庁や施工主様への提出用にもご利用頂けます。
質量(g)660
データの移動・電子納品に最適。
電子データを格納したCD-Rを、収納ケースごと保管できます。
ブックケース型で収納ケースを保護します。
紙製ですので、分別の手間がかかりません。 (ファスナーは簡単に取り外しが可能です。)
用途5mm スリム プラケース用
仕様A4S型台紙
材質色板紙(古紙配合)
寸法(mm)300×210
エコマーク認定認定
収納枚数CD・DVD2枚(5mmスリムプラケース)
背幅(mm)7
穴数6穴(46-80-46・80-80-80mm兼用)
紙厚(mm)0.5
シート厚さ(mm)7
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 303
工事記録のデータ管理や資料の提出に便利な書けるポケットアルバムです。ポケット式になっているので、写真の出し入れが簡単です。必要事項を台紙にそのまま記入することができます。ファイルに綴じて整理することができます。写真の整理や提出用にお使いください。
規格A4タテ
サイズA4
グリーン購入法適合
1冊
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 303
1冊
¥899
税込¥989
当日出荷
CD・DVDがハードケースごと収納できます。
薄型ハードケース用(5mm)に対応した薄型タイプです。
建設CALS/ECのデータ収納に適しています。
6穴仕様で製本用途にも適しています。
白タイプの表面はエンボス仕上げで高級感があります。
背枕も1包に5本添付
297mm×210mm×厚さ7mm
※ハトメなし
古紙パルプ配合率70%再生紙を使用
グリーン購入法適合商品
エコ商品ねっとGPNデータベース掲載商品
サイズA4
穴数6穴
サイズ(mm)297×210×厚さ7(※ハトメなし)
表面仕上げエンボス仕上げ
グリーン購入法適合
古紙配合率(%)70
仕様エコ商品ねっとGPNデータベース掲載商品
素材再生紙
関連キーワード