カテゴリ

  • 安全用品(1)
    • 道路用品(1)
  • 物流用品(3)
    • 単管パイプ(1)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 制御機器(4)
  • 防犯用品(4)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 照明(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
すべてのカテゴリ

「工事用ポール」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コマ撮り兄弟コン亀単三くん ポータブル、防犯カメラ レッツコーポレーションコマ撮り兄弟コン亀単三くん ポータブル、防犯カメラレッツコーポレーション
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
乾電池駆動でコマ撮り(タイムラプス撮影)最長40日間※1可能!単三乾電池4本使用タイプなので、配線や工事の必要なし。付属の高耐久アルミニウム性クランプスタンドを使って、ポールやベランダに取付可能!屋外使用時は飛沫防止ケースに入れてご使用ください。一定間隔の撮影で省電力・長期間録画が可能です。10分間に1枚撮影なら、約40日間電池駆動が可能ですので、乾電池の交換頻度も減り、録画データのバックアップ回数も月1回程度で済みます。
適合光学レンズ:(F値/画角)F2.0 / 水平=105°、垂直=61、対角=112、光感度:3650mV/lux-sec(低光量にも対応)、録画(タイムラプス)形式:AVI 解像度:1280×720サイズ画面LCD:1.44インチ TFTLCDタイプイメージセンサー:1/3インチ HDRセンサー種類電池:単3形乾電池4本外形寸法(mm)クランプスタンド:90×125×46(拡張時)クランプ範囲(mm)パイプ直径4~50、板状1~50センサーイメージ:(ピクセルサイズ)4.2μm設定方式撮影:日光、トワイライト、夜景、月、星対応言語:英語クランプスタンド:約207g(ボールヘッド含む) / 高耐久アルミニウム、ナイロン / 40kg(ボールヘッド耐荷重:3kg)(質量 / 材質 / 耐体重)保護等級IPX4記録媒体SDカード(最大32GB)解像度(センサー)1.3メガピクセル / 720P(1280×720)焦点距離(mm)19(フィルム換算35相当)電池寿命約40日間(撮影間隔10分の場合)※撮影環境により変動します。撮影距離(cm)マニュアルフォーカス1~∞(出荷時)撮影モードコマ撮りビデオの自動生成ダイナミックレンジ115db
車線分離標 積水樹脂車線分離標積水樹脂
589税込648
1個
7日以内出荷
高耐久性: 厳しい環境でも長持ちする素材を使用。簡単取り付け: 特別な工具を必要とせず、誰でも簡単に取り付け可能。経済的: 破損部分のみを交換することで、コストを抑えられます。
用途駐車場や工事現場でのポールコーンの補修イベント会場や公共施設での安全対策
音声威嚇LEDライト TAKEX(タケナカエンジニアリング)音声威嚇LEDライトTAKEX(タケナカエンジニアリング)
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
屋外での様々な用途に活用できますAC100V電源の取れる場所での安全指示・注意喚起・威嚇など多目的にご使用できます。建設工事現場などの資材置場の盗難監視・威嚇や安全作業指示・危険場所の案内工場やプラントなどのゲート監視や入門案内用駐車場・屋外展示場(カーディーラーやホームセンターなど)の監視・威嚇マンションや寺社仏閣、公園などの不法投棄監視・威嚇公園などの危険場所案内や夜間のストーカー対策などの防犯・威嚇用100W相当の強力なLEDライトで照射します。昼夜判別機能付昼・夜・昼夜の3モードの設定ができる『昼夜判別機能』付です。また、音声・ライトを別々に設定できます。録音・再生が手軽な音声メッセージ機能最大16秒までのメッセージを録音でき、本体内蔵のマイクに向かって話しかけるだけの簡単録音タイプです。また、異なったメッセージを何度でも録音し直すことができるので、色々な用途に再利用できます。人感センサーの検知エリアは最長部12mの立体検知型です。屋外でも安心してご使用できます。(防雨構造:IP43相当)別売のポール取付金具(BP-101)と組み合わせることでポールへの取付けが可能です。(適合ポール径:Φ40mm~Φ140mm)屋外用のダミーカメラと併用で設置することで、より威嚇・抑止・喚起の効果をアップできます。※ポール及び設置工事は別途
仕様センシティブゾーン:24本質量(kg)2.15使用温度範囲(℃)-20~50電圧(V)AC100消費電力(W)待機時:3以下・動作時:10以下検知方式パッシブインフラレッド方式感度調整20%~180%設置場所屋内・屋外配線方式リード線式検知エリア立体検知
[ステンレス製]パテナイフ エスコ[ステンレス製]パテナイフエスコ
4,520税込4,972
1個
翌日出荷
なめらかで空気が入りにくいので、コーティングやテーピング工事に便利です。コンパウンドの使用量を少なくし、ほとんど粉がでません。ハンドル(別売)を使用することで角度調整が可能なため、様々な作業面に適応します。伸縮ポール(別売)を取り付けることにより、高い所での作業に最適です。
ステンレスソーラーガーデンライト レインボー 1本 トレードワンステンレスソーラーガーデンライト レインボー 1本トレードワン
299税込329
1個
4日以内出荷
約3秒ごとに色が変わっていきます地面に差すだけ、簡単接地ソーラーパネルで充電なので面倒な配線工事不要、乾電池もコンセントも不要ですセンサー付で暗くなれば自動で点灯ポール部分は雨や風、錆に強いステンレスを使用し外観を損ねません
材質ステンレススチール、ポリプロピレン、ポリスチロール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×56×365
鋼製遣り方 レベルスケール NSP鋼製遣り方 レベルスケールNSP
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
基礎工事現場等で使用する鋼製遣り方部材繰り返し使用できるので経済的です。鋼製のポール1200に取付けて使用しスケールが付いているので、光学式レベルでのレベル出しに使用出来ます。
用途基礎工事現場等で使用する鋼製のポール1200に取付けて、光学式レベルでのレベル出しに使用する金具。材質亜鉛鋼板長さ(mm)(計測長)150寸法(mm)225関連資料(0.17MB)
鋼製遣り方 ポールジョイント NSP鋼製遣り方 ポールジョイントNSP
19,980税込21,978
1箱(10個)
3日以内出荷
基礎工事現場等で使用する鋼製遣り方部材繰り返し使用できるので経済的です。鋼製のポール1200を2段に繋げる専用部材です。
用途基礎工事現場等で使用する鋼製のポール1200を2段に繋げる金具。材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ寸法(mm)230関連資料(0.17MB)
鋼製遣り方 ストレートセッター NSP鋼製遣り方 ストレートセッターNSP
19,980税込21,978
1箱(10個)
3日以内出荷
基礎工事現場等で使用する鋼製遣り方部材繰り返し使用できるので経済的です。鋼製のポール1200に取り付け可能な専用部材で、アルミ貫定規もしくは木製貫板を直線部に取付けて固定出来ます。
用途基礎工事現場等で使用する鋼製のポール1200の直線部に取付けてアルミ貫定規もしくは木製貫板を固定する金具。材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ幅(mm)(板入)28寸法(mm)115関連資料(0.15MB)
鋼製遣り方 コーナーセッター NSP鋼製遣り方 コーナーセッターNSP
23,980税込26,378
1箱(10個)
3日以内出荷
基礎工事現場等で使用する鋼製遣り方部材繰り返し使用できるので経済的です。鋼製のポール1200に取り付け可能な専用部材で、アルミ貫定規もしくは木製貫板を四隅のコーナー部に取付けて固定出来ます。
用途基礎工事現場等で使用する鋼製のポール1200の四隅のコーナー部に取付けてアルミ貫定規もしくは木製貫板を固定する金具。材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ幅(mm)(板入)28寸法(mm)115関連資料(0.15MB)
鋼製遣り方 ポールハンマー NSP鋼製遣り方 ポールハンマーNSP
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
基礎工事現場等で使用する鋼製遣り方部材固い地盤でも設置できます。繰り返し使用できるので経済的です。鋼製のポール1200を打ち込む専用ハンマー。固い地盤でも一人で打ち込めます。
用途基礎工事現場等で使用する鋼製のポール1200を打ち込む専用ハンマー。材質亜鉛めっき長さ(mm)1000関連資料(0.15MB)径(mm)48.6
鋼製遣り方 ポール1200 NSP鋼製遣り方 ポール1200NSP
39,980税込43,978
1セット(10個)
3日以内出荷
基礎工事現場等で使用する鋼製遣り方部材固い地盤でも設置できます。繰り返し使用できるので経済的です。鋼製のポール1200に取り付け可能な専用部材を使用して、アルミ貫定規もしくは木製貫板を取りる事が出来ます。
用途基礎工事現場等で使用する鋼製遣り方専用の杭。材質亜鉛めっき長さ(mm)1200関連資料(0.15MB)径(mm)35
ソーラーポールライト システックソーラーポールライトシステック(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
ソーラーポールライトシリーズなら商用電源なしでもらくらく設置。公園や駐車場など電源を取りにくい施設でも電源工事を行う必要なく設置できます。 急な停電や防犯・防災に。太陽光を電力に変換しバッテリー充電するので、停電時でも安心。 自動点灯・自動消灯日没判定で点灯。点灯から12時間または、日の出で自動消灯し、充電します。 電気工事不要。かんたん設置で電気工事不要。電気代も0円。
KSむげんくん 国元商会KSむげんくん国元商会
43,980税込48,378
1セット(10組)
3日以内出荷
現場安全の「見える化」に最適!工事用仮設ポール。 分解可能で場所を取りません。 オプションのコーンバー金具を使用すれば、市販のコーンバーを設置可能。(基本セットBのみ)
タイト・グラスター マノールタイト・グラスターマノール
6,998税込7,698
1袋(25kg)
6日以内出荷
タイト・グラスターはプレミックスの超速硬無収縮グラウト材です。収縮が無く流動性に優れており、早期に高強度が得られます。20分~30分で硬化し、60分で実用強度が得られる為、早期の開放が可能です。2時間で20N/mm2を超え、28日で日本下水道事業団の45N/mm2をクリアする高強度です。ブリージングがなく流動性が高いので僅かな隙間への充填が可能です。ファイバーが混入されている為、クラックの発生が低減されます。
用途マンホール嵩上げ改修、フェンスや手摺り・門扉の基礎、ポール・支柱の固定、管工事の充填・固着、復旧工事・補修工事、各種緊急工事セメント色仕様プレミックス粉体危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
アーローQエース マノールアーローQエースマノール
9,998税込10,998
1缶(20kg)
当日出荷から9日以内出荷
急速反応性の既調合特殊セメントで、水で練るだけで凝結硬化します。凝結硬化と同時に急速に強度が増大し、長期強度も抜群です。接着力、防水性、耐水圧性に優れています。収縮が極めて少ないです。鉄筋などの金属の腐蝕性がありません。有害成分がなく安全です。
用途コンクリート構造物の止水工事(トンネル、地下構造物、地下鉄、上下水道、水槽、ピット、ジャンカ、打継ぎ部等の止水、充填)コンクリート製品欠損部の補修・施工(ヒューム管、パイル、ポール、セグメント、側溝、プロック等二次製品の各種補修、施工)金属器具類の固着(アンカーボルト、フェンス、門扉等金属製品の早期取付け固着)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
プラボックス 日東工業プラボックス日東工業(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
シンプルなデザイン、色彩でさまざまな取付場所に適しています。 ポール取付用の取付バンド孔が付いています。 底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。 樹脂製ですのでケースのアース工事が不要です。
ライトベージュ色(5Y7/1)材質ABS樹脂規格CA(CA200、CA-G04)保護等級IP43設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)ボックス板厚(mm)扉:1.8~4、ボデー:1.8~4.5
汎用樹脂製ボックス(P) ユーボン汎用樹脂製ボックス(P)ユーボン(6件のレビュー)
889税込978
1面
当日出荷
シンプルな汎用プラボックス 屋根なし シンプルなデザイン、色彩でさまざまな取付場所に適しています。 ポール取付用のバンド穴が付いています。 底面と背面に配線用ノックアウトが付いています。 樹脂製ですのでケースのアース工事が不要です
ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5)材質ABS樹脂規格IP43板厚(mm)(ボックス)扉・ボデー1.8mm~4.5mm設置場所屋内・屋外兼用扉形式片扉取付基板木製基板(9mm)/木製基板(15mm)
積算電力計取付板 未来工業積算電力計取付板未来工業
4,998税込5,498
1枚
当日出荷から翌々日出荷
ポールバンドに取り付けられます。(2W~3W型は除く) 全関東電気工事協会「優良機材推奨認定品」
屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵) 未来工業屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵)未来工業
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
自動販売機等の電源用に、工事現場での電動工具等の使用電源用に最適です。 コードはすべてフタを閉めたまま引き出せます。 ラクダシポールとの組み合わせが最適です。
ベージュバンド通し穴
3mロングエレベーター三脚 EL-3L STS3mロングエレベーター三脚 EL-3LSTS
29,980税込32,978
1個
当日出荷
室内高所での墨出し、軽天レベル出しに 内装工事、設備工事、各仕上げ工事に 延長ポールを使用し、最大伸長約3m
取付ネジ径5/8インチトラスコ品番807-2629セット内容三脚本体、延長ポール53.5cm×2本、脚頭アタッチメント、キャリーバック全長(mm)2070(延長ポール×1本接続時:2605/延長ポール×2本接続時:3140)質量(kg)3.56(延長ポール×2本接続時:4.25)全縮(mm)750昇降幅(mm)388(エレベーター)脚頭形状54mmΦ
FRP製 1連はしご(ポールグリップ付) FRP-1LG型 ピカコーポレイションFRP製 1連はしご(ポールグリップ付) FRP-1LG型ピカコーポレイション
76,980税込84,678
1台
翌日出荷
支柱はグラスファイバー製で、電気絶縁性に優れている電気工事用はしごです。 ポールグリップ標準装備で電柱工事に最適なタイプです。 耐電圧35000V ※受注生産品となりますので、納期がかかります。
用途電気工事・電柱工事用最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)315材質FRP(支柱のみ)最大外形寸法(mm)392支柱(mm)377(外寸)
FRP製1連はしご FRP-1L型 ピカコーポレイションFRP製1連はしご FRP-1L型ピカコーポレイション
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
支柱はグラスファイバー製で、電気絶縁性に優れている電気工事用はしごです。 耐電圧35000V ポールグリップ付きタイプもございます。(FRP-1LG型)
用途電気工事・電柱用最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)315正面踏ざん有効幅(mm)317材質支柱:絶縁素材製(グラスファイバー)、踏ざん部:アルミ使用角度(°)75仕様電気工事用耐電圧35000V最大外形寸法(mm)392支柱(mm)377(外寸)関連資料図面(0.05MB)材質(部品)支柱:絶縁素材製(グラスファイバー)、踏ざん部:アルミ
オールステンロック SOL HARDオールステンロックSOL HARD(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
本体、ツルおよび内部のスプリングはステンレスを使用していますので、真鍮製と比べて強度と耐久性がさらに優れています。
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカー、カバン、工事現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。材質SUS-304 ステンレス (内部シリンダー部分は真鍮)種類別キーキー数3ロックキー式
オールステンロック(同一鍵 番号指定なしタイプ) SOL HARDオールステンロック(同一鍵 番号指定なしタイプ)SOL HARD(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
本体、ツルおよび内部のスプリングはステンレスを使用していますので、真鍮製と比べて強度と耐久性がさらに優れています。 1つの鍵で同一番号の鍵をあけることができ、鍵の集中管理が行なえます。
用途各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、工事現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。材質SUS-304 ステンレス (内部シリンダー部分は真鍮)種類同一キーキー数3ロックキー式
積算電力計取付板 未来工業積算電力計取付板未来工業(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷から翌々日出荷
ポールバンドに取り付けられます。 B-2U型は、ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴(巾10mm)が設けてあります。 全関東電気工事協会「優良機材推奨認定品」
材質自己消火性樹脂製仕様カードホルダー付適合1個用特性ポールバンドが取り付けられます。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら