31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オールプラスチック製の軽量コンパクト設計です。組立・解体ともに2分でできます。折りたたむと厚さ6センチで大量保管が容易です。サイドステーに重しを置くだけ、基礎工事不要です。本体(一体型)と屋根部の2パーツ構成です。
トラスコ品番455-4426 材質ポリプロピレン(PP) 幅(mm)890 質量(kg)14.2 高さ(mm)1990 奥行(mm)890
1台
67,980 税込74,778
翌々日出荷

簡易水洗用樹脂便器、ポンプセットを採用しています。 ドアは自閉式で左右開き、表裏の変更が可能です。 人感センサーライトを標準装備しています。 構造の変更により防臭効果が高まりました。
トラスコ品番453-3372 セット内容多機能棚(脱着式・手すり・フック付)、人感センサーライト・コートフック・ペーパーホルダ 材質本体・ドア:ポリエチレン(PE)、衛生器具:ポリプロピレン(PP) 質量(kg)99 高さ(mm)2590 タイプ簡易水洗式(和式) 奥行(mm)1590 間口(mm)850
1台
249,800 税込274,780
10日以内出荷

ご家庭のトイレと同じように快適かつ清潔に使用できます。 超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。 また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。
用途事務所や倉庫、大型駐車場など、簡単にトイレを設置して使用できます。 幅(mm)870 グリーン 高さ(mm)2432 材質(本体)ポリエチレン 奥行(mm)1195
1台
139,800 税込153,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡易水洗仮設トイレの洋式タイプ 六角型のハウジングで、横や上からの力に強く変形しにくい3面構造。 ドアは着脱が簡単にでき、施錠もシンプルロックで強風時でも安心。 天井は光を通すので室内が明るく、室内照明も標準装備。 汲み取り、給水は外から出来るので衛生的。水タンクは大容量の85L また、ポンプハンドルレバーを標準装備で座ったままでも水を流せます。
用途仮設トイレ 付属品室内照明、ラッチ式ドアロック標準装備 材質ハウジング:高分子ポリエチレン、便器:陶器 質量(kg)約90 タンク容量(L)便:300 水タンク容量(L)85 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)88×158×250.3
1台
399,800 税込439,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容多機能棚(脱着式・手すり・フック付)、人感センサーライト・コートフック・ペーパーホルダ 高さ(mm)2240 奥行(mm)1125 間口(mm)850
1台
259,800 税込285,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

現場作業の必需品、手軽に持ち運びが出来ます。
用途現場作業、アウトドア、非常時等 材質プラスチック
1個ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

道路交通法を遵守した、小型軽量でエコノミーな車載トイレです。 電光掲示板や他の資材との相積みも可能です。
用途移動しながら作業をする工事現場に 仕様簡易水洗式・洋式・便槽80L付 トラスコ品番493-5799 セット内容LEDセンサー照明(AC/DC兼用)、GX-Gロック、アイナット(前後6点)、棚板、コートフック、ポリタンクホルダー 材質本体・ドア:ポリエチレン(PE)製・中空成形、ルーフ:FRP製・中央部採光仕様、便器:樹脂 質量(kg)97 高さ(mm)2090 タイプ簡易水洗式(洋式) 奥行(mm)1180 間口(mm)910 NETIS番号KT-130170-VE
1台
499,800 税込549,780
欠品中

簡易仮設用トイレの【アサガオ】のみです。
用途簡易仮設用トイレ トラスコ品番739-5990 材質ポリエチレン 寸法(mm)約290×290×H450 質量(kg)約1 摘要375-37スカイトイレ 上部のみ 質量(g)960
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

トラスコ品番454-8507 セット内容多機能棚(脱着式・手すり・フック付)、人感センサーライト・コートフック・ペーパーホルダ 材質本体:ポリエチレン(PE)、衛生器具:陶器 質量(kg)70 高さ(mm)2240 タイプ水洗式(男子用)/床排水仕様 奥行(mm)1125 間口(mm)850
1台
179,800 税込197,780
15日以内出荷

旭ハウス工業C-144軽水便器
AUトイレの補修・修理部材。対応型式:AUG-1J+BC37N
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)575×281×305(上部142.5 下部162.5)
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

給水不要のシンプルな汲取式トイレです。 超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。 また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。
用途山中やキャンプ場など便器洗浄水の用意が困難な場所での使用に適しています。 幅(mm)870 グリーン 高さ(mm)2592 材質(本体)ポリエチレン 奥行(mm)1495
1台
159,800 税込175,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仮設トイレのスタンダートタイプ 本体床下の貯水タンクを足踏みポンプにより水を汲み上げ汚物を洗い流します。 超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。 また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。
用途イベント会場・農園など下水施設のない場所に設置して使用できます。 材質衛生器具:ポリエステル 幅(mm)870 質量(kg)103 グリーン 高さ(mm)2592 材質(本体)ポリエチレン 奥行(mm)1495 水タンク容量(L)60 色(扉)標準色(パープル) 槽容量(L)320
1台
199,800 税込219,780
15日以内出荷

置くだけカンタン、簡易型水洗トイレ。 簡単に取り外して楽に捨てられる上下分割2層構造。
用途災害時や介護に。 タンク容量(L)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×400×425
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

AUトイレの補修・修理部材。簡易水洗タイプ(和式)専用の補修部材。C144の便器にフラッパー取り付け済みのセット商品です。セット商品ですので交換の手間が省かれます。
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材 セット内容C-144便器・フラッパー 材質フラッパー:PE/C-144便器:PP他
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

国土交通省が推奨する環境に配慮した仮設トイレである「快適トイレ」の基準を満たした商品です。本体床下の貯水タンクを足踏みポンプにより水を汲み上げ汚物を洗い流します。超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。
用途イベント会場・事務所・倉庫・農園など下水施設のない場所に設置して使用できます。 材質衛生器具:ポリエステル 幅(mm)870 質量(kg)104 グリーン 高さ(mm)2592 材質(本体)ポリエチレン 奥行(mm)1495 容量(L)便槽:320 水タンク容量(L)50 色(扉)標準色(パープル)
1台
259,800 税込285,780
15日以内出荷

組立式で簡単です。 お施主様、近隣様のイメージアップ、配慮致します。
用途建築現場、小便用タンクの囲い 仕様パネルはポリプロピレン セット内容スカイトイレ1個、左右扉各1枚側面枠2枚、後面枠1枚、杭4本 材質スチール・ポリプロピレン 質量(kg)19.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×550×1040 仕上骨材スチール製亜鉛メッキ仕上
1個
61,980 税込68,178
5日以内出荷

本体を開いて、補強パーツを差し込み、便座をのせるだけで簡単に組立てできます。 耐水ダンボールを使用していますので雨や水に強く壊れにくくなっています。(メーカー比) 折りたためますので持ち運びに便利です。(外装箱を収納箱として使用できます。) 約120kgの体重まで支えることができます。 室内でポータブルトイレとしても使用できます。
材質便座:ポリプロピレン・本体:紙・凝固剤:高分子ポリマー・汚物袋:ポリエチレン 質量(g)814 寸法(cm)34×30×41 アズワン品番64-8882-89
1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷

旭ハウス工業C-133便器
AUトイレの補修・修理部材。対応型式:AUG-1W+15WS
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)657.5×306×330(上部150 下部180)
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷

超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。
用途事務所や倉庫など従業員・お客様用として使用できます。 材質衛生器具:ポリエステル 幅(mm)870 質量(kg)90 グレー 高さ(mm)2432 材質(本体)ポリエチレン 奥行(mm)1195
1台
139,800 税込153,780
15日以内出荷

水洗式なのでとても清潔。。密閉キャップ付回転式排水口やエア抜きボタンなど、「手を汚さない親切設計」。電動式水洗機能を装備した最高級モデル。連続使用回数(目安)約58回の大容量タイプ。軽く押すだけで水が流れるのでお年寄りや介護などにおすすめ。補水タイミングが一目でわかる「洗浄水タンク目盛り」を採用。捨て時が一目でわかる「汚物タンク目盛り」ももちろん採用。トイレットペーパーホルダーも装備。シャッターレバーは、手が届きやすい位置に設計。AQUA RINSEを入れやすくする「ジョウゴ」付。排水口キャップはAQUA KEM GREEN用の軽量カップ兼用。分割開閉可能な便座カバー
用途介護に、キャンプに、車中泊に、キャンピングカーに、バンガローに、災害時に備えて、工事現場に、ボート等船舶に使える「電動水洗式ポータブルトイレ」 質量(kg)5.5 ホワイト タンク容量(L)(洗浄水)15、(汚水)21 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)448×388×450
1個
41,980 税込46,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニオワンダーは酵素の働きで抗菌・消臭します! 酵素でできているので安心・安全!! 工事現場や野外催事場には仮設トイレがつきものですが、その中の悪臭にビックリした経験はありませんか? 夏場は特に密室状態であの悪臭・・・ 考えただけで嫌になります。 ニオワンダーは、酵素の力で有害菌を減少させ、 有害菌が発生させる悪臭を消臭します。 ニオワンダーは現場のエチケットとして、 多くの建設会社様、 工務店様でご利用いただいております。 有色液:臭いのひどい場合は2~8倍、 軽度の場合は10~20倍に希釈 仮設トイレ: 空の便槽に有色液 2~4リットルと水2リットルを投入。 便槽を空にする毎に同じように投入してください。 ※現場のエチケットとして多くの建設会社様 工務店様でご採用いただいています。
用途消臭液(有色液) 仮設トイレの空の便槽に 商品タイプ業務用 成分酵素・乳酸菌・酵母菌 使用方法仮設トイレの空の便槽にニオワンダー有色タイプを2~4リットルと水2リットルを投入してください。 便槽を空にするごとに同じ作業を繰り返してください。 危険物の類別非危険物
1個(4L)
4,898 税込5,388
当日出荷

公共公園のトイレから各種イベント、工事現場、農業、災害などの仮設トイレやキャンプ場のトイレ、浄化槽のアンモニア臭を消臭!。本品は環境微生物群を特殊な方法で培養したバイオ消臭液です。仮設トイレのアンモニア臭を善玉活性水が強力に分解消臭します。また抗菌力に優れ大腸菌・黄色ブドウ球菌などの有害菌を抑えることにより、ハエの発生を抑制します。天然成分100%で無臭なので身体にもやさしく、安心してご使用いただけます。。使用方法。仮設トイレ。簡易水洗式トイレ・・・設置時に本品1Lを便槽に投入。汲み取り式トイレ・・・設置時に本品1Lと水を同時に便槽に投入
用途仮設トイレや汲み取り式トイレの悪臭を消臭 成分効果:善玉活性水 液性弱アルカリ性
1個(4L)ほか
3,800 税込4,180
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量の為、人力で少人数、短時間で設置可能なプラスチック製の敷板です。プラスチック製の為、柔軟性のある板であり、敷き鉄板で問題となる騒音を軽減できます。安心の国内生産品です。再生プラスチックが全プラスチック中の50%以上使用されており、環境に優しい商品です。
用途工事現場など、ぬかるみ対策用の敷板になります。ぬかるみでは大型車程度までを想定。硬い地盤で最大実績60t車両。 敷鉄板・ゴムマットの代替品として工事現場の車両搬入経路、臨時駐車場、仮設事務所、仮設トイレ回りの地面養生に最適です。 材質ウッドプラスチック 長さ(mm)1820 幅(mm)910 質量(kg)約21 サイズ3尺×6尺判 エコマーク認定認定 穴数6(持手穴2箇所・接続穴4箇所) エコマーク認定番号23 118 005
1枚
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンダーライフ消臭液(透明液)
ニオワンダーは酵素の働きで抗菌・消臭します! 酵素でできているので安心・安全!! 工事現場や野外催事場には仮設トイレがつきものですが、その中の悪臭にビックリした経験はありませんか? 夏場は特に密室状態であの悪臭・・・ 考えただけで嫌になります。 ニオワンダーは、酵素の力で有害菌を減少させ、 有害菌が発生させる悪臭を消臭します。 ニオワンダーは現場のエチケットとして、 多くの建設会社様、 工務店様でご利用いただいております。 有色液: 臭いのひどい場合は2~8倍、 軽度の場合は10~20倍に希釈 床上浸水: 透明液を噴霧器等で散布。 床下浸水: 有色液を残土 汚泥を取り除いた後、 噴霧器等で散布。 ガレキ 土壌: 噴霧器等で散布。 家の廻り畑 花壇等: 地面がしっとり湿る程度に散布。 (消臭だけでなく、 土壌の有害菌にも効果があります。) その他使用方法: (ペットの臭い) 餌に透明液を直接噴霧。 排泄物中の有害菌が減り、 排泄物の臭いが軽減します。 (柔道着 防具 ブーツなどの臭い) 透明液を臭いのする物へ直接噴霧。 臭いが軽減します。
用途消臭液(透明液) 靴の中やヘルメットの内側、 作業着、車のシートなど。 成分酵素・乳酸菌・酵母菌 使用方法ニオイの気になるところに直接スプレーしてください。 (色落ちするような素材への使用は避けてください。 危険物の類別非危険物
1個(500mL)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウッドプラスチックテクノロジーWボード 片面凸 黒
エコ商品
軽量の為、人力で少人数、短時間で設置可能です。 荷下ろし等のクレーン作業軽減により、安全性が向上します。 運搬車両や設置に要する重機の燃料消費を削減できます。 バイオマスプラスチックを使用しておりCO2排出量を93%削減できます。 柔軟性のある板であり、敷き鉄板で問題となる騒音を軽減できます。 安心の国内生産(ISO 9001取得)
用途敷鉄板・ゴムマットの代替品として工事現場の車両搬入経路、臨時駐車場、仮設事務所、仮設トイレ回りの地面養生に最適 ブラック 厚さ(mm)15(13+2) 材質ウッドプラスチック エコマーク認定認定 表面片面凸 耐荷重(t)(最大車両荷重)120 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号16118004
1枚
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量の為、人力で少人数、短時間で設置可能です。 荷下ろし等のクレーン作業軽減により、安全性が向上します。 運搬車両や設置に要する重機の燃料消費を削減できます。 バイオマスプラスチックを使用しておりCO2排出量を93%削減できます。 柔軟性のある板であり、敷き鉄板で問題となる騒音を軽減できます。 安心の国内生産(ISO 9001取得)
用途敷鉄板・ゴムマットの代替品として工事現場の車両搬入経路、臨時駐車場、仮設事務所、仮設トイレ回りの地面養生に最適 ブラック 厚さ(mm)20(5+13+2) 材質ウッドプラスチック エコマーク認定認定 表面両面凸 耐荷重(t)(最大車両荷重)120 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号16118004
1枚
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・360°配光で広範囲を照射します。 ・バッテリ―に充電して使用すれば、コンセントが無い場所でも手軽にご使用頂けます。 ・バッテリー駆動の他、コンセントに繋いで充電しながらの点灯でもバッテリーへの負担を抑制した仕様で安心です。 ・ライトの持ち運びに便利なキャリーベルト付きです ・プラグは、2芯・3芯兼用タイプです ・乳白色のカバーで光を拡散させ広範囲を照射し、刺激的な光を軽減します。
用途工事・作業・避難所・体育館・夜間練習・お祭り・イベント・仮設トイレ・防犯・防災・停電・メンテナンス・整備・仮設照明などに 仕様アース線:あり セット内容投光器本体、電源コード収納フック、ショルダーベルト、収納バッグ、保証書、 取扱説明書 材質アルミニウム合金 + PC 周波数(Hz)50/60兼用 使用温度(℃)-20~50 本体質量(kg)約5.1 入力電圧(V)AC100~240 ランプ効率(Lm/W)100 発光色昼白色 光源LEDチップ×192個 ランプ充電中:赤ランプ点灯、充電完了:緑ランプ点灯 色温度(K)5500~6000 バッテリー電圧(V)18.5 点灯方式3段階(Hi・Mid・Lo) 充電時間(時間)約5 バッテリー容量(mAh)4.4 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)約180×1120 使用場所屋内外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性生活防水 点灯時間(時間)Hi:約3、Mid:約6、Lo:約12(※赤ランプが点滅し始めたら、早めに充電を行ってください) バッテリー寿命充放電繰り返し回数 約500回 照射角度(°)約360
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

・太陽光で充電できる、ソーラーパネル付スタドライト ・120度に広がる光で広範囲を照射するエリアライトとして使用可能 ・3つのライトは台座から取り外すことができ、それぞれハンドライトとして使用可能 ・停電時でも太陽光で日中充電が可能。 ・持ち運び、保管に便利な専用ケース付属。積み重ねて保管も可能です。 ・ACアダプタ付属で、悪天候が続く時や急ぎの時はコンセントからの充電も可能です。
用途工事・作業・避難所・体育館・夜間練習・お祭り・アウトドア・レジャー・イベント・仮設トイレ・防犯・防災・停電・メンテナンス・整備・仮設照明などに セット内容エリアライト付き台座、三脚(軸と脚×3本)、ACアダプター、Micro USBケーブル、固定金具×3、ストラップ、砂袋、取扱説明書 、保証書、収納ケース 材質鉄+ABS+ナイロン 質量(kg)約5.8 出力USB:5V/1A(4台同時に充電可) 幅(cm)(三脚スタンド)組み立て:65、110(2段階) 容量(kg)砂袋:10まで 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト部:約303×61×303 発光色昼光色 高さ(cm)(三脚スタンド)組み立て:125~200(無段階調整可) 充電時間(時間)AC電源:約8~10、ソーラー充電:約24 モード【点灯】LOW(広角)・MIDDLE(スポット)・HIGH(広角) バッテリー容量(mAh)5000 充電方式AC充電器:AC-DC12V/2A、ソーラーパネル:10W(最大)、USB充電(エリアライト):5V/1A 効率全体:45W(HIGH)、エリアライト単体:15W(HIGH)、6W(スポットモード) 使用場所屋内外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間(時間)HIGH:2、MIDDLE:4、LOW:13 照射角度(°)120(HIGH・LOW)、15(MIDDLE)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

地球環境保護のため、使用済タイヤ・チューブを原材料に使用しています。簡単に施工でき、繰り返し使用可能です。滑りにくい表面形状を採用し、カッターにて切断加工が可能です。
用途駅舎・道路等の工事現場の歩行路仮設用。イベント会場の養生用。道路仮歩道用。仮設トイレ。階段スラップ。立体駐車場。病院・学校などの静粛を要する通路 厚さ(mm)5 トラスコ品番288-2132 材質/仕上天然ゴム 質量(kg)18 長さ(m)2.5 幅(m)1
1巻
44,980 税込49,478
当日出荷

従来の敷鉄板に比べ1枚15kgと軽量なため輸送、敷設、レイアウトにおいて騒音低減かつ安全性と施工スピードがアップ!。表と裏に滑り止めの凹凸加工があるのでぬかるみでもずれにくい。原材料は100%再生プラスチックを使用しているので環境にやさしくトップクラスの強度を誇る(コンマ7クラスのユンボで走行試験クリア)。
用途工事現場・農園・スポーツ施設・イベント会場・臨時駐車場・車いす走行路・テントや仮設トイレなどの様々な地面養生に最適。 材質100%リサイクル樹脂・ゴム材 長さ(mm)1800 幅(mm)900 厚さ(mm)10 ブラック サイズ3尺6尺判 穴数2(固定穴)、2(持ち運び用穴)
1セット(10枚)
199,800 税込219,780
翌日出荷

環境に優しい使用済タイヤチューブの再生品です。 簡単に施工でき、繰り返し使用可能です。 表面形状を工夫して滑りにくくしてあります。 カッターにて切断可能です。
用途駅舎・道路などの工事現場の歩行路仮設用、立体駐車場、病院・学校などの静粛を要する通路、イベント会場の養生用、道路仮歩道用、仮設トイレ、階段ステップ 材質表面:天然ゴム、裏面:天然ゴム ブラック トラスコ品番762-4875 幅(mm)1000 厚さ(mm)5 質量(kg)36 長さ(m)5
1巻
85,980 税込94,578
翌々日出荷