27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・バッテリー内蔵式のコードレス仕様! ・ミニソーラーパネル付きで太陽光で応急ソーラー充電が可能! ・スタンドに強力マグネット内蔵! ・U字アームで単管・パイプに引っ掛けて使用可能! ・バッテリー残量が一目でわかるインジケーター付き ・モバイルバッテリーとしても役立つ、UB出力付き(5V/1A) ・汚れにくく丈夫なアルミ合金ボディ
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス等幅広くご使用頂けます。 電球の種類LED 消費電力(W)20 設置場所屋外用 特殊用途防水 セット内容ライト本体、AC充電器、保証書、取扱説明書 種別2way充電式 材質ABS+PC+アルミ 質量(kg)0.8 出力USB:5V 1A 電源AC充電器:AC-DC 5V 1.2A、ソーラーパネル:5V 200mA 全光束(Lm)2500 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×140×55 発光色昼白色(6000K) 光源COBタイプLED×1 使用電池リチウムイオン電池 3.7V 4400mAh 点灯方式Hi-Mid-Lo-SOS(4パターン) 充電時間(時間)AC電源:約4~5、ソーラー充電:約23(太陽光の光量によって異なる。) 照射角120° RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 連続点灯時間(時間)Hi:約3時間、Mid:約6時間、Lo:約12時間 バッテリー寿命充放電繰り返し数約500回
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

繰返し利用できます。 素材が軽く持ち運びが容易です。 整理整頓できるので、現場美化に最適です。
用途現場美化に 幅(mm)430 高さ(mm)695 材質ポリプロピレン 奥行(mm)325 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)695×430×325
1台
23,980 税込26,378
8日以内出荷

日常業務や出張先での技術ハンドブックとして、資格試験の参考書として、あらゆるシーンで利用できるコンパクトサイズ。設計、計画、構造、建築施工、設備、環境、材料、重機、道具、品質管理、工程管理、安全管理、契約、情報、建築関係法規等、現場管理に欠かせない重要語を網羅。語義だけでなく、実務で役立つポイントや関連事項にまで及ぶ多角的な解説。関連用語の比較ができる整理された表と、全体図と詳細図、標準納まり図例を多数集め、他工事とのかかわり、材料の使われ方等が理解できるよう配慮。
初版年月2012/04/01 分類専門 判型B40 ページ数557 ジャンル建築 著者名現場施工応援する会
1冊
3,200 税込3,520
10日以内出荷

1個
760 税込836
3日以内出荷

ライフジャケット オーシャンライフ 動画あり
手でひもを引いて膨張させるタイプ。船舶検査対応OK。
用途小型船舶用法定備品護岸工事等水際での安全対策自分でヒモを引く手動膨張式の為、最初から水に濡れる事が想定される場所 胴囲(cm)75~120 型式承認番号第4792号 浮力(kg)10 適応体重(kg)100まで 装着方式ウエスト
1着ほか
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハイビスカス(ランドアート)プリズム三脚
グリップ部分は360度回転します。頭部はエレベーター式で280mm伸縮。脚部は3段伸縮、レバーロック式で固定。
用途DMピンポール、プリズムポール、アルミスタッフ等を挟んで自立させます。 質量(g)875 最小・最大高さ(mm)620-1580 最大径(Φmm)はさみ:60
1脚
19,980 税込21,978
14日以内出荷

狭いスペースを有効活用できる多目的シートです。 A3・A4サイズのポスター類が収納できます。
材質軟質ビニール 厚さ(mm)0.2
1枚
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

衝撃を吸収する柔らかい素材を使用しております。 机、壁の角に取り付けて、ぶつかったときの衝撃をやわらげます。 粘着テープで簡単に取り付けることができます(両面テープ同梱)。
材質発泡ゴム
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工ハイポーチ(ハイグレード)
耐摩耗!ハイグレード人造皮革腰袋 背板は、丈夫な「ポリエステルキャンバス1680デニール」を採用 キリっと締まったブラックカラー&レッドステッチ 左右どちらにでも取付可能のテープフッカー(長さ調節2段階) フロントコーナー部を2重仕上げ補強
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽くて丈夫な高強度ターポリン製(防炎認定品)ですから取扱いも簡単です。現場で組まれた単管の上下にホックとナイロンバンドで留めるだけです。風抜き穴が付いているので屋外への取付にも最適です。
用途工事現場等で廃棄物保管場所への設置に、分別徹底の啓蒙活動に。 トラスコ品番286-9172 セット内容ナイロンバンド×6 材質ビニールターポリン(高強度防炎認定品) 寸法(mm)(絵柄部)600×860 質量(g)480 取付方式ナイロンバンド固定 縦(mm)1080 横(mm)930 表示内容金属くず、不要鋼材、電線くず、不要サッシ、ボルトなど
1枚
6,998 税込7,698
翌々日出荷

1セット(20点組)
24,980 税込27,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイビスカス(ランドアート)標尺スタンド
標尺を自立させることが可能なので、一人での撮影に便利。 傾斜のある場所でも使用できます。 証明写真撮影用標尺を自立させる。
質量(g)670 脚長さ(mm)500
1個
3,598 税込3,958
11日以内出荷

災害工具セット用のスチールツールボックスです。 ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。
用途災害備品や工具の収納に。 トラスコ品番472-0318 質量(kg)1.7 材質(ケース)スチール 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×161×177.5 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)459×159×82
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

塗装膜厚計 鉄・非鉄両用 モノタロウ 動画あり
磁性金属、非磁性金属の塗装膜、コーティングの厚さの測定が1台で測定できます。 1点測定、連続測定、差厚測定、3つのモードが選択できます。 LCDバックライト、オートオフ機能付き。
用途塗膜・コーティングの膜厚測定 付属品取扱説明書、コーティングシート×6枚、ゼロ調整プレート(鋼鉄)×1枚、ゼロ調整プレート(アルミニウム)×1枚、収納ケース、ストラップ 質量(g)105(電池含まず) 使用温度範囲(℃)-20~40 電源アルカリ単4乾電池×2個(別売) 精度≦150μm±5μm>150μm±(3%H+1μ) 測定方式電磁式・渦電流式 分解能(μm)0.1(<100μm)、1(≧100μm) 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)62×27×121.5 機能1点測定、連続測定、差厚測定、LCDバックライト、オートオフ 測定対象鉄/非鉄 測定範囲(μm)0~1800 測定確度鉄素地:0~199μm:±10μm、200~1000μm:±(3%+10μm)、1001~2000μm:±(5%+10μm)非鉄金属素地:0~199μm:±10μm、200~1000μm:±(3%+10μm) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(4.8MB) 使用湿度範囲(%RH)10~95
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

緑長(ミドリカネチョウ)タフゴムバケツ ロープ取っ手
土木、建築、工業、農業、漁業、あらゆる産業、学校、店舗備品などに使用できます。左官・工業用バケツです。工事現場など、ハードな使用にも耐えられる強度を持っています。
用途プロ用建材容器。 容量(L)14 材質EVA ブラウン 外寸(mm)322×322×257 内寸(mm)290×290×238
1個
3,298 税込3,628
欠品中

Panasonic(パナソニック)トロリール200A本体
ホイスト・クレーンの横行・走行などの一般的な電路はもちろん、回路分割やエンドレス・乗り移りなどの特殊電路も容易に敷設できます。あらゆるラインの移動電路として使用してください。現場で簡単にラインに合わせた切断・水平曲げ加工ができます。集電アームの接触圧力が安定していますので、振動・横ゆれによる集電子の脱線や走行による離線が起こりにくくなっています。施工は簡単。裸トロリー線と同様に片端を固定し、もう一方の端から引締めて、4m以下の間隔でハンガーで支持するだけ。そのうえ、本体のハンガーへの着脱はワンタッチ。端末引き締めは簡単なノックピン方式。梱包からの引き出しもよけいな道具や手間がいりません。
用途屋内・屋外用 オレンジ(危険色) 定格AC600V 200A 材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル 耐熱温度(℃)75 材質(導体)銅(46mm2)
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドローン飛行中である事を警告する専用サインボードです。 ドローンマークを強調したデザインにより、周囲へ強く注意を喚起します。 設置の利便性を重視し、軽量素材のポリプロピレンを採用。 どなたでも簡単に持ち運びできます。 折りたたみ時の厚みは3cmですので、複数枚を所持しての移動も容易です。狭い場所への収納も便利です。 騒音の大きな環境化でも視覚情報としての注意喚起に大いに期待できます。 前後にイラストが印刷されていて、向きを変えてご利用できます。
用途安全対策に 材質ポリプロピレン 寸法(mm)(開脚時)585 × 300 × 340/(閉脚時)610 × 300 × 30 質量(g)600 取付方式地面設置 表示内容イラスト
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷

工具箱から手袋まで、配管作業に適した工具を厳選し、セットにしました。 工具箱は、強度、耐久性に優れたバンパーボックスを採用しました。 屋外の配管工事はもとより備品としても永くご愛用いただけます。
トラスコ品番301-8997 質量(kg)7.1 セット商品数19 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)420×231×220
1セット
47,980 税込52,778
当日出荷

使用目安が約5年(自社基準、促進耐候試験1500時間後の引張強度400N/5cmに基づく)のUV剤入りの土のう袋です。 バージン原料を使用しており、強度・耐候性に優れております。また品質も安定しております。 長期現場の常設土のうとしてのご使用にオススメです。
用途災害対策の備品として 長期間設置の常設土のうして 野積みシートの重しとして 建設・建築現場、河川工事などでの土のうとして 仕様しぼりロープ付き 材質ポリエチレン,UV剤 寸法(mm)480×620 使用の目安約5年 質量(g/枚)約65 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5枚)
429 税込472
当日出荷

スライドバーの両端がR形状だから出し入れがスムーズ。
サイズA4 材質ポリアセタール 収納枚数20 背幅(mm)7 縦(mm)300 横(mm)13
1本ほか
63 税込69
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ターピー UVブラック土のう 萩原工業 動画あり
UV剤(紫外線に対する安定剤)の添加により、耐候性に大変優れ、常設土塁に最適です。
用途長期間での常設土塁。 河川工事などでの土塁用土のうとして。 災害対策用の備品として。
1パック(8枚)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工事現場で使用するくず入れ袋です。
用途工事現場の清掃備品に。 仕様くず入れ用 トラスコ品番665-7555 材質/仕上ポリプロピレン 質量(g)6000 容量(L)約63~68 寸法(横×縦)(mm)850×800
1組(50枚)
18,980 税込20,878
4日以内出荷

ライフジャケット オーシャンライフ 動画あり
手でひもを引いて膨張させるタイプ。船舶検査対応OK。
用途小型船舶用法定備品護岸工事等水際での安全対策自分でヒモを引く手動膨張式の為、最初から水に濡れる事が想定される場所 胴囲(cm)120まで 型式承認番号第4672号 浮力(kg)10.6 適応体重(kg)100まで 装着方式ショルダー
1着ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

吸水バッグ 三洋 動画あり
水に触れると急速に大量の水を吸収します。薄くて軽いので保管、持ち運びに便利です。吸水スピードが極めて早く、緊急時、速やかな対応ができます。処理剤で脱水処理もできます。
用途出水時の土のう代わりや、水害の対策備品に。各種配管スペースの水漏れ対策に。工事現場などの狭い場所の水分除去に。エレベーターピットの水分除去に。 対応 材質吸水ポリマー、パルプ、PP不織布
1袋(20枚)ほか
35,980 税込39,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔軟性に富み、クッション性がある両面テープです。
用途工場、工事現場、事務所等での備品に最適です。 幅(mm)25 厚さ(mm)1 質量(g)70 長さ(m)10
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷

首の座らない乳児から、お座りのできる乳幼児がサーモスタット付温水シャワーで汗を流したり、お湯を入れて入浴できる浴槽。。作業するかたが手を洗ったりできる中央ミニシンク。。おむつ交換台付き。。お子さまの乗せ降ろしなど、沐浴の作業性を考慮し設定したカウンター高850mm。。温度調節、水量調節一体型水栓レバー。。保育室やさまざまな施設になじむ清潔感のあるカラーリング。。必要な長さで使用できる収納ホース。。レバー式排水機構。。うれしい備品スペース。。。※給湯、給水、排水工事が必要です。。
材質キャビネット本体:化粧合板(ポリエステル)、カウンタートップ:FRP、扉:化粧合板(高圧メラニン)、クッション材:ウレタンフォーム、張り材:合成皮革 質量(kg)64 ライトベージュ 外形寸法(mm)W1,500×D730×H1,000(タオルハンガーを含むH1,184) 深さ(mm)沐浴槽:240(最大)
1個
769,800 税込846,780
5日以内出荷