持ち運びに便利なミニサイズの工事用黒板です。
用途現場写真工事記録
仕様暗線入、緑色板面
付属品チョーク2本、黒板消し1個、収納ネット、スタンド
質量(g)450
文字を奇麗に消すことができ、現場写真が撮りやすく、鮮明な読み取りが可能です。
社名・工事名をカッティングシートで貼って発送する為、記入の手間が省けます。※WEB注文限定
用途現場記録、写真撮影用に。
付属品チョーク、ラーフル
質量(kg)0.6
サービス分類名入れ
雨でも水を弾き文字が消えにくい全天候型耐水モデル。
用途現場写真工事記録
こんなお得な商品も!

工事用黒板 暗線付 スチール製
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
従来品より1.5割軽く、耐久性に優れたスチールボードです。出し入れ簡単なトライアングルネット付です。
用途現場写真工事記録
仕様暗線入
付属品白チョーク2本・ラーフル(80×40×20mm)1個
種別緑色板面
質量(kg)1.3
現場撮影に便利な伸縮式のホワイトボードです。
先端の鉄製板にマグネット式表示シールを貼ってお使いください。
イレーザー付きマーカーが付属しています。
用途工事現場での撮影に、点検・検査時の撮影に
シャフト寸法(mm)550(伸長時)、170(伸縮時)
付属品マグネット式表示シール(1枚)・ホワイトボード用マーカー(1本)
材質(本体)スチール、(シート)マグネット、(持ち手部)PVC被覆
最大伸長(mm)550
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
【写真管理と電子納品のスムーズな連携を実現】
『蔵衛門御用達』は、20年の販売実績をもつ、工事写真を活用するための本格的「工事写真管理」ソフトです。ガイドに従い写真と情報を登録するだけで手めくり感覚の工事写真台帳を作成することができ、編集や仕分け作業の操作も直感的に行えます。もちろん、最新の各要領(案)、各基準(案)に対応しています。
【黒板の工事情報は台帳へ自動挿入】
黒板で入力した文字情報は、写真の横にレイアウトされ、自動で台帳に挿入されます。黒板の情報がそのまま流し込まれるため、写真に写された文字の確認や文字を打ち込む必要はありません。さらに、打ち間違いなどの人的要因によるリスクを極小化します。また、文字情報は写真と連携しているため、写真と文字を同時に並び替えすることも可能です。
【『蔵衛門御用達2021』新機能】
『蔵衛門御用達2021』には、『安心クラウドバックアップ』にモバイル端末からでも写真台帳を確認できる機能、『電子マーカー』付き工事写真に対応、国土交通省工事完成図書・土木設計業務等の電子納品要領令和2年3月対応など新しい機能を多数追加しました。
<新機能紹介1:モバイル端末でも確認できるクラウド写真台帳を発注者へ共有できる>
『蔵衛門御用達』で作成された工事写真データを、高セキュリティの専用クラウドへ保存できる『安心クラウドバックアップ』に新機能を追加。保存したクラウドデータを専用WEBページから写真台帳として確認でき、必要なメンバーへメールで共有することが可能です。クラウド写真台帳はバックアップの度に更新されるため、建設現場監督は一度の共有で報告が完了。発注者のような随時施工状況の確認をしたい関係者は、タブレットやスマートフォン、『蔵衛門Pad』で、いつでもどこでも新しい工事写真を確認出来るようになります。
<新機能紹介2:新技術『電子マーカー』付き工事写真に対応>
『蔵衛門御用達2021』シリーズは、『蔵衛門Pad Tough』に実装される『電子マーカー』に対応。配筋検査時は、鉄筋の本数や間隔を分かりやすくするため、マグネットを鉄筋に貼り付けて撮影していました。しかし、マグネットを貼り付けるのは、手間がかかる上、回収忘れがあった場合、コンクリート中の異物になる恐れがあります。『電子マーカー』は、工事写真に電子的なマグネットや補助線を描画し、画像改ざんにあたらないように別レイヤーとして保存。『蔵衛門御用達2021』に取り込むことで、『電子マーカー』の表示オンオフを切り替えて見ることができます。工事写真の元データと、『電子マーカー』付きデータの両方を確認できるため、より施工状況のわかりやすい工事台帳を作成することが可能です。
<新機能紹介3:令和2年3月 国土交通省 工事完成図書・土木設計業務等の電子納品要領に対応>
『蔵衛門御用達』では、国土交通省や農林水産省、NEXCO、首都高速道路株式会社の電子納品等運用ガイドラインなど、各電子納品の基準/要領に対応しています。『蔵衛門御用達2021』では、新たに国土交通省の工事完成図書・土木設計業務等の電子納品要領(令和2年3月)へ対応しました。工事情報登録時の文字列チェックと自動変換、工事写真情報のエラー表示といった『電子納品支援機能』、電子納品要領、デジタル写真管理情報基準に準拠した工事情報の登録、管理をスムーズに行うことができます。
仕様Microsoft Excel (2013、2016、2019、office365)(インストールされていない場合は、一部機能がご利用いただけません)
プリンターカラープリンタ推奨
メモリー4.0GB以上推奨
ディスプレイ1024×768以上の解像度で、ハイカラー以上表示可能なもの
使用CPUIntel Core i3以上推奨
OSWindows10 / Windows 8.1
対応ブラウザInternet Explorer 11 Microsoft Edge プロキシ認証対応
チョークののりが良い滑らかな表面です。光の反射を抑えた塗料で撮影の失敗を防ぎます。反り、割れの生じにくい耐久性に優れた黒板です。暗線入(線幅1mm/5cm方眼)。
通常のホワイトボードに比べて、撮影時に反射しにくい低反射タイプ。
スチール製なので高耐久で、マグネットの取付も可能。
水に濡れた状態でも書き込み可能。
専用のキットパスを使えば、書いても消しても粉が出ない。
シャフト寸法(mm)約200~550
表示項目工事名・場所・日付
現場写真が一人で簡単に撮影可能な伸縮式の工事撮影用ボードです。太陽光等の映り込みを軽減する便利な低反射タイプです。ボードはスチール製で、マグネットの取り付けも可能です。
用途一人での現場写真撮影に。
シャフト長さ(mm)200~550
仕様シャフト伸縮式、マグネット対応、低反射タイプ
材質/仕上ボード:ポリプロピレン シャフト伸縮部:真鍮
色グリーン
コンパクト板面で伸縮棒が取り外し可能なので持ち運びにも便利。マグネットも使用可能な板面なので、繰り返し使用する文言はあらかじめマグネットシートで作成して貼り付けて使用が可能です。マーカー・ラーフル付属。
用途工事内容を記入して現場記録写真撮影の際に使用する黒板
セット内容ボード、伸縮棒、ボード用マーカー、グリップ棒、スポンジラーフル
伸縮範囲(mm)230~550
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)140×100
いつでもどこでも1人で楽々撮影が可能!
水性マーカーで書き消しが出来ます。
イレーザー付マーカーがセットされています。
撮影時に反射しにくい!!
フラッシュの使用や逆光でも撮影可能!
建物等の点検・検査に最適です。
マグネット取り付け可能。
一人で現場撮影が出来る。
水性クレヨン、ホワイトボードマーカー、水性マーカーも使用可能です。(※油性は使用できません。また付属のチョーク以外は使用不可です。)
消去する時は、水で濡らした布か、スポンジで拭き取ります。
シャフト寸法(mm)約220~615
表裏両面使える携帯型工事用黒板。板面デザインの組み合わせも多彩で現場に合わせた使い分けが可能。マグネットも使用可能な板面なので、繰り返し使用する文言はあらかじめマグネットシートで作成して貼り付けて使用が可能です。光を反射しにくい板面。マーカー・ラーフル付属。
用途工事内容を記入して現場記録写真撮影の際に使用する黒板
伸縮範囲(mm)180~550
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)187×158
文字を奇麗に消すことができ、現場写真が撮りやすく、鮮明な読み取りが可能です。
社名・工事名をカッティングシートで貼って発送する為、記入の手間が省けます。※WEB注文限定
用途現場記録、写真撮影用に。
付属品チョーク、ラーフル
質量(kg)1.1
サービス分類名入れ
スタンド、収納ネット、チョーク(2本)、ラーフル(サイズ:80×40×20mm)付。
用途現場写真工事記録
表示項目工事名・工種・測点
タイプCタイプ
いつでもどこでも1人で楽々撮影可能!
水性マーカーで書き消しが出来ます。
シャフトが伸縮する事で撮影の調整が可能。
ボードを外すとカメ棒として使えます。
イレーザー付マーカーが付属品としてセットされています。
シャフト寸法(mm)約190~730
一人で現場撮影ができる工事黒板です。ホワイトボードとグリーンボードの2面を使い分け出来ます。ボードは交換式のため、別売りの交換用ボードを準備頂ければ現場に合わせて使用できます。グリーンボードは低反射で、太陽光・蛍光灯・フラッシュ反射に強く、屋内外の撮影に対応します。ホワイトボードはマーカー筆記に。フラッシュ撮影の必要がない明るい現場に向きます。文字が書き易い大型ボードW175×H145mm。両面共にマグネット対応。工事名や社名等を書いたマグネットシート貼付けが出来ます。テープ型シール (テプラー) 対応枠線 (テプラー18mm幅迄対応します)。市販水性チョーク・水性クレヨン・水性マーカー使用可。
用途工事現場での撮影に、点検・検査時の撮影に
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)175×145
仕様【使用可能筆記用具】黒板用チョーク・水性チョーク・水性クレヨン・水性マーカー※油性マジックを使用すると消せません
スタンダードな木製黒板
木製スタンド:安全で安定した保持力を発揮
付属品スタンド、収納ネット、チョーク2本、ラーフル(サイズ:80×40×20mm)
スタンド、収納ネット、チョーク(2本)、ラーフル(サイズ:80×40×20mm)付。
用途現場写真工事記録
寸法(mm)300×450
表示項目工事名
タイプCタイプ
マイゾックスコード218450
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
雨でも水を弾き文字が消えにくい全天候型耐水モデル
寸法(mm)450×600
タイプW-9GR、無地、暗線なし
表示項目無地
マイゾックスコード221388
1個
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
耐水黒板に耐水黒板用チョークを使用する事により文字が流れなくなります。雨の日でも工事記録写真が撮影できます。裏面スタンド付きです。
書きやすい暗線入りです。
用途現場記録、写真撮影用の黒板
タイプ耐水
付属品専用黒板消し、耐水チョーク3本
材質木
RoHS指令(10物質対応)対応
最新OS Windows11対応(NEW)
2つの作成モードから工事写真台帳をかんたん作成
1ページに3枚の写真と文字情報を入れられます。
付属ソフト「工事デジカメ写真管理2」と連動して台帳作成可能
工事写真モード
かんたんな操作で工事写真台帳を作成します。
工事用の黒板素材を収録(NEW)
自動バックアップ(※5個まで)機能搭載(NEW)
電子納品モード
電子納品が可能な工事写真台帳を国土交通省の基準に対応した納品要領・基準から選択して作成します。
用途PCソフト
対応OSWindows 11 / 10 / 8.1( 64bit・32bit )
対応機種WIN[MS26]
対応メディアCD-ROM[1A]
付属品スタートアップマニュアル(兼簡易説明書、シリアルナンバーシール貼付)、CD-ROM
対象パソコンメーカーサポートを受けられるWindowsパソコン
使用CPU各OSが推奨する環境以上
メモリー各OSが推奨する環境以上
ディスプレイ1024×768以上の解像度で色深度32bit True color以上表示可能なもの
HDD1GB以上の空き容量(インストール時)
プリンター対応用紙に印刷可能な正常に動作するレーザーもしくはインクジェットプリンター
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
木製
暗線入
雨の日でも使えます。
耐水黒板に耐水黒板用チョークを使用することにより文字が流れなくなります。
雨の日でも工事記録写真が撮影できます。
裏面に折りたたみ式スタンドと収納ケース付です。
書きやすい暗線入りです。
文字やイラストが書きやすい板面サイズ。伸縮棒が取り外し可能なので持ち運びにも便利。マグネットも使用可能な板面なので、繰り返し使用する文言はあらかじめマグネットシートで作成して貼り付けて使用が可能です。マーカー・ラーフル付属。
用途工事内容を記入して現場記録写真撮影の際に使用する黒板
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)180×145
伸縮範囲(mm)230~550
セット内容ボード、伸縮棒、ボード用マーカー、グリップ棒、スポンジラーフル
チョークののりが良い滑らかな表面です。光の反射を抑えた塗料で撮影の失敗を防ぎます。反り、割れの生じにくい耐久性に優れた黒板です。
用途現場写真工事記録。
サイズ(mm)450×600
トラスコ品番735-6447
種別CN(暗線なし)タイプ
材質木製
質量(kg)0.85
表示項目工事名・工種・撮影月日・位置・設計寸法・実測寸法・立会者・略図
マイゾックスコード212101
1枚
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
チョークののりが良い滑らかな表面です。光の反射を抑えた塗料で撮影の失敗を防ぎます。反り、割れの生じにくい耐久性に優れた黒板です。
用途現場写真工事記録。
サイズ(mm)450×600
トラスコ品番735-6455
種別CN(暗線なし)タイプ
材質木製
質量(kg)0.85
表示項目無地
マイゾックスコード212102
1枚
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
チョークでの書き消しが可能な工事撮影用の黒板です。チョークとイレーザーに加え、立て掛けて撮影するための金具が付属しています。
用途工事写真の撮影に。
仕様立て掛け金具付き
トラスコ品番815-1566
セット内容チョーク、イレーザー、立掛け金具
使用方法【記入方法】チョーク
厚さ(mm)20
材質/仕上本体:木
質量(g)978
縦(mm)450
横(mm)600
表示内容工事件名・工事場所・施工者
1台
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
文字を奇麗に消すことができ、現場写真が撮りやすく、鮮明な読み取りが可能です。
社名・工事名をカッティングシートで貼って発送する為、記入の手間が省けます。※WEB注文限定
用途現場記録、写真撮影用に。
付属品チョーク、ラーフル
質量(kg)0.6
サービス分類名入れ
文字を奇麗に消すことができ、現場写真が撮りやすく、鮮明な読み取りが可能です。
社名・工事名をカッティングシートで貼って発送する為、記入の手間が省けます。※WEB注文限定
用途現場記録、写真撮影用に。
付属品チョーク、ラーフル
質量(kg)1.1
サービス分類名入れ
アルミ枠、スタンド、チョーク、ラーフル(サイズ:80×40×20mm)付。
用途現場写真工事記録
タイプSGタイプ暗線なし
耐水チョーク、タオル(25×23cm)付。暗線なし。
用途現場写真工事記録
タイプSGタイプ耐水グリーン
耐水タイプのスチールブラックボード
用途現場写真工事記録
付属品耐水チョーク×2本、タオル(25×23cm)
取っ手、折畳式スタンド、アルミ枠、大型収納ネット、マーカー(黒)1本、マグネット付ラーフル(サイズ:115×55×20mm)
用途現場写真工事記録
アルミ枠、スタンド、チョーク、ラーフル(サイズ:80×40×20mm)付。
用途現場写真工事記録
タイプSGタイプ暗線なし
暗線入りで書きやすく、文字も綺麗に消せます。現場写真が撮りやすく、鮮明な読み取りが可能です。裏面スタンド付です。
用途現場記録写真撮影用黒板です。(Hは除く)
付属品黒板消し、チョーク(3本)
アルミ枠、スタンド、収納ネット、チョーク付(2本)、ラーフル(サイズ:80×40×20mm)付。
用途現場写真工事記録
こんなお得な商品も!

工事用黒板 暗線付 スチール製
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
頑丈なスチール面です。
アルミ枠で強度を増しています。
黒板消し+チョーク3本付です。
裏面に折りたたみ式スタンド付です。
収納ケース付です。
書きやすい暗線入りです。
持ち運びに便利な取手付です。
マグネットが使用できます。
材質
表面:スチール
裏面・フレーム:アルミ
スタンド:スチール
取手・角部:ABS樹脂
用途現場記録写真撮影に。
RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットが使える工事写真用黒板です。
仕様マグネット使用可能
付属品チョーク、ラーフル
寸法(幅W×高さH)(mm)610×460
表示内容工事名、工種、測点
材質(表面)スチール
1枚
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
過酷な現場で持ち歩ける頑丈スマホ。通常より8倍明るい大光量LEDライト「くらくらビーム」搭載で暗所撮影時も鮮明に撮影可能。電子小黒板利用だけでなく図面共有やチャット、通話や他アプリの利用もできる端末です。
国土交通省の「NETIS」最高レベルVE獲得。「蔵衛門クラウド」と連携して利用ください。
技術名称:蔵衛門Pad(電子小黒板およびクラウドサービスを利用した工事写真管理システム)/NETIS登録番号:KTK-160024-VE
用途現場写真撮影、写真整理・共有、写真台帳作成、図面共有、チャット
仕様SIM:nanoSIM、音声通信キャリア:ドコモ/au/softbank/楽天モバイル
質量(g)405
温度(℃)-20~55
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×174.8×18.3
通信方式Wi-Fi / 4G LTE
ディスプレイ6.58インチ
保証期間12ヶ月
防塵防水性能IP68/IP69K
接続端子USB TypeC
バッテリー容量(mAh)10000
OSAndroid13
プロセッサーMediaTek Helio P90(8コア)
関連資料(1.31MB)
グリーン購入法適合
カメラ仕様48MP+16MP
ストレージ256GB
落下耐久(m)1.5
SDカードmicroSD
1台
¥98,980
税込¥108,878
翌日出荷
現場用タブレット『蔵衛門Pad DXシリーズ』の頑丈な特別仕様モデル。強化ガラス(ゴリラガラス)採用、極寒や灼熱(1)の過酷な環境でも活躍。写真・黒板・図面が1台で効率化できる端末です。国土交通省「NETIS」最高レベルVE獲得(2)。「蔵衛門クラウド」と連携してご利用ください。
1 摂氏マイナス20℃~60℃の環境に対応
2 技術名称:蔵衛門Pad(電子小黒板およびクラウドサービスを利用した工事写真管理システム)/NETIS登録番号:KTK-160024-VE
用途現場写真撮影、写真整理・共有、写真台帳作成、図面共有、チャット
色イエロー
質量(g)784
温度(℃)-20~60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)237×144×14
通信方式Wi-Fi / 4G LTE
メモリー4GB
ディスプレイ8インチ Gorilla Glass 3
保証期間18ヶ月
防塵防水性能IP68
接続端子USB TypeC
バッテリー容量(mAh)9000
プロセッサーSDM680(2.4GHz×4+1.8GHz×4 )
関連資料(1.31MB)
グリーン購入法適合
カメラ仕様16MP広角+13MP超広角
ストレージ64GB
落下耐久(m)1.2
1台
¥139,900
税込¥153,890
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ