シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
取付方式4隅穴
材質エコボード
厚さ(mm)1
小型でありながら指示・禁止・注意喚起が効果的に伝えられます。
寸法(縦×横)(mm)300×1200
質量(kg)1.5
仕様明治山プレス加工
材質鉄板(明治山・上3下3穴)
取付方式ビス止め(ビス別売)
取付方式穴4スミ
材質エコユニボード(穴4スミ)
質量(g)250
寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×450×1
取付方式ハトメ
材質ビニールターポリン
付属品50cmヒモ12本
ハトメ数12
寸法(縦×横×厚さ)(mm)900×850×0.41
大型で高い訴求力があります。
色鮮やかな表示で、遠くからでもよく目立ちます。
一般的なフェンスに2枚表示でき、目隠しシートとしても利用可能。
イラストタイプや、スローガンタイプを並べて設置可能です。
取付方式ハトメ
材質ビニールターポリン
厚さ(mm)0.41
寸法(mm)900×850
ハトメ数12
取付方式穴4スミ
材質クリーンエコボード(穴4スミ)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード