14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊パーカーメッキ処理により、強度が大幅に向上し、非常に折れにくい強靭ビットです。 オリジナルのトーション加工で、左右の回転トルクを吸収する事により、先端の耐久性を大幅にアップしています。 先端がスリム形状で、ねじ頭が見やすく作業効率が上がります。 特殊先端形状にて、回転時の浮き上がり現象(カムアウト)を軽減しています。
用途建築関連・家具組み立て・車両整備・電設工事関連・工場内作業などに最適です。Cチャン・アルミ・鉄板・硬木等へのハードなビス打ち作業などに対応しています。
1セット(2本)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日動工業LEDリーフクリップ
エコ商品
ひらく・とじる・つなぐ・はりつける・はさむ・あらゆる場所でマルチに使える!。屋内型、AC100V専用、LEDクリップランプです。LEDの照射角度が自由に変えられます。電線の長さは約4.8m、コード先端は2Pプラグです。連結用コンセント、クリップ底面にマグネット付きです。
用途工場、レジャー、工事現場、車両整備 定格電圧(V)AC100 口金E26 電線長さ(m)約4.8 入力プラグ2Pプラグ 電線仕様-種別HVCTFK0.75mm2×2心 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-10~40 光源色昼白色 LED寿命(時間)30000 有効挟み幅(mm)クリップ挟み厚50mmまで 入力電圧範囲(V)AC90~125 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ屋内型
1台
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日恵製作所工事用安全ルーフ灯
エコ商品
工事用車両(維持指定以外)のルーフに取り付け高速道路上で走行し、工事規制手前で全灯させ、一般車両や工事関係者に注意喚起を行う警告灯です。発光色は青色で点灯パターンは全灯(点灯)のみです。電源は車両シガーソケットから取り、DC12~24V対応のワイド電源です。本体底面にあるマグネットで車両ルーフに取り付けします。シガーアダプタ部にあるスイッチで点灯消灯の切り替えができます。最大光度255cdで300cd以下の製品です。
トラスコ品番336-0097 長さ(mm)185 幅(mm)142 高さ(mm)130 奥行(mm)142 電源コード(m)3.6 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)12
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

日動工業マグピタチューバ
エコ商品
マグネットでくっつけたり、ストラップで引っ掛けて便利に使える充電式LEDライト! 明るさ3段階の充電式LEDライトです。 金属製の壁にマグネットでくっつけて照らしたり、フックで引っ掛けることもできます。
用途内装工事、工事現場、車両整備、アウトドア、夜釣り 付属品USBケーブル 本体質量(g)420 色温度(K)6500 寿命約500回 点灯方式HIGH/MID/LOW/点滅/SOS フック 光源色昼光色 充電時間(時間)10 設置場所屋内外兼用 マグネット RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.07MB) 防水保護等級IPX3 定格光束(Lm)HIGH:1180/MID:620/LOW:310 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)HIGH:約9~10/MID:約13~14/LOW:約60~61
1本
23,980 税込26,378
当日出荷

ハート電機サービス充電式LEDスリムライト
エコ商品
コンセントのないところでも使用可能なUSB充電式LEDライトです。厚みわずか1cmの極薄、113gの軽量タイプで持ち運びにも便利。普段使いはもちろん、車両整備・工事現場・アウトドア・車中泊・災害時や非常灯としても大変便利にご使用いただけます。High/Low/Flashingの3モードと無段階調光が可能。3.7V1800mAhのバッテリーを搭載し、1回の充電で最大約7時間点灯可能。吊り下げフック&本体裏マグネットで貼り付け設置も可能です。
長さ(mm)249 幅(mm)325 厚さ(mm)10 ブラック×ブルー 質量(g)113 電源リチウムイオン充電池3.7V1800mAh 入力micro-B 5V1A フック 充電時間(時間)約4 光束(Lm)High(360)/Low(180)/Flashing(360) 使用場所屋内外 マグネット RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類COB-LED 点灯時間(時間)High:約3、Low:約7、flashing:約2.5※調光具合や使用環境等により異なる
1台
3,500 税込3,850
当日出荷

ハート電機サービス充電式LEDツインネックライト
エコ商品
ハンズフリーで両手が自由に使えるネックライト。フレキシブルアームで自在な角度調整ができるので、車両整備や工事現場、アウトドアや災害時などに重宝する他、マグネットと三脚用ホール(1/4ネジ穴)付きなので、夜間の散歩や読書、ベッドサイドの補助灯など日常的な使用にもおすすめ。
ブラック×ブルー 質量(g)約222 電源リチウムイオン充電池3.7V2000mAh 幅(cm)15(ネック部) 長さ(cm)28(1本あたり) 入力USB-C 5V1A 保護等級IPX4 充電時間(時間)約4 充電可能回数約300回(新品容量の約80%保持) 明るさ(Lm)1灯:15~150/2灯:30~300 厚さ(cm)約1 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類SMD-LED 点灯時間(時間)1灯:約10、2灯:約5(調光状態や使用環境により異なる)
1台
4,098 税込4,508
当日出荷

メーカーオリジナルのトーション加工で、左右の回転トルクを吸収する事により、先端の耐久性を大幅にアップしています。 先端がスリム形状で、ねじ頭が見やすく作業効率上がります。 特殊先端形状にて、回転時の浮き上がり現象(カムアウト)を軽減しています。
用途建築関連・家具組み立て・車両整備・電設工事関連・工場内作業などに最適です。Cチャン・アルミ・鉄板・硬木等へのハードなビス打ち作業などに対応しています。 材質特殊鋼 種類スリムトーション 硬さH 先端形状プラス(+) 本数10 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1パック(10本組)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハート電機サービスLED充電式スリムライト
エコ商品
コンセントのないところでも使用可能なUSB充電式LEDライトです。厚みわずか1cmの極薄、71gの軽量タイプで持ち運びにも便利。普段使いはもちろん、車両整備・工事現場・アウトドア・車中泊・災害時や非常灯としても大変便利にご使用いただけます。High/Low/Flashingの3モードと無段階調光が可能。3.7V780mAhのバッテリーを搭載し、1回の充電で最大約2.5時間点灯可能。吊り下げフック&本体裏マグネットで貼り付け設置も可能です。
長さ(mm)195 幅(mm)26 厚さ(mm)10 ブラック×ブルー 質量(g)約71 電源リチウムイオン充電池3.7V780mAh 入力micro-B 5V1A フック 充電時間(時間)約1.5 光束(Lm)High(250)/Low(120)/Flashing(250) 使用場所屋内外 マグネット RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類COB-LED 点灯時間(時間)High:約1、Low:約2.5、flashing:約1(使用環境や調光状態等により異なる)
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

トーション効果で衝撃を吸収。 衝撃を吸収し、ネジ頭のつぶれ減少。先端テーパー形状により頭が見やすく作業効率アップ。耐摩耗、耐衝撃性に強く長寿命ビットを実現。インパクトドライバー対応。
用途建築関連、家具組立、車両整備、電設工事関連、工場内作業に。 仕様工業用特殊鋼材使用、高精度表面加工仕上げ、自社管理熱処理システム、高度査定:HRC56(約) 種類スリムトーション 先端形状プラス(+) 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット(2本)ほか
469 税込516
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

サンフラッグ(新亀製作所)ボックスエイト
エコ商品
力が入りやすいクロスハンドル仕様。8サイズのソケットをコンパクトにまとめました。
用途車両整備・電気工事・内装工事等に。 種類セット品 材質(グリップ)樹脂 刃先マグネットなし 軸貫通なし セット内容ソケット(ボックス):4.0mm、5.0mm、5.5mm、6.0mmBOX/小、7.0mm、8.0mm、9.0mm、10mmBOX/大 トラスコ品番853-1890 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本組)
1,098 税込1,208
当日出荷

用途建築関連・家具組立・車両整備・電機工事関連・工場内作業に。
1セット(6本組)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンフラッグ(新亀製作所)段付テーパースリムトーションビット
ネジ頭が見やすい先端スリムタイプ。 インパクトによる衝撃を吸収し、耐久性大幅アップ! 段付タイプなので、隙間などの繊細な箇所でも作業性抜群です。
用途建築関連・家具組立・車両整備・電設工事関連・工場内作業に。 種類スリムトーション、段付 先端形状プラス(+) 本数2 熱処理区分H 刃先マグネットあり 両頭機能片頭
1パック(2本)
419 税込461
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンフラッグ(新亀製作所)段付トーションビット
エコ商品
ネジ頭が見やすい先端スリムタイプ。 インパクトによる衝撃を吸収し、耐久性大幅アップ! 段付タイプなので、隙間などの繊細な箇所でも作業性抜群です。
用途建築関連・家具組立・車両整備・電設工事関連・工場内作業に。 種類スリムトーション、段付 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数5 熱処理区分H RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 両頭機能片頭
1パック(5本)
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーカーオリジナルのトーション加工で、左右の回転トルクを吸収する事により、先端の耐久性を大幅にアップしています。 先端がスリム形状で、ねじ頭が見やすく作業効率上がります。 特殊先端形状にて、回転時の浮き上がり現象(カムアウト)を軽減しています。
用途建築関連・家具組み立て・車両整備・電設工事関連・工場内作業などに最適です。Cチャン・アルミ・鉄板・硬木等へのハードなビス打ち作業などに対応しています。 硬さH 材質特殊鋼 先端形状プラス(+) 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット(10本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

関連キーワード