簡単設置で、夕暮れ時の視認性も抜群な蛍光のぼり旗です。現場の注意喚起の他、せまい道路脇に工事看板のかわりとしてご利用いただけます。
専用の取付金具と組み合わせることで、工事車両出入口及びゲート番号を明確に表示できます。
用途工事用車両の出入口表示に。
取付け方法ビス止め
材質スチール
仕様両面印刷
質量(kg)1
取付穴6ヵ所
縦(mm)450
横(mm)600
ポリマーコートはコンクリート・モルタルなどセメント系材料の施工直後や型枠脱型後に原液散布し、初期の表面乾燥や収縮を低減する水性原液タイプの養生剤です。セメント系材料の乾燥収縮・クラックの低減。コテ仕上げ時の作業性の改善。コンクリート型枠(二次製品等)脱型後の乾燥収縮の低減。原液使用の水性タイプにより使いやすく安全です。コンクリート・モルタル等のセメント系材料の初期養生。暑中コンクリート・モルタルの表面仕上げ補助と膜養生
色乳白色液体
成分エチレン系ポリマー
塗布面積(m2/缶)(養生剤の場合)180、(仕上げ補助剤の場合)90~180
密度1.03
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
標準塗布量(g/m2)(養生剤の場合)100、(仕上げ補助剤の場合)100~200
1缶(18kg)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
道路工事で設置しやすいスリムタイプの反射看板です。
用途道路工事を行う際の設置に。
トラスコ品番286-9506
材質枠:鉄 表示板:鉄 表示面:再帰性反射シート
質量(kg)4
取付スタンド式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(自立時)約280×930×1430
縦(mm)1550
横(mm)280
表示内容工事用車両出入口 TRUCK GATEWAY
1台
¥7,898
税込¥8,688
10日以内出荷
工事現場用の車両出入口汎用標識です。
材質エコユニボード
工事用車両出入口標識を見やすく掲示できます。
用途工事用車両出入口標識をより明確に表示するために。
材質スチール
付属品クランプ2個付
トラスコ品番421-5206
質量(kg)3.8
縦(mm)487
適合パイプ径(Φmm)48.6
横(mm)690
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。歩行者にやさしい看板ガード付 表面がプリズム高輝度反射シート採用、普通反射の約6倍の明るさ 夜間工事に最適。
用途規制看板 幅狭地
材質鉄板、プリズム高輝度反射シート
仕様看板ガード付
色蛍光ライムイエロー
寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400
材質(枠)鉄
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
仕様仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
材質ポンジ
文字内容工事車両出入口NSH
縦(mm)1800
横(mm)600
1枚
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
方向判別機能を備えた音声報知機能付LED回転灯
車両出庫時の注意喚起に最適です(別途センサーが必要です)
材質本体:樹脂、グローブ:樹脂
質量(kg)約2
消費電力(W)約15
出力【検知出力】 順方向出力(無電圧a接点)、逆方向出力(無電圧a接点)
電源【センサー用電源】 DC12V 300mA
電源電圧AC100V ±10%
入力【制御入力】 無電圧a接点×2
使用周囲温度(℃)-10~+50(結露、氷結なきこと)
設置場所屋外・屋内
タイマー【方向判別タイマ】 AND検知/2秒/5秒/8秒、【出力タイマ】 2秒/5秒/10秒/30秒
音声内容【出荷時メッセージ(女性の声)】「(ブー)車が出ます。ご注意ください。」【標準メッセージ】113の標準メッセージ(男女)をご用意いたしました。メッセージの登録に専用のソフトは必要ありません。
LED使用数(個)高輝度LED×32
音量(dB)無音~100
取付方式穴6
材質カラー鋼板
仕様両面印刷
厚さ(mm)0.5
寸法(mm)450×600
穴数上下6ヶ所
道路工事で設置しやすいスリムタイプの反射看板です。
用途道路工事を行う際の設置に。
トラスコ品番286-9464
材質表示板:鉄 表示面:再帰性反射シート
取付板のみ取付加工無し
質量(g)820
縦(mm)1400
横(mm)275
表示内容工事用車両出入口 TRUCK GATEWAY
1枚
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
ブロー製のフレームを採用してますので、通常の鉄フレームより安全性・耐久性が向上しています。
高輝度反射板面により、夜間でも注意を促します。
分かりやすい表記で現場の安全を守ります。
用途道路工事での規制表示に。工事現場周辺の安全確保に。
材質鉄(板面)、PEブロー成型(枠)
質量(kg)5.6
タイプブロー製枠付き・自立式
寸法(幅W×高さH)(mm)335×1725
板面(縦×横)(mm)1400×275
関連資料大破滅失・免責について(0.71MB)
色板の仕様蛍光プリズムイエロー反射
サービス分類レンタル
標識と取付金具が一体化。クランプで単管パイプに完全固定。両面表示。
文字内容工事車両出入口
取付方式単管取付
材質鉄板製(標識枠:鉄製)
仕様両面表示
セット内容クランプ2個付
寸法(mm)H455×W628×D40
質量(kg)5
ポリウレタン製ですので柔軟性に優れます。
反射シート付きですので夜間の注意喚起にも役立ちます。
用途車両通行の規制、区画わけ等に。
材質TPU
色赤×白
直径(Φmm)(ポール部)約80
高さ(mm)1000
取扱説明書(1.3MB)
取付方式スタンド式
材質スチール+反射シート
種別鋼板下地 全面反射シート張り・鉄枠・自立型
寸法(mm)1600×550、(板面)1400×550
質量(kg)6
コーンにかぶせるだけで、かわいい規制標示板になります。お子様にもわかりやすいように、読み仮名付きです。全面反射で夜間の視認性も抜群で、表示内容は「工事車両出入口」となります。別売りのGCコーンサイン専用キャップが必要です。専用キャップを使用して、板2枚を前後に取付ることも可能です。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。
材質発泡PVC製、白高輝度反射シート付
厚さ(mm)4
高さ(mm)570
横幅(mm)355
取付け方法GCコーンサイン専用キャップ(別売り)
表示内容工事車両出入口
1枚
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
簡単設置で、夕暮れ時の視認性も抜群な蛍光のぼり旗です。現場の注意喚起の他、せまい道路脇に工事看板のかわりとしてご利用いただけます。
取付方式のぼり旗
仕様蛍光ポンジ
寸法(mm)450×1800
文字内容車輌出入口
トラスコ品番854-7519
質量(g)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(12個)
¥8,798
税込¥9,678
翌々日出荷
仕様看板のみ
材質鉄板
寸法(mm)275×1400
文字内容工事用車両出入口
質量(g)820
取付方式スタンド式
1枚(1枚)
¥8,030
税込¥8,833
翌日出荷
コーンにかぶせるだけで、かわいい規制標示板になります。お子様にもわかりやすいように、読み仮名付きです。全面反射で夜間の視認性も抜群で、表示内容は「工事車両出入口」となります。別売りのGCコーンサイン専用キャップが必要です。専用キャップを使用して、板2枚を前後に取付ることも可能です。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。
材質発泡PVC製、白高輝度反射シート付
厚さ(mm)4
高さ(mm)570
横幅(mm)355
取付け方法コーンキャップ(別売り)
表示内容工事車両出入口
1枚
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
コーンにかぶせるだけで、かわいい規制標示板になります。お子様にもわかりやすいように、読み仮名付きです。全面反射で夜間の視認性も抜群で、表示内容は「工事車両出入口」となります。別売りのGCコーンサイン専用キャップが必要です。専用キャップを使用して、板2枚を前後に取付ることも可能です。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。
材質発泡PVC製、白高輝度反射シート付
厚さ(mm)4
高さ(mm)570
横幅(mm)355
取付け方法GCコーンサイン専用キャップ(別売り)
表示内容工事車両出入口
1枚
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
コーンにかぶせるだけで、かわいい規制標示板になります。お子様にもわかりやすいように、読み仮名付きです。全面反射で夜間の視認性も抜群で、表示内容は「工事車両出入口」となります。別売りのGCコーンサイン専用キャップが必要です。専用キャップを使用して、板2枚を前後に取付ることも可能です。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。
材質発泡PVC製、白高輝度反射シート付
厚さ(mm)4
高さ(mm)570
横幅(mm)355
取付け方法GCコーンサイン専用キャップ(別売り)
表示内容工事車両出入口
1枚
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
コーンにかぶせるだけで、かわいい規制標示板になります。お子様にもわかりやすいように、読み仮名付きです。全面反射で夜間の視認性も抜群で、表示内容は「工事車両出入口」となります。別売りのGCコーンサイン専用キャップが必要です。専用キャップを使用して、板2枚を前後に取付ることも可能です。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。
材質発泡PVC製、白高輝度反射シート付
厚さ(mm)4
高さ(mm)570
横幅(mm)355
取付け方法GCコーンサイン専用キャップ(別売り)
表示内容工事車両出入口
1枚
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
コーンにかぶせるだけで、かわいい規制標示板になります。お子様にもわかりやすいように、読み仮名付きです。全面反射で夜間の視認性も抜群で、表示内容は「工事車両出入口」となります。別売りのGCコーンサイン専用キャップが必要です。専用キャップを使用して、板2枚を前後に取付ることも可能です。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。
材質発泡PVC製、白高輝度反射シート付
厚さ(mm)4
高さ(mm)570
横幅(mm)355
取付け方法GCコーンサイン専用キャップ(別売り)
表示内容工事車両出入口
1枚
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
工事現場用の車両出入口汎用標識です。
用途工事現場での掲示に。
トラスコ品番286-9109
材質再生ポリプロピレン(エコユニボード)
厚さ(mm)1
摘要穴4スミ
質量(g)250
取付方式ビス止め
エコマーク認定認定
縦(mm)600
横(mm)450
表示内容トラックが出入りします 注意
エコマーク認定番号20118001
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途工事現場の安全対策のために
材質クリーンエコボード製(上部2ヶ所吸盤付)
寸法(mm)450×600×2
取付方式吊り下げ、吸盤
用途工事現場の安全対策のために
材質標識版:クリーンエコボード製(上部2ヶ所吸盤付)、単管クランプ:金属製
取付方式吸盤、単管取付
幅が狭い看板(電柱サイズ)、 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。 表面が反射式の為、夜間工事に最適。
用途規制看板 幅狭地
材質鉄板、反射シート
色白
寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400
材質(枠)鉄
ほつれ防止の三巻縫製済なので長持ち!W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質蛍光テトロンポンジ(黄色)
取付方式のぼり旗
仕上三方三巻縫製
縦(mm)1800
横(mm)600
取付方向左チチ
プレハブ建物(工事現場事務所等)の縞鋼板階段、凹凸のある床、クレーン車・特殊車両のすべり止めに最適です。建物の出入口、階段・スロープなどのすべりやすい床面、航空機のタラップや建設機械のすべり止めに最適です。凹凸になじむアルミ基材を使用しています
用途工場、工事現場等での転倒防止対策に最適です
仕様テープカット条件:ハサミ、カッター等必要
厚さ(mm)0.9
幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。 表面にプリズム高輝度反射シート採用、夜間工事に最適。
用途規制看板 幅狭地
材質鉄板、高輝度反射シート
色蛍光ライムイエロー
寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400
材質(枠)鉄
材質(下地)反射板
仕様自立式鉄枠付き
寸法(mm)275×1400
RoHS指令(10物質対応)対応
全面反射なので、夜間でも効果抜群です!
北海道のみ木枠仕様がございます。
材質/仕上取付枠:角鋼管メラミン焼付塗装、標示板:封入レンズ反射(白色)
サイズ(mm)取付枠:横550×縦1550×□25・□19、標示板:横550×縦1400
ブロー製のフレームを採用することにより 通常の鉄フレームより 安全性・耐久性の向上を実現 表面が反射式の為、夜間工事に最適。
用途幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。
仕様ブロー製看板枠
材質枠/PE、板/鉄板+反射シート
色【看板】蛍光プリズムライムイエロー
寸法(幅W×高さH)(mm)320×1600
取付方式スタンド式
材質スチール
タイプ全面反射
寸法(幅W×高さH)(mm)550×1400
材質(枠)鉄
一目見て解るシンプルなデザイン
カラーコーンと従来のコーンカバーを別に購入するより 断然のコストパフォーマンスと求めやすさ
豊富なラインナップの為 あらゆる分野にてご使用いただけます。
底面サイズ(mm)385×385
幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。 表面にプリズム高輝度反射シート採用、夜間工事に最適。
用途規制看板 幅狭地
材質鉄板、高輝度反射シート
色蛍光オレンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400
材質(枠)鉄
一目見て解るシンプルなデザイン。
カラーコーンとおもし一体型で段積みした時にずれない。
カラーコーンと従来のコーンカバーを別に購入するより断然のコストパフォーマンスと求めやすさ。
豊富なラインナップの為、あらゆる分野にてご使用いただけます。
質量(kg)約3
ベース寸法(mm)360×360
一目見て解るシンプルなデザイン、豊富なラインナップから選べ、あらゆる分野にてご利用いただけます。
用途多目的
材質塩ビシール
横(mm)約140(頂点)/約240(底辺)
高さ(mm)約350
取付方式ステッカー
関連キーワード
1
2
3
4
次へ