フレームはアルミ製、芯材はPPなので軽く、堅牢なスチール黒板です。
持ち運び便利な取っ手、黒板消しとチョークが付属しています。
スチール製なので、マグネットの使用が可能です。
用途現場写真用として
仕様暗線入(5×5cm)
付属品白チョーク2本・黒板消し1個
種別緑色板面
材質(ボード)スチール、(フレーム)アルミニウム
こんなお得な商品も!

工事用黒板 暗線付 スチール製
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
従来品より1.5割軽く、耐久性に優れたスチールボードです。出し入れ簡単なトライアングルネット付です。
用途現場写真工事記録
仕様暗線入
付属品白チョーク2本・ラーフル(80×40×20mm)1個
種別緑色板面
質量(kg)1.3
耐久性があります。
マグネット取付けが可能です。
U字脚、チョーク、ラーフル付き。
表示項目無地
材質スチール
日本製高品質の書きやすく消しやすいなめらかなスチール板を使用した工事用黒板。
丈夫な構造なアルミ枠、チョークや黒板消しを収納できるネットポケット付き。
持ち運びにも便利な取っ手付き。暗線入りで文字や罫線も揃えて書きやすい。マグネットシート使用可能。
用途現場記録写真用の設置式スチール黒板。
付属品ポケットラーフル、チョーク白2本
水に強く反射しにくく耐久性抜群のスチール板。
丈夫な構造なアルミ枠、チョークや黒板消しを収納できるネットポケット付き。
持ち運びにも便利な取っ手付き。マグネットシート使用可能。
用途現場記録写真用の設置式スチール黒板。水濡れする現場や梅雨や降雪期の現場に最適。
付属品タオル、クレヨンチョーク白1本
チョークののりが良い滑らかな表面です。光の反射を抑えた塗料で撮影の失敗を防ぎます。反り、割れの生じにくい耐久性に優れた黒板です。暗線入(線幅1mm/5cm方眼)。
表裏両面使える携帯型工事用黒板。板面デザインの組み合わせも多彩で現場に合わせた使い分けが可能。マグネットも使用可能な板面なので、繰り返し使用する文言はあらかじめマグネットシートで作成して貼り付けて使用が可能です。光を反射しにくい板面。マーカー・ラーフル付属。
用途工事内容を記入して現場記録写真撮影の際に使用する黒板
伸縮範囲(mm)180~550
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)187×158
日本製の良質なホワイトボードを使用した工事用黒板。
丈夫な構造なアルミ枠、マーカーや黒板消しを収納できるネットポケット付き。
持ち運びにも便利な取っ手付き。マグネットシート使用可能。
用途現場記録写真用の設置式ホワイトスチール黒板。
付属品ポケットラーフル、マーカー黒1本
文字やイラストが書きやすい板面サイズ。伸縮棒が取り外し可能なので持ち運びにも便利。マグネットも使用可能な板面なので、繰り返し使用する文言はあらかじめマグネットシートで作成して貼り付けて使用が可能です。マーカー・ラーフル付属。
用途工事内容を記入して現場記録写真撮影の際に使用する黒板
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)180×145
伸縮範囲(mm)230~550
セット内容ボード、伸縮棒、ボード用マーカー、グリップ棒、スポンジラーフル
コンパクト板面で伸縮棒が取り外し可能なので持ち運びにも便利。マグネットも使用可能な板面なので、繰り返し使用する文言はあらかじめマグネットシートで作成して貼り付けて使用が可能です。マーカー・ラーフル付属。
用途工事内容を記入して現場記録写真撮影の際に使用する黒板
セット内容ボード、伸縮棒、ボード用マーカー、グリップ棒、スポンジラーフル
伸縮範囲(mm)230~550
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)140×100
関連キーワード