21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDテープライトは、多数のLEDを透明チューブ内に連ねた多機能照明器具です。 高輝度LEDで視認性は抜群、昼夜間を問わず視線誘導に絶大な効果を発揮します。 屋内外のイルミネーションとしてアート空間を演出したり、工事現場や作業現場などで高い視認効果を発揮し、歩行者やドライバーへより効果的な注意喚起を促します。 用途に合わせてお選びいただけます。
配光角度(°)120 LED寿命(時間)40000 色温度(K)4700~5300 LEDSMD 2835 120個/m 入力電圧(V)AC100 (50HZ/60HZ) 防水保護等級IP65 使用温度(℃)-20~40 使用湿度(%RH)0~90 材質(枠)PVC(V0防火レベル)+銅 電力(W)11 (+10%) 寸法(幅W×厚さ)(mm)18×8 絶縁階級Class III 耐熱温度(℃)チューブ(PVC):120、LED素子:150 種別片面発光
1巻
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDテープライト (両面発光タイプ・単体) ハタヤリミテッド 動画あり
作業灯としてしっかり使える抜群の明るさ!。両面発光タイプのため、発光面の方向を気にしなくてもOK。1mあたりの全光束1400Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。最大50mまで連結可能。(連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。)。屈曲に強い、優れた耐久性。万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能。(50cm間隔で切断可能です。)
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 全光束(Lm)1400(両面合計) 保護等級防水 電球の種類LED
1台ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明チューブを使用することで、対候性が上がりました。 5種類の豊富なカラーバリエーションを展開しています。 日亜化学製LEDを使用しており品質安定性が高い製品です。
用途建物などの縁取りや造作物など幅広い装飾に。 ロープライト代替として。 モチーフ等への取付。 チューブ色スケルトン 電圧(V)AC100 ピッチ(mm)30 保護等級IP66 付属品エンドキャップ(製品1本に1個装着済)
1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

コントローラー内蔵型(夜間自動点滅式) AC100V電源。1つの電源から50本接続可能。 コントローラーがいらない。球切れがない。 超高輝度 LED赤色 LED数40個(チューブ1本あたり) 消費電力3.5W
長さ(m)10 材質ポリカーボネート樹脂 質量(kg)約2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

LEDテープライト (片面発光タイプ) ハタヤリミテッド 動画あり
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など 質量(kg)1.0(テープライトのみ) 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 全光束(Lm)900/m 保護等級防雨 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 LED寿命(時間)30000 電球の種類LED
1巻
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
用途夜間の安全対策・防犯対策に。 備考電源コード付き 周波数(Hz)50/60 入力電圧(V)AC100 電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05 光源2835LEDチップ(144個/m) 寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7 色温度(K)6000 LED色 防塵防水性能IP67(電源部分はIP65) 明るさ(Lm)1000 連結40m
1巻
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDチューブライト ソーラー式 モノタロウ 動画あり
ソーラーバッテリー仕様の電源の確保も不要で便利なチューブ式LEDライトです。 センサー付きなので暗くなれば点灯し、明るくなれば自動的に消灯します。 保管時のプラグの抜き差しを不要にしかつ放電率を抑えるためON/OFFスイッチ機能を付けましたので設置する際に点灯するかどうか試してからご使用ください。 視認性も高く、使用環境によりますが、無日照でも約8日間は点灯します。 継ぎ足しはできませんが、10mチューブが2本連結していますので十分な長さを確保しています。
用途夜間工事現場や工場内の安全確保 質量(kg)約3.25 (チューブ)赤、(LED)赤 長さ(m)10/本 電源ニッケル水素 連続使用時間約240時間(1日8時間の使用で約30日) LED使用数(個)20/本 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 点灯方法交互点滅
1セット(2本)
8,398 税込9,238
当日出荷

乾電池式のため、天候に関係なく使用可能なLEDライトです。 センサー付きなので暗くなれば点灯し、明るくなれば自動的に消灯します。 電池ケースを緩めることでON/OFFが可能です。 片側に引っ掛けが開いているため、連結や固定に便利です。
用途夜間工事現場や工場内の安全確保 LED色 材質PVC 質量(kg)約1.5(電池含まず) 連続使用時間約200時間(1日8時間の使用で約30日) 寸法(Φmm×m)22×10 使用可能温度範囲-20~60℃ 電池単一電池2本(別売) LED24個 点灯方法交互点滅
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

高輝度LEDを24個使用し、12個ずつ交互に点滅します。 最大約50本まで継ぎ足し接続が可能です。 電源は単相100Vです。
用途夜間の工事現場に。 長さ(m)10 質量(kg)1.8 トラスコ品番328-2040 材質チューブ:ポリ塩化ビニール(PVC) 電源(V)単相100 消費電力(W)3.5 LED使用数(個)24
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

グリーンクロスLEDピカピカチューブ
コントローラー不要、球切れが無いLEDタイプです。 500m接続可能です。 LED40個。 コントローラー不要です。
トラスコ品番854-7655 質量(kg)2.0 長さ(m)10 電源(V)100
1本
7,598 税込8,358
欠品中

広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
用途夜間の安全対策・防犯対策に。 備考増設用 電源コード付いていません。 周波数(Hz)50/60 入力電圧(V)AC100 光源2835LEDチップ(144個/m) 寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7 色温度(K)6000 LED色 防塵防水性能IP67 明るさ(Lm)1000 連結40m
1巻
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
用途夜間の安全対策・防犯対策に。 備考電源コード付き 周波数(Hz)50/60 入力電圧(V)AC100 電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05 光源2835LEDチップ(288個/m) 寸法(幅W×厚さ)(mm)13×8 色温度(K)6000 LED色 防塵防水性能IP67(電源部分はIP65) 明るさ(Lm)1610 連結40m
1巻
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100V直結で最大50mまで使用可能 5m、10m、20mの連結で長さ調整可能 省エネ設計で消費電力6W(/m) 低発熱で高い安全性 屋内・屋外使用可能 防水IP65、連結や長さ調整が簡単
用途工事現場、ビル建設現場等の作業灯用の仮設LED照明 消費電力(W)6/m 色温度(K)6000 質量(g/m)130 間隔(mm)チップ:32.6
1本
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

環境に優しいソーラー式なので電源のない所で使用できます。 暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。(夜間自動点滅機能) 無日照で約8日は点滅します。(使用状況や場所によって例外有) NETIS登録商品(KK-210071-VE)
用途夜間の工事現場などに 仕様約8日(1日8時間使用)(無日照) トラスコ品番494-6791 セット内容10mチューブ2本、ソーラーユニットのセット 質量(kg)3.2 電源ニッケル水素 機能ON-OFFスイッチ付 寸法(Φmm×m)22×10 点灯方式交互点滅 ソーラーパネル種類1W LED赤・24個
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷

昼夜自動センサー付。 24個のLEDが交互点滅します。
用途夜間の工事などに 機能昼夜自動センサー付
1本
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1107500705 ソーラーチューブライト グリーンクロス 動画あり
NETIS登録製品(KT-100078-V)です。別売りのソーラーユニットを使用する事で無日照で約10日間使用できます。ソーラーユニット(別売)が1台でチューブを3本まで接続可能です。
連続使用時間(時間)10(夜間のみ) トラスコ品番854-7656 質量(kg)2 長さ(m)10 寸法(Φmm)22 機能夜間自動点滅機能付 点灯方式交互点滅・同時点灯 LED使用数(個)24
1本
7,898 税込8,688
当日出荷

キッチンや洗面所、お部屋の間接照明、店舗のディスプレイ照明に
電球の種類LED 光色昼光色 定格電圧(V)AC100/50/60Hz エネルギー消費効率(Lm/W)110 付属品固定用ネジ×2本 タイプ面発光、広配光タイプ(従来品比較)、屋内専用
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾電池式なので電源のとれない所でも使用できます。 暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
用途夜間の工事現場などに 点灯時間70時間 寸法(Φmm×m)22×10 電池単一電池2本(別売) 点灯方式交互点滅 LED赤・24個
1本
5,498 税込6,048
5日以内出荷

日本緑十字社ピカチューブ
自動点滅するコントローラー内蔵タイプ。 1本にLED24個使用し高視認性を発揮します。50本まで継ぎ足し延長可能。 強度・耐寒に優れ、ハードな屋外環境にもぴったりです。 明るい間は点灯せず、暗くなると自動的に点灯する省エネタイプです。
材質エンビ 質量(kg)1.7 消費電力(W)約3.5 寸法(Φmm×m)23×10 点灯方式交互点灯 LED使用数(個)24 日本緑十字社品番275002
1本
8,998 税込9,898
当日出荷

接続及び長さ調整の連結も防水キャップ(ジャックタイプ式)を回して閉めるだけ、 なお、照度も高く100V直結で最大50mまで使用可能なLED仮設専用ロープライト。
用途工事現場、ビル建設現場等の作業灯用の仮設LED照明 仕様最大接続長さコンバーター:7A-50m 明るさ(W)5.6/m 全光束(Lm)540/m 入力電圧(V)100 接続電源ケーブル100V直結 色温度(K)6000 LED色White,R,G,B 防塵防水性能IP65 質量(g/m)100 チップ数60球(m/pcs) 光色白色 間隔(mm)チップ:16.67
1本
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDソフトモール 5m 24V
長いソフトモールが新登場。カットしても使用できます。
用途電装パーツ 幅(mm)約10 厚さ(mm)約3 ブラック 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)5000×3×10 消費電流(mA)DC24時:510/DC12V時:1040 消費電流(A)24V時:0.5/12V時:1.04 防塵防水性能IPX7 LED5050SMD160pcs 適合車種DC24V車 入力電圧範囲(V)DC24~DC32
1本
10,940 税込12,034
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)