撮影時に反射しにくい!!
フラッシュの使用や逆光でも撮影可能!
建物等の点検・検査に最適です。
マグネット取り付け可能。
一人で現場撮影が出来る。
水性クレヨン、ホワイトボードマーカー、水性マーカーも使用可能です。(※油性は使用できません。また付属のチョーク以外は使用不可です。)
消去する時は、水で濡らした布か、スポンジで拭き取ります。
シャフト寸法(mm)約220~615
こんなお得な商品も!

工事用黒板 暗線付 スチール製
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
従来品より1.5割軽く、耐久性に優れたスチールボードです。出し入れ簡単なトライアングルネット付です。
用途現場写真工事記録
仕様暗線入
付属品白チョーク2本・ラーフル(80×40×20mm)1個
種別緑色板面
質量(kg)1.3
いつでもどこでも1人で楽々撮影が可能!
水性マーカーで書き消しが出来ます。
イレーザー付マーカーがセットされています。
こんなお得な商品も!

工事用黒板 暗線付 スチール製
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
頑丈なスチール面です。
アルミ枠で強度を増しています。
黒板消し+チョーク3本付です。
裏面に折りたたみ式スタンド付です。
収納ケース付です。
書きやすい暗線入りです。
持ち運びに便利な取手付です。
マグネットが使用できます。
材質
表面:スチール
裏面・フレーム:アルミ
スタンド:スチール
取手・角部:ABS樹脂
用途現場記録写真撮影に。
RoHS指令(10物質対応)対応
工事用黒板になります。
軽量で扱いやすいタイプになります。
用途作業工程、完了時の撮影用黒板に
仕様グリーンクロス工事用黒板No.11
トラスコ品番127-2340
材質木
幅(mm)600
質量(kg)1
高さ(mm)450
1枚
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
チョークののりが良い滑らかな表面です。光の反射を抑えた塗料で撮影の失敗を防ぎます。反り、割れの生じにくい耐久性に優れた黒板です。暗線入(線幅1mm/5cm方眼)。
特殊な表面加工と専用クレヨンで、雨の中はもちろん、水中でも使用できます。
付属品ついたて、専用クレヨン、吊り金具2個
材質耐水べニア
厚さ(mm)20
暗線入りで書きやすく、文字も綺麗に消せます。現場写真が撮りやすく、鮮明な読み取りが可能です。裏面スタンド付です。
用途現場記録写真撮影用黒板です。(Hは除く)
付属品黒板消し、チョーク(3本)
付属品ついたて、黒板消し、チョーク、吊金具2個
材質べニア
厚さ(mm)20
質量(kg)0.8
こんなお得な商品も!

工事用ホワイトボード ホーロー
モノタロウ
¥3,490~
税込¥3,839~
従来のホワイトボードに比べ軽量で薄型です。便利な手提げ・立て掛け仕様です。
用途各種工事用撮影黒板として。
付属品ボードマーカー、黒板消し、ホルダー
仕様アルミ枠付、片面タイプ、取っ手、ついたて兼用金具付
材質ホーロー
厚さ(mm)5.5
取付方式衝立式
新書体「鮮写文字」採用。板面上に50mm角の書きやすい暗線の方眼入り。写りが鮮明な白線表示(白線を引いた場合に認識がしやすい)。
用途工事用黒板
仕様写りが鮮明な白線表示、チョーク2本・黒板消し・スタンド(カバー付)、全商品暗線入り
材質(本体)木製
本体質量(g)780
いつでもどこでも1人で楽々撮影可能!
水性マーカーで書き消しが出来ます。
シャフトが伸縮する事で撮影の調整が可能。
ボードを外すとカメ棒として使えます。
イレーザー付マーカーが付属品としてセットされています。
シャフト寸法(mm)約190~730
現場撮影に便利な伸縮式のホワイトボードです。
先端の鉄製板にマグネット式表示シールを貼ってお使いください。
イレーザー付きマーカーが付属しています。
用途工事現場での撮影に、点検・検査時の撮影に
シャフト寸法(mm)550(伸長時)、170(伸縮時)
付属品マグネット式表示シール(1枚)・ホワイトボード用マーカー(1本)
材質(本体)スチール、(シート)マグネット、(持ち手部)PVC被覆
最大伸長(mm)550
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
通常のホワイトボードに比べて、撮影時に反射しにくい低反射タイプ。
スチール製なので高耐久で、マグネットの取付も可能。
水に濡れた状態でも書き込み可能。
専用のキットパスを使えば、書いても消しても粉が出ない。
シャフト寸法(mm)約200~550
表示項目工事名・場所・日付
雨でも水を弾き文字が消えにくい全天候型耐水モデル。
用途現場写真工事記録
ホワイトボードの撮影内容をシールで貼り替え!
必要な撮影内容に合わせて貼り替え可能!
シールは何度も貼り替えが可能!
セット内容撮影内容シール9枚
1セット
¥209
税込¥230
当日出荷
片面タテ型、片面ヨコ型で両面使える。
シャフトが端にくるのでコンパクトに収納でき、持ち運びに便利。
水性マーカーで書き消しが出来ます。
イレーザー付マーカーがセットされています。
項目名:工事名/場所が記入できます。
板面はグリーン・ブラックの2色! お好みの色をご使用ください。樹脂の板面に直接書いて使用します。樹脂なので雨や水に強い!板面は特殊加工をしており低反射!
表示項目工事名・場所
シャフト寸法(mm)約200~550
付属品ボードマーカー細字・ホワイト
フレームはアルミ製、芯材はPPなので軽く、堅牢なスチール黒板です。
持ち運び便利な取っ手、黒板消しとチョークが付属しています。
スチール製なので、マグネットの使用が可能です。
用途現場写真用として
仕様暗線入(5×5cm)
付属品白チョーク2本・黒板消し1個
種別緑色板面
材質(ボード)スチール、(フレーム)アルミニウム
カッティングシート貼りが可能です。
油性マーカーで文字やイラストを書き込めます。
ハサミやカッターで簡単に切ることが可能です。
用途工事看板など鉄板類に
取付け方法マグネット
寸法(mm)1020×0.8
色白
長さ(m)10
表面マット
1本
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
白2本、赤1本のチョークが収納されているラーフル。工事用看板Cタイプの収納ポケットに入れられます。
仕様白赤
付属品チョーク(白2本、赤1本)
トラスコ品番292-0654
質量(g)38
サイズ(mm)85×45×20
RoHS指令(10物質対応)対応
マイゾックスコード211450
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
書き消し用ラミネート貼加工
地域住民に内容告知
マグネットもつきます。
ホワイトボードマーカーで消し書き自由。
材質メラミン焼付鉄板製
付属品マーカー(黒・赤各1本)、ラーフル付
厚さ(mm)0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード