54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
9,998 税込10,998
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

国土交通省型工事標示看板(ドライバー用)無反射タイプ 工事内容をわかりやすく表示いたします
材質枠:スチール、板面:スチール、印刷面:塩ビシート 寸法(mm)枠:W1100×H1550、板面:W1100×H1400 質量(kg)約9 タイプ無反射 サービス分類オーダー・加工
1台
9,998 税込10,998
7日以内出荷


板厚5mmの樹脂(発泡ライト)を使用することによって、薄型・軽量化を図りました。
用途お願い標識 付属品取付金具×6個 セット内容1-C、116、117、115、118 材質ABS発泡樹脂 厚さ(mm)(看板)23 質量(kg)7.9 寸法(幅W×高さH)(mm)1840×940
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷

フリー掲示板 屋内用 ユニット 動画あり
フリー掲示板屋内用 パソコン等で製作したオリジナルの書式をポケットに差し込むだけで、簡単便利な掲示板がつくれます。 丈夫なターポリン製なので、軽く丸めて持ち運びや移動が簡単にできます。 設置場所に応じて吊り下げヒモを使ったり、ゴムマグネット貼り、スタンド表示が可能です。
付属品吊り下げヒモ、上部タイトル板、下部社名入れ用白無地板 仕様裏面上下ゴムマグネット・上下パイプ入り 材質ターポリン
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

工事管理用垂れ幕 日本緑十字社 動画あり
オリジナル書式をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板を作れます。 軟質タイプなので、丸めて持ち運ぶことが可能です。 前面ポケットは収納可能サイズにパウチした物も入れられます。 裏面にもフタ付きのポケットがあるので、書類のストック等が可能です。 タイトルとして安全掲示板の表示板も付属しています。
取付方式吊り下げ 材質(本体)ターポリン、(ポケット)PVC セット内容タイトル表示板(表示内容:安全掲示板)×1、社名用厚紙×1、上下パイプ・ヒモ付
1本
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

国土交通省型工事標示看板(ドライバー用)反射タイプ 工事内容をわかりやすく表示いたします
材質枠:スチール、板面:スチール、印刷面:塩ビ反射シート 寸法(mm)枠:W1100×H1550、板面:W1100×H1400 質量(kg)約9 タイプ反射 サービス分類オーダー・加工
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷

1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

建築工事に欠かせない看板標識です。油性ペンで書き込みできます。
用途建築現場等 取付方式4隅穴 材質ポリプロピレン 仕様四隅に穴あり 寸法(縦×横)(mm)400×500
1枚
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
7,998 税込8,798
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)工事表示板
軽量で水に強い工事期間掲示用黒板です。水性マーカー等で記入すると消すことができます。
用途工事表示板 材質熱可塑性、ポリプロピレン製中空シート 寸法(mm)400×500×5
1枚
249 税込274
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
7,998 税込8,798
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付方式3点タイプ 材質アルミ、樹脂複合版 厚さ(mm)3 寸法(mm)450×1570 質量(kg)1.4
1枚
8,898 税込9,788
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エコ素材のスーパークリーンボード(SCボード)製の法定表示板です。
表示内容建築計画のお知らせ(東京都指定様式) 材質SCボード 厚さ(mm)1 寸法(mm)900×900
1枚
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国土交通省型工事説明看板(歩行者用)無反射タイプ 工事内容をわかりやすく表示いたします
材質枠:スチール、板面:スチール、印刷面:塩ビシート 寸法(mm)枠:W550×H1550、板面:W550×H1400 質量(kg)約6 タイプ無反射 サービス分類オーダー・加工
1台
8,598 税込9,458
欠品中

狭いスペースを有効活用できる多目的シートです。 A3・A4サイズのポスター類が収納できます。
材質軟質ビニール 厚さ(mm)0.2
1枚
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

法令許可票 建築確認板 モノタロウ 動画あり
ポリプロピレン製プラダン仕様の軽い建築確認板です。 油性ペンなどで書き込みできます。 四隅に穴はあいておりません。簡単に穴をあけたり、そのまま釘を打ちつけることも可能です。 サイズは一般の物に比べて一回り小さめになります。 プラダン(ダンプラ)とは紙ダンボールと同じ形状をしたポリプロピレン製の中空シートで、水・油に強く、丈夫で長持ちします。
用途建築現場等 文字内容建築基準法による確認済 材質ポリプロピレン(プラダン) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約315×370×5
1枚
369 税込406
当日出荷

プリンターなどで印刷したA3用紙やA4用紙をポケットに差し込むだけで、作業現場向け掲示板が作成可能。 ビニル製なので丸めて収納保管や持ち運びができます。 スチール面に貼り付ける場合は、市販の粘着剤付きマグネットシートなどを使って貼り付け可能です。 上下パイプ入りなので、形状も安定しています。 上部シートには「安全掲示板」の文字印刷入り。 吊り下げ紐、ペン差し付き。
用途現場での掲示用として 仕様上下パイプ入り 付属品吊り下げひも、上部タイトルシート、下部無地タイトルシート 材質(本体)軟質塩化ビニール/(上下タイトルシート)ポリプロピレン
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

看板やDIY素材、販促商品PR素材として最適。 背景が白いので、直接油性マジックなどで文字やイラストを描いたり、印刷済みのステッカーなどを張り付けても使用できます。 どちらの場合でも視認性が高く、鮮やかに際立ちます。 その他、工事現場や表示板、冷蔵庫に貼れるPRツールなど工夫次第で用途が多岐に渡ります。
特性強力 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)297×210×0.6 材質ポリ塩化ビニル
1袋(10枚)
2,898 税込3,188
当日出荷

スチール製ホワイトボードタイプの工事用表示板です。裏面にスタンドがついているので、現場で簡単に立てかけて使用できます。スチール製のため、両面にマグネットが使用できます。
付属品マーカーペン黒赤各1本、ラーフル1個 厚さ(mm)15 板面/白 枠色/シルバー
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニット矢印板
道路工事で活躍する矢印表示板です。全面両面反射を採用しています。
用途各種道路工事に。 トラスコ品番811-5541 材質本体:アルミ、下面:ゴム 幅(mm)900 本体赤地、矢印白 高さ(mm)490 質量(g)6455 タイプ下面ゴム貼付・両面スコッチ反射タイプ 奥行(mm)440 内容赤地・白矢印 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)490×900×440 印字文字両面表示
1台
27,980 税込30,778
翌日出荷

工事現場で必要な表示板が一枚のパネルにセットされております。
用途工事現場での安全啓蒙活動表示用に。 トラスコ品番286-9444 セット内容貼付済標識:355-09×1/336-04×1/320-25A×1/336-03×1/U字金具:357-55×4 材質ベース部:耐水ベニヤ 枠部:木・アルミ縁 標識部:再生ポリプロピレン 付属取付金具:鉄 厚さ(mm)25 質量(kg)9 取付方式48.6Φ単管パイプ取付(付属U字金具使用) 縦(mm)900 横(mm)1800 表示内容みんなで確認安全作業
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

工事現場で必要な表示板が一枚のパネルにセットされております。
用途工事現場での安全啓蒙活動表示用に。 トラスコ品番286-9469 セット内容貼付済標識:318-06A×1/319-02A×1/319-03×1/318-02×1/U字金具:357-55×4 材質ベース部:耐水ベニヤ 枠部:木・アルミ縁 標識部:再生ポリプロピレン 付属取付金具:鉄 厚さ(mm)25 質量(kg)9 取付方式48.6Φ単管パイプ取付(付属U字金具使用) 縦(mm)900 横(mm)1800 表示内容火気に使用には注意しよう
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

工事現場で必要な表示板が一枚のパネルにセットされております。
用途工事現場での安全啓蒙活動表示用に。 トラスコ品番286-9490 セット内容貼付済標識:325-01×1/325-02A×1/325-25A×1/336-23A×1/U字金具:357-55×4 材質ベース部:耐水ベニヤ 枠部:木・アルミ縁 標識部:再生ポリプロピレン 付属取付金具:鉄 厚さ(mm)25 質量(kg)9 取付方式48.6Φ単管パイプ取付(付属U字金具使用) 縦(mm)900 横(mm)1800 表示内容電気災害をなくそう
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

工事現場で必要な表示板が一枚のパネルにセットされております。
用途工事現場での安全啓蒙活動表示用に。 トラスコ品番286-9433 セット内容貼付済標識:308-03×1/318-01×1/335-07A×1/336-01A×1/U字金具:357-55×4 材質ベース部:耐水ベニヤ 枠部:木・アルミ縁 標識部:再生ポリプロピレン 付属取付金具:鉄 厚さ(mm)25 質量(kg)9 取付方式48.6Φ単管パイプ取付(付属U字金具使用) 縦(mm)900 横(mm)1800 表示内容ルールを守って明るい職場
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

工事現場で必要な表示板が一枚のパネルにセットされております。
用途工事現場での安全啓蒙活動表示用に。 トラスコ品番286-9170 セット内容貼付済標識:326-07A×1/327-06A×1/326-06A×1/U字金具:357-55×4 材質ベース部:耐水ベニヤ 枠部:木・アルミ縁 標識部:再生ポリプロピレン 付属取付金具:鉄 厚さ(mm)25 質量(kg)9 取付方式48.6Φ単管パイプ取付(付属U字金具使用) 縦(mm)900 横(mm)1800 表示内容クレーン災害をなくそう
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

HIOKI(日置電機)電圧計付検相器
RoHS
被覆電線を挟むだけで、素早く三相電源の確認検査完了 金属非接触で電圧測定 ワイヤレスアダプタZ3210(オプション)に対応。スマホやタブレットに測定値を転送し、現場写真や図面などを用いたレポートが素早く作成できます。無償アプリGENNECT Crossで三相のベクトル図や不平衡率を表示します。 1回の測定で三相電路の検相線間電圧の確認検査が完了 被覆電線を挟むだけなので、測定が安全 バックライトの色とブザー音で正相逆相が一目でわかる 相順接地相三相電圧値を同画面に表示できるため、工事用証明写真に便利 三相の識別色に合わせたカラークリップ(付属品)を使用し、接続ミスなく正確な測定が可能。
用途三相電路の電気工事の確認、電気の改修工事の確認、三相モーターやポンプの交換作業の確認 仕様【判定項目】検相、欠相、接地相の予測(三相3線)、三相交流電圧(線間電圧、対地間電圧)、周波数 、電圧測定確度;±2.0% rdg. ±8 dgt. 、周波数測定確度;±0.5% rdg. ±1 dgt. 付属品携帯用ケースC0203×1、カラークリップ(白2、赤2、青2、黄2)、スパイラルチューブ(黒)、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、取扱説明書×1、使用上の注意×1 質量(kg)0.87 電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4 ケーブル長(m)0.5 外径(Φmm)【測定可能導体径仕上がり外径】6 ~30 、IV 電線: 8mm2~325mm2相当、CV 電線: 2mm2~250mm2相当 連続使用時間(時間)約5 (Z3210未装着) 機能ホールド機能、表示部バックライト機能、ブザー機能、オートパワーオフ、電池消耗警告、ドロッププルーフ (コンクリート上1 m) 測定対象被覆電線(IV、CV相当)、金属部、シールド電線不可、三相AC90V~520V(45Hz~66Hz) 応答時間(秒)3以下 表示更新レート500ms 防塵防水性能本体(電圧センサ部を除く):IP54(EN60529) RoHS指令(10物質対応)対応 無線距離(m)10(Z3210装着時のみ)
1台
109,800 税込120,780
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工事現場で必要な表示板が一枚のパネルにセットされております。
用途工事現場での安全啓蒙活動表示用に。 トラスコ品番286-9457 セット内容貼付済標識:306-02A×1/327-03A×1/327-01A×1/326-01A×1/U字金具:357-55×4 材質ベース部:耐水ベニヤ 枠部:木・アルミ縁 標識部:再生ポリプロピレン 付属取付金具:鉄 厚さ(mm)25 質量(kg)9 取付方式48.6Φ単管パイプ取付(付属U字金具使用) 縦(mm)900 横(mm)1800 表示内容重機災害をなくそう
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷


仕様酸素・一酸化炭素を同時検知、同時表示表示部は反射型カラー液晶でバックライト付。太陽の下でも暗い場所でもハッキリ見える。暑さ指数(WBGT値)表示機能を搭載土木工事、トンネル工事、塗装作業現場、製鉄所等での酸欠・中毒防止に 付属品単4形アルカリ乾電池1本、安全ピンアダプタ1個(取付ねじ付) 寸法(mm)70(W)×24(D)×62.5(H) 質量(g)約82(電池含む) 電源単4型アルカリ乾電池1本(付属) 型番XOC-353Ⅱ 分解能(酸素)0.1vol%(一酸化炭素)0~350ppm:1ppm350~2000ppm:5ppm 連続使用時間約5000時間(無警報時、25℃の場合) 検知範囲酸素:0~25vol%(25.1~50.0vol%)一酸化炭素:0~300ppm(301~2000ppm) 対象ガス酸素、一酸化炭素 指示精度酸素:±0.5vol%一酸化炭素:±30ppm 防塵防水性能IP54相当 警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式) 警報設定値酸素:19.5vol%(1段目)、18.0vol%(2段目)一酸化炭素:50ppm(1段目)、150ppm(2段目) アズワン品番64-7913-29
1個
104,000 税込114,400
当日出荷

道路工事等で使用するアルミ製の矢印板です。下面にすべり止めゴム付です。
用途道路工事を行う際の設置に最適です。 材質本体:アルミ、ゴム 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×460×400 取付け方法据置型 表示内容蛍光黄/矢印(赤)
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷

道路工事等で使用するABS製の矢印板です。下面にすべり止めゴム付です。
用途道路工事を行う際の設置に最適です。 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×460×400 取付け方法据置型 表示内容黄/矢印(赤)
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷

NETIS登録商品(KK-110043-A)クローバー型の導光板で、今までにない新しい光です。 3種類の文字(工事中・右へ→・左へ←)を表示可能です。 点滅パターンは3種類。斬新な光で、昼夜を問わず高い視認性を実現しました。 ソーラーと100Vで使用できる2電源仕様です。無日照でも約7日間は使用可能です。 インジケーターがついており、バッテリーの残量確認もできます。 パーツ毎の交換が可能なのでメンテナンスも簡単です。
用途工事現場の注意喚起として。 点灯時間(無日照)約7日 仕様強制充電用ACアダプター付 電源4.5Ahバッテリー/AC100V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(頭部)340×200×330 機能ON-OFFスイッチ、昼夜輝度自動調節機能、バッテリーインジケーター 点灯方式3種類×文字3種類 ソーラーパネル出力10W LEDアンバー・64個、赤・28個、緑36個
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

サンワダイレクトデジタル風速計
サンワダイレクトオリジナル商品 簡単に操作でき、デジタル表示とアナログバー表示可能な風力測定器です。 屋外イベント、スポーツ大会、ドローン飛行から、作業現場、工事現場、農業・漁業など、幅広い分野で風力測定にご利用いただけます。 暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。 風速を測定の際、気温も確認することができます。 オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。 電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
仕様測定:最新10レコードの平均読み取り、エリアセット:0.001~9999m2 測定範囲風速/0.4~30.0m/s、1.4~108km/h 温度/-30℃~60℃ 質量(g)277 電源9V形乾電池(006P型)×1個 表示風速レベル:レベル0-16アナログ棒グラフ 測定精度風速/±(3%+0.3m/s) 温度/±1.5℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×33×159 分解能風速/0.1m/s 温度/0.1℃ 測定単位m/s、km/h 保管温湿度範囲-30℃~60℃、10%RH~80%RH オートパワーオフ約15分後に自動的電源オフ 電池寿命約30時間 動作温度(℃)-20~60 動作湿度(%RH)10~90
1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷

合計99種類の表示内容の中から最大4種類までの表示が可能。 12日間無日照でも表示可能!軽トラック積載可能!携帯で簡単文字入力可能!工事現場はもちろん、災害時、各種イベントなどにも使用可能です。 ソーラー式なので設置が簡単で、イメージアップにも寄与します。 縦型表示板ですので、設置面積が狭く、道幅の狭い現場や工事予告に最適です。
用途工事現場、災害現場での誘導に。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)750×1815×800 質量(kg)102 電源ソーラーパネル、バッテリー、AC電源 画面寸法(mm)H960×W320 消費電力(W)4(表示内容により異なる) 連続動作時間12日 関連資料大破滅失・免責について(0.71MB) サービス分類レンタル
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

GCSP-20 GCコーンサイン パンダバージョン板のみ 工事車両出入口 GCSP-20 グリーンクロス 動画あり
コーンにかぶせるだけで、かわいい規制標示板になります。お子様にもわかりやすいように、読み仮名付きです。全面反射で夜間の視認性も抜群で、表示内容は「工事車両出入口」となります。別売りのGCコーンサイン専用キャップが必要です。専用キャップを使用して、板2枚を前後に取付ることも可能です。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。 材質発泡PVC製、白高輝度反射シート付 厚さ(mm)4 高さ(mm)570 横幅(mm)355 取付け方法GCコーンサイン専用キャップ(別売り) 表示内容工事車両出入口
1枚
4,998 税込5,498
3日以内出荷

GCSP-1 GCコーンサイン パンダバージョン板のみ 工事中 GCSP-1 グリーンクロス 動画あり
コーンにかぶせるだけで、かわいい規制標示板になります。お子様にもわかりやすいように、読み仮名付きです。全面反射で夜間の視認性も抜群で、表示内容は「工事中」となります。別売りのGCコーンサイン専用キャップが必要です。専用キャップを使用して、板2枚を前後に取付ることも可能です。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。 材質発泡PVC製、白高輝度反射シート付 厚さ(mm)4 高さ(mm)570 横幅(mm)355 取付け方法GCコーンサイン専用キャップ(別売り) 表示内容工事中
1枚
4,898 税込5,388
3日以内出荷

GCSK-1 GCコーンサイン コアラバージョン板のみ 工事中 GCSK-1 グリーンクロス 動画あり
コーンにかぶせるだけで、かわいい規制標示板になります。お子様にもわかりやすいように、読み仮名付きです。全面反射で夜間の視認性も抜群で、表示内容は「工事中」となります。別売りのGCコーンサイン専用キャップが必要です。専用キャップを使用して、板2枚を前後に取付ることも可能です。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。 材質発泡PVC製、白高輝度反射シート付 厚さ(mm)4 高さ(mm)570 横幅(mm)355 取付け方法GCコーンサイン専用キャップ(別売り) 表示内容工事中
1枚
4,898 税込5,388
3日以内出荷