取付方式穴6
材質カラー鋼板
仕様両面印刷
厚さ(mm)0.5
寸法(mm)450×600
穴数上下6ヶ所
エコマーク認定の再生ポリプロピレンを使用しています。
材質再生ポリプロピレン(再生材50%)
エコマーク認定認定
取付け方法ビス止め
エコマーク認定番号07 118 031
工事用車両出入口標識を見やすく掲示できます。
用途工事用車両出入口標識をより明確に表示するために。
材質スチール
付属品クランプ2個付
トラスコ品番421-5206
質量(kg)3.8
縦(mm)487
適合パイプ径(Φmm)48.6
横(mm)690
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
板厚5mmの樹脂(発泡ライト)を使用することによって、薄型・軽量化を図りました。
用途お願い標識
付属品取付金具×6個
セット内容1-C、116、117、115、118
材質ABS発泡樹脂
厚さ(mm)(看板)23
質量(kg)7.9
寸法(幅W×高さH)(mm)1840×940
1台
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
取付方式4隅穴
材質エコボード
厚さ(mm)1
工事現場用の車両出入口汎用標識です。
材質エコユニボード
専用の取付金具と組み合わせることで、工事車両出入口及びゲート番号を明確に表示できます。
用途工事用車両の出入口表示に。
取付け方法ビス止め
材質スチール
仕様両面印刷
質量(kg)1
取付穴6ヵ所
縦(mm)450
横(mm)600
シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
システムパーツを使って独自の安全掲示板が制作可能です。
用途朝礼又はミーティング等で、しっかり現場での情報を伝える為の、現場では最も重要なツールです。
材質ポリプロピレン樹脂
寸法(mm)(1枚あたり)55×80
1セット(20枚組)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
標識と取付金具が一体化。クランプで単管パイプに完全固定。両面表示。
文字内容工事車両出入口
取付方式単管取付
材質鉄板製(標識枠:鉄製)
仕様両面表示
セット内容クランプ2個付
寸法(mm)H455×W628×D40
質量(kg)5
こんなお得な商品も!
立て看板 工事用 無地
モノタロウ
¥4,898
税込¥5,388
取付方式スタンド式
材質スチール
仕様片面、鉄枠付、白板
ミニとまるくんは、工事規制域で誤進入した車両を安全に、かつ最短距離で停止させる装置です。道路作業員・搭乗者双方の安全を守るだけでなく、停止距離を縮めることで、もらい事故も防ぎます。とまるくんよりコンパクトで持ち運びもラクラクです。条件:路面がドライの状態で衝突後、ブレーキを踏む設定テスト車両:トヨタマーク240km/hで停止距離 約8.1m60km/hで停止距離 約12.9m
用途車両強制停止装置
材質アルミ合金
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)展開時:894×664×1040、収納時:200×664×1100、ショックアブソーバー付
表示内容黄地赤矢印
1セット
¥339,800
税込¥373,780
5日以内出荷
用途A型バリケード用の表示板
材質PP
幅(mm)200
寸法(mm)200×900
コーンにかぶせるだけで、かわいい規制標示板になります。全面反射で夜間の視認性も抜群です。別売りのGCコーンサイン専用キャップが必要です。
取付方式両面テープ付き
仕様発泡PVC製高輝度反射両面テープ付き
寸法(mm)309×570×4
取付方式穴6
材質カラー鋼板
厚さ(mm)0.5+山アゲ
寸法(mm)900×450
穴数6
駐車車両のフロントガラスや後部ガラスの内側にセットしてください。
用途工事現場の安全対策のために
材質クリーンエコボード製(上部2ヶ所吸盤付)
寸法(mm)250×400
文字内容工事関係車両 工事中につき駐車いたしております。 ご迷惑をおかけして申し訳ありません。 通行の妨げになる場合は すぐに移動いたしますので、 お声をお掛け下さい。 責任者氏名記載箇所 電話番号記載箇所
表示内容駐車お願い標識101
1枚
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
コーンにかぶせるだけで、かわいい規制標示板になります。お子様にもわかりやすいように、読み仮名付きです。全面反射で夜間の視認性も抜群で、表示内容は「工事車両出入口」となります。別売りのGCコーンサイン専用キャップが必要です。専用キャップを使用して、板2枚を前後に取付ることも可能です。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。
材質発泡PVC製、白高輝度反射シート付
厚さ(mm)4
高さ(mm)570
横幅(mm)355
取付け方法コーンキャップ(別売り)
表示内容工事車両出入口
1枚
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
コーンにかぶせるだけで、かわいい規制標示板になります。お子様にもわかりやすいように、読み仮名付きです。全面反射で夜間の視認性も抜群で、表示内容は「工事車両出入口」となります。別売りのGCコーンサイン専用キャップが必要です。専用キャップを使用して、板2枚を前後に取付ることも可能です。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。
材質発泡PVC製、白高輝度反射シート付
厚さ(mm)4
高さ(mm)570
横幅(mm)355
取付け方法GCコーンサイン専用キャップ(別売り)
表示内容工事車両出入口
1枚
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
コーンにかぶせるだけで、かわいい規制標示板になります。お子様にもわかりやすいように、読み仮名付きです。全面反射で夜間の視認性も抜群で、表示内容は「工事車両出入口」となります。別売りのGCコーンサイン専用キャップが必要です。専用キャップを使用して、板2枚を前後に取付ることも可能です。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。
材質発泡PVC製、白高輝度反射シート付
厚さ(mm)4
高さ(mm)570
横幅(mm)355
取付け方法GCコーンサイン専用キャップ(別売り)
表示内容工事車両出入口
1枚
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
コーンにかぶせるだけで、かわいい規制標示板になります。お子様にもわかりやすいように、読み仮名付きです。全面反射で夜間の視認性も抜群で、表示内容は「工事車両出入口」となります。別売りのGCコーンサイン専用キャップが必要です。専用キャップを使用して、板2枚を前後に取付ることも可能です。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。
材質発泡PVC製、白高輝度反射シート付
厚さ(mm)4
高さ(mm)570
横幅(mm)355
取付け方法GCコーンサイン専用キャップ(別売り)
表示内容工事車両出入口
1枚
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
コーンにかぶせるだけで、かわいい規制標示板になります。お子様にもわかりやすいように、読み仮名付きです。全面反射で夜間の視認性も抜群で、表示内容は「工事車両出入口」となります。別売りのGCコーンサイン専用キャップが必要です。専用キャップを使用して、板2枚を前後に取付ることも可能です。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。
材質発泡PVC製、白高輝度反射シート付
厚さ(mm)4
高さ(mm)570
横幅(mm)355
取付け方法GCコーンサイン専用キャップ(別売り)
表示内容工事車両出入口
1枚
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
コーンにかぶせるだけで、かわいい規制標示板になります。お子様にもわかりやすいように、読み仮名付きです。全面反射で夜間の視認性も抜群で、表示内容は「工事車両出入口」となります。別売りのGCコーンサイン専用キャップが必要です。専用キャップを使用して、板2枚を前後に取付ることも可能です。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。
材質発泡PVC製、白高輝度反射シート付
厚さ(mm)4
高さ(mm)570
横幅(mm)355
取付け方法GCコーンサイン専用キャップ(別売り)
表示内容工事車両出入口
1枚
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
道路工事で設置しやすいスリムタイプの反射看板です。高輝度蛍光反射シートを使用していますので、視認性に優れています。
用途道路工事現場等での掲示に。
トラスコ品番113-9679
材質板:鉄板、枠:鉄
質量(kg)4
取付スタンド式
タイプ自立式、高輝度蛍光反射シート使用
表示内容工事用車両出入口
1台
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
UL. 12 mm平面型ベゼルIP67 LEDパネルインジケータ. 12 mm平面型ベゼルパネル取り付けLEDインジケータ。固定ナット及びスプリングワッシャが付属します。特長と利点. . パネル取り付け具に埋込 . IP67等級のシールドパネル . 12 V dc → 220 V ac . 8 mmカラー拡散エポキシレンズ . 光沢クロム又は黒色クロム仕上げのめっき黄銅ベゼル . はんだラグ / ファストン端子. 用途:. . プロセス制御 . 業務用電気機器 . 通信、レーダー . 土木工事車両、トラック、掘削機、クレーン . 電車 . HVAC、エネルギー管理 . エレベータ . 工作機械
仕様定格電圧 = 24V dcライト出力色 = 赤実装ホールサイズ = 12mmランプタイプ = LED終端タイプ = ファストン、はんだラグIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型定格電流 = 20mA長さ = 32.7mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
道路工事で設置しやすいスリムタイプの反射看板です。
用途道路工事を行う際の設置に。
トラスコ品番286-9506
材質枠:鉄 表示板:鉄 表示面:再帰性反射シート
質量(kg)4
取付スタンド式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(自立時)約280×930×1430
縦(mm)1550
横(mm)280
表示内容工事用車両出入口 TRUCK GATEWAY
1台
¥7,898
税込¥8,688
10日以内出荷
24時間連続発光と夜間発光を切替可能です。LEDとレンズの効果により日中でも視認良好。2.4GHz周波数帯を使用した同期発光が可能です。ソーラー充電と乾電池のハイブリッド仕様です。丈夫な堅牢性で安心してお使い頂けます。
用途道路工事の車両誘導、視線誘導、方向指示に。夜間作業時の視認性向上に。
質量(kg)7
電源単3形乾電池×2本、太陽電池
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)820×513×153
連続使用時間(時間)ソーラー:300以上(省電力モード含む)、乾電池:200以上(省電力モード)
機能24H/12Hモード切替、夜間自動点灯機能(12Hモード時)、ハイブリッド電源(乾電池装填時)、2.4GHz同期
電池太陽電池:5.5V/250mA、二次電池:3.2V/6000mAh(リン酸鉄リチウムイオン電池)
LED使用数(個)赤32
1台
¥77,980
税込¥85,778
5日以内出荷
用途夜間工事時の車両や通行人誘導に。
付属品専用収納袋
材質PVC
質量(g)約620
寸法(cm)85×46
光源LED
使用電池必要電池:アルカリ乾電池(単3×3本)
厚さ(cm)約1.0
1個
¥6,798
税込¥7,478
6日以内出荷
とまるくんは、工事規制域で誤進入した車両を安全に、かつ最短距離で停止させる装置です。道路作業員・搭乗者双方の安全を守るだけでなく、停止距離を縮めることで、もらい事故も防ぎます。条件:路面がドライの状態で衝突後、ブレーキを踏む設定テスト車両:2000ccクラス乗用車後輪駆動40kmで停止距離 約3.6m60kmで停止距離 約9.9m
用途車両強制停止装置
材質アルミ合金
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)展開時:1070×860×1195、収納時:400×664×1077、ショックアブソーバー付
表示内容赤地白矢印
1セット
¥359,800
税込¥395,780
5日以内出荷
工事現場用の車両出入口汎用標識です。
用途工事現場での掲示に。
トラスコ品番286-9109
材質再生ポリプロピレン(エコユニボード)
厚さ(mm)1
摘要穴4スミ
質量(g)250
取付方式ビス止め
エコマーク認定認定
縦(mm)600
横(mm)450
表示内容トラックが出入りします 注意
エコマーク認定番号20118001
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仕様定格電圧 = 220 V ac発光色 = 緑取り付け穴サイズ = 14mm電球サイズ = 10 mm長さ = 38.5 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = ファストン、はんだラグベゼルスタイル = 突出型ベゼル色 = 黒クロムIP評価 = IP67強度 = 4100 mcd定格電流 = 3 mA2 V dc LEDインジケータを使用する場合は、適切な直列抵抗などの電流制限部品を必ず使用してください。. 14mm超高輝度IP67 LEDパネルインジケータ. RS 14 mmパネル取り付け超高輝度LEDインジケータです。10 mmカラー拡散エポキシレンズを備え、突出型又は平面型ベゼルタイプから選択できます。 主な用途には、プロセス制御、業務用の電化製品、通信、レーダー、土木工事用の車両、トラック、掘取機、クレーン、列車、暖房 / 換気 / 空調、エネルギー管理の用途、リフト、機械工具などが含まれます。. 特長と利点. IP67等級のシール構造 高輝度 突出型、埋込型、平面型のベゼル 光沢 / 黒クロムベゼル仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,940
税込¥4,334
7日以内出荷
定格電圧 = 110V dc。ライト出力色 = 赤。実装ホールサイズ = 22mm。ランプタイプ = LED。IPレーティング = IP67。ベゼルスタイル = 埋込型。ベゼル色 = クロム。定格電流 = 5mA。強度 = 70mcd。長さ = 39mm。。固定ナット、スプリングワッシャ. 金端子側:陽極 (+) 銀端子側:陰極 (-). LEDインジケータ、22 mm取り付け、低電流、高輝度、110 V dc. RS 22 mmパネル取り付けLEDインジケータは、18 mmカラー拡散エポキシレンズ付きで、埋込型の光沢クロムベゼル仕上げになっています。 主に、プロセス制御、業務用の電化製品、通信、レーダー、土木工事用の車両、トラック、掘取機、クレーン、列車、暖房 / 換気 / 空調、エネルギー管理の用途、リフト、機械工具に使用されます。IP67等級のシール構造 低電流 高光度 埋込型光沢クロムベゼル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
2 dc LEDインジケータを使用する場合は、適切な直列抵抗などの電流制限部品を必ず使用してください。14mm超高輝度IP67 LEDパネルインジケータ. RS 14 mmパネル取り付け超高輝度LEDインジケータです。10 mmカラー拡散エポキシレンズを備え、突出型又は平面型ベゼルタイプから選択できます。 主な用途には、プロセス制御、業務用の電化製品、通信、レーダー、土木工事用の車両、トラック、掘取機、クレーン、列車、暖房 換気 空調、エネルギー管理の用途、リフト、機械工具などが含まれます。特長と利点. IP67等級のシール構造 高輝度 突出型、埋込型、平面型のベゼル 光沢 黒クロムベゼル仕上げ
仕様定格電圧 = 24V dcライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 14mmランプタイプ = LED終端タイプ = ファストン、はんだラグIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 250mcd長さ = 35.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
強力なハイパワーLEDを7個使用した、高輝度のΦ111型照明灯。
ボディはアルミフレームで車体や施設に取付け易く角度調整可能な支持金具、ビス類はステンレス製、ナットには緩み防止のロックナットを使用しています。また表面カバーは耐衝撃に強いポリカーボネート製。
保護特性IP67、優れた防塵・防水性能。
屋外仕様の優れた耐候性と、高い防塵・防水性能で、一般車両以外にも湾岸作業車両や重機、船舶、その他工事現場、駐車場、庭園の照明などにも適しています。
種類車載灯
定格電圧(V)DC12~24
光源LED
LED使用数(個)7(1W)
質量(g)580
消費電力(W)15
機能点灯
保護構造IP67
リチウムイオンバッテリー搭載で電源がない屋内でも屋外でも自由に使用可能なので、日常使いに、車両整備や工事現場、車中泊、災害時などあらゆるシーンに活躍します。メインLEDは昼白色・赤色・スポットライトに切り替えができ、さらに無段階調光可能。赤色灯は誘導灯として災害時の防災に役立ちます。モバイルバッテリー機能搭載で、緊急時にスマホなどに充電ができます。
幅(mm)41
色ブラック×ブルー
奥行(mm)41
出力USB-A 5V1A
入力USB-C 5V1A
使用場所屋内外
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類SMD-LED
文字内容工事関係車両アイドリングストップ
取付方式ステッカー
材質PPステッカー
トラスコ品番738-1247
寸法(mm)450×300
質量(g)57
1枚
¥879
税込¥967
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ