【ハンダ付け不要】実車そのままのメカニズムで走るミニバイクの組み立て工作キットです。走るしくみはプーリーを使用。モーターシャフトとリヤホイール側面のプーリーに輪ゴムをかけてモーターの力を後輪に伝えます。
仕様モーター付き
全長(mm)完成時:153
全幅(mm)48
全高(mm)100
使用電池単3形電池1本(別売)
1セット
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
材質PP
寸法(mm)Φ88×100(取手含む)×100
1個
¥437
税込¥481
当日出荷
1個
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
ペットボトルを利用して風力発電機を作る工作キットです。軽い力で回転・発電する特別仕様!LEDが光る!
セット内容発電用モーター×1、ペットボトル取付けキャップ×2、支持軸×1、本体カバー×1、LED×1
材質PP
寸法(mm)(モーター部分)Φ24×40、(その他部品)最大54×32×25
準拠理科小学校6年
1個
¥682
税込¥750
当日出荷
おしゃれなオリジナル時計を作ろう!
セット内容白彫板(穴あき加工済)、クォーツ時計B(電池付)、プラ製数字、サンドペーパー、工作ボンド(10g)
材質白彫板:PVC、炭酸カルシウム
寸法(mm)完成サイズ:150×150×40(時計含む)
質量(g)175
包装形態ヘッダー付PP袋入
1セット
¥946
税込¥1,041
当日出荷
おりがみ工作ブックの第5弾です。飛行するおりがみ科学工作が数点つくれます。
仕様20ページ
材質紙
種類かみひこうき×2、トンビがたかみひこうき、つばめひこうき、ブーメランひこうき、紙コプター、回って落ちるかえでの実、空飛ぶリング、ネズミたこ
寸法(m)210×150
1個
¥282
税込¥310
欠品中
連続点灯24時間!とっても明るい
セット内容LEDライト×1、台紙セット×1
材質紙、ABS
寸法(mm)完成サイズ:100×270×75
包装形態ヘッダー付OPP袋入
1セット
¥437
税込¥481
当日出荷
美しい光沢のクリスタルに思い出を残そう。サンドブラストとは、ガラスの表面に硬い粒子を吹きかけ、すりガラス状に彫刻する技法です。(加工依頼不可)
厚さ(mm)4
寸法(mm)Φ74×80
1個
¥340
税込¥374
3日以内出荷
ライトに照らされてビーズやラメがキラキラ舞うスノードームをつくろうキラキラ粉付コインライト付。
セット内容キラキラ粉(2g)×1、透明プラスチックボトル×1、キラキラシートセット×1、水のり×1、クリアビーズセット(20個入)×1、LEDコインライト×1、カラーモール(色取り混ぜ)×1、土台台紙×1
1セット
¥637
税込¥701
当日出荷
凍らせたぺットボトルで、ホンモノみたいに冷たい風が出る!
セット内容モーター×1、輪ゴム×1、プロペラ固定パーツ×1、トレイ×1、電池ボックス×1、台紙セット×1
材質紙、鉄
寸法(mm)完成サイズ:200×120×110
包装形態ヘッダー付OPP袋入
1セット
¥800
税込¥880
当日出荷
【ハンダ付け不要】湖や海水浴場で見かける手こぎボートの組み立て工作キットです。モーターと電池を使ってオールの動きをメカニカルに再現。モーターの回転をクランクアームとリンクロッドで直線的な動きに変え、オールを前後に動かして進みます。またリンクロッドの取り付け位置が2ヶ所選べ、左右で取り付け位置を変えれば旋回させることもできます。
仕様モーター付
全長(mm)完成時:272
全幅(mm)オール:335
全高(mm)78
使用電池単3形電池1本(別売)
1セット
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
1つのモーターで4つのタイヤを動かして走る4輪駆動車の組み立て工作キット。モーターを取り付けたセンターギヤボックスからシャフトで前後に駆動を伝達する、実車と基本的に同じシャフトドライブ方式の4輪駆動システムを採用。デコボコの激しい道も坂道も元気いっぱいに走ります!センターギヤボックスと前後のギヤボックスは組み立て式。前後ともステンレス製金属線を使ったサスペンション機能を持ち車体のバランスを保ちます。タイヤは直径50mmのラグパターンタイプで弾力のある中空ゴム製。電池ボックスは逆転スイッチ付で、バックもOKです
仕様モーター付
全長(mm)160
全幅(mm)127
電源単3電池×2本使用(乾電池は付属していません)
全高(mm)約88
1セット
¥2,098
税込¥2,308
欠品中
録音した声が高い声や低い声にチェンジ
セット内容基盤×1、台紙セット×1
材質紙、鉄、銅線
寸法(mm)基盤:45×70×20、台紙セット:210×295×2
1セット
¥1,437
税込¥1,581
当日出荷
電池3本使用で強力な風が出る!
セット内容モーター×1、輪ゴム×1、プロペラ固定パーツ×1、両面テープ×1、電池ボックス×1、台紙セット×1
材質紙、鉄
寸法(mm)完成サイズ:200×110×80
包装形態ヘッダー付OPP袋入
1セット
¥800
税込¥880
当日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×3×260
1枚
¥479
税込¥527
当日出荷
金属に反応して音と光で知らせる!
セット内容基盤×1、台紙セット×1
材質紙、エポキシ、銅、PP
寸法(mm)完成サイズ:220×100×35
包装形態ヘッダー付OPP袋入
1セット
¥964
税込¥1,060
当日出荷
軽く、軟らかく、加工がしやすい木製素材
処理が簡単で耐久性、安全性に優れた高品質バルサ材。模型やDIYに欠かせない素材です。
バルサ材は建築モデル、インテリアデザイン、飛行機モデル、船モデル、ドールハウス、ミニュチュア家具、学校教材、知育教材、趣味の工芸、造形、ホビークラフト、模型工作の素材などに幅広く使用されています。
材質バルサ材
包装形態シュリンクパック
T-レックス・ゾウ・ワニ・サル・ダチョウ・サソリ・プテラノドン・犬のさんぽ・ショベルカー・フォークリフト・ローバー・バギーといった、
12種類の動物やメカに変形するロボット工作キット。
ロボットの動きや形状は実際の動物やメカの特徴に似せてあり、モーターとギア、機構で丁寧に再現しています。
動力は太陽電池と水圧のダブルパワーで、コミカルに動きます。
電池太陽電池(付属)
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80~210×95~230×170~305(タイプにより異なる)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ミクロの世界をのぞいてみよう!ハサミ・のり不要の組立キット。明るく観察しやすいLED光源付(ボタン電池)好きな色を塗ってオリジナル顕微鏡の完成!
セット内容レンズおさえ×2、レンズスリーブ×1、接眼筒×1、本体×1、対物レンズ2種×各1、接眼レンズ×1、しゃ光パーツ×1、土台用台紙×1、連結パーツ×1、LEDライト×1、工作ボンド×1、スライドグラス×2
材質紙
寸法(mm)完成サイズ:200×80×85
包装形態ヘッダー付きOPP袋
1セット
¥964
税込¥1,060
当日出荷
木・布・紙などの接着に対応したボンド サイズが小さくて使いやすい 10個入りお得セット
用途木・布・紙などの接着に!
セット内容工作ボンド 10g×10
材質PVA、酢酸ビニル、防腐剤
寸法(mm)Φ13×100
包装形態袋入り
1セット(10個×10g)
¥573
税込¥630
当日出荷
小面積、コーナーの塗装に使いやすい!
用途補修や部分塗装や、ホビー・工作物の塗装に。
形状平・金巻
毛丈(mm)28
毛色白色
玉厚(mm)5
種類刷毛
材質(毛)山羊毛
主な用途塗装用、ホビー・工作用
用途A3判用
仕様古紙70%以上使用
寸法(mm)320×448
紙厚(mm)0.47
坪量(g/m2)350
1パック(5枚)
¥339
税込¥373
当日出荷
コンパクトサイズながら、キットを組み立てる際に部品を置けるスペースの付いた工作用マットです。簡易スケール付きで、長さをそろえてワイヤーを切るなどの用途に便利です。その他、電子工作や色々な製品分解時などに最適です。※静電気対策製品ではありません
寸法(mm)【部品置き場】長方形:50×24(3個)、長方形:104×24(1個)
寸法(幅W×奥行D)(mm)280×200
寸法(cm)簡易スケールメモリ:26
1台
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニ入り
質量(g)70
長さ(m)約12
線径(Φmm)1
化学組成Sn60%-Pb40%
融点(℃)183-190
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
腰の強い豚毛の小バケです。FRP塗料にも使用出来ます。
用途小物塗装用
材質(柄部)木
形状平
種類刷毛
材質(毛)豚毛
主な用途塗装用、ホビー・工作用
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PP、鉄
寸法(mm)131×20
質量(g)11
1個
¥55
税込¥61
当日出荷
毛先が柔らかいソフトタイプの小バケです。
厚さ(mm)4
形状平
種類刷毛
主な用途工作用
RoHS指令(10物質対応)対応
用途木工工作・溶接作業・接着作業や機械の組立てに
種類シャコ万力
材質(本体)鉄
仕上メッキ
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 063
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニ入り
質量(g)18
長さ(m)約3.0
線径(Φmm)1
化学組成Sn60%-Pb40%
融点(℃)183-190
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
両方使えてとっても便利。
表:カッターマット、裏:ねんど板。
仕様カッターマット:10mm方眼
材質プラスチック、ゴム
寸法(mm)316×259
1個
¥428
税込¥471
当日出荷
A3判の工作用紙。
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質ノーコートボール紙
色表面:白色、裏面:グレー
サイズA3判
接着剤の歴史を作ったパイオニアブランドです。
透明で乾きが速く、仕上がりがきれいな工作用接着剤です。
紙や木などの接着に適しており、学校工作などで幅広く使用されています。
用途学校工作、模型工作、手芸などの製作・補修
木、紙、布の接着
安心の日本製。亜鉛めっき鉄線を一定の間隔に互いに交差し、織り上げた平織金網です。
用途フィルター、ふるい用
広い面も細かい面も、1本で太ぬりと細ぬりの2通り使える2WAYタイプ。壊れたものの修理や工作などに利用できる便利なボンド。ハンドメイドやリメイク、DIYなど家庭でのご使用いただくのに便利なボンドです。用途:紙・木・布・革をすばやく強力接着。(乾くと透明になります。)
用途紙・木・布・革をすばやく強力接着。(乾くと透明になります。)
主な用途紙・木・布・革をすばやく強力接着
種別酢酸ビニル樹脂エマルジョン系
材質キャップ:ポリプロピレン(PP)、ボトル:ポリエチレン(PE)、シリコン
外形寸法(mm)約H143×o26
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1個(50g)
¥229
税込¥252
当日出荷
工作用ベーク板
種類その他
板厚(mm)1
材質(本体)紙フェノール基材
10mmの方眼(1mm目盛入り)なので寸法出しが正確にできます。
丈夫で折り曲げに強く、耐久性に優れています。
用途学校の教材、工作、飾り付け、切り絵、スケッチなど家庭やオフィスで多用途に
色白
サイズA3
寸法(mm)450×318
枚数5
紙厚(g/m2)350
1パック(5枚)
¥198
税込¥218
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ