連続点灯24時間!とっても明るい
セット内容LEDライト×1、台紙セット×1
材質紙、ABS
寸法(mm)完成サイズ:100×270×75
包装形態ヘッダー付OPP袋入
1セット
¥437
税込¥481
当日出荷
入れたはずのコインが消える不思議な貯金箱
セット内容天板×1、前板×1、側板×1、底板×1、プラ板×1、鏡×1、木片×3
材質木・プラ板
寸法(mm)165×135×25
アズワン品番64-8932-27
1セット
¥537
税込¥591
当日出荷
ライトに照らされてビーズやラメがキラキラ舞うスノードームをつくろうキラキラ粉付コインライト付。
セット内容キラキラ粉(2g)×1、透明プラスチックボトル×1、キラキラシートセット×1、水のり×1、クリアビーズセット(20個入)×1、LEDコインライト×1、カラーモール(色取り混ぜ)×1、土台台紙×1
1セット
¥637
税込¥701
当日出荷
オリジナルのコルクコースターが作成できます。切ったり絵を描いたり自由に制作できます。
材質コルク
質量(g)46
寸法(Φ×mm)95×4
1組(5枚)
¥291
税込¥320
当日出荷
キラキラのクリアけん玉!半透明でキラキラきれい!初心者でも玉が乗りやすい口が広いお皿!初心者でもけん先に入りやすい穴が大きい玉!
セット内容本体×1
材質PS
寸法(mm)54×160(玉:48)
形態包装:PP袋入
紐長(cm)45
1個
¥291
税込¥320
当日出荷
オリジナルの形がつくれる宝石のようなせっけん。
セット内容カラーグリセリン4色各5g、透明グリセリン100g×1
材質グリセリン
寸法作る作品のサイズにより完成サイズは異なります。
包装形態ヘッダー付き化粧箱
1セット
¥800
税込¥880
当日出荷
3つの原石が入っています!原石全10種類!
1個
¥600
税込¥660
当日出荷
1個
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
ミクロの世界をのぞいてみよう!ハサミ・のり不要の組立キット。明るく観察しやすいLED光源付(ボタン電池)好きな色を塗ってオリジナル顕微鏡の完成!
セット内容レンズおさえ×2、レンズスリーブ×1、接眼筒×1、本体×1、対物レンズ2種×各1、接眼レンズ×1、しゃ光パーツ×1、土台用台紙×1、連結パーツ×1、LEDライト×1、工作ボンド×1、スライドグラス×2
材質紙
寸法(mm)完成サイズ:200×80×85
包装形態ヘッダー付きOPP袋
1セット
¥882
税込¥970
欠品中
材質PP
寸法(mm)Φ88×100(取手含む)×100
1個
¥400
税込¥440
当日出荷
ペットボトルを利用して風力発電機を作る工作キットです。軽い力で回転・発電する特別仕様!LEDが光る!
セット内容発電用モーター×1、ペットボトル取付けキャップ×2、支持軸×1、本体カバー×1、LED×1
材質PP
寸法(mm)(モーター部分)Φ24×40、(その他部品)最大54×32×25
準拠理科小学校6年
1個
¥682
税込¥750
当日出荷
好きな音楽、効果音を登録可能、光学式センサ付きの音が鳴る貯金箱!。音が鳴る貯金箱を簡単に製作するための電子回路基板です。MP3形式のフォーマットの音楽(効果音)を6曲登録できるので、硬貨を入れたときに自分の好きな効果音を鳴らせます。データ容量が約4Mバイトあるので、ビットレート[32Kbps]のデータであれば3分程の曲を5~6曲登録できますので短い効果音だけではなく、好きな楽曲を流せます。基板本体にスピーカを搭載していますが、ラインレベルの信号出力端子が付いていますので、外部にアンプを接続することで、さらに大きな音を鳴らすことも可能です。貯金箱だけではなく募金箱などにも応用できます。対応硬貨:1円、5円、10円、50円、100円、500円硬貨※2023年現在、製造発行されているもの※著しく汚れたものの場合、反応しないことがあります。硬貨待ち受け時間:約20秒※最後のコイン検出後または音の再生を完了後、待機モードに入ります。音データ登録容量:約4Mバイト[FLASH MEMORY]※電源を切っても消えません。※32kbpsのデータの場合 1Mバイトで約4分。音データ形式:MP3フォーマット(拡張子[.mp3])・対応サンプリング周波数(Hz):8K / 11.025K / 12K /16K / 22.05K / 24K / 32K / 44.1K / 48K・エンコード方法:CBR(固定ビットレート)のみ※[ABR][VBR]でエンコードされたものは使用できません。フリーソフトなどで適合した形式に変換してご使用ください。音を鳴らすパターン:3種から選択・1.[1 Loop] 毎回、登録1を鳴らす・2.[RANDAM] 登録1~6までの音をランダムに鳴らす・3.[Forward] 登録1→2→3…と順に鳴らす※本製品には硬貨を入れる箱は付属しておりませんのでお好みの箱をご用意ください。L型取り付け金具が付属していますので、上面、横面など好みの所に取り付けできます。基板取付口サイズのイメージですが、7×7cmの一般的な牛乳パックの規格サイズと同じサイズです。電源電圧:標準 DC3V(3.0~5.2V可)※単4電池ボックス×2搭載。動作電流:最大 250mA。待機電流:2μA以下。硬貨検出:光学式(赤外線の反射)。音データ登録数:6曲。音出力(モノラル):スピーカ出力(8Ω 0.5W)※音量調整ボリウムあり・ラインレベル出力。音データ転送用インターフェース:MICRO USB-B。基板サイズ:69.8(W)×69.8(D)×17.5(H)mm※Hはリベットも含んだ値です。
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
キャッチコピー:本格的なツリー作り!!。商品説明:本格的なツリーが作れるセット!
仕様(1個梱包形態)袋入
セット内容ツリー×1、カラーモール8色組×1、ベル×1、綿×1
材質ツリー:PET・鉄、カラーモール:ポリエステル・鉄、ベル:PVC、綿:アクリル
寸法(mm)ツリー:約Φ170×260、カラーモール:Φ6×240
1セット
¥500
税込¥550
3日以内出荷
材質PP、紙
寸法(mm)時計本体:130×95×45mm、スケジュールシール:約12×9
電池単3電池1本使用(別売)
1個
¥528
税込¥581
当日出荷
ぬらすと泡立つ紙のようなせっけんをつくろう
セット内容水溶紙、せっけんの素
材質紙、せっけんの素
包装形態化粧箱
寸法(mm)145×90×40
アズワン品番65-2744-45
1セット
¥364
税込¥400
欠品中
キャッチコピー:カット済のシールを貼ると簡単に可愛い小物入れが作れる!。商品説明:カット済・穴あけ済のフェルトパーツを専用針で縫い合わせるだけのキット
セット内容フェルト、フェルトシール、毛糸、針
材質フェルト、紙
寸法(mm)Φ75×102
荷姿ヘッダー付袋入
1個
¥237
税込¥261
4日以内出荷
描いて消せるから何度でも楽しめる。
セット内容冊子×1、ボードマーカー×1、透明シート×1
材質紙、ボードマーカー:PP、透明シート:PET
寸法(mm)冊子:A6(105×148)、ボードマーカー:Φ17×145、透明シート:A6(105×148)
1個
¥210
税込¥231
当日出荷
おりがみ工作ブックの第5弾です。飛行するおりがみ科学工作が数点つくれます。
仕様20ページ
材質紙
種類かみひこうき×2、トンビがたかみひこうき、つばめひこうき、ブーメランひこうき、紙コプター、回って落ちるかえでの実、空飛ぶリング、ネズミたこ
寸法(m)210×150
1個
¥282
税込¥310
当日出荷
温度の変化による物質の変化を体験できるキットです。油性、耐水性ペンで絵を描いて、オーブントースターで焼いて仕上げます。オーブントースターで焼くと約1/5に収縮します。
仕様製作時間40分
セット内容透明板(180×127×0.35mm)×2、キーホルダー×1、回転ピン×1
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
関連キーワード