30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アーテック[学校教材・教育玩具]STICOコロコロシーソー貯金箱
コインがすべり台をすべって貯金箱に入る!
1個
800 税込880
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]トレジャー貯金箱
ゴールド&シルバーの宝箱を作ろう!豪華にかざれるキラキラシール付!大きな金銀リバーシブルアルミホイル入りだから、中まできれい!
材質(本体)紙 寸法(mm)116×75×82(箱本体)
1個
937 税込1,031
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ダイヤル式ダンボール金庫貯金箱工作キット
キャッチコピー:3桁の暗証番号でロック可能!。商品説明:ダンボールで本格的な金庫が作れる
仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入り セット内容ダンボールシート、説明書 材質ダンボール 寸法(mm)235×345×30
1セット
800 税込880
3日以内出荷

55905 コインが消える!?不思議な木工貯金箱 アーテック[学校教材・教育玩具] 動画あり
入れたはずのコインが消える不思議な貯金箱
セット内容天板×1、前板×1、側板×1、底板×1、プラ板×1、鏡×1、木片×3 材質木・プラ板 寸法(mm)165×135×25 アズワン品番64-8932-27
1セット
537 税込591
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ガラポン抽せん貯金箱
手作りガラポン抽せん貯金箱!カプセル5個付!※カプセルの中身はセットに含まれません。商品サイズ
セット内容本体×1、外枠×1、内枠×1、部品×1、貯金箱×1、透明板×1、カプセル×5重量 材質本体:段ボール、カプセル:PP 寸法(mm)完成:約260×270×100 質量(g)285
1セット
882 税込970
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]粘土の貯金箱芯材
記念品や思い出作りに…芯材に粘土がよくつきます。下からお金が取り出せます。2頭身のかわいい貯金箱がつくれます!
材質本体:PE、フタ:PP 寸法(mm)Φ83×130 質量(g)60
1個
273 税込300
当日出荷

56959 ガチャクラフト貯金箱 アーテック[学校教材・教育玩具] 動画あり
セット内容本体×1、本体内部×1、軸ぼう×1、内ブタ×2、羽根×2、透明板×1、カプセル×3
1個
919 税込1,011
当日出荷

1個
246 税込271
欠品中

56962 クレーンゲーム貯金箱 アーテック[学校教材・教育玩具] 動画あり
アーテック[学校教材・教育玩具]クレーンゲーム貯金箱
クレーンを使って楽しく商品をゲット!クレーンの商品はセットに含まれません。
セット内容本体×1、落とし口×1、コインケース×1、景品台×1、スチレンボード×1、ストロー×1、糸×1、スチロール玉×1、クリップ×10、マグネット×1、イラストペーパー×1 材質紙、PP、フェライト、発泡スチロール、テトロン、スチール、スチレン 寸法(mm)約220×200×100(完成)
1セット
882 税込970
欠品中

アーテック[学校教材・教育玩具]STICOアニマル貯金箱
かわいい動物型貯金箱がつくれる!
1個
800 税込880
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]素焼だるま貯金箱
かんたん着色!クレヨン、パステル、水彩絵具、ポスターカラー、アクリル絵具、サインペンなどで着色できます。
寸法(mm)120×90×90 科目図工
1個
746 税込821
当日出荷

55922 宇宙をとじこめようギャラクシーボトル アーテック[学校教材・教育玩具] 動画あり
球体ボトルにキラキラの宇宙をとじこめよう!
セット内容電球ボトル×1、水のり×1、キラキラ粉×1、綿×4 材質PET、アルミ、LED、綿 寸法(mm)ボトルサイズ:155×70×70 包装形態ヘッダー付き化粧箱
1セット
637 税込701
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]電子おみくじ貯金箱はんだづけ工作キット
キャッチコピー:お金を入れると音が鳴ってルーレットスタート!。商品説明:牛乳パックをリサイクルしてオリジナルの電子おみくじ貯金箱が作れる
仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入り セット内容はんだ付けパーツ数:15個 材質PCB、基板 寸法(mm)完成サイズ:72×72
1セット
1,164 税込1,280
3日以内出荷

レジンでつくるピカピカアクセサリークラフトキットキラキラピカピカの球体アクセサリーを作ろう!
セット内容シリコンモールド、UVレジン25g、絵具(赤、青)×各1、薬さじ×1、ビニール手袋×1組、ボールチェーン×3、サンドペーパー×1、ねんど白×1 材質レジン、シリコン、絵具 寸法作る作品のサイズにより完成サイズは異なります。 包装形態ヘッダー付PP袋入
1セット
1,200 税込1,320
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]光る!リアルトレジャー貯金箱
キャッチコピー:本物みたいな宝箱をつくろう!。商品説明:木目柄のリアルな宝箱がつくれるキットです。イルミネーションライトと綿が付属しているので幻想的に光る貯金箱が完成します。本物の宝箱のように、鍵がかけられます。貯金箱としても使用できます。対象年齢:6歳以上。目安制作時間:45分(別途着色時間がかかります)。別途用意するもの:単3電池2本、水性ペン、鉛筆などの長い棒、はさみ、のり。
セット内容台紙×1、綿×1、イルミネーションライト×1、鍵セット×1、色紙(金)×1、両面テープ×1 材質台紙:紙、綿:ポリエステル、イルミネーションライト:PS・銅線 寸法(mm)完成サイズ:約105×78×80 包装形態ヘッダー付き袋入り
1セット
637 税込701
5日以内出荷

お子様でも簡単に作って使える賽銭箱型の貯金箱です。トンカチと接着剤のみで作成、本格的な賽銭箱が作れます。(接着剤別売)。夏休みの宿題にもぴったりです♪。※工作大会など大量注文承りますので数量につきましてはお問合せください。
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×14×11.5(1個)
1セット(10個)
18,980 税込20,878
6日以内出荷

好きな音楽、効果音を登録可能、光学式センサ付きの音が鳴る貯金箱!。音が鳴る貯金箱を簡単に製作するための電子回路基板です。MP3形式のフォーマットの音楽(効果音)を6曲登録できるので、硬貨を入れたときに自分の好きな効果音を鳴らせます。データ容量が約4Mバイトあるので、ビットレート[32Kbps]のデータであれば3分程の曲を5~6曲登録できますので短い効果音だけではなく、好きな楽曲を流せます。基板本体にスピーカを搭載していますが、ラインレベルの信号出力端子が付いていますので、外部にアンプを接続することで、さらに大きな音を鳴らすことも可能です。貯金箱だけではなく募金箱などにも応用できます。対応硬貨:1円、5円、10円、50円、100円、500円硬貨※2023年現在、製造発行されているもの※著しく汚れたものの場合、反応しないことがあります。硬貨待ち受け時間:約20秒※最後のコイン検出後または音の再生を完了後、待機モードに入ります。音データ登録容量:約4Mバイト[FLASH MEMORY]※電源を切っても消えません。※32kbpsのデータの場合 1Mバイトで約4分。音データ形式:MP3フォーマット(拡張子[.mp3])・対応サンプリング周波数(Hz):8K / 11.025K / 12K /16K / 22.05K / 24K / 32K / 44.1K / 48K・エンコード方法:CBR(固定ビットレート)のみ※[ABR][VBR]でエンコードされたものは使用できません。フリーソフトなどで適合した形式に変換してご使用ください。音を鳴らすパターン:3種から選択・1.[1 Loop] 毎回、登録1を鳴らす・2.[RANDAM] 登録1~6までの音をランダムに鳴らす・3.[Forward] 登録1→2→3…と順に鳴らす※本製品には硬貨を入れる箱は付属しておりませんのでお好みの箱をご用意ください。L型取り付け金具が付属していますので、上面、横面など好みの所に取り付けできます。基板取付口サイズのイメージですが、7×7cmの一般的な牛乳パックの規格サイズと同じサイズです。電源電圧:標準 DC3V(3.0~5.2V可)※単4電池ボックス×2搭載。動作電流:最大 250mA。待機電流:2μA以下。硬貨検出:光学式(赤外線の反射)。音データ登録数:6曲。音出力(モノラル):スピーカ出力(8Ω 0.5W)※音量調整ボリウムあり・ラインレベル出力。音データ転送用インターフェース:MICRO USB-B。基板サイズ:69.8(W)×69.8(D)×17.5(H)mm※Hはリベットも含んだ値です。
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

58431 木製ダイヤル式金庫型貯金箱クラフトキット アーテック[学校教材・教育玩具] 動画あり
アーテック[学校教材・教育玩具]木製ダイヤル式金庫型貯金箱クラフトキット
キャッチコピー:本格的なダイヤル式金庫を作ってみよう!。商品説明:接着剤や工具なしで本格的なダイヤル式金庫型貯金箱が作れるクラフトキット。
セット内容本体、カラー表紙シール、裏面モノクロシール 材質紙、シナベニヤ 寸法(mm)110×110×110 荷姿化粧箱入
1セット
1,355 税込1,491
5日以内出荷

自由工作にオススメ! 絵を書いてシールを貼って組み立てるだけ! のりもハサミも使わないから簡単!
仕様●素材:ポリスチレン、紙、木●サイズ:パズル/14.5×12.5cm、パッケージ/17×15.5cm●色鉛筆×5本付き●※対象年齢3歳以上 アズワン品番67-3073-60
1箱(50個)
16,600 税込18,260
7日以内出荷

国内初有機溶剤ゼロを実現したシックハウス症候群対応塗料。 ホルムアルデヒド・有機溶剤などの揮発性有機化合物による、人や地球環境への影響がなく安全です。 有機溶剤を全く使用していませんので、塗装時も塗装後も臭いをほとんど感じません。
用途学校、幼稚園、老人ホーム、病院、一般住宅、事務所等の室内の新設及び塗り替え。 建築物の室内壁面のコンクリート、モルタル、ボード類、木部、鉄部、ビニールクロス面の新設・塗り替え。*ビニールクロス面への塗装はつや消しのみ可能です。 使用場所屋内用 種別低VOC塗料 規格JIS K 5663 1種 エコマーク認定認定 主成分アクリル樹脂系エマルジョンペイント 主な用途木、鉄、内壁 指触乾燥時間(分)20(20℃) 希釈剤水道水 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 半硬化乾燥時間(時間)1(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 特性つや消 塗り重ね可能時間(時間)2(20℃) 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14 エコマーク認定番号7126012
1缶(16kg)
9,998 税込10,998
3日以内出荷

多目的に使える便利なBOX。 のり付けや、テープ貼りなどの作業がなく、簡単に素早く組立ができます。 白無地なのでメディアシールを貼ったり、イラストやメッセージ等をデコレーションできます。 大のみ抽選箱用Φ90丸穴あります。 募金箱用投入口用フタが付属しております。
材質段ボール白E段 白無地
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【オーダー】調色 ノボクリーン DNT(大日本塗料) カスタマイズ可
国内初有機溶剤ゼロを実現したシックハウス症候群対応塗料。 ホルムアルデヒド・有機溶剤などの揮発性有機化合物による、人や地球環境への影響がなく安全です。 有機溶剤を全く使用していませんので、塗装時も塗装後も臭いをほとんど感じません。
用途学校、幼稚園、老人ホーム、病院、一般住宅、事務所等の室内の新設及び塗り替え。 建築物の室内壁面のコンクリート、モルタル、ボード類、木部、鉄部、ビニールクロス面の新設・塗り替え。*ビニールクロス面への塗装はつや消しのみ可能です。 使用場所屋内用 種別低VOC塗料 規格JIS K 5663 1種 エコマーク認定認定 容量(kg)4 or 16 主な用途木、鉄、内壁 指触乾燥時間(分)20(20℃) 希釈剤水道水 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 半硬化乾燥時間(時間)1(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 特性つや消 塗り重ね可能時間(時間)2(20℃) 関連資料色見本 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14 エコマーク認定番号7126012 サービス分類オーダー・加工
1缶
4,790 税込5,269
翌々日出荷

ペットボトルを利用して風力発電機を作る工作キットです。軽い力で回転・発電する特別仕様!LEDが光る!
セット内容発電用モーター×1、ペットボトル取付けキャップ×2、支持軸×1、本体カバー×1、LED×1 材質PP 寸法(mm)(モーター部分)Φ24×40、(その他部品)最大54×32×25 準拠理科小学校6年
1個
682 税込750
当日出荷

コンパクトなのでレジ横にもピッタリです。少しのスペースがあれば設置できます。シールが付属しているので様々な用途で使用できます。
材質アクリル タイプ透明
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手のひらサイズの万華鏡に無限の世界が広がる。
セット内容紙管×1、キャップ×2、塩ビ製ミラー×3、透明ケース×1、ふた×1、カラーセロハン×1、カラーモール×1 材質紙、塩ビ 寸法(mm)143×90×40 アズワン品番64-8932-37
1セット
364 税込400
当日出荷

ボンドだけで作れる家の形の貯金箱。釘、トンカチ不要でお子様にも簡単に作れます。無塗装ですのでシールやお絵かきなど。作った後も楽しめる♪。完成までの所要時間も短く、。工作のイベントでも人気がある貯金箱です。※大量注文承ります。詳しくはお問い合わせください。
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.5×10×10.5(1個)
1セット(30個)
19,980 税込21,978
6日以内出荷

ボンドだけで作れる家の形の貯金箱。釘、トンカチ不要でお子様にも簡単に作れます。無塗装ですのでシールやお絵かきなど。作った後も楽しめる♪。完成までの所要時間も短く、。工作のイベントでも人気がある貯金箱です。※大量注文承ります。詳しくはお問い合わせください。
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.5×10×10.5(1個)
1セット(50個)
32,980 税込36,278
6日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]すみっコぐらし 駄菓子屋クレーンゲーム
キャッチコピー:駄菓子屋すみっコぐらしの世界で遊ぼう!。商品説明:駄菓子になったすみっコぐらしのキャラクターを吊り上げるクレーンゲーム貯金箱
セット内容すみっコぐらし 駄菓子屋クレーンゲーム台紙1~4×1、丸パーツ、カラーストロー黄色×1、ゼムクリップ×11、発泡スチロール球形×1、丸型穴あき磁石×1、クレーンゲーム貯金箱スチレンボード×1 材質紙、PP 、フェライト、発泡スチロール、テトロン、スチール、スチレン 寸法(mm)210×10×184 荷姿化粧箱入
1セット
964 税込1,060
5日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]カードガチャクラフト
キャッチコピー:ハンドルを回すとカードが出てくる!。商品説明:てのひら実験室シリーズの「カードガチャクラフト」です。ハンドルを回すとカードが出てくる、ガチャクラフトがつくれるキットです。お気に入りのカードを飾ることができます。貯金箱としても使用できます。パーツはすべてカット済。はさみ・のり不要で、組立が簡単です。本体は白無地なので、着色が可能です。対応カードサイズ:63×88mm。対象年齢:6歳以上。目安制作時間:30分(別途着色時間がかかります)。別途用意するもの:筆、絵の具などの着色画材、カード。【てのひら実験室シリーズとは?】実験をテーマにした、手のひらサイズのサイエンストイシリーズです。自由研究・自由工作におすすめの商品を多数ご用意しております。実験に必要な器具・道具が入っているので、簡単に始めることができます。短時間で実験できるので、時間がない学生におすすめです。
セット内容ハンドルパーツ×1、固定用ツメ×4、側面パーツ(右・左)×各1、固定用パーツ×2、下部フタ×1、カード支えパーツ× 1、上部フタ× 1、コイン受け× 1、コインケース× 1、輪ゴム×2 材質パーツ:紙、輪ゴム:ゴム 寸法(mm)90×143×40 包装形態ヘッダー付き化粧箱入り
1個
364 税込400
5日以内出荷

スチール製のしっかりとしたミニ金庫です。 上部にコイン投函用の穴が開いているので貯金箱としてもご使用になれます。 鍵2本付き。
高さ(mm)60 縦(mm)95 横(mm)125 施錠方法シリンダー錠
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)