37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キーホルダーを自作するための素材で、油性ペンで絵を描いてオーブントースターで加熱すると約1/4に縮み、厚くなります。 また、工作を通してプラスチックの持つ性質(塑性と弾性)について学ぶこともできます。
寸法(mm)257×364×0.4
1個
2,400 税込2,640
4日以内出荷

出来上がりは厚さ2~3mm、約1/5~1/6ほどに収縮します。
寸法(mm)364×257×0.35
1個
191 税込210
当日出荷

工作や模型製作など、用途は多彩。
材質OPS 厚さ(mm)0.2 透明 サイズB4 寸法(縦×横)(mm)364×257 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
139 税込153
当日出荷

模型材料やディスプレイ、雑貨制作などの材料です DIYやホビークラフト用の工作素材 低発泡材で軽量・水に強いです 簡単にカッターで切ることができます 素材はポリエチレンなのでリサイクルが可能です コロナ放電により印刷性・接着性が良いです
材質ポリスチロール 寸法(mm)182×257 サイズB5
1セット(3枚)
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
179 税込197
当日出荷

プラバンでオリジナルのキーホルダーやアクセサリーが作れます。油性ペンでイラストを描いて、オーブントースターで焼くとちぢみます。
1パック(10枚)
1,598 税込1,758
6日以内出荷

耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵 材質塩ビ 比重1.4 熱変形温度(℃)65~70
1枚
229 税込252
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]プラ板セット(2枚組)
温度の変化による物質の変化を体験できるキットです。油性、耐水性ペンで絵を描いて、オーブントースターで焼いて仕上げます。オーブントースターで焼くと約1/5に収縮します。
仕様製作時間40分 セット内容透明板(180×127×0.35mm)×2、キーホルダー×1、回転ピン×1
1個
419 税込461
当日出荷

プラバンでオリジナルのキーホルダーやアクセサリーが作れます。油性ペンでイラストを描いて、オーブントースターで焼くとちぢみます。
1パック(10枚)
1,598 税込1,758
6日以内出荷

耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等 厚さ(mm)3 材質塩ビ 透明 比重1.4 全光線透過率(%)81/75 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 引張弾性率(MPa)3100 体積抵抗率(Ω・m)1017以上 線膨張率(×10-5・K-1)7 サービス分類オーダー・加工
1枚
749 税込824
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

アクリル板 光 動画あり
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です
材質アクリル
1枚
269 税込296
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

白地なので文字や絵がくっきりあざやかに見えます。
サイズA4 厚さ(mm)0.3 半透明
1個
130 税込143
当日出荷


1枚
879 税込967
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

掲示板・広告板・照明器具・ディスプレイ 耐候性があり加工しやすいアクリル板です 屋外使用や照明など、過酷な条件に耐えられる数少ないプラスチックで、耐候性に優れています 穴あけ・切断・切削・彫刻・印刷などの機械加工に適しています
1枚
599 税込659
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]新きりえ 8切
黒のビニールシートは粘着になっているので、線がつながっていない切り絵もできます。白いプラスチック板に黒のビニールシートを貼り合わせたもので、カッターナイフで筋を入れ、はがすだけで素晴らしい仕上がりになります。白いプラスチック板は色鉛筆、油性ペンなどで着色する事ができます。
セット内容プラスチック板(黒・白)、工作専用カッターナイフ 寸法(mm)270×380 科目図工 準拠図工小学校6年
1個
491 税込540
3日以内出荷

店舗ディスプレイ、リフォーム、DIY用途など幅広くご利用頂ける押出板です。
用途工作素材、各種ケースや看板、仕切り板などに 材質アクリル、表面保護フィルム:ポリエチレン 透明 厚さ(mm)2 全光線透過率(%)93 熱変形温度(℃)87~100 比重1.19
1枚
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネート樹脂です。耐熱・耐寒性に優れています。
用途パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用。 材質ポリカーボネート 透明
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイオキシンが出ないエコ素材
厚さ(mm)0.5 材質ポリプロピレン(PP)
1枚
128 税込141
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アクリル、塩ビなどのプラスチック板を切断できるプラスチックカッター。板厚の1/3程度まで数回に分けてかき切り溝をつくり、曲げて切断します。プラ板切り用の刃(BM-1P)と小刀刃(BM-2P)がセットになった工作用ナイフです。アクリル板、デコラやアルミ、真ちゅうなどの薄板を簡単にかき切り、切断できます。
用途プラスチックのカットやバリ取りに。学校工作や模型作りに トラスコ品番439-0725 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)35 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)130×24×16 色(本体) アズワン品番64-8251-05 適合替刃BM-1P,BM-2P
1個
599 税込659
当日出荷

極うすなのに、”激強力”な両面テープ!。薄さ0.3mm&透明色だから貼り合わせた面が目立ちません。素材が反ってもテープが追従し、簡単に剥がれません。粘りが強い粘着剤で、初期接着力に優れます。防水性に優れ、水周りにも使用できます。PP、PEなどの難接着素材にも多用途に対応。透明なので、ガラス、アクリル、プラスチック板などの透明素材を使った工作に最適です。◎極うすなのに”激強力”な理由:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねる分子勾配膜(R)技術により基材レスで厚みが薄くても強力な粘着力を実現しています。
用途ガラス、アクリルなど透明素材の貼付け。木工工作、木製品の組み立て。プラスチック部品の固定。プレートの固定。ポスター、POPの固定。 材質粘着層:アクリル系(無溶剤,基材レス)、はくり紙・紙巻:紙 厚さ(mm)0.3 長さ(m)2 使用可能温度範囲-10~80℃(貼りつけ後) 粘着力(N/25mm)44 使用可能材質プラスチック(PP,PE含む)、アクリル、ガラス、軟質塩ビ、金属、紙、木材、フェルト RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防水・耐水・屋外、透明 被着材の素材PP・PE 主なワークパーツ
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切断物が手に当たらないから切断が楽にできます。 独自の構造により金属板も反り上げず、思いのままに切断できます。
用途日曜大工/ステンレス板、鉄板、銅板等の金属板・段ボール・プラスチックの切断 車やバイクの修理/板金・パーツ用品等の切断加工 工作・工芸/ルアー作り・ブリキ細工・ジュエリー作り ゴミ処理・分別/ペットボトル・雨樋・波板等を切断して小さくまとめて廃棄処分 全長(mm)250 材質炭素鋼 切断能力(mm)(トタン板)0.5、(ガルバリウム板)0.5、(銅板)0.5、(真鍮板)0.5、(アルミ板)1.0、(ステンレス板)0.3、(プラスチック板)1.0
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]オレさま参上!シグナルライト
キャッチコピー:おへやにゾロリ・イシシ・ノシシが大きくうつるぞ!。商品説明:かいけつゾロリの科学工作キット!ゾロリ・イシシ・ノシシのプラ板付き!
仕様(1個梱包形態)ヘッダー付化粧箱入 セット内容プラ板×4(ゾロリ、イシシ、ノシシ、印刷無)、巨大ビー玉(Φ35mm)、LED光源、ペーパークラフト台紙×4 材質紙、ガラス、ABS、PVC 寸法(mm)115×220×50
1セット
1,500 税込1,650
3日以内出荷

ポリプロピレン・ポリエチレンの接着に。べたつきの強い粘着で、素早く接着、曲面や巻きグセのついたシートなどめくれやすいモノにもしっかりくっつく。一般用両面テープの粘着のべたつき度が大幅にアップし、接着力を高めた両面テープ。スポンジなどのふわふわした面にもおすすめ。接着可能/プラスチック(PP/PE含む)、紙・布、発泡スチロール、金属、木材、フェルト、スポンジ、硬質塩ビ、ガラス。接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、凹凸面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境。使用環境/屋内(紫外線に直接さらされる場所、水のかかる場所での使用は避けてください)
用途プラスチック板、シート、スポンジの固定に。紙、布、木材、発泡スチロール、プラ板などを組み合わせる工作に 材質基材/不織布、粘着層/アクリル系、剥離紙・紙管/紙 長さ(m)20
1巻
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄板、銅板、アルミ板、プラスチックなどを切ることができます。ギザ刃が切る物を逃さず気持ちよくカットできます。基盤加工、金属工作、各種ホビー向けなど多用途に使える金切りハサミです。
用途細かい金属加工などに便利です。 全長(mm)145 刃長(mm)30 材質ステンレススチール 切断能力(mm)(鉄板)0.2まで、(アルミ)0.4まで、(銅板)0.4まで
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄板、銅板、アルミ板、プラスチックなどを切ることができます。ギザ刃が切る物を逃さず気持ちよくカットできます。基盤加工、金属工作、各種ホビー向けなど多用途に使える金切りハサミです。
用途細かい金属加工などに便利です。 全長(mm)120 刃長(mm)10 材質ステンレススチール 切断能力(mm)(鉄板)0.3まで、(アルミ)0.5まで、(銅板)0.5まで
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]映像が立体に?ホログラム風ゴーグルキット
キャッチコピー:夏休み工作・自由研究に最適!本キットとスマホでお手軽工作が楽しめます。商品説明:プラ板とペーパークラフトでホログラム風ゴーグルが作れる!
仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き箱入り セット内容説明書、専用台紙、プラ板、背景用イラスト(4種) 材質紙、PVC 寸法(mm)110×92×85
1セット
364 税込400
3日以内出荷

おしゃれなオリジナル時計を作ろう!
セット内容白彫板(穴あき加工済)、クォーツ時計B(電池付)、プラ製数字、サンドペーパー、工作ボンド(10g) 材質白彫板:PVC、炭酸カルシウム 寸法(mm)完成サイズ:150×150×40(時計含む) 質量(g)175 包装形態ヘッダー付PP袋入
1セット
946 税込1,041
当日出荷

キレイカット両面テープ WAKI(和気産業) 動画あり
ハサミやカッターを使わずに手でまっすぐテープを切れる。 屋内・半屋外で使用できる。(紫外線に直接さらされる場所での使用は避けてください)。 水に強いポリエチレンクロス基材を使用。 べたつきが強い粘着で初期接着力に優れる。粘着層が厚いのでザラザラ面にもしっかり接着。 接着可能:プラスチック(PP/PE含む)、紙・布、発泡スチロール、金属、木材、フェルト、スポンジ、硬質塩ビ、ガラス。 接着不可:軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、過度に多湿な環境、剥がれやすい塗装面、常時浸水する場所
用途プラスチック板、シート、スポンジ、ポスターの固定に。 紙、布、発泡スチロールなどを組み合わせる工作に。 木材、細工材の仮固定に 厚さ(mm)0.2 長さ(m)10 基材ポリエチレン 使用温度(℃)-20~80 粘着剤アクリル系 主な用途固定・仮止め用 剥離紙 特性屋外使用可、両面
1個ほか
159 税込175
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]新きりえ
黒のビニールシートは粘着になっているので線がつながっていないきりえもできる!白いプラスチック板に黒のビニールシートを貼り合わせたもので、カッターナイフで筋を入れ、はがすだけで素晴らしい仕上がりになります。白いプラスチック板は色えんぴつ、油性ペン等で着色することができます。工作カッターナイフ付
寸法(mm)210×297 サイズA4
1個
437 税込481
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]回転アニメーション(フェナキスティスコープ)
回転板、調整用紙はトムソン加工済みで簡単に外せます。回転用パーツはプラ樹脂成形ですので取りつけ取り外しが安全・安心で使用できます。回転確認用ミラー工作紙が付属されています。回転調整用紙が8枚セットされているので厚みの調整ができます。
セット内容回転板Φ240mm×1、ミラー工作紙193×135mm×1、回転調整用紙×8、ポールセット(キャップ・ふた・ポール)×1
1個
455 税込501
3日以内出荷

みまつサススパS 替刃
エコ商品
刃にハイス鋼を使用し、ステンレス板を切っても高耐久を実現。 替刃式なので研ぎ直しの手間が省け、刃を交換するといつまでも切れ味が変わらずご使用いただけます。 切断物が手に当たらないから切断が楽にできます。 独自の構造により金属板もそり上げず、思いのままに切断できます。
用途日曜大工/ステンレス、鉄板、銅板等の金属板・金網・ゴム・ビニール・プラスチックの切断 車やバイクの修理/板金・パーツ用品等の切断加工 工作・工芸/ルアー作り・ブリキ細工・ジュエリー作り ゴミ処理・分別/ペットボトル・雨樋・波板等を切断して小さくまとめて廃棄処理 寸法(mm)250 セット内容上刃、下刃 材質ハイス鋼 全長(mm)250 切断能力(mm)(ステンレス板)0.4、(ガリバリウム鋼板)0.6、(鉄板)0.6、(トタン板)0.6、(ブリキ板)0.6、(金網)0.3、(アルミ板)1.0、(銅板)1.0、(プラスチック)1.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷

刃にハイス鋼を使用し、ステンレス板を切っても高耐久を実現。 替刃式なので研ぎ直しの手間が省け、刃を交換するといつまでも切れ味が変わらずご使用いただけます。 切断物が手に当たらないから切断が楽にできます。 独自の構造により金属板もそり上げず、思いのままに切断できます。
用途日曜大工/ステンレス、鉄板、銅板等の金属板・金網・ゴム・ビニール・プラスチックの切断 車やバイクの修理/板金・パーツ用品等の切断加工 工作・工芸/ルアー作り・ブリキ細工・ジュエリー作り ゴミ処理・分別/ペットボトル・雨樋・波板等を切断して小さくまとめて廃棄処理 材質(刃)ハイス鋼、(本体)炭素鋼、(M3ネジ)ステンレス 切断能力(mm)(ステンレス板)0.4、(ガリバリウム鋼板)0.6、(鉄板)0.6、(トタン板)0.6、(ブリキ板)0.6、(金網)0.3、(アルミ板)1.0、(銅板)1.0、(プラスチック)1.0
1個
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]サークルステンド(カッター無)
キャッチコピー:下わくと上わくが合うようになっているので作品を重ねることができる!。商品説明:重ねて展示も可能
仕様1個梱包形態:袋 セット内容枠(上・下)×1組、銀紙裏台紙×1、創作黒台紙(粘着加工プラスチック板)(570×200mm)×1、ネオセロハン 8色組(赤・桃・橙・黄・緑・黄緑・青・紫)×1、両面テープ 8枚組×1、工作専用カッターナイフ(013302のみ)×1、名前札×1 材質プラスチック・セロハン・EPE・アルミ 寸法(mm)Φ180×210
1個
573 税込630
3日以内出荷

プラ板をくっつけてかわいい木製クリップをつくろう。 プラ板型紙6種類付。木製クリップ5個付。
セット内容プラ板(サイズ:B6、厚み:0.35mm)×2、木製クリップ×5、紙やすり(115×9mm)×1、工作ボンド×1、プラ板型紙(説明書裏面)×1
1セット
319 税込351
5日以内出荷

かわいいキーホルダーを作ろう! 熱でちぢむ!(電気オーブントースターを使います。)
セット内容プラ工作板(14×20cm)5枚(透明4枚、イラスト入り1枚)/キーホルダー2個 材質プラ工作版 : PS キーホルダー : スチール(ニッケルメッキ) 質量(g)50(包装資材含む) 寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)0.25×140×200
1個
269 税込296
5日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]サークルステンド(カッター付)
プラスチックが厚く非常に丈夫です。下枠と上枠が合うようになっているので、重ねる事ができます。
セット内容枠(上、下)×1組、銀紙裏台紙×1、創作台紙(黒紙粘着加工プラスチック板)×1、ネオセロハン12色組×1、工作専用カッターナイフ×1、両面テープ(8枚付)×1、名前札×1 寸法(mm)Φ180×210 科目図工 準拠図工小学校3年
1個
610 税込671
3日以内出荷