48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上段にも大容量のフリー収納スペースがあります。
用途現場・家庭での小型中型ツール、ライトツールの収納 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)420×245×326
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツールチェスト モノタロウ 動画あり
前面に2本の金属板を入れて、トップカバーを閉じてから鍵をかけると引き出しが出せなくなるので盗難防止になります。 ベアリングレールでスムーズに開閉できます。
付属品鍵(2個)、取っ手(2個)、取っ手用金具(2個)、ビス(8個)、ストッパー(2本) 寸法(mm)【トップトレー】590×255×60、【1段引出】151.5×225×35、【2/3段引出】510×225×32、【4段引出】510×225×75 耐荷重(kg)【トップトレー】10、【1段引出】3、【2/3段引出】6、【4段引出】8 引出し数6 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×260×340
1台
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きなトップトレーと引き出し付タイプ。ベアリングレールでスムーズに開閉できます。 用途によって、2~4段の引き出しタイプを選べます。 取っ手付きなので出張修理などの際の持ち運びに便利です。 引き出しには傷防止のマットが付属しています。 トップトレーを閉めることで、他の引出はロックが出来ます。
用途工具などの収納に。 寸法(mm)(トップトレー)206×506×52、(引出)194×447×37 材質(本体)スチール 耐荷重(kg)(トップトレー)20、(引出)10 外寸法・幅(mm)520 外寸法・奥行(mm)218
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スチールと樹脂による新しい組み合わせ、2段引出しの付いたツールボックスです。引出しはスムーズな開閉ができるベアリングレールを採用しました。 トップカバーを閉じると引出しが開かない引出しロック機構付きです。小物収納に便利で、収納物の持ち運びが可能なインナートレー付きです。
用途道具・工具・小物等の収納保管・運搬。 仕様インナートレー付 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×210×50 外寸法・幅(mm)500 外寸法・高さ(mm)290 外寸法・奥行(mm)255
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

モノタロウの合体式ツールチェストと合わせて使えるボックスです。 単体として持ち運びも、合体して持ち運び(合体式ツールチェスト別売)も可能です。
用途工具などの収納に。 材質(本体)強化PP・スチール 外寸法・幅(mm)495 外寸法・高さ(mm)180 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)495×254×180 外寸法・奥行(mm)254 商品タイプ単体
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕切板について、縦(奥行方向)は固定、横は取り外し可能。
エスコ品番EA507W 質量(kg)2.9 材質(本体)耐衝撃性コーポリマー 外寸法・幅(mm)420 外寸法・高さ(mm)326(H) 外寸法・奥行(mm)245
1個
7,040 税込7,744
当日出荷

L-BOXXに引き出しを追加 連結して積み重ねることが可能 お得な3個+ふた付きセット
用途収納 材質ポリプロピレン樹脂 ブルー トラスコ品番855-1472 質量(kg)4.3
1セット(3個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

ツールチェスト 合体式 モノタロウ 動画あり
用途に応じて分割可能(単品ボックスには持ち手が付いているので持ち運びも可能)。キャスター付のため移動も可能。
用途電動工具から小物類までの保管、整理に。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トップ:幅270×奥行140×高さ30、引出し:幅215×奥行130×高さ38、付属品:トップマット×1、引出しマット×2、今までにない新しいスタイルの卓上ケースです。ミニキャビネット(品番:SKX0514)の上に載せることができます。
トラスコ品番821-7894 レッド 引出し数2 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)300×150×145
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

発泡ゴムシート付なので、引き出しの中は滑りにくく、傷つきにくいです。 パッチン錠に鍵穴がついているため、シリンダ錠(25mm、別売)を取り付け保管が可能です。 自動車整備工場などの工具の整理整頓に最適です。
仕様引き出しスライド部:ボールベアリングスライダー 材質スチール レッド 奥行(mm)241 間口(mm)533 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×205×41 色(本体)レッド シリンダ錠(別売)取付可 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)470×205×41
1台
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3インチPP自在キャスター×4個で、うち2個にストッパーがついていて、取り回しがしやすくなっています。 側面フック付(ライトやレンチを掛けることができます) ロングスプレー缶も楽に収納できます。 引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。
付属品S型フック×5個 材質スチール 寸法(mm)【引出】510×308×70、【パネル】600×300×378 質量(kg)15 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引き出しは、全段インナーラッチ機構採用で不意の飛び出しを防止します。 引き出しレールはガイドによる取り付け方法を採用しました。 人が触れるところには、徹底的な曲げ加工を施し、ケガのリスクを軽減しています。 モールとラッチを別体とすることで耐久性を高めています。 引出しレールはガイドによる取付け方法を採用し、1.2mm厚型鋼板の多用と共に引出しの剛性を確保しています。 トップカバーと本体の接地部分は鋼板の断面でなく、面による接合方法を採用しています。 コーナーバンパーは不慮の怪我リスクを軽減し、チェスト本体の保護にも貢献します。
付属品トップマット:1枚、引出しマット:4枚、仕切板:2枚、カギ:2個 材質スチール 質量(kg)35 引出し数3 引出し寸法(mm)695×340×65(トップ部)、600×325×45(1・2段目)、600×325×105(3段目) ハンドル寸法(mm)(突出)85 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)725×390×410
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラッチェングシステム採用により、急な飛び出しを防止します。 引き出しのレイアウトが自由に変えることができます。 左右に大きなハンドル、背面に収納できる伸縮式ハンドル付です。 過酷な状況下での衝撃に優れた耐性があります。 上フタ(2個)とのラッチは南京錠などでロックをかけることができ、側面にもラッチ付です。 保護プレート付きのネームプレートがあります。 手袋をしたままでも引き出しやすいハンドルがついています。 キャスターは、ヘビーデューティー仕様で移動時もスムーズに行えます。 上段のトレイは取り外しが可能で、必要な工具を作業現場に持ち込むことができます。
仕様キャスター4個付(背面2箇所各2個) トラスコ品番794-0092 質量(kg)14 材質(本体)ポリプロピレン 耐荷重(kg)150 ハンドル高さ(mm)最大990 負荷容量動的:50、静的:150 外寸法・幅(mm)600 外寸法・高さ(mm)470 シリンダ錠(別売) 外寸法・奥行(mm)400
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷

全段ベアリングレールを採用で引出しの開閉もスムーズ!!お仕事用に、ご自宅用に大人気ですよ! プロメカニックさんがセカンドセット用に愛用されるケースも多い、上質ツールボックスです! 必要にして十分な容量と、持ち運びを前提にトップ&左右の3箇所にハンドルが付いているので、車からの積み下ろしや工具箱を持っての長距離移動等、シチュエーションで持ち分ける事が可能な素敵仕様が老若男女を問わず選ばれます。
幅(mm)520 高さ(mm)300 奥行(mm)255 上部内寸(mm)W515×D250×H45 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)447×218×40(1/2段目)、447×218×55(3段目) 引出し耐荷重(kg)30
1台
20,980 税込23,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3段の引き出しがついた、プロフェッショナル用のツールケースです。 3つの引き出しは剛性と、弾力性に優れ、割れにくいABS製です。 スムーズにスライドするファストスライディングレールがついています。(ボールベアリングタイプではありません) 一番上は大きなツール用です。 滑りにくいグリップがついています。 引き出しは飛び出さないロッキング機構がついています。 ケースのラッチはスチール製です。
材質ABS 幅(mm)540 質量(kg)5 高さ(mm)360 奥行(mm)310
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷


機能性とゆとりの収納力をコンパクトに設計しました。スムーズな開閉ができるベアリングレールを採用しました。トップカバーを閉じると引き出しが飛び出さないロック機構です。引き出しの奥行きがあり、プライヤー類をタテ方向で収納することができます。3段目を深くすることで、ケミカル類を収納できます。サイドカバーを立ち上げ、小物を置く台として使用か可能です。
用途自動車整備用・機械整備に最適。 仕様南京錠(別売):取付可(Φ4.7mm、フトコロ21~40mm) 付属品トップマット×1、引出しマット×3、仕切板×3 トラスコ品番460-5447 セット内容チェストケースのみ 材質本体:スチール、取手:アルミ合金 シルバー×レッド×ブラック 引出し数3 引出し寸法(mm)高さ:75、トップ部 445、奥行:225(1、2段目)420×225×45(3段目)420×215×75 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×275×325 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)トップ部:445×225×75、サイドテーブル:150×178×16 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×215×45(1~2段目)、420×215×75(3段目) 中皿仕様(個)なし 外寸法・高さ(mm)325 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)275 外寸法・間口(mm)510
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

小柄なスチール製工具箱に色々な工具をセットしたお手軽セットです。 持ち運びの際、引き出しが飛び出さない安全設計 ソケット、レンチからソフトハンマーまで用途に応じた道具を取り揃えました。 三段目はフリースペース。
用途様々なシーンでの作業に セット内容【ソケット(6角)(差込角6.35mm) 】5/32、3/16、7/32、1/4、9/32、5/16、11/32、3/8、7/16、1/2、4mm、5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm×計20個【ソケット(6角)(差込角9.5mm) 】3/8、7/16、1/2、5/8、9/16、11/16、 3/4、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、17mm、19mm、21mm×計15個【エクステンションバー差込角9.5mm/全長75mm 】×1個【ソケットアダプター9.5mm×6.35mm 】×1個【スパークプラグソケット16mm 】×1個【ラチェットハンドル9.5mm/全長約200mm】×1個【コンビネーションレンチ 】5.5/7/8/10/12/13 mm×計6個【ラジオペンチ150mm 】×1本【ニッパー150mm 】×1本【六角棒レンチ】 1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6mm×計8本【ハンマー 】×1本【ビット用ドライバーハンドル 全長205mm】×1本【ビット 全長25mm(計22個)】 (マイナス)幅4mm/5mm/5.5mm/6.5mm×各1本 (プラス) #1/#2/#3×各1本 (六角) 3mm/4mm/5mm/6mm×各1本 (四角)S1.S2.S3×各1本 (星型)10.20.25.30×各1本 (ポジ)PZ1/PZ2/PZ3×各1本 (ソケット差込用変換ビット)差込角6.35mm×1本【カッター】×1本【カッター替刃 】×1箱(10枚)【ビス・釘類】×1箱【引き出し】×2個 質量(kg)7.5 差込角(mm)9.5 セット商品数82 ケース寸法(mm)355×220×220 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(82点組)
9,798 税込10,778
当日出荷

3段引き出し式のツールチェストです。 引き出しは軽くスムーズな動きのベアリング式を採用しております。
用途工具類や部品などの整理保管、収納に トラスコ品番852-1412 材質スチール 幅(mm)555 質量(kg)12 レッド 高さ(mm)270 奥行(mm)240 引出し寸法(mm)3
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷

小柄なスチール製工具箱に色々な工具をセットしたお手軽セットです。 持ち運びの際、引き出しが飛び出さない安全設計 ソケット、レンチからソフトハンマーまで用途に応じた道具を取り揃えました。 三段目はフリースペース。
用途様々なシーンでの作業に セット内容【ソケット(6角)(差込角12.7mm)】8mm、10mm、12mm、13mm、14mm、17mm、19mm、21mm、22mm、24mm、26mm、27mm×計12個/【エクステンションバー差込角12.7mm/75mm】×1個/【ラチェットハンドル差込角12.7mm/255mm】×1個/【ビット用ドライバーハンドル/全長205mm】×1個/【ビット/全長25mm(計22本)】(-)4mm、5mm、5.5mm、6.5mm×各1本、(+)#1、#2、#3×各1本、(六角)3mm、4mm、5mm、6mm×各1本、(四角)S1、S2、S3×各1本、(星型)10、20、25、30×各1本、(ポジ)PZ1,PZ2,PZ3×各1本、(ソケット差込用変換ビット)差込角6.35×1本/【六角棒レンチ】1.5、2、2.5、3、4、5、5.5、6mm×各1本/【コンビネーションレンチ】5.5、7、8、10、12、13、14、17、19mm×各1本/【カッター】×1本/【カッター替刃 】×1箱(10枚)/【ラジオペンチ150mm】×1本/【ニッパー150mm】×1本/【ハンマー】×1本/【ビス・釘類】×1箱/【引出し】×2個 質量(kg)6.8 差込角(mm)12.7 セット商品数62 ケース寸法(mm)355×220×220
1セット(62点組)
11,980 税込13,178
当日出荷

スチール製。フォームで覆われたコンパートメント底部 - 工具を損傷から保護します。ハンドルの最大開口部:開いた状態ですべてのコンパートメントに即座にアクセスでき、必要な工具やアイテムを簡単に選択可能。セキュリティを高めるためにロック可能(南京錠は付属していません)
用途工具ボックスと工具チェストは、さまざまな形やサイズのツールを収納するのに欠かせないアクセサリです。頑丈な材質でできており、作業場、ガレージ、自宅などで簡単に持ち運べるため、持ち運ぶことができます。ほとんどの環境で使用でき、最も重要なツールを手元に置いておくことができます。この工具箱は、に最適です以下の用途に最適です。電気・産業エンジニアリング、メンテナンスやサービスのアプリケーションメカニック、DIY愛好家 仕様●材質:メタル●ボックスタイプ:工具箱●長さ:475mm●幅:220mm●高さ:475mm●寸法:475x220x238mm●ロックタイプ:南京錠●引き出しの数:5●重量:4.5kg●最大荷重:30 kg●耐荷重:25 kg
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

エルボックスシステムの工具箱ボックス306の引き出しとして使用できます。
ブルー 材質(本体)ABS樹脂 材質(フタ)ポリカーボネート
1個
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性抜群!! 。引出耐荷重各40kg!! 。引出飛び出し防止ロック付き!! 。全段ベアリング入り! 。4輪自在キャスター付き!!
用途重量:66kg 。H1000xW691xD459mm 。工具箱のみ。115PCS 絶縁工具セット付き 入組点数115
1個
290,550 税込319,605
翌々日出荷

耐久性抜群!! 。引出耐荷重各40kg!! 。引出飛び出し防止ロック付き!! 。全段ベアリング入り! 。4輪自在キャスター付き!!
用途重量:66kg 。H1000xW691xD459mm 。工具箱のみ。115PCS 絶縁工具セット付き 入組点数115
1個
290,550 税込319,605
翌々日出荷

耐久性抜群!! 。引出耐荷重各40kg!! 。引出飛び出し防止ロック付き!! 。全段ベアリング入り! 。4輪自在キャスター付き!!
用途ナシジ塗装 。重量:66kg 。H1000xW691xD459mm 。工具箱のみ。115PCS 絶縁工具セット付き 入組点数115
1個
290,550 税込319,605
翌々日出荷

耐久性抜群!! 。引出耐荷重各40kg!! 。引出飛び出し防止ロック付き!! 。全段ベアリング入り! 。4輪自在キャスター付き!!
用途重量:66kg 。H1000xW691xD459mm 。工具箱のみ。115PCS 絶縁工具セット付き 入組点数115
1個
290,550 税込319,605
翌々日出荷

菱形の表面処理で、いろいろな目的に合わせて使用可能です。ハサミで好きなサイズにカットできます。
用途工具箱、引き出し、棚板、水槽などの滑り止めや下敷きに。 材質EVA 厚さ(mm)0.8 使用温度範囲(℃)-35~60 2018年トラスコ掲載ページ2 0221
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 プラスチック。ボックスタイプ 工具箱。長さ 475mm。幅 284mm。高さ 475mm。寸法 475 284 475mm。ホイール 2 ホイール。引き出しの数 2。トレイタイプ 取り外し可能。カラー 黒、黄。重さ 4.0kg。範囲 3 in 1。含まれているツール なし。Stanley モバイルワークセンター工具箱. Stanleyのモバイルワークセンター工具箱を紹介します。この製品は、電動工具/手動工具/アクセサリに最適な工具オーガナイザーです。2-in-1と3-in-1の2つのタイプがあり、それぞれにキャスターと伸縮式ハンドルが付いています。構造用フォームプラスチック製で、耐摩耗性と長寿命性に優れています。 Stanley 3-in-1モバイルワークセンター 3-in-1モバイルワークセンターは、分離可能な工具箱ユニットで、頑丈な7インチのホイールを備えた下部容器と小型部品用の中間容器、小型部品収納用の上部箱ユニットで構成されています。 超大容量のため、大きくかさばる機材や機器の収納に最適です。取り外し可能な中間容器は、小型の部品やアクセサリの収納に使用します。またこの工具ボックスには、人間工学に基づいたソフトハンドル、頑丈な金属製ラッチ、南京錠用アイレットも備わっており、安全性が向上しています。 Stanley 2-in-1 モバイルワークセンター 2-in-1 モバイルワークセンターは、分離可能な工具箱ユニットで、頑丈な7インチのホイールを備えた下部容器と小型部品収納用の上部箱ユニットで構成されています。上部の工具箱には、格納式ハンドルが付いており簡単な操作と移動することができます。大型金属製ラッチで上下の工具箱をしっかりと固定し簡単に接続 、分離することができます. 特長. 格納式ハンドル 取り扱いが簡単で取り回しも簡単です。 大型金属製ラッチで上下の工具ボックスをしっかりと固定し、簡単に接続 分離することができます. これらのワークセンターを購入する理由は. Stanleyのモバイルワークセンター工具箱は屋外での使用に最適です。大きな工具箱/工具棚/台車を別々に搬送することなく作業に必要な工具のみを現場に持ち込むことができます。工具やアクセサリは持ち運びがしやすいのと同時に、安全に保管できます。. 特長. プラスチック製収納システム 7インチの大径キャスターを備えた下部容器 上部に小型部品収納部がある分離可能な工具ボックスユニット 電動工具や手動工具を収納可能な大容量 小型部品やアクセサリ用のコンパートメント ユニット連結用の大型金属製のラッチ 上部の引きハンドルにより、簡単に移動可能 必須の工具用の取り外し可能なトレイ ロック可能. 工具箱の内容. Stanleyの工具箱には、取り外し可能なトートトレイが含まれています. Stanley モバイルワークセンターオプション Stanley 1-70-327: 長さ475 mm 幅284 mm 高さ570 mm、 RS 品番: 790-4785 790-4785 Stanley 1-70-326: 長さ475 mm 幅284 mm 高さ630 mm、 RS 品番: 790-4788 790-4788. 用途情報. スタンレーの工具ボックスは主に産業/機械/保守用途で使用されます。プロの職人にもDIY愛好家にも最適な工具収納ソリューションです。
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

組み立てカンタンなプラスチック収納チェスト。中身を隠す、カラータイプの引き出し。
用途小物収納、工具入れ、工具ケース、整理箱として。 段数4 材質ポリプロピレン 質量(kg)3.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×420×833/883 組立時間10~20分 収納の目安Yシャツなら約6枚、セーターなら約4枚、バスタオルなら約4枚
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力なマグネット付。工具やソケットをきれいに整理することができ、散らかった引き出しや工具箱を探し回る時間を節約できます。強力なN35マグネットを使用しているので、作業台や工具箱、作業車の車内などに取り付けることができます。非磁性の壁などにレールを取り付ける為のねじ穴があります。
材質ネオジウム磁石 (N35) 吸着力(N[kgf])9.07 ねじ穴(Φmm)7×6
1個
4,770 税込5,247
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

保守点検・現場での組立や施工など様々なシーンに対応出来るデラックス両開き工具セット。 使い勝手がいい両開きツールケースを採用。 4つの引き出しには専用トレイ付きで工具の管理が容易。ボリューム感に溢れたツールセット。 出張修理もバッチリOK。 工具箱とドライバーは信頼のMADE IN JAPAN。
差込角(sq.)9.5 セット内容8・10・12・13・14・17・19・21・22・24mm、ディープソケット8・10・12・14・17mm、エキステンションバー3”(75mm)・6”(150mm)、スイベルギアレンチ8・10・12・13・14・17mm、ユニバーサル 質量(kg)11.8
1セット
58,980 税込64,878
翌日出荷

ウレタントレイ入りで、引き出し式工具箱への収納に大変便利です。簡単に軸・穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。 先端チップは強靭な特殊バネ鋼製。 長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。 スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。 鍛造により大変頑丈です。 先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。 スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。
セット内容穴用精密スナップリングプライヤー直(4811-J1、4811-J2)、穴用精密スナップリングプライヤー曲(4821-J21)、軸用精密スナップリングプライヤー直(4911-A1、4911-A2)、軸用精密スナップリングプライヤー曲(4921-A21) 材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼(油焼き入れ) 質量(g)915 容量(L)45 仕上ヘッド:グレー防錆コート、ハンドル:プラスチックコーティング(滑り防止仕上げ)、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工 トレイサイズH335xD165xH33mm
1セット
32,980 税込36,278
当日出荷

地震の揺れによる引出しの飛出し防止 お子様のイタズラによるケガ防止 開き戸をしっかりロック! はがしやすくて強粘着性! 両面テープ使用
用途○取付け面に凹凸のない物なら、薬箱や工具箱など使用シーンにあわせていろいろな使用方法が可能です。 種別開閉防止具 材質本体:ABS樹脂・ナイロン樹脂 、ベルト部:ポリエチレン樹脂 、粘着性剤:アクリル系 ライトグレー
1個
539 税込593
当日出荷

保守点検・現場での組立や施工など様々なシーンに対応出来るデラックス両開き工具セット。 使い勝手がいい両開きツールケースを採用。 4つの引き出しには専用トレイ付きで工具の管理が容易。ボリューム感に溢れたツールセット。 12.7SQで重整備にも対応。 工具箱とドライバーは信頼のMADE IN JAPAN。
差込角(sq.)12.7 セット内容10・12・13・14・17・19・21・22・24・27mm、エキステンションバー5”(125mm)・10”(250mm)、ギアレンチ10・12・13・14・17mm、スピンナーハンドル15”(380mm)、45°メガネレンチ8×10・10×1 質量(kg)12.2
1セット
56,980 税込62,678
翌日出荷

地震対策・ケガ防止! 開き戸をしっかりロック! 地震の揺れによる引出しの飛出し防止、お子様のイタズラによるケガ防止 はがすときちぎれにくい強粘着性! 両面テープ使用 キッチンやリビングの扉や引出しに取付け、地震の際の揺れによる開放防止、お子様のいたずらによる開閉やケガ防止に最適です 取付け面に凹凸のない物なら、薬箱や工具箱など使用シーンにあわせていろいろな使用方法が可能です 両面テープで貼るだけの簡単取付けです(しっかり貼れてはがすとちぎれにくい両面テープを使用しています) 取付けは左右どちらでも取付けできますが、解除したベルト部分が邪魔にならない方に取付けてください
種別開閉防止具 材質ABS樹脂・ナイロン樹脂 クリアブラウン
1個
619 税込681
当日出荷

地震の揺れによる引出しの飛出し防止 お子様のイタズラによるケガ防止 開き戸をしっかりロック! はがしやすくて強粘着性! 両面テープ使用
用途○取付け面に凹凸のない物なら、薬箱や工具箱など使用シーンにあわせていろいろな使用方法が可能です。 種別開閉防止具 材質ABS樹脂・ナイロン樹脂 ライトグレー
1個
749 税込824
当日出荷

JIS C 8411 に規定されているPF管(PFS)[メーカー品番:MFS-22,MFS-28]を半割れ加工した製品です。 ケーブルの保護や集束等に便利な、半割れ保護管です。 半割れですからケーブル等に後付けできます。 装着工具を使用すればケーブルの入線が容易です。 取り出し口付き段ボール箱梱包です。使う分だけ引き出し、カットして使用できる為、管のバラケがありません。
ベージュ
1巻
8,598 税込9,458
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ストライカー
引き出しなどを、収納した状態、引きだしきった状態で固定することができます。
用途消防車・救急車・大型工具箱 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)ラッチ・レバー・ストライカー部:浸炭焼入 タキゲンコード23289
1個
383 税込421
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)プッシュ式角ラッチ
引き出しなどを、収納した状態、引きだしきった状態で固定することができます。
用途消防車・救急車・大型工具箱 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、ラッチ・レバー・ストライカー部:浸炭焼入 タキゲンコード23288
1個
3,374 税込3,711
4日以内出荷

精和産業SP-60DX (C)
強力20%パワーアップ! しかも5倍の耐久性!。専用モーター採用で作業性・耐久性大幅アップ。安価!しかも節電タイプ!。ガンは中粘度対応、超軽量型。軽い引き金(4本引き)。ノズル詰まりもワンタッチ!半回転で簡単に除去。吐出弁部は研磨性塗材対応で長寿命。操作性の良いストレートサクションホース。収納・移動性良いコンパクト台車。実績のあるダイヤフラム高耐久で作業性アップ。工具箱付きで現場での急なメンテナンスも安心
付属品本機/サクションホース/リターンホース/サクションフィルター/圧力計/ビーカー/ビーカー受け/アースリード/工具/トップガン(TPG-1)/ターンクリーンチップ(1650)/ボディーセット(ターンクリーン)/ハイソフトホース(1/4)30m 質量(kg)35 区分A 出力(W)駆動源:750 出力電圧(V)駆動源:AC100 最大吐出量(L/min)6 常用圧力(MPa)22 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52×38×48(85)
1セット
239,800 税込263,780
4日以内出荷