カテゴリ

  • 保管用品(18)
    • 樹脂製(プラスチック)(5)
    • ツールボックス/ツールバッグスチール製(4)
    • アルミ製(7)
    • キャビネット・ツールキャビネット本体(1)
  • 防犯用品(16)
    • 南京錠(15)
  • 空調・電設資材(1)
    • パーツ&ツールボックス(1)
  • 機構部品(7)
    • ラッチ(2)
  • 作業工具(15)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 測定用品(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ

「工具箱 鍵」の検索結果

関連キーワード
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工具箱キャッチ類 JB(日本ボデーパーツ工業)工具箱キャッチ類JB(日本ボデーパーツ工業)
998税込1,098
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
トルク-角度測定ユニット TAA シリーズ イマダトルク-角度測定ユニット TAA シリーズイマダ
319,800税込351,780
1台
31日以内出荷
高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値や小さな値の変化も正確に捉えます。ポータブルなので、自動車のダッシュボード上のロータリースイッチやオートバイのアクセル、ドアノブなど、完成品の一部分のトルクを簡単に測定することができます。左右のステーにより高さ調節が可能で、凸凹のある面でも安定した回転動作ができます。付属ソフトウェアを用いて手軽に PC でのグラフ描画、分析が可能で、高度的な測定ができます。
用途TAA-HTGシリーズは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のトルク-角度測定ユニットです。ポータブルのため機器を持ち運んでの測定に最適で、ロータリースイッチ、鍵などのトルク-角度測定が行えます。仕様●トルク値表示更新周期:16 回/秒●角度測定範囲:0.1~9999.9°●最大許容トルク値:2N-m(200N-cm)、5N-m(500N-cm)、10N-m(1000N-cm)より選択付属品グラフ描画ソフトウェア Force Recorder Professional、ドライバ CD-ROM、(データロガー簡易ソフト付)、AC アダプタ、USB ケーブル、取扱い説明、書、検査成績書、工具、梱包箱、USB メモリ用アダプタ電源充電池(約 6.5 時間(2 時間満充電))精度トルク ±0.5%F.S.±1digit 以内、角 度 ±0.2°表示分解能【トルク】符号小数点付 4 桁(例:TAA-HTG-5N の表示分解能 0.001N-m[0.1N-cm])、【角 度】、0.1° (Force Recorder Professional に表示)、0.1° (トルクゲージ画面上に表示)計測単位トルク N-m/N-cm切替式、角度°(度)機能マルチ表示(上下 2 段選択表示)/ピークホールド(時計回転および反時計、回転)/内部メモリ(1000 データ)/コンパレータ(合否判定)/画面表示、反転/符号反転/ゼロクリアタイマ/+NG アラーム/オフタイマ(自動電源、オフ)/感度設定/時刻・カレンダー表示/1st2nd ピーク検出/設定ロックサンプリング周期2000 回/秒駆動方式手動ひねり式(ハンディー)使用環境条件0~40℃/20~80%RH出力機能USB/シリアル(RS232C)/±2VDC アナログ出力(D/A)/コンパレータ/オーバーロード/サブコンパレータ/USB メモリ
440x233x230mm 両開き工具箱 レッド エスコ440x233x230mm 両開き工具箱 レッドエスコ
32,900税込36,190
1個
翌日出荷
南京錠等による施錠ができます。(鍵は付属しておりません。) ビルトインハンドルは軽量で耐久性に優れたアルミダイキャスト製で、シャープなデザインでありながら手の当たる部分に丸みを付けて持ちやすくしています。 オープン時に内蔵されたトレイが左右に展開し、収納物を一覧できる両開きタイプの工具箱です。 フラットに収納されるビルトインハンドルは、収納状態から「持ち上げる」動作のみでケースを運ぶことができ、置くときは手を放すと自重で収納される新機構を採用しました。ハンドルを起こしたり倒したりする必要がなく、スピーディーに持ち運べます。 取り外して持ち運び可能な可搬式のキャリングトレイ(上段)と固定トレイ(下段)が左右に一つずつ、計4つ設けられています。(※可搬式トレイに取っ手はありません。) コーナーは車のトランクやフローリング等を傷付けないラバー製のパッドです。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:EK-10AR3●南京錠取付穴:Φ5mm寸法(mm)キャリングトレー:390×100×45(H)質量(kg)7.1レッド材質(本体)スチール内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×210×210アズワン品番68-1814-74外寸法・幅(mm)440外寸法・高さ(mm)230外寸法・奥行(mm)233
Abus 南京錠 パドロック 真鍮、スチール ABUSAbus 南京錠 パドロック 真鍮、スチールABUS
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型セルフロックセキュリティ南京錠は、本体幅 20 mm、シャックル長 11 mm、シャックル直径 4 mm です。ボディは純黄銅製で、シャックルは硬鋼製で、内部コンポーネントは防錆処理されています。同一鍵を使用して、同一のスイートから同じボディ幅の任意の数のロックを開けることができる、キー付きの類似したロックオフです。各ロックには、2 つのキーが付属します。このダブルボルトロックはタンブラー機構とピッキング防止マッシュルームピンで、ピッキングに耐えます。このロックにより、中程度の価値の貴重品 / 商品を保管したり、平均的な盗難リスクを軽減したりすることができます。 注 キーは、キースイートとボディ幅が一致するキーに似たシャックル間で共有できます。用途チェーン ドア ゲート 戸棚 ロッカー 工具箱 セラーの窓 物置 分電盤
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:4mm●シャックル長さ:11mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮、スチール●色:真鍮製●ボディ幅:20mm●内容量:1●コード番号:339-9375アズワン品番65-8009-77
Abus 南京錠 パドロック 真鍮、スチール ABUSAbus 南京錠 パドロック 真鍮、スチールABUS
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型安全南京錠は、ボディ幅 40 mm、シャックル長 63 mm、シャックル直径 6 mm です。ボディは純黄銅製で、シャックルは硬化スチール素材製のため、このロックに対して耐腐食性を備えています。パラセントリックキー溝とダブルボルトロックで、操作に対する保護が強化されています。この南京錠は、ピッキング防止マッシュルームピン付きの精密ピンタンブラーシリンダを備えているので、ピッキングに耐性があります。中程度の価値を持つ貴重品や商品、又は平均的な盗難リスクを保護するために使用されます。 注: 同一鍵ツインパックの倍数(品番 339-9448 )には、3 種類の重要なバリエーションのみが用意されています。特長と利点セルフロック式セキュリティ南京錠 3 又は 5 ピンのタンブラー機構です マッシュルームピンをアンチピックします 内部部品は錆が発生しません シャックルを押し下げてキーなしでロックされる、自動ロック 2 本のキーが付属します用途バッグ スーツケース 宝石箱 現金箱 ドア ゲート 戸棚 ロッカー 工具箱 セラーの窓 物置 分電盤
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6mm●シャックル長さ:63mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮、スチール●色:真鍮製●ボディ幅:40mm●内容量:1●コード番号:339-9426アズワン品番65-8034-95
Abus 南京錠 パドロック 真鍮、スチール ABUSAbus 南京錠 パドロック 真鍮、スチールABUS
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型安全南京錠は、ボディ幅が 30 mm で、シャックル長が 14 mm で、シャックル直径が 5 mm です。ボディは純黄銅製で、硬化スチール製の NANO PROTECT コーティングシャックルと錆のない内部コンポーネントが付属しています。同一鍵を使用して、同一のスイートから同じボディ幅の任意の数のロックを開けることができる、キー付きの類似したロックオフです。 各ロックには、2 つのキーが付属します。このダブルボルトロックは、3 ピン又は 5 ピンのタンブラー機構とピッキング防止マッシュルームピンを備えているので、ピッキングに耐えます。このロックにより、中程度の価値の貴重品 / 商品を保管したり、平均的な盗難リスクを軽減したりすることができます。 注 キーは、キースイートとボディ幅が一致するキーに似たシャックル間で共有できます。用途チェーン ドア ゲート 戸棚 ロッカー 工具箱 セラーの窓 物置 分電盤
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:5mm●シャックル長さ:14mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮、スチール●色:真鍮製●ボディ幅:30mm●内容量:1●コード番号:339-9397アズワン品番65-8009-76
Abus 南京錠 パドロック 真鍮、スチール ABUSAbus 南京錠 パドロック 真鍮、スチールABUS
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型セルフロックセキュリティ南京錠は、ボディ幅 50 mm、シャックル長 24 mm、シャックル直径 7 mm です。ボディは純黄銅製で、シャックルは硬鋼製で、内部コンポーネントは防錆処理されています。同一鍵を使用して、同一のスイートから同じボディ幅の任意の数のロックを開けることができる、キー付きの類似したロックオフです。各ロックには、2 つのキーが付属します。このダブルボルトロックはタンブラー機構とピッキング防止マッシュルームピンで、ピッキングに耐えます。このロックにより、中程度の価値の貴重品 / 商品を保管したり、平均的な盗難リスクを軽減したりすることができます。 注 キーは、キースイートとボディ幅が一致するキーに似たシャックル間で共有できます。用途チェーン ドア ゲート 戸棚 ロッカー 工具箱 セラーの窓 物置 分電盤
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:7mm●シャックル長さ:24mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮、スチール●色:真鍮製●ボディ幅:50mm●内容量:1●コード番号:339-9410アズワン品番65-8036-94
Abus 南京錠 パドロック 真鍮、スチール ABUSAbus 南京錠 パドロック 真鍮、スチールABUS
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型南京錠は、ボディ幅が 40 mm、シャックル長が 22 mm で、シャックル直径が 6 mm です。ボディは純黄銅製で、内部コンポーネントは防錆処理されたスチール製です。同一鍵を使用して、同一のスイートから同じボディ幅の任意の数のロックを開けることができる、キー付きの類似したロックオフです。各ロックには、2 つのキーが付属します。このダブルボルトロックは、5 ピンタンブラー機構とピッキング防止マッシュルームピンを備えているので、ピッキングに耐えます。用途チェーン ドア ゲート 戸棚 ロッカー 工具箱 セラーの窓 物置 分電盤
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6mm●シャックル長さ:22mm●南京錠:あり●風雨耐性:あり●材質:真鍮、スチール●色:真鍮製●ボディ幅:40mm●内容量:1●コード番号:339-9460アズワン品番65-7942-99
Abus 耐候性南京錠 パドロック 真鍮、ステンレス鋼 ABUSAbus 耐候性南京錠 パドロック 真鍮、ステンレス鋼ABUS
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型安全南京錠は、ボディ幅 50 mm、シャックル長 29 mm、シャックル直径 8 mm です。ボディは純黄銅製で、シャックルはステンレススチール製で、NANO PROTECT コーティングと非腐食性内部コンポーネントが施されています。同一鍵を使用して、同一のスイートから同じボディ幅の任意の数のロックを開けることができる、キー付きの類似したロックオフです。各ロックには、2 つのキーが付属します。このダブルボルトロックは、5 ピンタンブラー機構を備えています。このロックにより、中程度の価値の貴重品 / 商品を保管したり、平均的な盗難リスクを軽減したりすることができます。 注: 1 つのボディサイズのスイート A または B のキーは、他のボディサイズの同じスイートからのロックを開けません。同じスイートからの他のロックと同じボディサイズのロックのみです。Suite A キーは、スイート A のロックでのみ動作します。同様に、スイート B のキーは、スイート B のロックでのみ動作します。特長と利点シャックルがダブルロックされています 耐候性 精密ピンタンブラーシリンダ用途チェーン ドア ゲート 戸棚 ロッカー 工具箱 セラーの窓 物置 分電盤
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:8mm●シャックル長さ:29mm●南京錠:あり●屋内/屋外:インドア、アウトドア●材質:真鍮、ステンレス鋼●色:真鍮製●ボディ幅:50mm●内容量:1●コード番号:364-6261アズワン品番65-7913-03
Abus 耐候性南京錠 パドロック 真鍮、ステンレス鋼 ABUSAbus 耐候性南京錠 パドロック 真鍮、ステンレス鋼ABUS
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型安全南京錠は、ボディ幅 40 mm、シャックル長 22 mm、シャックル径 6.5 mm です。ボディは純黄銅製で、シャックルはステンレススチール製で、NANO PROTECT コーティングと非腐食性内部コンポーネントが施されています。同一鍵を使用して、同一のスイートから同じボディ幅の任意の数のロックを開けることができる、キー付きの類似したロックオフです。各ロックには、2 つのキーが付属します。このダブルボルトロックは、5 ピンタンブラー機構を備えています。 注: 1 つのボディサイズのスイート A または B のキーは、他のボディサイズの同じスイートからのロックを開けません。同じスイートからの他のロックと同じボディサイズのロックのみです。 スイート A のキーはスイート A のロックでのみ動作し、スイート B のキーはスイート B のロックでのみ動作します用途チェーン ドア ゲート 戸棚 ロッカー 工具箱 セラーの窓 物置 分電盤
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6.5mm●シャックル長さ:22mm●南京錠:あり●風雨耐性:あり●材質:真鍮、ステンレス鋼●色:真鍮製●ボディ幅:40mm●内容量:1●コード番号:364-6233アズワン品番65-8049-30
Abus 南京錠 パドロック 真鍮、スチール ABUSAbus 南京錠 パドロック 真鍮、スチールABUS
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型南京錠は、ボディ幅が 40 mm、シャックル長が 22 mm で、シャックル直径が 6 mm です。本体は純黄銅製でスチール製で、内部コンポーネントは錆が発生しないよう硬化スチール製です。同一鍵を使用して、同一のスイートから同じボディ幅の任意の数のロックを開けることができる、キー付きの類似したロックオフです。各ロックには、2 つのキーが付属します。このダブルボルトロックは、5 ピンタンブラー機構とピッキング防止マッシュルームピンを備えているので、ピッキングに耐えます。 注 : キーは、キースイートとボディ幅が一致するキーに似たシャックル間で共有できます。用途チェーン ドア ゲート 戸棚 ロッカー 工具箱 セラーの窓 物置 分電盤
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6mm●シャックル長さ:22mm●南京錠:あり●風雨耐性:あり●材質:真鍮、スチール●色:真鍮製●ボディ幅:40mm●内容量:1●コード番号:339-9476アズワン品番65-7911-10
Abus 耐候性南京錠 パドロック 真鍮、ステンレス鋼 ABUSAbus 耐候性南京錠 パドロック 真鍮、ステンレス鋼ABUS
4,098税込4,508
1個
7日以内出荷
ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型安全南京錠は、本体幅が 30 mm、シャックル長が 17 mm、シャックル直径が 5 mm です。ボディは純黄銅製で、シャックルはステンレススチール製で、NANO PROTECT コーティングと非腐食性内部コンポーネントが施されています。同一鍵を使用して、同一のスイートから同じボディ幅の任意の数のロックを開けることができる、キー付きの類似したロックオフです。各ロックには、2 つのキーが付属します。このダブルボルトロックは、4 ピンタンブラー機構を備えています。このロックにより、中程度の価値の貴重品 / 商品を保管したり、平均的な盗難リスクを軽減したりすることができます。 注: 1 つのボディサイズのスイート A または B のキーは、他のボディサイズの同じスイートからのロックを開けません。同じスイートからの他のロックと同じボディサイズのロックのみです。Suite A キーは、スイート A のロックでのみ動作します。同様に、スイート B のキーは、スイート B のロックでのみ動作します。特長と利点シャックルがダブルロックされています 耐候性 精密ピンタンブラーシリンダ用途チェーン ドア ゲート 戸棚 ロッカー 工具箱 セラーの窓 物置 分電盤
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:5mm●シャックル長さ:17mm●南京錠:あり●風雨耐性:あり●材質:真鍮、ステンレス鋼●色:真鍮製●ボディ幅:30mm●内容量:1●コード番号:364-6211アズワン品番65-8049-31
Abus 耐候性南京錠 パドロック 真鍮 ABUSAbus 耐候性南京錠 パドロック 真鍮ABUS
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型安全南京錠は、ボディ幅が 30 mm、シャックル長が 70 mm で、シャックル直径が 5 mm です。ボディは純黄銅製で、シャックルはステンレススチール製で、NANO PROTECT コーティングと非腐食性内部コンポーネントが施されています。鍵付きのさまざまなロックオフ用南京錠です。このダブルボルトロックは、危険区域(ガソリンスタンドなど)で使用するスパークを防止します。このロックにより、少額の貴重品 / 商品を保管したり、盗難のリスクを軽減したりすることができます。用途チェーン ドア ゲート 戸棚 ロッカー 工具箱 セラーの窓 物置 分電盤
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:5mm●シャックル長さ:70mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮●色:真鍮製●ボディ幅:30mm●内容量:1●コード番号:364-6081アズワン品番65-7913-42
Line ツールケース ロックタートル GT LINELine ツールケース ロックタートルGT LINE
91,980税込101,178
1個
翌日出荷から翌々日出荷
耐衝撃性に優れた移動式工具箱です。四方にプロテクターが付いており、非常に頑丈です。TSAロック付きのため飛行機移動にも適しています。
付属品鍵2本ブラック材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)最大荷重(kg)40有効内寸法・間口(mm)470有効内寸法・奥行(mm)390
DIYキーホルダー アルミ製 MAD MAX(マッドマックス)DIYキーホルダー アルミ製MAD MAX(マッドマックス)
499税込549
1個
4日以内出荷
DIYキーホルダー アルミ製 アクセサリー 工具シリーズ スパナ シルバー。 本物そっくりのミニチュアDIY工具キーホルダー。 家の鍵や工具箱のアクセントに! 全13種類。 贈り物としてもオススメな商品です。
材質アルミ/スチール(キーリング)寸法(縦×横)(mm)68×17適合車種汎用
アクティブストッカー ブラックグリーン JEJアステージアクティブストッカー ブラックグリーンJEJアステージ(8件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
カラーを統一したコンテナ・工具箱の俺流Xシリーズ! 強度抜群の頑丈ボディ! 踏み台や椅子としても使用可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目
ステンレス工具箱 イチネンTASCOステンレス工具箱イチネンTASCO
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
アルティアトールファイルユニット ナビス(アズワン)アルティアトールファイルユニットナビス(アズワン)
149,800税込164,780
1台
12日以内出荷
扉は収納式のため作業時に邪魔になりません。 長尺物・箱類のサイズにあわせて、棚板の位置を調節できます。 鍵付き収納扉です。組み立て式(要工具)。
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム棚板調整ピッチ(mm)50棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)357×440
ターンナットビス付 若井産業ターンナットビス付若井産業(5件のレビュー)
449税込494
1パック(2セット)ほか
当日出荷
手が届かない中空材・箱物へも表面からナットが入り専用工具も不要で作業もスピーディで簡単!
用途防犯ライトや安全ミラーの取付け。、窓用、防犯補助錠やクレセント錠など鍵の取付け
ストライカー TAKIGEN(タキゲン)ストライカーTAKIGEN(タキゲン)
383税込421
1個
4日以内出荷
引き出しなどを、収納した状態、引きだしきった状態で固定することができます。
用途消防車・救急車・大型工具箱材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)ラッチ・レバー・ストライカー部:浸炭焼入タキゲンコード23289
ステンレス 鍵穴付ファスナー TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 鍵穴付ファスナーTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
956税込1,052
1個
当日出荷
南京錠で施錠ができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途工作機械・工具箱材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)114引張荷重(N)392表面仕上げバレル研磨タキゲンコード20925
鍵穴付ファスナー TAKIGEN(タキゲン)鍵穴付ファスナーTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
635税込699
1個
当日出荷
南京錠で施錠ができます。
用途工作機械・工具箱材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)114引張荷重(N)392表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード21803
PAS. R. BOX TAKIGEN(タキゲン)PAS. R. BOXTAKIGEN(タキゲン)
17,227税込18,950
1個
予約販売
すべての屋外型開閉器のスイッチ端末ロープをクランプ固定し、錠前付きの収容箱に収納する事でいたずらと端末の風切り音を防止します。 工具不要で簡単設置(10分程度) ローレットナットで締込むため、紐部をしっかりと固定します。 軽量な小型アルミダイカスト製 表面仕上は錆に強いアクリル焼付塗装 錠前を保護するための防塵キャップ付き(防塵/防塩) 扉開閉は部材の組替えで簡単に左右兼用となります。
付属品ステンレスバンド2本、端末グリップ2本(赤/緑)、キー2本、割ピン、ディテントピン材質(本体)アルミニウム合金(ADC)材質(グリップ)ABS樹脂表面仕上げ本体:アクリル系樹脂焼付塗装(5Y7:1)材質(バンド)ステンレス鋼板(SUS304)タキゲンコード24482
SOL シリンダー錠 15mm 清水SOL シリンダー錠 15mm清水
799税込879
1個
当日出荷
本体およびツルは真鍮となります。また内部のスプリングはステンレスを使用していますので強度と耐久性に優れています。
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカー、ハンドバッグ、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなどロックキー式仕様鍵3本付トラスコ品番769-3974材質本体、ツル:真鍮、鍵:真鍮、ニッケル仕上げ幅(mm)16質量(g)40寸法B(mm)12.2寸法C(mm)8つる径(Φmm)2.8
440x233x230mm 両開き工具箱 エスコ440x233x230mm 両開き工具箱エスコ
32,900税込36,190
1個
翌日出荷
南京錠等による施錠ができます。 (鍵は付属しておりません。) ビルトインハンドルは軽量で耐久性に優れたアルミダイキャスト製で、シャープなデザインでありながら手の当たる部分に丸みを付けて持ちやすくしています。 オープン時に内蔵されたトレイが左右に展開し、収納物を一覧できる両開きタイプの工具箱です。 フラットに収納されるビルトインハンドルは、収納状態から「持ち上げる」動作のみでケースを運ぶことができ、置くときは手を放すと自重で収納される新機構を採用しました。 ハンドルを起こしたり倒したりする必要がなく、スピーディーに持ち運べます。 取り外して持ち運び可能な可搬式のキャリングトレイ(上段)と固定トレイ(下段)が左右に一つずつ、計4つ設けられています。(※可搬式トレイに取っ手はありません。) コーナーは車のトランクやフローリング等を傷付けないラバー製のパッドです。
エスコ品番EA504AD-1A材質スチール質量(kg)7.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)440×233×230、(キャリングトレイ)390×100×45取付穴径(Φmm)5
410x210x150mm 片開き工具箱 エスコ410x210x150mm 片開き工具箱エスコ
10,800税込11,880
1個
翌日出荷
南京錠等による施錠が可能(鍵は付属していません。) ハンドル付キャリングトレイ(メタル製)は本体ケースから取り外して持ち運べる優れものです。
エスコ品番EA504AD-11材質スチール質量(kg)3タイプ中皿あり穴径(Φmm)南京錠取付穴:5内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×200×95外寸法・幅(mm)410外寸法・高さ(mm)150トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)外:390×100×45/内:380×95×45外寸法・奥行(mm)210
483x152x165mm 工具箱(スティール製) エスコ483x152x165mm 工具箱(スティール製)エスコ(1件のレビュー)
30,900税込33,990
1個
翌日出荷
仕様鍵穴付ラッチエスコ品番EA504AC-21幅(mm)(中皿)470質量(kg)2.5高さ(mm)51材質(本体)スチールタイプ中皿付奥行(mm)139取付穴径(Φmm)7.8外寸法・幅(mm)483外寸法・高さ(mm)165外寸法・奥行(mm)152
455x150x340mm 工具箱(アルミ製) エスコ455x150x340mm 工具箱(アルミ製)エスコ
14,100税込15,510
1個
翌日出荷
仕様ショルダーベルト、中仕切り・工具入れ・鍵付きエスコ品番EA502TD-2材質アルミ質量(kg)3材質(本体)アルミ内装EVA外寸法・幅(mm)455外寸法・高さ(mm)340鍵付外寸法・奥行(mm)150有効内寸法・奥行(mm)130有効内寸法・高さ(mm)300有効内寸法・幅(mm)435
オールステンロック  ツル長  同一鍵 SOL HARDオールステンロック ツル長 同一鍵SOL HARD
3,998税込4,398
1個
予約販売
オールステンロックのツル長タイプ。同一鍵も揃えています。ステンレスチェーンと組み合わせたり、工具箱、保管箱、船舶装備品などに。
ロックキー式材質ステンレスSUS-304(内部シリンダー部分およびキーは真鍮)呼称30
軽トラ用アルミボックス アルミス軽トラ用アルミボックスアルミス(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
高い耐久性をもつ頑丈なアルミ工具箱。錆びにくく、汚れにくく、壊れにくい。
材質(本体)アルミ合金(溶接加工)、(取っ手)スチール、(鍵部分)ステン・スチール板厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
SOL ワイヤーロック30mm 清水SOL ワイヤーロック30mm清水
1,998税込2,198
1個
当日出荷
シリンダー式の南京錠で開錠するタイプはSOL HARDだけです。
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカー、ハンドバッグ、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなどワイヤー長(mm)750付属品鍵:2本トラスコ品番849-0158材質本体:真鍮、ワイヤー:鉄・ビニールコーティング質量(g)115
大型アルミ工具箱 シルバー TRUSCO大型アルミ工具箱 シルバーTRUSCO
15,980税込17,578
1台
当日出荷
防キズエポキシ粉体塗装を施しています。内装がウレタン製スポンジなので、ケースの内側は傷が付きにくく、収納物を衝撃から保護します。バックル部分をロックできるカギ付です。
付属品カギ:2個トラスコ品番389-5556材質本体:アルミ合金、芯材:合板、ハンドル:ABS樹脂質量(kg)4シルバー外寸法・幅(mm)660外寸法・高さ(mm)250鍵有外寸法・奥行(mm)280有効内寸法・奥行(mm)260有効内寸法・高さ(mm)230有効内寸法・幅(mm)640
プロテクターツールケース(樹脂製) TRUSCOプロテクターツールケース(樹脂製)TRUSCO(24件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から翌日出荷
耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースですので、精密機器の保管、移送に最適です。 本体側とフタ側のWクッションで大切な収納物を衝撃から守ります。
用途精密機器の保管、移送に。仕様防水防塵タイプ(IP67)、シリンダ錠取付可能(別売)材質(本体)樹脂クッションウレタンシリンダ錠取付可シリンダ錠(別売)取付可
オールステンロック(同一鍵 番号指定なしタイプ) SOL HARDオールステンロック(同一鍵 番号指定なしタイプ)SOL HARD(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
本体、ツルおよび内部のスプリングはステンレスを使用していますので、真鍮製と比べて強度と耐久性がさらに優れています。 1つの鍵で同一番号の鍵をあけることができ、鍵の集中管理が行なえます。
用途各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、工事現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。材質SUS-304 ステンレス (内部シリンダー部分は真鍮)種類同一キーキー数3ロックキー式
SOL シリンダー南京錠 No.2500 (同一鍵) SOL HARDSOL シリンダー南京錠 No.2500 (同一鍵)SOL HARD(24件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mm・55mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵を開けることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番鍵番号同一鍵タイプです。
用途工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。材質(本体)真鍮種類同一キーキー数3ロックキー式材質(吊)真鍮
シリンダー南京錠(ツル長・同一タイプ) SOL HARDシリンダー南京錠(ツル長・同一タイプ)SOL HARD(8件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵をあけることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番同一鍵タイプ。
用途各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止めポールなど。材質(本体)真鍮種類同一キーキー数3ロックキー式
スチール製抜き差し蝶番 TRUSCOスチール製抜き差し蝶番TRUSCO
389税込428
1組(2個)
当日出荷から翌々日出荷
セパレイトにして量にならず持ち運びに楽です。現地にての組み立てが簡単です。
用途工具箱、鍵ボックス。仕様左用ねじ穴数6表面処理ホワイト塗装仕上げ取付け方法木ねじ(付属)
スチール製抜き差し蝶番 TRUSCOスチール製抜き差し蝶番TRUSCO(1件のレビュー)
389税込428
1組(2個)
当日出荷から翌日出荷
セパレイトにして量にならず持ち運びに楽です。現地にての組み立てが簡単です。
用途工具箱、鍵ボックス。仕様右用ねじ穴数6表面処理ホワイト塗装仕上げ取付け方法木ねじ(付属)
アルミストレージケース JEJアステージアルミストレージケースJEJアステージ(17件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
付属品ベルト×1本、仕切板×1枚、鍵×2個材質アルミニウム、MDF、EVA質量(kg)2.7材質(本体)アルミ外形寸法(mm)365×275×320内形寸法(mm)335×225×260(220+40)収納量(最大目安)約20kgアズワン品番1-6498-01外寸法・幅(mm)365外寸法・高さ(mm)320鍵有外寸法・奥行(mm)275有効内寸法・奥行(mm)225有効内寸法・高さ(mm)260(220+40)有効内寸法・幅(mm)335
ストロングケース JEJアステージストロングケースJEJアステージ(28件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
耐衝撃性に優れた軽量ツールケースです。 内面の全面表面加工により、収納物を保護します。 仕切り板は用途にあわせて移動できます。 フタ裏にポケットが付いています(GT-CとGT-Rのみ)
材質本体/ ABS樹脂、フレーム/ アルミニウム、内装/ EVA樹脂・MDF鍵有
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら