前面に2本の金属板を入れて、トップカバーを閉じてから鍵をかけると引き出しが出せなくなるので盗難防止になります。
ベアリングレールでスムーズに開閉できます。
付属品鍵(2個)、取っ手(2個)、取っ手用金具(2個)、ビス(8個)、ストッパー(2本)
寸法(mm)【トップトレー】590×255×60、【1段引出】151.5×225×35、【2/3段引出】510×225×32、【4段引出】510×225×75
耐荷重(kg)【トップトレー】10、【1段引出】3、【2/3段引出】6、【4段引出】8
引出し数6
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×260×340
上段にも大容量のフリー収納スペースがあります。
用途現場・家庭での小型中型ツール、ライトツールの収納
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)420×245×326
用途に応じて分割可能(単品ボックスには持ち手が付いているので持ち運びも可能)。キャスター付のため移動も可能。
用途電動工具から小物類までの保管、整理に。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
剛性・精度に優れた、プロも納得の確かな品質です。引出しは、荷重時もスムーズで静かな開閉が可能なベアリングスライドレールを採用しています。
ローラーキャビネットとの組み合わせに最適で、収納力は抜群です。仕切り板をトップ部に設置し、スペースを区切ることで収納性・利便性が向上しました。
引き出しの全段にEVAマットが付いています。引出しを全段閉めてトップカバーを閉じると、全段引き出しのロックが可能です。
用途道工具・小物類の収納保管・整理。
引出し数6
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)660×307×374
透明パーツケースを4個格納したツールボックスです。
ケース上部を開けると、工具などを収納できるスペースがあります。折りたたみ式ハンドルを装備しています。
用途小物の分別収納など。
セット内容透明パーツケース4個
材質ポリプロピレン
色イエロー
サイズ小
質量(g)1300
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体)275×177×255、(パーツケース)232×126×31
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体上部収納)267×140×60/(パーツケース)225×112×26
内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体上部収納)267×140×60、(パーツケース)225×112×26
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)275×177×255、(パーツケース)232×126×31
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)(本体)275×177×255、(パーツケース)232×126×31
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)(本体上部収納)267×140×60、(パーツケース)225×112×26
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
引き出しには、ボールベアリング式ダブルレールを採用し、開閉はスムーズです。飛び出し防止ロック機構付きです。キーロック搭載です。
用途工具類の保管・管理用
材質スチール
質量(kg)9.2
高さ(mm)302
タイプ片開きケースタイプ
奥行(mm)232
間口(mm)508
引出し数3
引出し寸法(mm)197
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)436×197×42
耐荷重N(kgf)棚/294(30) 引出し/245(25)
材質(取手)ABS樹脂
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)508×232×302
シリンダ錠(別売)不可
引き出しは、全段インナーラッチ機構採用で不意の飛び出しを防止します。
引き出しレールはガイドによる取り付け方法を採用しました。
人が触れるところには、徹底的な曲げ加工を施し、ケガのリスクを軽減しています。
モールとラッチを別体とすることで耐久性を高めています。
引出しレールはガイドによる取付け方法を採用し、1.2mm厚型鋼板の多用と共に引出しの剛性を確保しています。
トップカバーと本体の接地部分は鋼板の断面でなく、面による接合方法を採用しています。
コーナーバンパーは不慮の怪我リスクを軽減し、チェスト本体の保護にも貢献します。
質量(kg)39
両開き2段式。仕切板が取り外し自由な、ツールケース4段付き。
付属品仕切板12枚、スペアキー(1個付)
トラスコ品番281-8302
材質アルミ(本体表面)、合板(芯材)
質量(kg)4.2
外寸法・幅(mm)360
外寸法・高さ(mm)280
鍵鍵有
外寸法・奥行(mm)230
有効内寸法・奥行(mm)198
有効内寸法・高さ(mm)155
有効内寸法・幅(mm)333
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
仕切板について、縦(奥行方向)は固定、横は取り外し可能。
エスコ品番EA507W
質量(kg)2.9
材質(本体)耐衝撃性コーポリマー
外寸法・幅(mm)420
外寸法・高さ(mm)326(H)
外寸法・奥行(mm)245
1個
¥7,040
税込¥7,744
当日出荷
ラッチェングシステム採用により、急な飛び出しを防止します。
引き出しのレイアウトが自由に変えることができます。
左右に大きなハンドル、背面に収納できる伸縮式ハンドル付です。
過酷な状況下での衝撃に優れた耐性があります。
上フタ(2個)とのラッチは南京錠などでロックをかけることができ、側面にもラッチ付です。
保護プレート付きのネームプレートがあります。
手袋をしたままでも引き出しやすいハンドルがついています。
キャスターは、ヘビーデューティー仕様で移動時もスムーズに行えます。
上段のトレイは取り外しが可能で、必要な工具を作業現場に持ち込むことができます。
仕様キャスター4個付(背面2箇所各2個)
トラスコ品番794-0092
質量(kg)14
色黒
材質(本体)ポリプロピレン
耐荷重(kg)150
ハンドル高さ(mm)最大990
負荷容量動的:50、静的:150
外寸法・幅(mm)600
外寸法・高さ(mm)470
シリンダ錠(別売)有
外寸法・奥行(mm)400
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
スタンダードなミドルクラスのツールボックスとして小・中型のツールの収納に最適。
用途現場・家庭での小型中型ツール、ライトツールの収納
仕様連動式の雛壇トレー(3段)付
トラスコ品番481-8814
材質(ハンドル)耐衝撃性コーポリマー/(蓋・仕切板・中皿)ポリプロピレン/(止具)ABS樹脂
質量(kg)1.26
色グレー
材質(本体)耐衝撃性コーポリマー
質量(g)1267
外寸法・幅(mm)368
外寸法・高さ(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)225
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。
作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。
トレー・天板には傷防止用のEVA製のマットを敷いております。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。
大型キャスターを採用し、そのうえ自在ストッパー付き(2個)で移動も楽々。
用途道具・工具の収納など。
質量(kg)44
天板耐荷重(kg)40
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1~3段:568×404×66、4段:568×404×145、5段:568×404×197
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
鍵2本
取扱説明書(0.9MB)
引出し耐荷重(kg)1~3段:15、4段:25、5段:25
引き出しはスムーズな開閉が可能なベアリングレール採用
板厚(mm)ボディ0.8、引出し0.7
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×275×41(3段引出し)、569×275×41(2段引出し)、569×275×64(1段引出し)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)660×307×374
1台
¥28,000
税込¥30,800
欠品中
大きなトップトレーと引き出し付タイプ。ベアリングレールでスムーズに開閉できます。
用途によって、2~4段の引き出しタイプを選べます。
取っ手付きなので出張修理などの際の持ち運びに便利です。
引き出しには傷防止のマットが付属しています。
トップトレーを閉めることで、他の引出はロックが出来ます。
用途工具などの収納に。
寸法(mm)(トップトレー)206×506×52、(引出)194×447×37
材質(本体)スチール
耐荷重(kg)(トップトレー)20、(引出)10
外寸法・幅(mm)520
外寸法・奥行(mm)218
組み立てカンタンなプラスチック収納チェスト。中身を隠す、カラータイプの引き出し。
用途小物収納、工具入れ、工具ケース、整理箱として。
段数4
材質ポリプロピレン
質量(kg)3.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×420×833/883
組立時間10~20分
収納の目安Yシャツなら約6枚、セーターなら約4枚、バスタオルなら約4枚
隅及び角は全て丸味をつけています。使う人に優しい設計です。上段と中段の仕切りは取り外し移動できます。3段式プロ用。両開き開閉式。シリンダー錠取付可能(別売)。
仕様中皿付(取り外し不可)、30mmツル長錠取付可能(別売)、南京錠(別売):取付可(Φ4.8mm)
色ブルー
材質(本体)スチール
材質(中皿トレー)スチール
外寸法・高さ(mm)343
外寸法・奥行(mm)227
有効内寸法・奥行(mm)218
有効内寸法・高さ(mm)108
伝統の心と技術を大切に受け継ぎ顧客志向の物づくりを追求する本物家具メーカー(飛騨産業株式会社)との出逢い、本製品が誕生しました。
素材は、家庭環境に馴染む高級材料であるウォルナット。
高級家具や工芸品のほか楽器の素材などとして広く使われ、経年変化を楽しむことができる素材です。
"衝撃に強い"、"木肌が美しい"、"狂いが少ない"といった特徴を持ち、工具箱の材料としても適しています。
収納部は4段・3引出しで、小物の収納に適した小引出しと、仕分けしやすい2段の引出しを備えています。
また、取外し手持ち運べるトレイは、工具や小物を作業する場所へ持ち運ぶのに便利です。
収納具
仕様●均等積載量(kg/段):1~5●間口(mm):552●奥行(mm):325●高さ(mm):382●天板耐荷重(kg/台):20●引出し段数:4●引出しサイズ(mm):106×162×22(1段目) 429×290.5×25~35(2段目) 400×246×52(3・4段目)●シリンダ錠(別売):不可●引出し(段):4●チェスト(4段3引出し)●材質/仕上:ウォールナット●原産国:日本●コード番号:258-0528
アズワン品番67-8748-24
1台
¥269,800
税込¥296,780
5日以内出荷
フタが不意に閉まらない様、ストッパー機能付きのステーを2本採用しています。引出しの開閉をスムーズにするボールベアリングスライドレールを採用しています。引出しを全段閉めてフタを閉じると、全引出しのロックができる全段ロックシステムを採用しています。
トラスコ品番439-0571
色レッド
引出し数6
引出し寸法(mm)(上部スペース)650×300×65、(1段目)170×270×40×3、(2、3段目)570×270×40、(4段目)570×270×60
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)660×310×370
1台
¥61,980
税込¥68,178
3日以内出荷
ステンレス製ボディで強度とデザイン性を兼ね備えたケースです。高さ調節可能なハンドルとキャスター付で、移動も快適です。
電動工具から小物類まで幅広く収納でき、上段・中断・下段を分割して使用できます。
用途小物類・工具等の収納保管・運搬。
3インチPP自在キャスター×4個で、うち2個にストッパーがついていて、取り回しがしやすくなっています。
側面フック付(ライトやレンチを掛けることができます)
ロングスプレー缶も楽に収納できます。
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。
付属品S型フック×5個
材質スチール
寸法(mm)【引出】510×308×70、【パネル】600×300×378
質量(kg)15
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
納得のつくりに満足の作業効率、ハイクオリティボックス
仕様三段式、片開き、仕切板・ロック機能付、クッション付、施錠可、パイプハンドル、積重ね可
材質スチール
色グリーン
全高(mm)230
番号が決まっているので現場内で共有が簡単です。出入りの多い箇所での設置でカギを一人ひとり渡せない場所で活躍します。
用途学校ロッカー・郵便受け・物置・工具箱・倉庫などに。
呼称(mm)28
水・油に滑りにくいウェーブハンドルです。バネ解除機構で工具箱にもコンパクトに収納できます。手のひらを挟みにくい安全ストッパー付です。落下防止ストラップ用取り付け穴付です。
用途各種配管作業から家庭用、DIY用などに。
仕様落下防止用ひも取付穴:あり
事務所やオフィスでのファイルや段ボール保管など多用途に使用できます。ボルトを使用しない組み立てやすい構造です。棚板の段変更のピッチは25mm間隔で、収納物に応じ小刻みかつ容易に調整・変更ができます。日本の国家規格である日本工業規格(JIS)が定める基準をクリアした認証製品です。
用途工具箱、ダンボール、備品、小物の整理に。倉庫用、事務所、バックヤード等に最適。
色ホワイト
材質(本体)スチール(アクリル樹脂塗装及び粉体塗装)
タイプ単体
板厚(mm)35
棚ピッチ(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.35MB)
総耐荷重(kg)1000
均等耐荷重(kg/段)150
事務所やオフィスでのファイルや段ボール保管など多用途に使用できます。ボルトを使用しない組み立てやすい構造です。棚板の段変更のピッチは25mm間隔で、収納物に応じ小刻みかつ容易に調整・変更ができます。日本の国家規格である日本工業規格(JIS)が定める基準をクリアした認証製品です。
用途工具箱、ダンボール、備品、小物の整理に。倉庫用、事務所、バックヤード等に最適。
色ホワイト
材質(本体)スチール(アクリル樹脂塗装及び粉体塗装)
タイプ連結
耐荷重(kg/段)200
板厚(mm)35
棚ピッチ(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.35MB)
総耐荷重(kg)1000
均等耐荷重(kg/台)1000
均等耐荷重(kg/段)200
事務所やオフィスでのファイルや段ボール保管など多用途に使用できます。ボルトを使用しない組み立てやすい構造です。棚板の段変更のピッチは25mm間隔で、収納物に応じ小刻みかつ容易に調整・変更ができます。日本の国家規格である日本工業規格(JIS)が定める基準をクリアした認証製品です。
用途工具箱、ダンボール、備品、小物の整理に。倉庫用、事務所、バックヤード等に最適。
色ホワイト
材質(本体)スチール(アクリル樹脂塗装及び粉体塗装)
タイプ単体
耐荷重(kg/段)200
板厚(mm)35
棚ピッチ(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.35MB)
総耐荷重(kg)1000
均等耐荷重(kg/段)200
事務所やオフィスでのファイルや段ボール保管など多用途に使用できます。ボルトを使用しない組み立てやすい構造です。棚板の段変更のピッチは25mm間隔で、収納物に応じ小刻みかつ容易に調整・変更ができます。日本の国家規格である日本工業規格(JIS)が定める基準をクリアした認証製品です。
用途工具箱、ダンボール、備品、小物の整理に。倉庫用、事務所、バックヤード等に最適。
色ホワイト
材質(本体)スチール(アクリル樹脂塗装及び粉体塗装)
タイプ連結
耐荷重(kg/段)150
板厚(mm)35
棚ピッチ(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.35MB)
総耐荷重(kg)1000
均等耐荷重(kg/台)1000
均等耐荷重(kg/段)150
1番穴で内蔵バネが無効になり、工具箱の中でもコンパクトに収納可能。
2番目以降は内蔵バネが作動するため、連続作業が迅速に行えます。
連続作業に最適なバネ内蔵機構。
高所からの落下を防止するストラップ取付穴、指や手のひらを挟まない安全ストッパーを採用。
コンパクトサイズながらクラスを超えたワイドな口開き。
グリップに突起(トリガー)を設けることで安定したグリップが可能です。
ハンドルが開いたままにならずスムーズな出し入れが可能。
仕様●最大開口(mm):40●全長(mm):175●重量:250g●口開き調節:4段階●材質:本体:高炭素鋼S58C表面処理:ニッケルクロームメッキ●焼入れ:完全無酸化焼入れ●硬度:HRC44~52
アズワン品番65-2138-63
1丁
¥2,050
税込¥2,255
翌日出荷
ボールベアリング式タブルレール採用により、引出しの開閉がスムーズ、重量物の収納に最適です。;上フタを開けないと、引出しが出ないロック機構付き。
引出し寸法(mm)371
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)569×371×82
耐荷重N(kgf)引出し/392(40)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)660×406×489
関連キーワード