32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三脚スタンド型
用途工場などの暑気対策に 質量(kg)6 周波数(Hz)50/60 電源(V)100 消費電力(W)130/150 ハネ径(cm)45 羽根枚数4 モーター開放式 風量(m3/min)163/184 電源コード(m)2.2 風速(m/min)288/360 風量調整3段階 アズワン品番64-9368-55 左右首振 上下角度調整
1台
13,260 税込14,586
欠品中

三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に ハネ径(cm)45(穴径Φ10) 機能左右首振り、風量3段階調節 仕様ワンプッシュ折り畳み式三脚 トラスコ品番818-8323 質量(kg)11 タイプスタンドタイプ 周波数(Hz)50・60 電源(V)単相100 コード長さ(m)1.7 羽根枚数4 モーター全閉式 消費電力(W)(50/60Hz)120/160 首振角度(°)75 最大風量(m3/min)(50/60Hz)178/202 運転音(dB)最大68(60Hz) 最大風速(m/min)(50/60Hz)288/326 風量調整3段速度調整式(切・強・中・弱) 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能) 材質(羽根)プラスチック 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
18,580 税込20,438
当日出荷

定番・人気の工場扇 風向は首振り、上下、高低の調整が可能です。 高温でも使用可能(周囲温度50℃) WBGT値の低減、三脚タイプ、モーター自動遮断装置付、風量3段階、左右自動首振80°
ファン径(cm)45 材質本体:鉄、羽根:プラスチック 寸法(mm)835×723×1300H(最長) 質量(kg)6.2 長さ(m)コード:2.4 電圧(V)単相100 消費電力(W)50Hz:114、60Hz:123 羽根枚数4 周波数50Hz/60Hz 首振角度(°)80 最大風量(m3/min)(50/60Hz)50Hz:120、60Hz:139 最大風速(m/min)50Hz:240、60Hz:277 風量調整3段階 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
18,290 税込20,119
欠品中

工場扇KO-NV450Eの交換用の三脚セット部品です。三脚が壊れてしまった、紛失してしまった時に。
適合機種KO-NV450E
1組
4,498 税込4,948
翌々日出荷

仕様スタンドベースに脚パイプ×3本のセットです。 トラスコ品番762-4891 適合機種TFZRシリーズ、TFZシリーズ(本体廃番) 材質スチール 質量(kg)1.6
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

1セット
1,490 税込1,639
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三脚スタンド型 全閉モーター採用
用途工場などの暑気対策に 質量(kg)7 周波数(Hz)50/60 電源(V)100 消費電力(W)110/135 ハネ径(cm)45 羽根枚数3 モーター全閉式 風量(m3/min)148/165 電源コード(m)2.2 風速(m/min)256/322 風量調整3段階 アズワン品番64-9368-60 左右首振 上下角度調整
1台
17,890 税込19,679
翌々日出荷

DCモーター採用で、省エネ性能に優れています。ACタイプと比較して、約47%電気代が安いです。7段階切替で、微風~強風モードまで自在にコンロールできます。静音で、オフィスなどの静かな環境でも使用可能です。(微風で使用時)。ゴールド羽根Xブラック本体のデザイン性のある扇風機です。モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)をモーターコイル内に内蔵しており、過負荷による異常過熱を保護します。持ち運びに便利なワンタッチ三脚仕様です。キャリングハンドル付きで、持ち運びに便利です。高さ調整可能です。
用途オフィス、工場や作業現場の送風に。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。 トラスコ品番694-1894 幅(mm)960 ブラック 高さ(mm)1240~1390 奥行(mm)830 電源(V)単相100 ハネ径(cm)45 羽根枚数4 モーター全閉式 電源コード(m)約2.5 消費電力(W)(50/60Hz)73/73 風量調整風量調節7段階、首振り約90°、首上下可動約35°(上20°、下15°)、サーマルプロテクター内蔵 材質(羽根)アルミ 騒音値(dB)(50/60Hz)60/60 設置形態スタンド
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

アイリスオーヤマ工業扇 スタンドタイプ
ベーシックな三脚型で広い空間で強力送風できる工業扇風機です。三脚が折りたたみ式で移動や片付けが楽にできます。左右自動首振り機能付きで、風量調節は3段階「強(3)・中(2)・弱(1)」です。
材質スチール/ポリプロピレン 質量(g)4600 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)【60Hz・強/中/弱】80/75/70、【60Hz・強/中/弱】95/87/80 コード長さ(m)1.8 ハネ径(cm)43.5 羽根枚数4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×700×1120~1430 風量調整風量調節3段階、左右首振(自動)、上下角度調整(手動) アズワン品番64-8929-19
1台
10,900 税込11,990
欠品中

仕様ノブねじ付属。 付属品ノブねじ トラスコ品番762-4905 適合機種TFZRシリーズ、TFZシリーズ(本体廃番) 材質スチール 質量(kg)0.4
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

HSE-Y45CA 工場扇 全閉式 スタンド式 アルミ羽根 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 YAMAZEN(山善) 動画あり
45cm全閉式ハイスタンド アルミ工業扇風機。
用途工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。倉庫 体育館 競技場 事務所 オフィス 店内 大型施設 作業場 ビニールハウス 駐車場 ガレージ イベント フェス キャンプ 熱中症対策 換気 質量(kg)6.5 電源AC100V(50/60Hz) ハネ径(cm)45 羽根枚数4 モーター全閉式 電源コード(m)約3 消費電力(W)(50/60Hz)82/104 風量3段階(弱・中・強) 最大風量(m3/min)(50/60Hz)159/179 最大風速(m/min)(50/60Hz)310/328 保証期間1年 操作方法ロータリー式スイッチ 材質(羽根)アルミ 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)78×67.5×114-132 首振り左右約80度 騒音値(dB)(50/60Hz)64/67 角度調節上下4段階(手動式)
1台
9,998 税込10,998
欠品中

全閉モーター採用で粉塵やミストの多い工場でも安心して使用できます。「強・中・弱」の風量切り替えと、左右に首振りが可能です。
仕様消費電力(50/60Hz):180/265W 寸法(mm)880×760×1290 質量(kg)13.1 タイプ大風量三脚スタンド型 電源(V)AC100 50/60Hz ハネ径(cm)50 最大風量(m3/min)(50/60Hz)270/310 サービス分類レンタル
1台
219 税込241
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

機能左右首振り、風量3段階調節 トラスコ品番494-6618 材質ガード・三脚:スチール、ハネ:アルミ ハネ径(cm)60 羽根枚数4 モーター開放型 風量調整3段階 材質(羽根)アルミ 左右首振 サーマルプロテクター
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

各機種兼用です。
トラスコ品番460-2412 質量(kg)3.7 アズワン品番64-9622-14
1個
9,990 税込10,989
翌日出荷

内部にチリやホコリ等が侵入しにくい全閉式モーターを採用しています。金属製ガードリング採用しているため不意の危険を回避します。サーマルプロテクター付き。首折れ4段階
用途作業現場用に 質量(kg)7.5 電源(V)単相100 ハネ径(cm)45 羽根枚数4 モーター全閉式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×700×1240~1390 電源コード(m)約2.4 消費電力(W)(50/60Hz)111/124 最大風量(m3/min)(50/60Hz)160/187 風量調整3段階 材質(羽根)樹脂 首振り自動首振り左右約90°
1台
12,000 税込13,200
9日以内出荷

人気のロングセラー商品、軽量・丈夫でコンパクト!
仕様アースあり 質量(kg)7 タイプ三脚折りタタミ式、屋内型 切替方式風力:3段階切替式(強・中・弱) 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)50Hz:弱73/中93.4/強14960Hz:弱85/中113/強155 定格電圧(V)100 定格電流(A)50Hz:弱0.78/中1.04/強1.560Hz:弱0.86/中1.1/強1.6 モーター開放式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×570×1150~1300 風量(m3/min)50Hz:弱150/中160/強17060Hz:弱175/中187/強200 電線長さ(m)2.8 温度センサー温度サーモ付モーター(115℃) 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別VCTF0.75mm2×3芯 風速(m/min)50Hz:396/中408/強48360Hz:弱462/中480/強510 使用環境温度(℃)0~50 羽根径(Φmm)450
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷

商品電力を大幅に低減できるeco工場扇シリーズです。アースクリップ付きです。
用途暑さ対策・環境改善に。工場や室内スポーツなどの空気の循環などに。 トラスコ品番664-2830 材質羽根:PP 電圧(V)100 モータータイプ開放型 ハネ径(cm)43.5 電源コード(m)約1.8 消費電力(W)(50/60Hz)63/82 設置方式三脚型 電源プラグアースクリップ付き 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)80.0×70.0×110.0~135.0 風速(m/min)(50Hz/60Hz)約272/279 1時間あたりの電気代目安(円)約2/2.6円※1時間あたり
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷

TSE-45P 工場扇 スタンド式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 ナカトミ 動画あり
大きな羽根でパワフルに送風。折り畳み可能な三脚式で持ち運びも保管も便利。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 三脚式 省エネ パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 スタンド式 工場 工業扇 扇風機 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設 仕様高さ調節(cm):114~132 質量(kg)約6.5 アッシュブルー 電源(V)AC100(50/60Hz) ハネ径(cm)45cm ※スピンナー固定式 モーターACモーター(開放式) 電源コード(m)約2.4 消費電力(W)(50/60Hz)86/108 風量3段階(弱・中・強) 最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149 最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)78×67.5×114-132 操作方法ロータリー式スイッチ 首振り左右約90度 騒音値(dB)(50/60Hz)57/60 上下角度調節4段階(手動式)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

広電(KODEN)工場扇三脚型アルミ羽根25cm
エコ商品
ラウンドムーブ送風機構によるワイドな送風。ワンタッチ折畳み脚。コンパクトで持ち運び簡単。小型ながらパワフルな送風。シックなレトロブルー
仕様●消費電力・強(50Hz/60Hz)(W):36/39●電気料金・強(50Hz/60Hz・1時間あたり)(円):1.2/1.2 付属品取扱説明書(保証書)、ガード取付ネジ 材質羽根:アルミ、本体:金属 質量(kg)約2.4 羽根:シルバー、本体:レトロブルー 風量(m3/min)50Hz/60Hz27/22 定格電圧(V)単相交流100 安全装置温度ヒューズ(130℃) 電源コード(m)1.8 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(強モード時)1798/1632 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約59×51.5×74~93 風量(m/min)208/186(50/60Hz) 安全規格PSE RoHS指令(10物質対応)対応 羽根寸法(cm)25
1台
5,980 税込6,578
5日以内出荷

工場扇KO-450Eの交換用の三脚セット部品です。三脚が壊れてしまった、紛失してしまった時に。
適合機種KO-450E
1組
7,298 税込8,028
翌々日出荷

ハネ径(cm)45 トラスコ品番162-0446 質量(kg)5.2 電源(V)100 羽根枚数4 モーター開放型 首振角度(°)左45/右45/上40/下20 風量調整三段階切替式(強・中・弱) アズワン品番65-1856-52 左右首振 上下角度調整
1台
13,900 税込15,290
欠品中

KLASS(クラス/極東産機)工場扇 NHX-450
三脚スタンド式の業務用工場扇です。 45cmのプラスチック羽根で、風量3段階調整、首振り機能付き。
質量(kg)5.5 電源(V)100 消費電力(W)140~150 全高(mm)1110~1300 ハネ径(cm)45 羽根枚数4 風量(m3/min)120~138 電源コード(m)2.1 風速(m/min)240~276 風量調整3段階 材質(羽根)アルミ 左右首振
1台
12,900 税込14,190
5日以内出荷

スタンドの安定と固定に便利。
材質スタンド鉄(エポキシ樹脂塗装)、開脚バーアルミニウム(表面アルマイト加工)、樹脂部、ABS樹脂、ロックネジ、ペグ用ループ、収納ベルトナイロン、キャップポリプロピレン 寸法(mm)(約)幅670×奥行580×高さ490 質量(g)650 収納時寸法(mm)(約)幅100×奥行90×長さ600
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

二芯三芯兼用プラグ付。 収納簡単脚折畳み式。
ハネ径(cm)45 羽根枚数4枚 質量(kg)5.8 スイッチ3段式回転 定格電圧(V)AC100 角度(°)仰ぐ上下:15 コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×700×1120~1290 風量(m3/min)50Hz:99、60Hz:123 首振角度(°)左右:40 風速(m/min)50Hz:245、60Hz:293 風量調整3段階 材質(羽根)樹脂 左右首振 上下角度調整
1台
13,900 税込15,290
3日以内出荷

大容量!60cm羽根モデルです。開放型モーターです。サーマルプロテクター(モーター保護機能)付きです。3段階風量切り替え可能です。三脚折りたたみ式です。左右自動首振り機能付きです(左右70度)
羽根寸法(cm)60 タイプスタンドタイプ 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 消費電力(W)170/210 羽根枚数4 モーター開放型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×690×1410~1590 風量(m3/min)195/234 電源コード(m)2 風速(m/min)390/468 風量調整3段階 材質(羽根)プラスチック 左右首振 サーマルプロテクター
1台
30,298 税込33,328
翌々日出荷

大風量の工業用扇風機。従来品から風量が約20%アップしたリニューアルモデルです。堅牢なボディと大風量で現場をサポートします。左右のスイング運転に対応しています。手動で上下に風向きを調節できるので、お好みの角度でお使い頂けます。風量調節は3段階です。切り替えスイッチでお好みのパワーに設定してお使い頂けます。脚部は折りたためる三脚式を採用しています。移動時や使用しない際、コンパクトに収納できます。工場扇に取り付けるだけでミスト扇に早変わり。工場扇風機用ミストキット付き。水の気化熱で周囲温度が下がり、心地よい涼しさが体感できます。従来モデルより細かい粒子のミストが遠方・広範囲に広がります。粒子が細かいため、衣服への水の付着が少なく、気化が早く効率よく涼しくなります。折り畳み収納可能なのでオフシーズンはコンパクトに。取っ手もついており持ち運びラクラクです。また、本体は錆びにくいステンレス製です。
用途工場扇風機、工業用扇風機、工場用扇風機、大型扇風機、業務用扇風機、扇風機、サーキュレーター、扇風機として。工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。送風、換気、熱中症対策。 セット内容ミストキット:本体×1、噴霧ノズル×6、吐水チューブA(2.4m)×1・B(0.1m)×2・C(0.1m)×2、チューブ継手A×1・B×6、エアー抜きバルブチューブ(1m)×1、自給用給水ホース(1.2m)×1、竹の子継手×1、ホースバンド×1、フィルターパッキン×1、結束バンド×7 質量(kg)工場扇:6.9、ミストキット:4 電流(A)工場扇:強1.33/1.57(50/60Hz)、ミストキット:0.24/0.26(50/60Hz) 消費電力(W)工場扇:強129/157(50/60Hz)、ミストキット:20/22(50/60Hz) ハネ径(cm)45 羽根枚数4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)工場扇:76×66×110-129、ミストキット:28.5×16.5×17.5cm 電源コード(m)工場扇:約2.4、ミストキット:約2.4 電源(AC V)100(50/60Hz) 風速(m/min)強:306/338(50/60Hz) 保証期間1年 風量調整3段階 噴霧量(L/min)ミスト噴霧量:0.18 材質(羽根)プラスチック 首折れ4段階 ノズル数ミスト噴霧:6個 圧力(MPa)ミスト噴霧:1.3 左右首振左右90度
1セット
31,900 税込35,090
欠品中

トラスコ品番494-6626 材質ガード・三脚:スチール、ハネ:アルミ 機能左右首振り、風量3段階調節
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

材質スタンド鉄(エポキシ樹脂塗装)、開脚バーアルミニウム(表面アルマイト加工)、樹脂部、ペグABS樹脂、ロックネジ、ペグ用ループ、収納ベルトナイロン、キャップポリプロピレン 質量(g)700 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約670×580×490 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×90×600 適合ポール径(Φmm)19~35
1個
1,998 税込2,198
欠品中

コンパクトボディで大風量! 小型・軽量ボディで様々な場所への設置が容易! 風が行き渡る自動首振り機能 手軽に持ち運べるコンパクトサイズ 可動式フック付、墨出し器用エレベータ三脚取付可能
付属品ACアダプタ 質量(kg)1.3(バッテリー除く) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×260×284(バッテリー除く) 連続使用時間(BL1015)強:約1時間45分、中:約2時間25分、弱:約4時間、(BL1040B)強:約4時間35分、中:約6時間20分、弱:約10時間30分 最大風量(m3/min)4.6 風速(m/min)強:180、中:150、弱:120 左右首振 上下角度調整 切タイマー
1台
7,790 税込8,569
当日出荷

冬でも夏でも大活躍の白い業務扇風機。 首の角度を最大65度上に向けて首を振ることができますので、冷暖房の風を広範囲に撹拌。 扇風機とサーキュレーター機能を兼ね備えていますので、空調機器の省エネが期待できます。 弱運転でもハネが大きいので風量が多く、高いサーキュレーター効果を発揮。 三脚タイプに比べ必要設置スペースが約1/2で省スペース設計。 ワイドなΦ510mmなのでグラつかず安定感抜群。 電気用品安全法に基づき確かな品質をお約束します。 ネック部分は扇風機の主要部を支える重要なパーツです。 ハードな現場やレンタル用としても安心してご使用いただけます。
ハネ径(cm)45 質量(kg)11 タイプスタンド 周波数(Hz)50/60 電源(V)100 消費電力(W)120/160 羽根枚数4 モーター全閉型 電源コード(m)5 最大風速(m/min)345/390 最大風量(m3/min)165/186 電動機全閉型 風量調整3段速調式 材質(羽根)樹脂 左右首振 上下角度調整
1台
18,900 税込20,790
翌々日出荷

1個ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)