ハネ径(cm)50
トラスコ品番794-8379
適合機種SF-45Mシリーズ(SF-45M-A-F)、50FNシリーズ(SF-50FN-F)、60FNシリーズ(SF-60FN-F)
材質アルミ
質量(kg)2
穴径(Φmm)14
羽根枚数4
材質(羽根)アルミ
1台
¥10,900
税込¥11,990
翌々日出荷
ハネ径(cm)50
適合SF-50FS-1VA/SF-50D2-3
トラスコ品番813-1257
羽根枚数4
材質(羽根)アルミニウム
アズワン品番64-9623-28
1枚
¥9,690
税込¥10,659
4日以内出荷
工場扇50cmのプラスチック製交換用ハネです。50FS用。
ハネ径(cm)50
適合SF-50FS-1VP
トラスコ品番375-2941
羽根枚数4
材質(羽根)プラスチック
1個
¥7,590
税込¥8,349
翌日出荷
低騒音のプラスチック製4枚ハネ。ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム。使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。
質量(kg)13.1
コード長さ(m)2.0
ハネ径(cm)50
消費電力(W)(50/60Hz)180/265
最大風速(m/min)445/520
最大風量(m3/min)270/310
トラスコ品番390-6515
摘要3速式
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
羽根枚数4
モーター全閉型
首振角度(°)87
機能左右首振り、風量3段階調節
風量調整3段階
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×735×1260
材質(羽根)プラスチック
左右首振○
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
安心で大風量の防爆型壁掛タイプです。防爆型機種が必要な危険場所での送風や換気。
仕様耐圧防爆構造ケーブルグランド付
電源コード(m)10(プラグなし)
消費電力(W)(50/60Hz)153/236
首振角度(°)87
電気代の目安2.1円/h(50Hz)/3.2円/h(60Hz)
材質(脚)鉄
対象ガスまたは蒸気の爆発等級および発火度eG3
アズワン品番64-9622-77
上下角度調整○
1セット
¥189,800
税込¥208,780
翌日出荷
取り付けるだけで工場の空気をきれいに!。扇風機を回すだけで工場に浮遊するオイルミストや粉塵を効率的にキャッチし、空気を清浄化する効果があります。汚れやすい工場扇の羽根の清掃等、定期的なメンテナンスが不要になります。フィルター繊維に消臭剤を添着させることにより、工場内の機械油や切削油の腐敗臭を吸着して取り除く効果があります。フィルターには炎の燃え広がらない安心の難燃性素材を採用しており、工場内のあらゆる現場で使用できます。オイルミストや粉塵を効果的にキャッチしつつ圧力損失の少ない独自フィルターを採用することで工場扇の通風量を確保します。フィルターを取り付けても平均7%しか風量が落ちません。ゴムを伸ばしてワンタッチ取付。
材質難燃性ポリエステル(フィルター)、天然ゴム(ゴム)
ファンサイズ50cmドラム型。羽根材質アルミ製3枚羽根
用途現場はもちろん、ご家庭でも
幅(mm)約685
質量(kg)約6.5
色ブラック
高さ(mm)約635
奥行(mm)約250
ハネ径(cm)50
羽根枚数3
材質(羽根)アルミ
1台
¥14,800
税込¥16,280
翌々日出荷
関連キーワード