159件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に ハネ径(cm)45(穴径Φ10) 機能左右首振り、風量3段階調節 仕様ワンプッシュ折り畳み式三脚 トラスコ品番818-8323 質量(kg)11 タイプスタンドタイプ 周波数(Hz)50・60 電源(V)単相100 コード長さ(m)1.7 羽根枚数4 モーター全閉式 消費電力(W)(50/60Hz)120/160 首振角度(°)75 最大風量(m3/min)(50/60Hz)178/202 運転音(dB)最大68(60Hz) 最大風速(m/min)(50/60Hz)288/326 風量調整3段速度調整式(切・強・中・弱) 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能) 材質(羽根)プラスチック 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
18,580 税込20,438
当日出荷

耐食性が高く頑丈なアルミ羽根採用 組立簡単、スピンナー羽根固定式 移動も簡単、ワンタッチ折りたたみ脚
用途組み立て簡単、送風・換気など 幅広いシーンで使える三脚型工業扇 付属品取扱説明書(保証書)、スピンナー(前)、ガード取付ネジ 質量(kg)5.2 羽根:シルバー 風量(m3/min)50Hz/60Hz144 / 163 定格電圧(V)単相交流:100 幅(cm)80 羽根枚数4 安全装置温度ヒューズ:130℃ 電源コード(m)1.8 消費電力(W)(50/60Hz)強:100 / 105 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(強モード時)1305 / 1473 風量調整3段階切換 高さ(cm)112~137 安全規格PSE 色(本体)シルバー 材質(羽根)アルミ 風速(m/min)(50Hz/60Hz)293 / 319 RoHS指令(10物質対応)対応 羽根寸法(cm)45 奥行き(cm)70 1時間あたりの電気代目安(円)強(50Hz/60Hz):3.1 / 3.3
1台
7,990 税込8,789
当日出荷

粉塵やゴミの侵入を防ぐ安心の密閉モーターで故障・火災のリスクを軽減!保守性・信頼性安全性が抜群のモーターコイル採用!!
羽根径(Φmm)450 質量(kg)9.8 定格電圧100V 羽根枚数4 モーター密閉型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×570×1185~1360 首振角度(°)(左右)70/(上下)22.5 使用環境温度(℃)0~40 風量調整3段階 材質(羽根)アルミ 高さ調整範囲(mm)(上下)175 定格電流(A)(50/60Hz)(弱)88(中)94(強)116/(弱)137(中)146(強)162 入力電線VCTF0.75×3芯×2.8m (ポッキンプラグ付) 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
24,900 税込27,390
翌々日出荷

1個
2,790 税込3,069
当日出荷

径(Φmm)450 穴径(Φmm)10 適合TFZR、TFZシリーズ トラスコ品番233-3180 質量(kg)0.55 羽根枚数4 材質(羽根)AS樹脂
1枚
3,798 税込4,178
欠品中

三脚スタンド型
用途工場などの暑気対策に 質量(kg)6 周波数(Hz)50/60 電源(V)100 消費電力(W)130/150 ハネ径(cm)45 羽根枚数4 モーター開放式 風量(m3/min)163/184 電源コード(m)2.2 風速(m/min)288/360 風量調整3段階 アズワン品番64-9368-55 左右首振 上下角度調整
1台
13,260 税込14,586
欠品中

45cmアルミ羽根のスタンド式工場扇
質量(kg)7 ハネ径(cm)45(アルミ) 羽根枚数4 消費電力(W)(50/60Hz)82/99 風量3段階 オートパワーオフ- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)78.5×69×115~135 首折れ4段階 首振り左右自動 入タイマー- 切タイマー-
1台
9,298 税込10,228
5日以内出荷

TSE-45P 工場扇 スタンド式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 ナカトミ 動画あり
大きな羽根でパワフルに送風。折り畳み可能な三脚式で持ち運びも保管も便利。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 三脚式 省エネ パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 スタンド式 工場 工業扇 扇風機 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設 仕様高さ調節(cm):114~132 質量(kg)約6.5 アッシュブルー 電源(V)AC100(50/60Hz) ハネ径(cm)45cm ※スピンナー固定式 モーターACモーター(開放式) 電源コード(m)約2.4 消費電力(W)(50/60Hz)86/108 風量3段階(弱・中・強) 最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149 最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)78×67.5×114-132 操作方法ロータリー式スイッチ 首振り左右約90度 騒音値(dB)(50/60Hz)57/60 上下角度調節4段階(手動式)
1台
6,298 税込6,928
当日出荷

DANNO(ダンノ)大型扇風機 45
ボディは軽量なアルミダイカスト製、ネックは強靭な鉄板製です。全閉型モーター採用!粉じんやミストの多い工場でも安心してお使い頂けます。ワンプッシュピンを押すことで、簡単に折りたためます。
電源(V)100 スイッチ強中弱切り替え ハネ径(cm)45 モーター全閉型 首振角度(°)75(傾仰角/-5°、0°、20°、35°) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:84×72.5×117~128 調節方式風速切り替え3段階
1台
24,980 税込27,478
7日以内出荷

空気をデザインする扇風機です。やさしい風を広範囲に広げます。衝撃に強い、フロアタイプの扇風機で、伸縮可能なポールがついています。DCモーターを採用しているため、薄く・軽量で省エネです。360度回転するので真上にも真下にも向けられ、置き場所を変えることで冷気・暖気の循環ができ1年中使用できます。粉塵やゴミの侵入を防ぐ全閉型モーターで、高い耐久性のアルミ羽を採用しています
用途工場の熱中症対策、オフィス等の空気の循環 電源コード(m)2 材質本体:金属、羽:アルミ 質量(kg)8 周波数(Hz)50/60 電流(A)(100V・50/60Hz)0.07~1.66・(240V・50/60Hz)0.05~0.87 電源(V)100~240対応 消費電力(W)(100V・50/60Hz)3.4~120・(240V・50/60Hz)3.5~122 ハネ径(cm)45 モーター全閉型 風量(m3/min)15~100 風量調整無段階 モーター回転数(min-1[r.p.m])(100V・50/60Hz)340~1060・(240V・50/60Hz)340~1060 材質(羽根)アルミ 各種認証PSE 本体寸法(cm)24×59×57 標準ノイズ(dB)68 上下角度調整 360°旋回
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

フロアタイプですので床面の乾燥や送風に最適です。プラスチック羽根は45cmでアルミ羽根に変更可能です。強・中・弱の3段階風量切り替え可能です。モーターコイルが開放されており、通気性が良く、放熱効果が高いです。サーマルプロテクター(モーター保護機能)付きです。
羽根寸法(cm)45 タイプフロアータイプ 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 消費電力(W)130/151 羽根枚数3 モーター開放型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×400×700 風量(m3/min)120/141 電源コード(m)2 風速(m/min)240/281 風量調整3段階 材質(羽根)アルミ 左右首振 サーマルプロテクター
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷

1枚
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内部にチリやホコリ等が侵入しにくい全閉式モーターを採用しています。金属製ガードリング採用しているため不意の危険を回避します。
用途作業現場用に 質量(kg)7 電源(V)単相100 ハネ径(cm)45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×330×720 電源コード(m)約2.4 消費電力(W)(50/60Hz)90/118 最大風量(m3/min)(50/60Hz)160/187 風量調整3段階 材質(羽根)アルミ 首振り自動首振り左右約90°
1台
14,250 税込15,675
当日出荷

45cm大型ファンで、事務所やオフィスを快適に。冷暖房との併用で空気をやさしく循環。温度ムラを解消します。オールシーズン活用できます。書類も飛ばないほどの微風にも設定可能!。左右約70度、自動首振りします。
ファン径(cm)45 羽根枚数5 機能左右首振り、上下首折れ、風量無段階調節 トラスコ品番495-8977 材質(ファン)樹脂製 質量(kg)約8 電流(A)1.06 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)62 風量(m3/min)123 電源コード(m)約2.4 騒音値(dB)58 首振角度(°)約70 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×500×1080~1300 風速(m/min)243 材質(羽根)アルミ 首折れ5段階 アズワン品番64-9332-52 上下調整5段階 左右首振 上下角度調整
1台
27,900 税込30,690
3日以内出荷

内部にチリやホコリ等が侵入しにくい全閉式モーターを採用しています。金属製ガードリング採用しているため不意の危険を回避します。
用途作業現場用に 質量(kg)5.2 電源(V)単相100 ハネ径(cm)45 モーター全閉式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×280×580 電源コード(m)約2.4 消費電力(W)(50/60Hz)90/100 最大風量(m3/min)(50/60Hz)160/187 風量調整3段階 材質(羽根)アルミ 首振り自動首振り左右約90°
1台
14,250 税込15,675
翌々日出荷

45cm羽根のスタンド式工場扇
質量(kg)7 定格電圧(V)100 ハネ径(cm)45 羽根枚数4 消費電力(W)(50/60Hz)84/101 風量3段階 オートパワーオフ- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)78.5×69×115~135 首折れ4段階 首振り左右自動 入タイマー- 切タイマー-
1台
8,990 税込9,889
5日以内出荷

機能左右首振り、風量3段階調節 仕様ハネ:4枚(アルミ製)脚:鉄本体寸法(幅×奥行×高さ):880×760×1245運転可能条件:温度0℃~温度40℃の範囲内湿度80%以下 トラスコ品番813-1205 質量(kg)10.4 ハネ径(cm)45 羽根枚数4 モーター全閉型 風量調整3段階 材質(羽根)アルミ羽根 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

TZF-45P 工場扇 床置き式 45cm羽根 床置式 フロア 大風量 業務用 工業用 ナカトミ 動画あり
大きな羽根でパワフルに送風。足元への送風や床の乾燥にも使用可能。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 床置式 工業扇 扇風機 フロアー扇 フロア扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設 質量(kg)約5.5 アッシュブルー 電源(V)AC100(50/60Hz) ハネ径(cm)45 羽根枚数4 モーターACモーター(開放式) 電源コード(m)約2.4 消費電力(W)(50/60Hz)86/108 風量3段階(弱・中・強) 最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149 最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×33×72 操作方法ロータリー式スイッチ 材質(羽根)樹脂 ファン※スピンナー固定式 首振り左右約90度 騒音値(dB)(50/60Hz)57/60 上下角度調節4段階(手動式)
1台
7,398 税込8,138
欠品中

360度手動で角度調整、風量調整3段階可能。真上にも向けられるので効率よく循環できます。夏場の湿気・熱気、冬場の温度ムラ対策として。ロータリースイッチで用途に応じてコントロールできます。持ち運びに便利な取っ手付き。電源コードが収納できるコードフック付き。床置き型なのでちょっとしたスペースに置いて使えます。開放型モーター
用途風洞扇 工場扇 産業用送風機 工業扇 大型 ファン サーキュレーター 熱中症対策 室内 換気 ブラック 電源(V)単相100(50Hz/60Hz) コード長さ(m)電源:約1.8(アースクリップ付) 羽根枚数3 風量風量調整3段階 材質(羽根)アルミ
1台
6,980 税込7,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源コード先端にポッキンプラグを装備。 ・「強」「中」「弱」風量3段切換 ・ワンプッシュ折りたたみ ・らくらく組立・簡単収納
羽根(Φmm)450 羽根枚数4 質量(kg)11 周波数(Hz)50/60 電源(V)100 スイッチ強中弱切 風量(m3/min)50Hz/60Hz強:165/186、中:147/144、弱:131/119 モーター全閉型 電源コード(m)3 消費電力(W)(50/60Hz)120/160 首振角度(°)75 保護装置モーター保護装置内蔵 風量調整ロータリー式、3段速調 材質(羽根)プラスチック製 風速(m/min)(50Hz/60Hz)強:345/390、中:308/303、弱:274/249 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
21,980 税込24,178
欠品中

大きな羽根でパワフルに送風。壁掛けタイプで床に空間が無いスぺースへの設置に最適。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 壁掛け式 工業扇 扇風機 壁掛け扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設 付属品コンクリート用アンカー×4、スイッチボックス取付ナイロンプラグ×2、スイッチボックス取付ネジ×2、スイッチボックス取付金具×1 質量(kg)約5.5 アッシュブルー 電源(V)AC100(50/60Hz) モーターACモーター(開放式) 電源コード(m)約3.2 消費電力(W)(50/60Hz)86/108 風量3段階(弱・中・強) 最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149 最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×33×71 操作方法ロータリー式スイッチ 首振り左右約90度 騒音値(dB)(50/60Hz)57/60 上下角度調節4段階(手動式)
1台
8,879 税込9,767
欠品中

TZC-45P 工場扇 キャスター式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 ナカトミ 動画あり
大型羽根径45cmのパワフル風量タイプ。工場施設内等の広い場所にピッタリ。ストッパー付きキャスターで移動が簡単。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 キャスター式 工業扇 扇風機 キャスター扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設 質量(kg)約7 アッシュブルー 電源(V)AC100(50/60Hz) ハネ径(cm)45 羽根枚数4 モーターACモーター(開放式) 電源コード(m)約2.4 消費電力(W)(50/60Hz)86/108 風量3段階(弱・中・強) 最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149 最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×51×83.5 操作方法ロータリー式スイッチ 材質(羽根)プラスチック ファンスピンナー固定式 首振り左右約90度 騒音値(dB)(50/60Hz)57/60 上下角度調節4段階(手動式)
1台
8,590 税込9,449
欠品中

本体主要部がアルミダイガスト製。 高い精度を誇るモーター内部機構。 モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター内蔵。 本体金金属部は汚れに強い紛体焼き付け塗装。
ハネ径(cm)45 羽根枚数4枚 質量(kg)4.8 タイプ床置き式 スイッチ3段式回転 定格電圧(V)AC100 角度(°)仰ぐ上下:15 コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×305×600 風量(m3/min)50Hz:99、60Hz:123 首振角度(°)左右:40 風速(m/min)50Hz:245、60Hz:293 風量調整3段階 材質(羽根)樹脂 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
11,900 税込13,090
3日以内出荷

工業用扇風機の巻込み防止ネットです。 羽根径45~50cmまでの扇風機に取付ができます。 裏まで被せてひもで結ぶだけの簡単取り付けです。
用途工業用扇風機の巻込み防止 材質ネット:ナイロン、紐:ナイロン 適合サイズ(cm)羽根径Φ45~50cm 取扱説明書(1.7MB)
1枚
579 税込637
当日出荷

HSE-Y45CA 工場扇 全閉式 スタンド式 アルミ羽根 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 YAMAZEN(山善) 動画あり
45cm全閉式ハイスタンド アルミ工業扇風機。
用途工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。倉庫 体育館 競技場 事務所 オフィス 店内 大型施設 作業場 ビニールハウス 駐車場 ガレージ イベント フェス キャンプ 熱中症対策 換気 質量(kg)6.5 電源AC100V(50/60Hz) ハネ径(cm)45 羽根枚数4 モーター全閉式 電源コード(m)約3 消費電力(W)(50/60Hz)82/104 風量3段階(弱・中・強) 最大風量(m3/min)(50/60Hz)159/179 最大風速(m/min)(50/60Hz)310/328 保証期間1年 操作方法ロータリー式スイッチ 材質(羽根)アルミ 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)78×67.5×114-132 首振り左右約80度 騒音値(dB)(50/60Hz)64/67 角度調節上下4段階(手動式)
1台
9,998 税込10,998
欠品中

ユアサ(ユアサプライムス)45cmキャスター工場扇
45cm羽根のキャスター工場扇
質量(kg)7.5 ハネ径(cm)45 羽根枚数4 消費電力(W)(50/60Hz)84/101 風量3段階 オートパワーオフ- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×51×85.5 首折れ4段階 首振り左右自動 入タイマー- 切タイマー-
1台
8,990 税込9,889
5日以内出荷

大風量の工業用扇風機。折り畳み収納可能なのでオフシーズンはコンパクトに。風量調節3段階。送風、換気、熱中症対策。
用途工場扇風機、工業用扇風機、工場用扇風機、大型扇風機、業務用扇風機、せんぷうき、サーキュレーター、扇風機として。工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。 質量(kg)6.9 ハネ径(cm)45 羽根枚数5 電源コード(m)約2.4 消費電力(W)(50/60Hz)129/157 首振角度(°)90 電源(AC V)100(50/60Hz) 風速(m/min)306/338(50/60Hz) 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)76×66×110-129 風量調整3段階 電流(A)(50/60Hz)1.33/1.57 首折れ4段階 取扱説明書取扱説明書(4.32MB)
1台
12,980 税込14,278
7日以内出荷

ACモーター仕様ので、大風量タイプです。価格と品質のバランスの取れた、価格訴求(エコノミー)の工場扇です。しっかり密閉された全閉式モーター採用でモーター内部にホコリの侵入を防ぎます。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用可能です。モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)をモーターコイル内に内蔵しており、過負荷による異常過熱を保護します。キャリングハンドル付きで、持ち運びに便利です。
用途工場や作業現場の送風に。机や作業台の上に置いて使えるコンパクト型。家畜舎内の換気や床の乾燥。 トラスコ品番694-1896 材質ハネ:アルミ 幅(mm)510 ブラック 高さ(mm)600 奥行(mm)285 電源(V)単相100 ハネ径(cm)45 電源コード(m)約2.5 消費電力(W)(50/60Hz)117/143 材質(羽根)アルミ 騒音値(dB)(50/60Hz)67.5/72 設置形態据え置き
1台
12,180 税込13,398
当日出荷

付け外しが簡単で安価タイプです。
用途作業場などで、落下物や飛散物からの巻き込み対策に 材質ナイロン 適合サイズ(cm)45(羽根分)
1枚
999 税込1,099
当日出荷

首の角度が最大65°上を向きますので冷暖房の空気を上向風により、天井から壁伝いに室内の隅々まで行渡らせることで室内の温度差を少なくすることができます。 埃や粉じんの侵入を防ぎます。 粉じんやミストの多い工場でも安心してお使いいただけます。
ハネ径(cm)45 機能3段速調式ロータリースイッチ・附仰角調整最大70度(6段階)・ワンタッチリング・サーマルプロテクター・1本足スタンド 羽根枚数4枚 電源(V)100 モーター全閉型 首振角度(°)75 風量調整3段階 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

工場扇のベストセラーNo .1 機種。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム。使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。 質量(kg)10.4 コード長さ(m)1.9 ハネ径(cm)45 消費電力(W)(50/60Hz)120/180 最大風速(m/min)405/465 最大風量(m3/min)215/245 摘要3速式 周波数(Hz)50/60 羽根枚数4 モーター全閉型 機能左右首振り、風量3段階調節 風量調整3段階 材質(羽根)プラスチック 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1個
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
4,490 税込4,939
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全閉式長寿命モーターを採用しています。1次側用延長ケーブル(8m)付属で、離れた場所からの操作が可能です。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途工場・倉庫などの換気。 仕様8m延長コード付 種別組立式 タイプ首振式 電源コード(m)2(アース付) 機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)511×494×543 保証期間5年 風量調整3段式(強・中・弱) 材質(脚部)スチール 使用期間(設計上の標準)10年
1台
29,800 税込32,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場扇にミストキットを取り付けてより涼しく。風量3段階。自動首振り(約80度)。安全装置内蔵
用途工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。倉庫 体育館 競技場 事務所 オフィス 店内 大型施設 作業場 ビニールハウス 駐車場 ガレージ イベント フェス キャンプ 熱中症対策 換気 大風量 工業扇風機 ミストシャワー その他電気代目安:約2.7円/約3.3円(50/60Hz)(1時間あたり) 付属品噴霧ノズル×6、吐水チューブA(2.4m)×1・B(0.1m)×2・C(0.1m)×2、チューブ継手A×1・B×6、エアー抜きバルブチューブ(1m)×1、自給用給水ホース(1.2m)×1、竹の子継手×1、ホースバンド×1、フィルターパッキン×1、結束バンド×7 質量(kg)(工場扇)6.5、(ミストキット)4 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)電源:約2.4 モーターACモーター(開放式) 消費電力(W)(50/60Hz)(工場扇)86/108、(ミストキット)20/22 風量3段階(弱・中・強) 最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149 最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(工場扇)78×67.5×114-132、(ミストキット)28.5×16.5×17.5 高さ(cm)調節:114~132 操作方法ロータリー式スイッチ 噴霧量(L/min)0.18 ファン45cm4枚(樹脂/スピンナー固定式) 首振り左右約90度 騒音値(dB)(50/60Hz)57/60 ノズル数噴霧:6 圧力(MPa)噴霧:1.3 上下角度調節上下4段階(手動式)
1セット
29,980 税込32,978
欠品中

ハネ径(cm)45 羽根枚数4 モーター全閉型 材質(羽根)プラスチック サーマルプロテクター
1台
16,780 税込18,458
欠品中

1個
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

しっかり密閉された全閉式モーター採用でモーター内部にホコリの侵入を防ぎます。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用可能です。モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)をモーターコイル内に内臓しており、過負荷による異常過熱を保護します。電流ヒューズを採用することで、短絡・過電圧等による異常電流(過電流)発生時に、回路を遮断し機器を保護します。スイッチは、引き紐タイプです。便利なキャリングハンドル付です。高さ調整可能です。
用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。 仕様交換用ハネ:TFBA-45-10A トラスコ品番610-2753 幅(mm)515 ブラック 高さ(mm)515 奥行(mm)400 電源(V)単相100 風量(m3/min)50Hz/60Hz113/127、強170/172中147/148弱132/109 ハネ径(cm)45 羽根枚数4 モーター全閉式 電源コード(m)約2.5 消費電力(W)(50/60Hz)125/150 最大風量(m3/min)(50/60Hz)170/172 風量調整3段式(強・中・弱) 設置方法壁掛け 材質(羽根)アルミ 首振り 騒音値(dB)(50/60Hz)64/66 標準消費電力料金(50Hz)3.9円/h 標準消費電力料金(円/h)3.4(50Hz)/4.0(60Hz) 標準消費電力料金(60Hz)4.7円/h
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

1セット
1,490 税込1,639
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

45cmの工場扇に取付可能です。指入れや巻き込み防止対策として、学校や公共施設などあらゆる環境で幅広く利用されています。
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

全閉式モーター。アルミ羽根 45cm(ねじ固定)。風量3段階切換え。ワンタッチ折り畳み脚。左右自動首振り(80°)
仕様電気料金(50Hz/60Hz・1時間あたり)(円):強:3.7/4.9、中:3/3.6、弱:2.4/2.5 付属品取扱説明書(保証書)、ガード取付ネジ 質量(kg)約6.6 羽根:シルバー、本体:ホワイト 風量(m3/min)50Hz/60Hz125/135 定格電圧(V)単相交流100 電源コード(m)2 消費電力(W)(50/60Hz)強:119/156、中:96/115、弱:76/80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約73×63×118.5~135 風量(m/min)287/310(50/60Hz) 安全規格PSE 材質(羽根)アルミ RoHS指令(10物質対応)対応 羽根寸法(cm)45
1台
13,800 税込15,180
5日以内出荷