30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
7,290 税込8,019
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温風と放射の2ウェイ暖房+オートターボ運転で、すばやく暖める、業務用石油ストーブのハイグレードモデル、。【タイプ】天板が熱くならないファン付きタイプ、。【オートターボ運転】運転開始時に自動で最大火力を5%UPするオートターボ運転付き、。【運転延長セレクト】運転延長セレクトで6時間、9時間、12時間とシーンに合わせて延長時間が選べます、。【速暖】わずか80秒のスピード着火とパワフル暖房、大型放熱器で高い放射効率。気化式石油燃焼技術をリードしてきた、ダイニチならではのこの暖かさがパイオニアの品質です。
用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。 コズミックブルー 電源(V)単相100(50/60Hz) 電源コード(m)3 機能運転延長セレクト、秒速消臭システム、油量計、低騒音化ボックス構造、ノンスパーク点火、タイマー運転、抗菌操作プレート、簡単Lo設定、オートターボ運転 仕様着火速度:80秒
1台
63,980 税込70,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温風と放射の2ウェイ暖房で広い空間を暖める、業務用石油ストーブのスタンダードモデル。 【タイプ】天板が熱くならないファン付きタイプ。 【速暖】80秒スピード着火ですばやく、パワフルに暖めます。 【消臭】ニオイの元となる未燃ガスを燃やしきり、消火時のニオイが少ない。
用途暖房機、季節家電、業務用、石油ストーブ、寒さ対策、メイン暖房として。工場、オフィス、店舗、施設、学校、ご家庭に。 メタリックグレー 電源単相100V 機能秒速消臭システム、低騒音化ボックス構造、油量計、タイマー運転、6時間延長機能 点火時間(秒)80
1台
60,980 税込67,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遠赤外線で身体の芯から暖めます。 遠赤外線から発生する熱エネルギーの90~95%が身体に吸収されるので、身体の芯から暖まり、ぬくもりが持続します。 波長が長いので直進性が強く、遠くまで暖めます。 少し離れたところからでも、作業者をスポット暖房。風が吹き込む作業所や広い工場でも、作業者をダイレクト暖房。 燃焼しないから安心してお使い頂けます。 空気を汚すことがないので、換気の手間も省けます。 ヒーター管の表面が赤く光るだけで、まぶしさを感じることなく、作業の妨げになりません。
用途工場・作業所用 天板:ブラック、本体:シルバー、スタンド:ダークグレー ヒーターセラミックコーティングシーズヒーター(Φ12) 機能運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズ
1台
49,900 税込54,890
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シングルタイプはワンタッチで縦・横にヒーター向きを切替可能です。 ネジやロックは必要なく手動で簡単に変更できます。 直線的に温めたい場合は縦向き、広範囲を温めたい場合は横向きと用途に合わせ使い分けられ1台2役になります。 運転中はスイッチが点灯しますので切り忘れを防止できます。 ツイン・トリプルタイプはキャスター標準装備。取っ手を持ち楽に移動できます。 優れた赤外線ヒーター。人体にもっとも吸収されやすい3~20ミクロンの波長で身体の芯から温まります。 ロータリースイッチ採用の新モデル
用途工場・倉庫・事務所などに最適。 方式遠赤外線輻射式 使用可能温度範囲-10~23℃
1台
37,869 税込41,656
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

10秒スピード点火で素早く起動します。ファン付で天板が熱くなりません。耐震自動消火装置付きで、地震や衝撃が加わった時に自動消火します。省電力運転で電気代が節約できます。
用途部屋全体の暖めに。 仕様全方向温風、10秒スピード点火 トラスコ品番554-9484 質量(kg)23 電源(V)単相100 タンク容量(L)18 電源コード(m)2.5 燃料消費量(L/h)1.8~0.84 暖房の目安(コンクリート)64畳(106m2) 暖房の目安(木造)47畳(78m2) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×649×743 暖房出力(kW)18.5~8.64 燃焼持続時間(h)10~21.4
1台
99,900 税込109,890
当日出荷

店舗や作業所など広いスペースをパワフルに暖めます。低ランニングコストを実現する低消費電力設定。不完全燃焼防止装置付き。全周温風。満タンブザー。1500mまでの高地対応可能。対震自動消火装置。
用途店舗や作業所、事務所等の暖房に。石油ストーブ ストーブ コロナ CORONA 業務用 暖房 低消費電力 不完全燃焼防止装置 満タンブザー 高地対応 ブルーメタリック タンク容量(L)18 待機時消費電力(W)0.6
1台
102,980 税込113,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

遠赤外線で身体の芯から暖めます。 遠赤外線から発生する熱エネルギーの90~95%が身体に吸収されるので、身体の芯から暖まり、ぬくもりが持続します。 波長が長いので直進性が強く、遠くまで暖めます。 少し離れたところからでも、作業者をスポット暖房。風が吹き込む作業所や広い工場でも、作業者をダイレクト暖房。 燃焼しないから安心してお使い頂けます。 空気を汚すことがないので、換気の手間も省けます。 ヒーター管の表面が赤く光るだけで、まぶしさを感じることなく、作業の妨げになりません。
用途工場・作業所用 天板:ブラック、本体:シルバー、スタンド:ダークグレー ヒーターセラミックコーティングシーズヒーター(Φ12) 機能首振りスイッチ、運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズ スタンド標準付属
1台
61,900 税込68,090
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

暖房目安:コンクリート24畳(39.5m2)/木造17畳(28m2) 遠赤外線で広いお部屋もムラなく暖房。 でるでる芯機能で芯が長持ち。 かんたん確実な電子点火。 万一転倒しても灯油がこぼれにくい2重タンク構造。
タンク容量(L)6.3 トラスコ品番773-6657 ホワイト 本体質量(kg)11 暖房の目安(コンクリート)24畳(39.5m2)まで 暖房の目安(木造)17畳(28.0m2)まで 機能静止点火、電子点火、2重タンク構造 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×482×583 使用電池単2型乾電池×4 点火方式電子点火 暖房出力(kW)6.66~4.86 適合床面積~24畳 最大燃料消費量(L/h)0.647 燃焼持続時間(h)9.7~13.3
1台
25,880 税込28,468
当日出荷

オリオン機械ブライトヒーター
燃焼・風量のレベルを5段階調整可能です。赤外線を放射するタイプですので、風の影響を受けにくく、半屋外での暖房に最適です。
タンク容量(L)40 仕様ISO14001認証取得工場製 トラスコ品番462-6605 質量(kg)57 電源(V)単相100 燃焼方式高圧噴霧方式 燃料消費量(L/h)4.0~2.9 消費電力(W)(50/60Hz)95/115 首振角度(°)自動/左右30 暖房の目安(コンクリート)約187~219m2 暖房の目安(木造)約138~159m2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1143×514×971 燃焼持続時間(h)10~13 熱出力5段階 発熱量(kW/h)28.1~38.8
1台
249,800 税込274,780
当日出荷

放射による暖房でしっかり暖めます。【タイプ】天板が熱くなるファン無しタイプ。【速暖】わずか80秒のスピード着火とパワフル暖房、。【運転延長セレクト】運転延長セレクトで6時間、9時間、12時間とシーンに合わせて延長時間が選べます、。大型放熱器で高い放射効率。気化式石油燃焼技術をリードしてきた、ダイニチならではのこの暖かさがパイオニアの品質です。
用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。 タンク容量(L)19 暖房の目安(木造)47畳(76.1m2)まで 暖房の目安(コンクリート)65畳(105.3m2)まで メタリックグレー 質量(kg)18.4 暖房出力(kW)18.50-5.60(最大-最小) 燃料消費量(L/h)1.80-0.545(最大-最小) 燃焼継続時間(h)10.5-34.9(大火力-小火力) 消費電力(W)413-180(大火力時-小火力時) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)724×507×581(置き台含む) 電源(V)単相100(50/60Hz) 電源コード(m)3 機能運転延長セレクト、秒速消臭システム、油量計、低騒音化ボックス構造、ノンスパーク点火、タイマー運転、抗菌操作プレート、簡単Lo設定 仕様着火速度:80秒
1台
66,980 税込73,678
当日出荷

1.8L/h、1.4L/hの強弱2段燃焼。 3段積み機能ですっきり収納。 16時間連続燃焼可能(弱燃焼時) 瞬時消臭システム搭載。 折りたたみハンドルで安定移動。
用途工場、倉庫、体育館、イベント、スポーツ会場など屋内外の暖房。 タンク容量(L)22.5 トラスコ品番468-9259 質量(kg)32(タンク空時) 電源(V)単相100 燃料消費量(L/h)強/1.8、弱/1.4 消費電力(W)(50/60Hz)(点火時)102/92、(燃焼時)86/76 首振角度(°)上方40~下方5 暖房の目安(コンクリート)約30坪(95m2) 暖房の目安(木造)約22坪(68m2) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)723×521×677 吐出量(m3/min)(温風)2 燃焼持続時間(h)強/12.5、弱/16 運転音(dB)(A)強/60、弱/58 放熱板(Φmm)337 熱出力(kW[kcal/h])強/17[15000]、弱/13.4[11700]
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

自社から排出される廃油をそのまま燃料に使用でき暖房費を節約することができます。 燃焼方式はガス化燃焼方式(ポット式)です。
材質/仕上 電源(V)AC100 タンク容量(L)84 燃焼継続時間(h)8 仕様燃焼可能オイル:エンジンオイル、ギヤオイル、植物油、バイオディーゼル燃料、切削油、油圧油、トランス油等(バイオディーゼル燃料から生成されるグリセリンは燃焼不可)
1台
349,800 税込384,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途工場・作業所用 (天板)ブラック、(本体)シルバー、(スタンド)ダークグレー 電源(V)三相200 ヒーターセラミックコーティングヒーター(Φ12) 適合スタンドキャスター付/YVC3N
1台
119,000 税込130,900
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


転倒OFFスイッチ標準装備。 上向き25°左右15°の範囲で任意に調節が可能。
用途工場・作業所用 電源(V)単相200 ヒーターセラミックコーティングヒーター(Φ12) 適合スタンドキャスター付/YVC2N (天板)ブラック、(本体)シルバー、(スタンド)ダークグレー
1台
75,900 税込83,490
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バーナーの熱をファンで送り出します。対流方式ですので、乾燥時に威力を発揮します。
タンク容量(L)46 仕様ISO14001認証取得工場製 トラスコ品番462-6567 質量(kg)36 電源(V)単相100 燃焼方式高圧噴霧方式 燃料消費量(L/h)4.4/3.3(強/弱) 消費電力(W)(50/60Hz)120/140 暖房の目安(コンクリート)約147~173m2 暖房の目安(木造)約109~125m2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×1013×787 燃焼持続時間(h)10~14 発熱量(kW/h)43.0/32.0(強/弱)
1台
189,800 税込208,780
当日出荷

指1本で速暖。持ち運び便利な屋外用ヒーター。優れた防塵・防水性・耐衝撃性。簡単に取り付けられるので、あらゆるシーンで使える。
用途屋外の作業場、工場、イベント、集会場、倉庫、事務所に。屋外用ヒーター、屋外暖房、電気暖房、暖房、遠赤外線ヒーター、電気ストーブとして。 ブラック コード長さ(m)1.9 保証期間お買い上げ日より1年
1台
55,900 税込61,490
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温風と放射の2ウェイ暖房+オートターボ運転ですばやく暖める、業務用石油ストーブのハイグレードモデル。 【タイプ】天板が熱くならないファン付きタイプ。 【速暖】80秒スピード着火ですばやく、パワフルに暖めます。さらに運転開始時、自動で最大火力を約5%アップするオートターボ運転搭載。 【消臭】ニオイの元となる未燃ガスを燃やしきり、消火時のニオイが少ない。 【延長セレクト】運転延長セレクトで6時間、9時間、12時間とシーンに合わせて延長時間が選べる。 【使いやすさ】ロング電源コード3mで設置範囲がより広くとれる。
用途暖房機、季節家電、業務用、石油ストーブ、寒さ対策、メイン暖房として。工場、オフィス、店舗、施設、学校、ご家庭に。 コズミックブルー 電源単相100V 機能秒速消臭システム、低騒音化ボックス構造、油量計、タイマー運転、運転延長セレクト(6時間・9時間・12時間)、オートターボ運転、カンタンLo設定、抗菌操作プレート、ロング電源コード(3m) 点火時間(秒)80
1台
69,980 税込76,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遠赤外線と温風のダブル暖房です。遠赤外線放射で体の芯から温めます。耐震自動消火装置付きで、地震や衝撃が加わった時に自動消火します。
仕様遠赤外線放射、全方向温風、10秒スピード点火 トラスコ品番554-9483 質量(kg)28 電源(V)単相100 タンク容量(L)18 電源コード(m)2.5 燃料消費量(L/h)1.8~0.84 暖房の目安(コンクリート)64畳(106m2) 暖房の目安(木造)47畳(78m2) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×649×950 暖房出力(kW)18.5~8.64 燃焼持続時間(h)10~21.4
1台
119,000 税込130,900
当日出荷

放射による暖房でしっかり暖める。 【タイプ】天板が熱くなるファンなしタイプ。 【速暖】80秒スピード着火ですばやく、パワフルに暖めます。 【消臭】ニオイの元となる未燃ガスを燃やしきり、消火時のニオイが少ない。 【延長セレクト】運転延長セレクトで6時間、9時間、12時間とシーンに合わせて延長時間が選べる。 【使いやすさ】ロング電源コード3mで設置範囲がより広くとれる。
用途暖房機、季節家電、業務用、石油ストーブ、寒さ対策、メイン暖房として。工場、オフィス、店舗、施設、学校、ご家庭に。 質量(kg)18.4 メタリックグレー 消費電力(W)【大火力時-小火力時】413-180 電源単相100V タンク容量(L)13 燃料消費量(L/h)【最大-最小】1.80-0.544 機能秒速消臭システム、低騒音化ボックス構造、油量計、タイマー運転、運転延長セレクト(6時間・9時間・12時間)、オートターボ運転、カンタンLo設定、抗菌操作プレート、ロング電源コード(3m) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(置台含む)724×507×581 暖房出力(kW)【最大-最小】18.50-5.60 燃焼継続時間(h)【大火力-小火力】10.5-34.9 点火時間(秒)80 暖房の目安木造47畳まで/コンクリート65畳まで
1台
74,980 税込82,478
欠品中

耐久性の高い材質、抜群の燃焼効率、優れた経済性・安全性がある薪ストーブです。 鋳物製ならではのナチュラルな暖かさ、炎のゆらめきを見ながら至上のくつろぎのひとときをお楽しみいただけます。
用途工場、作業場、山小屋、別荘、古民家、店舗、住宅等に使用されています。
1台
65,900 税込72,490
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

サンポットポット式暖房機
簡単便利なスライド操作だけで、お好みの火力に調整できます。
用途工場・学校などの暖房に。 仕様タンク別置 タイプ半密閉式 電源(V)単相100 運転音(dB)36
1台
92,980 税込102,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FZ-104(WK) 大型石油ファンヒーター FZタイプ 木造26畳まで/コンクリート35畳まで FZ-104(WK) ダイニチ工業 動画あり
大きなスペースも1台でしっかり暖める家庭用型モデルNo.1暖房力。※:家庭用石油ファンヒーター(一般社団法人日本ガス石油機器工業会による強制通気形開放式石油ストーブ内区分)における最大の暖房出力。2025年3月1日現在。 【速暖】80秒スピード着火で足元から空間全体をすばやくパワフルに暖めます。 【消臭】「秒速消臭システムプレミアム」搭載でもともと少ないニオイがさらに少なく、ニオイ約40%減。 【給油】「Wとって付き大容量9Lタンク」搭載で給油回数減。「8段階油量モニター」搭載でタンクを持ち上げなくても灯油の残量をひと目でチェック。 【延長セレクト】運転延長セレクトで3時間、6時間間とシーンに合わせて延長時間が選べる。
用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。工場、オフィス、店舗、施設、リビング、ご家庭に。 仕様オレンジ液晶 質量(kg)18.6 ホワイト×ブラック 電源(V)単相100 消費電力(W)【大火力時-小火力時】310-153 タンク容量(L)9 燃料消費量(L/h)【最大-最小】0.972-0.311 暖房の目安(コンクリート)35畳まで 暖房の目安(木造)26畳まで 機能秒速消臭システムプレミアム、8段階油量モニター、ecoおまかせモードプラス、タンクWとって、ワンタッチ汚れんキャップ、抗菌ファンフィルター、延長セレクト(6時間・3時間)、タイマー、メロディーお知らせ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)480×740×360(置台含む) 暖房出力(kW)【最大-最小】10.00-3.20 燃焼継続時間(h)【大火力-小火力】9.3-28.9 点火時間(秒)80
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

リモート操作:最大150m離れたUSB & VGA KVM、またはPCの制御が可能なVGA対応KVM延長器。ホットキーコマンド、ホスト&リモート間の自動切り替え、専用コントロールに対応。高いコスト効率:既存の標準KVM機器を遠隔操作対応ハードウェアに変換するKVMエクステンダー。コストパフォーマンスよく既存ハードウェアの機能拡張が可能。自在な構成:PC 1台で使用できるほか、既存のKVMスイッチに接続可能。USBキーボード、マウス、および各種コンボ/ワイヤレス構成に幅広く対応。簡単導入:業界標準のUTPネットワークケーブルを使用して簡単にインストール可能なPC切替機用延長機(イーサネット接続対応)。OSに依存せず、ソフトウェアやドライバーインストール不要のプラグアンドプレイに対応。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途工場または倉庫でコンピューター制御機器を監視。離れた場所から、サーバールームのサーバーを使用。リモートマシンやセキュリティ監視システムの制御 最大延長(m)150
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷

遠赤外線ヒーター LUCCIOLA(ルッチョラ) 用三脚ポール
用途作業場、工場、イベント、集会場、倉庫、事務所に。電気暖房、暖房、遠赤外線ヒーター、電気ストーブ、ストーブ、ヒーターとして。 質量(kg)9.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)992×120×120 取付可能寸法(mm)Φ45
1個
21,900 税込24,090
5日以内出荷

RS Pro 調節可能ケーブルドラムディスペンシングラック( 3741697 ). RS Pro ケーブルドラムディスペンサラックは、頑丈で汎用性の高いラックシステムで、電気用途でのケーブルディスペンサや収納に最適です。このラックはスチール製で、優れた耐久性と安定性を実現しています。ワイヤ/ケーブルリールに対応する調整可能な 4 本のハンギングレールが付属しています。フレームはシンプルなスナップ設計で、工具を使わずにコンポーネントを簡単に組み立てられます。この頑丈なディスペンサラックは、電気設備作業をすばやく簡単に行うための最適なソリューションです。ケーブルとワイヤを整理したまま、からまりや結び目がないように効率的に取り出すことができます。エクステンションクリップ( 4485304 ). RS Pro 調節式ケーブルドラムディスペンサラック用エクステンションクリップで、 2 個を接続してさらに収納できます。特長. <ul> <li>ワイヤ/ケーブルリールの保管と取り出しに最適 </li> <li>高さを調整可能な4つのハンギングロッドが付属 </li> <li>パウダーコーティング / サンドストーン仕上げ </li> <li>クリップ式アセンブリ - 工具不要 </li> <li>ケーブルやワイヤを整理整頓できます </li> <li>複数のケーブルリールに対応 </li> <li>延長接続キット(別売り)を利用して積み重ねることで、収納スペースを確保できます </li> <li>寸法: 985 x 990 x 345 mm </li> </ul>. 用途. ケーブルドラムローラーとディスペンサラックは、電気設備の利用に最適で、ケーブルを絡まりや結び目がないように容易に取り出せます。さまざまなサイズのケーブルドラムに対応できるように、幅広いサイズが用意されています。次のような幅広い環境で使用されています。 <ul> <li>作業現場 </li> <li>倉庫 </li> <li>工場 </li> <li>ワークショップ </li> <li>ガレージ </li> </ul>. よくある質問. ラック全体の高さは.. このケーブルディスペンサラックの高さは 985 mm です。拡張できますか.. いいえ、 RS では延長接続キットが用意されています。 ; (4485304) (4485304) 。代替品はありますか.. <ul> <li><RS Pro 卓上型ケーブルディスペンサ: ; 2461182 2461182 </li> <li><RS Pro 床設置型ケーブルディスペンサ: ; 666688 666688 </li> </ul>
仕様タイプ = ケーブルラック棚数 = 4高さ = 985mm幅 = 990 mm長さ = 896mm直径 = 31.75mm材質 = スチール
1個
53,980 税込59,378
翌々日出荷

遠赤外線ヒーター LUCCIOLA(ルッチョラ) 用ポール取り付けブラケット。ブラケットを使うことで、パラソルや三脚ポールにも簡単に設置可能。
用途作業場、工場、イベント、集会場、倉庫、事務所に。電気暖房、暖房、遠赤外線ヒーター、電気ストーブ、ストーブ、ヒーターとして。 質量(g)350 全高(mm)1929(縮長992) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×170×50
1個
4,990 税込5,489
6日以内出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)水溶性油処理剤クリアー
油を水になじませることで油分の分解を促進し、流した水が白濁しにくくなります。優れた洗浄力があります。生分解性は91%(参考値)になります。
用途工場フロアー、ピット、ガソリンスタンドフロアーなどの洗浄/コンクリート、アスファルト(新しいものは除く)などで使用可能
1個(4L)
3,990 税込4,389
10日以内出荷

RS Pro 調節可能ケーブルドラムディスペンシングラック( 3741697 ). RS Pro ケーブルドラムディスペンサラックは、頑丈で汎用性の高いラックシステムで、電気用途でのケーブルディスペンサや収納に最適です。このラックはスチール製で、優れた耐久性と安定性を実現しています。ワイヤ/ケーブルリールに対応する調整可能な 4 本のハンギングレールが付属しています。フレームはシンプルなスナップ設計で、工具を使わずにコンポーネントを簡単に組み立てられます。この頑丈なディスペンサラックは、電気設備作業をすばやく簡単に行うための最適なソリューションです。ケーブルとワイヤを整理したまま、からまりや結び目がないように効率的に取り出すことができます。エクステンションクリップ( 4485304 ). RS Pro 調節式ケーブルドラムディスペンサラック用エクステンションクリップで、 2 個を接続してさらに収納できます。特長. <ul> <li>ワイヤ/ケーブルリールの保管と取り出しに最適 </li> <li>高さを調整可能な4つのハンギングロッドが付属 </li> <li>パウダーコーティング / サンドストーン仕上げ </li> <li>クリップ式アセンブリ - 工具不要 </li> <li>ケーブルやワイヤを整理整頓できます </li> <li>複数のケーブルリールに対応 </li> <li>延長接続キット(別売り)を利用して積み重ねることで、収納スペースを確保できます </li> <li>寸法: 985 x 990 x 345 mm </li> </ul>. 用途. ケーブルドラムローラーとディスペンサラックは、電気設備の利用に最適で、ケーブルを絡まりや結び目がないように容易に取り出せます。さまざまなサイズのケーブルドラムに対応できるように、幅広いサイズが用意されています。次のような幅広い環境で使用されています。 <ul> <li>作業現場 </li> <li>倉庫 </li> <li>工場 </li> <li>ワークショップ </li> <li>ガレージ </li> </ul>. よくある質問. ラック全体の高さは.. このケーブルディスペンサラックの高さは 985 mm です。拡張できますか.. いいえ、 RS では延長接続キットが用意されています。 ; (4485304) (4485304) 。代替品はありますか.. <ul> <li><RS Pro 卓上型ケーブルディスペンサ: ; 2461182 2461182 </li> <li><RS Pro 床設置型ケーブルディスペンサ: ; 666688 666688 </li> </ul>
仕様タイプ = ケーブルラックエクステンション高さ = 985mm幅 = 345 mm長さ = 990mm
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷