10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水銀灯の250W形相当の高天井用LED照明です。 コンパクト設計で軽量ですが全光束10,000lmと十分な明るさで天井の高い工場や倉庫、公共施設などの照明に最適です。 IP65適合の防塵・防水仕様となっており、さらに信頼性試験を実施することで品質と安全性を確保しております。 配光角は70°/110°の2種類から選ぶことができ、取付用のアーム・チェーンを標準装備しております。
用途工場や倉庫、体育館、商業施設の250W水銀灯の置き換え、新設に 消費電力(W)80 入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz) 寸法(mm)Φ234×175.5 質量(kg)2 タイプ水銀灯250W相当 使用温度範囲(℃)-20~+60℃ 全光束(Lm)10000 定格寿命(時間)+60℃環境で約30000/+50℃環境で約50000 平均演色評価数Ra80 保護等級IP65 色温度(K)5700 保証期間3年 設置方式直付け、チェーン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水銀灯の400W形相当の高天井用LED照明です。 コンパクト設計で軽量ですが全光束15,000lmと十分な明るさで天井の高い工場や倉庫、公共施設などの照明に最適です。 IP65適合の防塵・防水仕様となっており、さらに信頼性試験を実施することで品質と安全性を確保しております。 配光角は70°/110°の3種類から選ぶことができ、取付用のアーム・チェーンを標準装備しております。
用途工場や倉庫、体育館、商業施設の400W水銀灯の置き換え、新設に 消費電力(W)130 入力電圧(V)AC200専用(50/60Hz) 寸法(mm)Φ314×175.5 質量(kg)4.1 タイプ水銀灯400W相当 使用温度範囲(℃)-20~+60℃ 全光束(Lm)15000 定格寿命(時間)+60℃環境で約30000/+50℃環境で約50000 平均演色評価数Ra80 保護等級IP65 色温度(K)5700 保証期間3年 設置方式直付け、チェーン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED高天井特殊5環境向け水銀灯400形
エコ商品
【器具本体】NYM20051+【電源ユニット】NYK02801LE9のセット。落下防止ワイヤー付。天井直付型、拡散タイプ。30度までの傾斜天井に取付可能。塩害・軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境
材質【本体】アルミ、【パネル】飛散防止膜付強化ガラス、【アーム】鋼材(溶融亜鉛メッキ) 電圧(V)100~242 消費電力(W)100 全光束(Lm)16000 保護等級灯具:IP65、電源ユニット:IP65 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)160 光源寿命60000時間(光束維持率85%) LED内蔵 明るさ(Lm)周囲温度70℃時:14900(光束維持率80%) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 配光タイプ拡散タイプ 電源ユニット別置
1セット
75,980 税込83,578
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED高天井特殊4環境向け水銀灯700形
エコ商品
【器具本体】NYM20043+【電源ユニット】NYK02803LE2のセット。落下防止ワイヤー付。天井直付型、拡散タイプ。30度までの傾斜天井に取付可能。軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境
材質【本体】アルミ、【パネル】飛散防止膜付強化ガラス、【アーム】亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V)200~242 消費電力(W)199 全光束(Lm)32000 保護等級灯具:IP65、電源ユニット:IP65 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)160.8 光源寿命60000時間(光束維持率85%) LED内蔵 明るさ(Lm)周囲温度60℃時:29900(光束維持率80%) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 配光タイプ拡散タイプ 電源ユニット別置
1セット
89,980 税込98,978
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED高天井特殊4環境向けマルチ400形
エコ商品
【器具本体】NYM20042+【電源ユニット】NYK02802LE9のセット。落下防止ワイヤー付。天井直付型、拡散タイプ。30度までの傾斜天井に取付可能。軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境
材質【本体】アルミ、【パネル】飛散防止膜付強化ガラス、【アーム】亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V)100~242 消費電力(W)130 全光束(Lm)21000 保護等級灯具:IP65、電源ユニット:IP65 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)161.5 光源寿命60000時間(光束維持率85%) LED内蔵 明るさ(Lm)周囲温度65℃時:19600(光束維持率80%) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 配光タイプ拡散タイプ 電源ユニット別置
1セット
69,980 税込76,978
3日以内出荷

高演色高天井LED 色を重視する塗装、食品工場、アパレルなどの 検品倉庫に最適な照明です 水銀灯200~300W形相当 高天井LED HIL-L3Aシリーズ 1 平均演色評価数Ra97 自然光に限りなく近い忠実な色味の再現性を実現。R9-R15も高い数値を達成 2 明るく瞬時に点灯。大幅な消費電力の削減が見込めます 3 安心の3年保証
用途色味を重視するあらゆる環境に 印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、倉庫や生鮮市場に 質量(kg)2(HIL250) / 4.1(HIL400) 消費電力(W)130 定格電圧(V)AC200(50/60Hz) 使用温度(℃)-20~60 全光束(Lm)11300 定格寿命(時間)30000(+60℃) 平均演色評価数(Ra)97 直径×長さL(Φmm×mm)314×175.5(HIL400) 色温度(K)5000 使用環境屋内使用専用 保証期間3年 力率0.9 防塵防水性能IP65 設置方法直付/チェーン 配光角度(°)110 明るさ300W形相当 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料仕様書(0.75MB)
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷

日立高天井用LED器具
エコ商品
取付方向の微調整や露出ボックスにも設置可能な高天井用のLED器具です。水銀灯器具と同等の明るさでありながら省エネです。
用途工場、倉庫、体育館などに。 電圧(V)100~242 幅(mm)264 高さ(mm)240 奥行(mm)218 電源(V)100-242 光源色昼白色 配光角度(°)65 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)75
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高演色高天井LED 色を重視する塗装、食品工場、アパレルなどの 検品倉庫に最適な照明です 水銀灯200~300W形相当 高天井LED HIL-L3Aシリーズ 1 平均演色評価数Ra97 自然光に限りなく近い忠実な色味の再現性を実現。R9-R15も高い数値を達成 2 明るく瞬時に点灯。大幅な消費電力の削減が見込めます 3 安心の3年保証
用途色味を重視するあらゆる環境に 印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、倉庫や生鮮市場に 質量(kg)2(HIL250) / 4.1(HIL400) 消費電力(W)130 定格電圧(V)AC200(50/60Hz) 使用温度(℃)-20~60 全光束(Lm)11300 定格寿命(時間)30000(+60℃) 平均演色評価数(Ra)97 直径×長さL(Φmm×mm)314×175.5(HIL400) 色温度(K)5000 使用環境屋内使用専用 保証期間3年 力率0.9 防塵防水性能IP65 設置方法直付/チェーン 配光角度(°)70 明るさ300W形相当 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料仕様書(0.75MB)
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷

高演色高天井LED 色を重視する塗装、食品工場、アパレルなどの 検品倉庫に最適な照明です 水銀灯200~300W形相当 高天井LED HIL-L3Aシリーズ 1 平均演色評価数Ra97 自然光に限りなく近い忠実な色味の再現性を実現。R9-R15も高い数値を達成 2 明るく瞬時に点灯。大幅な消費電力の削減が見込めます 3 安心の3年保証
用途色味を重視するあらゆる環境に 印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、倉庫や生鮮市場に 質量(kg)2 使用温度範囲(℃)-20~+60 消費電力(W)80 全光束(Lm)7000 入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz) 定格寿命(時間)約30000 平均演色評価数(Ra)97 寸法(Φ×mm)234×175.5 色温度(K)5000 保証期間3年 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・落下防止ワイヤー付(1m) ・LEDだからスピーディーに点灯が可能 ・省エネ仕様だから、水銀灯などからの切り替えで消費電力・電気代を大幅削減も可能 ・灯体はパウダーコーティング(粉体加工)を施した、傷・汚れ・錆などに強い材質です
用途工場・作業所・大型倉庫・スポーツ施設・大型施設・天井照明・ホール・体育館などに 入力電圧(V)AC90~305 ランプ効率(Lm/W)160 周波数50/60Hz兼用 発光色昼白色 色温度(K)5000 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)