カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)

「工場用扇風機 アルミ」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全閉式DCモーター工場扇 ジェネラルファン・ビッグ TRUSCO全閉式DCモーター工場扇 ジェネラルファン・ビッグTRUSCO(2件のレビュー)
29,180税込32,098
1台
当日出荷
DCモーター搭載の大型工場扇です。無段階の風量調節ができるため、使用現場に合わせて調整が可能です。上下風向360°調節可能です。上向きに使用すると、巨大サーキュレーターとして空気循環機能の効果を最大限発揮します。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用が可能です。ホコリの侵入を防ぐ全閉式のモーターです。移動に便利なノーパンクタイヤと大型ハンドル付です。
用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。奥行(mm)415電源(V)100電源コード(m)約2.5機能サーマルプロテクター内蔵風量調整無段階切替材質(羽根)アルミ上下角度調整360°
35cm アルミ羽根工場扇 床置き型 新光電気35cm アルミ羽根工場扇 床置き型新光電気(2件のレビュー)
9,090税込9,999
1台
予約販売
工具レスで簡単組み立て! 羽根35cmの小型工場用扇風機!
スイデン 工場扇(大型扇風機)壁掛けアルミハネ50cm安全増防爆型 スイデンスイデン 工場扇(大型扇風機)壁掛けアルミハネ50cm安全増防爆型スイデン
189,800税込208,780
1セット
翌日出荷
安心で大風量の防爆型壁掛タイプです。防爆型機種が必要な危険場所での送風や換気。
仕様耐圧防爆構造ケーブルグランド付電源コード(m)10(プラグなし)消費電力(W)(50/60Hz)153/236首振角度(°)87電気代の目安2.1円/h(50Hz)/3.2円/h(60Hz)材質(脚)対象ガスまたは蒸気の爆発等級および発火度eG3アズワン品番64-9622-77上下角度調整
工場扇(大型扇風機)スタンド型アルミハネ45cm単相100V スイデン工場扇(大型扇風機)スタンド型アルミハネ45cm単相100Vスイデン(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
機能左右首振り、風量3段階調節仕様ハネ:4枚(アルミ製)脚:鉄本体寸法(幅×奥行×高さ):880×760×1245運転可能条件:温度0℃~温度40℃の範囲内湿度80%以下トラスコ品番813-1205質量(kg)10.4ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉型風量調整3段階材質(羽根)アルミ羽根左右首振上下角度調整サーマルプロテクター
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら