2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安心で大風量の防爆型壁掛タイプです。防爆型機種が必要な危険場所での送風や換気。
仕様耐圧防爆構造ケーブルグランド付 電源コード(m)10(プラグなし) 消費電力(W)(50/60Hz)153/236 首振角度(°)87 電気代の目安2.1円/h(50Hz)/3.2円/h(60Hz) 材質(脚) 対象ガスまたは蒸気の爆発等級および発火度eG3 アズワン品番64-9622-77 上下角度調整
1セット
189,800 税込208,780
当日出荷

工場扇のベストセラーNo .1 機種。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム。使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。 質量(kg)10.4 コード長さ(m)1.9 ハネ径(cm)45 消費電力(W)(50/60Hz)120/180 最大風速(m/min)405/465 最大風量(m3/min)215/245 摘要3速式 周波数(Hz)50/60 羽根枚数4 モーター全閉型 機能左右首振り、風量3段階調節 風量調整3段階 材質(羽根)プラスチック 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1個
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)