4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造。分解・組み立てが簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚板は割棚方式のため、1枚ものに比べ軽量で、組み立てや取り扱いが容易です。棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで格納物に合わせて自由に調整・変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。TSUG型用追加棚板セットで棚板を追加できます。
用途工場、倉庫などにおける軽量の物品棚としてだけでなく、事務所やオフィスでのファイルや段ボール保管など多用途に使用できます。 仕様基本型 高さ(mm)1800 材質(本体)スチール 間口(mm)900 棚段数5 外寸法・高さ(mm)1800 総耐荷重(kg)1000 有効間口(mm)855 棚板調整ピッチ(mm)30 外寸法・間口(mm)900 棚板内寸・間口(mm)855 均等耐荷重(kg/段)100
1台
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

艶消しサテンブラック色の軽量棚で落ちついた雰囲気を醸し出し、空間を引き締めます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造。分解・組み立てが簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚板は割棚方式のため、1枚ものに比べ軽量で、組み立てや取り扱いが容易です。棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで格納物に合わせて自由に調整・変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。”MBUG用”追加棚板で棚板を追加できます。均等積載量:100kg/段、最大積載量:1000kg/台
用途工場、倉庫などにおける軽量の物品棚としてだけでなく、事務所やオフィスでのファイルや段ボール保管、店舗の商品陳列棚などに。 材質スチール サテンブラック 高さ(mm)1800 間口(mm)940 高さ外寸(mm)1800 組立時間(目安)2人30分 棚段数(段)5 均等積載量(kg/段)100 有効間口(mm)855 最大積載量(kg/台)1000 棚板調整ピッチ(mm)30 均等耐荷重(kg/台)1000 外寸法・間口(mm)940 棚板内寸・間口(mm)855
1台
44,980 税込49,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造。分解・組み立てが簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚板は割棚方式のため、1枚ものに比べ軽量で、組み立てや取り扱いが容易です。棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで格納物に合わせて自由に調整・変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。TSUG型用追加棚板セットで棚板を追加できます。
用途工場、倉庫などにおける軽量の物品棚としてだけでなく、事務所やオフィスでのファイルや段ボール保管など多用途に使用できます。 ブラック タイプ連結型 棚段数5 梱包数1台 外寸法・高さ(mm)1800 有効間口(mm)855 棚板調整ピッチ(mm)30 均等耐荷重(kg/台)1000 外寸法・間口(mm)900 均等耐荷重(kg/段)100
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

つやのないサテンブラック色の軽量棚で落ちついた雰囲気を醸し出し、空間を引き締めます。 ボルトを1本も使用していないボルトレス構造。 分解・組み立てが簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。 棚板は割棚方式のため、1枚ものに比べ軽量で、組み立てや取り扱いが容易です。 棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで格納物に合わせて自由に調整・変更ができます。 高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。 また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。 ”MBUG用”追加棚板で棚板を追加できます。 別売りのTSUG型用木製棚板もご利用になれます。(荷重は変わります)
用途工場、倉庫などにおける軽量の物品棚としてだけでなく、事務所やオフィスでのファイルや段ボール保管、店舗の商品陳列棚など多用途に サテンブラック 棚段数5 高さ外寸(mm)1800 組立時間30分 有効間口(mm)855 棚板調整ピッチ(mm)30 均等耐荷重(kg/台)1000 外寸法・間口(mm)900 組立人数2人 均等耐荷重(kg/段)100
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)