38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガンコな油汚れに浸透し剥離する強力洗浄剤! 環境ホルモン物質・リン規制対象物質・PRTR法対象特定物質を含んでおりません。 原液~40倍希釈まで対応。
用途コンクリート・モルタル・塩ビタイル等に適した強力床面洗浄剤 トラスコ品番496-7569 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×240×350 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(18L)
4,998 税込5,498
7日以内出荷

液性アルカリ 仕様低発泡 希釈倍率原液~20倍 臭気 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500mL)ほか
679 税込747
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機械や床・排水設備の発泡洗浄に! 高い発泡力があり、泡の安定性に優れています 高圧式洗浄機・水圧式発泡装置に入れてご使用ください。
液性アルカリ性 種別補充用 希釈倍率10~100倍 商品タイプ液体
1個(5kg)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然の柑橘類植物を主成分とした純植物性なので人体と環境にやさしく安心して使用することができます。 手荒れの心配もなく、庭の植栽を傷めずに作業ができます。 水質源を侵すことがないので、洗浄後の流水を一般下水道に放流しても全く安全です。
用途コンクリート・石材類・スレート瓦などの外壁に付着した黒ジミや駐車場の油汚れ・黄ばみの洗浄に。 大理石・御影石に付着したもらいサビや黄ばみ・汚れに。 カビの除去・洗浄に。 液性弱アルカリ性 成分植物抽出洗浄液、脂肪酸アミド、ラウリルジメチルアミン、アルキルアリールポリエーテルアルコール 使用面積(m2/L)80~100 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ液体
1本(1L)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フルーツパワーで油を分解。 泡が汚れに密着し流れ落ちないムースタイプ。
用途換気扇、レンジフード、レンジ回りの壁、ダクト、各種工場内の機械設備の油汚れ RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ業務用
1本(480mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

機械器具(飲食容器製造ラインなど)の清浄・洗浄・除菌に使用できます。 ふき取り跡やくもりが残らず、広く使用できます。 低コストで経済的。 70%エタノールと同等の除菌効果・揮発力を示します。 主成分はエタノールで安全性が高い。 希釈せずにそのまま原液で使用。
用途機械器具(飲食容器製造ラインなど)の清浄・洗浄・除菌。 製造ラインの最終工程における清拭作業。 トラスコ品番413-3901 質量(kg)16.2 容量(L)17 エタノール濃度(w/w%)65.2 RoHS指令(10物質対応)対応 化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
1缶(17L)
12,980 税込14,278
当日出荷

従来の工業用洗剤をはるかに超える洗浄力。 機械や機械周辺、床の頑固な汚れも簡単に洗浄できます。 タイヤ痕も除去できます。 「汚れ落ちが良ければ手が荒れる」の常識を覆します。 環境負荷が非常に低い。 粘着マットの汚れを落として粘着力がもどる。
商品タイプ液体 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いろんな汚れ落としに使える多用途洗浄剤です。 天然由来成分を主成分とし、環境にやさしい生分解性です。また、人体に有害な芳香族有機溶剤(シンナー類)は一切使用しておりません。 浸透性が早く数秒で汚れを浮かせ、素早く簡単に作業ができます。
用途自動車に貼られたステッカー剥がしに 金属汚れに 各種テープの糊残りに ブチルテープに 発泡ウレタンの洗浄に 油汚れに 付属品ガス抜きキャップ 成分3-メチル3メトキシブタノールモノテルペノイド混合物ジヒドロ-2-フラノン トラスコ品番284-0260 タイプスプレー ガスの種類LPG(高圧ガス) 使用可能面積18m2(最大) RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

環境対応型強力洗浄剤。 ミネラル酵素・天然オレンジ抽出液配合。 高い生分解性・毒性試験済み。 工場内の油汚れ落としから、部品洗浄・ステンレスについた手あかまで洗浄。 希釈可能なので汚れに応じて希釈でき経済的です。
用途各種工作機械、精密機工具類等汚れ自動車、船舶、鉄道車両(機械及び室内)部品洗浄、金型洗浄、事務所内、作業着等の汚れ等 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ業務用
1本(4L)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い安全性を誇る環境洗剤です。2~100倍まで希釈して使用でき、経済性に優れています。pH9.0の弱アルカリ性で手に優しいです。原液の状態であれば使用期限はありません。
用途工場内のあらゆる汚れ、床、壁面。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高い安全性を誇る希釈タイプの環境洗剤です。(生分解性100%)。手に優しい弱アルカリ性です。原液の状態であれば使用期限はありません。
用途工場内のあらゆる汚れ、床、壁面。 液性弱アルカリ性 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ詰替用
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生分解性の良い界面活性剤が主成分で、全ての頑固な汚れに抜群の強さを発揮。
アズワン品番64-8883-89 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ業務用
1箱(18L)
9,998 税込10,998
当日出荷

ヤシマ化学CAR COOL ピンク石鹸
エコ商品
無リン工業用洗剤。
RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ業務用
1個(6kg)
1,998 税込2,198
当日出荷

高い安全性を誇る環境洗剤です。無色透明微臭タイプ、人、物に安全で油汚れを強力に分解洗浄します。水溶性に優れており、すすぎ作業が簡単に行えます。2~100倍まで希釈して使用でき、経済性に優れています。
用途無色・色・臭いが問題となる食品加工工場。工場などの床・壁・設備など。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横浜油脂工業(Linda)多目的洗浄剤 ハイセーフティー
エコ商品
材質に対する影響を抑え、すすぎ、二度拭きが不要です。様々な場所に使用でき、作業効率をアップします。アルミ対応で腐食しません。安全・安全・作業性を求めた多目的洗浄剤です。エアフィルタや熱交換器を洗浄することで、消費電力を20~40%削減できCO2排出量を削減できます。
用途多目的用途の洗浄剤(エアコン、カーペット、室内、厨房、浴室等の洗浄用)に。 トラスコ品番360-4614 材質主成分:ケイ酸塩、アミン系溶剤、2-アミノエタノール、 無色~微白色透明 容量(mL)9980 容量(L)10 容量(kg)10 容量(g)10000 希釈倍率原液~10倍 pH値12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

環境対応型強力洗浄剤。 ミネラル酵素・天然オレンジ抽出液配合。 高い生分解性・毒性試験済み。 工場内の油汚れ落としから、部品洗浄・ステンレスについた手あかまで洗浄。 希釈可能なので汚れに応じて希釈でき経済的です。
用途各種工作機械、精密機工具類等汚れ自動車、船舶、鉄道車両(機械及び室内)部品洗浄、金型洗浄、事務所内、作業着等の汚れ等 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体
1本(750mL)
3,298 税込3,628
当日出荷

有害な有機溶剤を使用していません。
用途根太ボンド等(硬化前)接着剤の洗浄。 マジック・ラッカーなど落書きの洗浄。 ブチル等粘着テープののり残りの洗浄。 液性中性 成分3-メチル3メトキシブタノールモノテルペノイド混合物ジヒドロ-2-フラノン トラスコ品番284-0278 質量(kg)1.1 タイプリキッド RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1000mL)
3,998 税込4,398
4日以内出荷

高い安全性を誇る環境洗剤です。無色透明微臭タイプ、人、物に安全で油汚れを強力に分解洗浄します。水溶性に優れており、すすぎ作業が簡単に行えます。
用途無色・色・臭いが問題となる食品加工工場。工場などの床・壁・設備など。 トラスコ品番355-2322 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ詰替用
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

BETCOpH7
エコ商品
中性低発泡性で床壁のクリーナーとして最適。 フィニッシュを傷めないで融雪剤の除去にも有効です。 中性phによりフロアの光沢が痛まず、残留しない。
用途日常清掃用クリーナー 液性中性 希釈率(%)1:43~128 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(3.8L)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SARAYA(サラヤ)ヨゴレトレールK
エコ商品
高温で使用しても溶剤臭が気にならない洗浄剤です。
種別補充用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×89×225 希釈倍率6~40倍 液性アルカリ性 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ液体
1個(2.5kg)
1,898 税込2,088
当日出荷

横浜油脂工業(Linda)製造機器用高濃度中性洗剤”ハマユー09”
エコ商品
濃縮タイプの洗浄力を重視した、溜め洗い用の中性硬質表面用洗浄剤です。消泡剤配合のため、すすぎ性に優れています。PRTR法非該当商品です。汚れに応じて水で50~200倍希釈して使用してください。
用途化粧品の製造釜及び付帯設備の洗浄に。 トラスコ品番189-6873 材質主成分:ポリオキシエチレンアルキルエーテル・脂肪酸塩・グリコール系溶剤 容量(mL)17142 容量(L)17.7 容量(kg)18 容量(g)18000 希釈倍率50~200倍 pH値7 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶
9,998 税込10,998
当日出荷

SARAYA(サラヤ)サラヤ発泡洗浄剤10kg八角BIB
エコ商品
高い発泡力があります。 高圧式洗浄機や発泡装置で使用。
希釈倍率10~100倍(発泡洗浄機使用) 液性アルカリ性 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ業務用
1缶(10kg)
7,698 税込8,468
当日出荷

友和床用強力洗浄剤
エコ商品
床用の強力洗浄剤。 工場の床清掃・事務所やワックスの剥離に。
用途工場内の床清掃(油汚れ、靴の擦り痕等)事務所内床、ワックスの剥離剤等 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ業務用
1缶(18L)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

友和超強力洗浄剤
エコ商品
濃縮タイプの超強力万能クリーナー。 30年の実績と信頼。 無色、透明液体の元祖強力油汚れ落とし。 工場内の頑固な汚れ落としから農機具の汚れ落としまで洗浄。
用途各種工作機械、精密機工具類等汚れ自動車、船舶、鉄道車両(機械及び室内)部品洗浄、金型洗浄、事務所内、作業着等の汚れ等 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ業務用
1本(4L)ほか
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横浜油脂工業(Linda)AL-P3 7kg
エコ商品
ユニフォームやウエス、コンクリート床など多目的に使用できます。高希釈倍率でも豊かな泡立ちで汚れをきれいに洗浄できます。環境に配慮した無リンタイプです。
用途床、防火壁、ユニフォーム、ウエス、ローリー、トラック等の洗浄 成分主成分:界面活性剤、キレート剤 トラスコ品番425-5965 材質主成分:界面活性剤、キレート剤 淡黄色~白色 タイプ無リン 容量(kg)7 希釈倍率500~1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
4,498 税込4,948
翌々日出荷

旭エンジニアリングコンクリート除去剤
エコ商品
本品は洗浄力を強化するため、界面活性剤と塩酸を配合しております。コンクリートの除去は勿論のこと、無機分の溶解除去に優れた効果を発揮します。
使用方法1.コンクリートの状態によって、原液~5倍に水で希釈します。2.液をコンクリートにまんべんなく散布し反応させます。3.約5分後水で洗い流して下さい。取り切れない場合は2~3回繰り返して下さい。 温度範囲(℃)初留点と沸騰範囲:64.7~100 pH1 臭気刺激臭 密度(g/cm3)1.05~1.1 外観無色透明 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.58MB)
1個(3.6kg)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

BETCOTLC
エコ商品
極度の汚れた場所や通路のクリーニングを行う前のプレスプレー(前処理)に使用。 頑固な汚れを素早く乳化させ、簡単に取り除くことができます。 防汚加工していないカーペットにも使用できます。
用途クリーニング前処理剤 希釈率(%)1:10~40 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(3.8L)
4,598 税込5,058
5日以内出荷

BETCOベストスクラブ
エコ商品
金属架橋を壊しません。 フロア表面の汚れたフィニッシュの除去に効果的です。 新品のビニールタイルにも塗布されている保護剤、可塑剤の除去にも最適。
用途定期施工及び引き渡し清掃用クリーナー RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(19L)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

横浜油脂工業(Linda)設備用中性手洗い洗浄剤”ハマユーHW”
エコ商品
手洗い(用手)洗浄時に特に高い効果を発揮するように設計した強力中性洗剤です。シリコーンや油脂分など、落ちにくい汚れも簡単にすっきり落とすことができます。泡立ちがよく洗浄作業性に優れています。PRTR法非該当です。ファンデーション、口紅などの化粧品の洗浄にも優れた効果を発揮します。
用途化粧品の製造釜、充填ラインなどの洗浄に。 トラスコ品番250-0286 材質主成分:非イオン界面活性剤、陰イオン界面活性剤、メチルー2、ペンタンジオール 容量(mL)17142 容量(L)17.1 容量(kg)18 容量(g)18000 希釈倍率原液 pH値6~8 RoHS指令(10物質対応)対応 使用濃度(標準)原液使用
1缶
18,980 税込20,878
当日出荷

オレンジとパイナップルから生まれた環境にやさしい超強力洗剤。 。一時防錆剤配合で洗浄後のさびの発生を防ぎます。脱脂力に優れており、強力な洗浄力を発揮します。濃縮タイプなので汚れに応じて希釈可能です。
用途各種工作機械、精密機工具類等汚れ自動車、船舶、鉄道車両(機械及び室内)部品洗浄、金型洗浄、事務所内、作業着等の汚れ等 内容量(L)18 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ業務用
1個(18L)
34,980 税込38,478
5日以内出荷

強力な洗浄力で広範囲な汚れを落とすのに加え、除菌効果も有り。 毒劇物・PRTR非該当で環境に優しい洗浄剤です。また着色しており、消泡効果が有ります。
用途リノリウム・御影石・ノンスリップPタイル等の床面洗浄 pH11 液性強アルカリ性 赤色 希釈倍率原液~50倍 性状液体 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4kg×2本)ほか
7,198 税込7,918
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BETCOワンステップ
エコ商品
洗浄と光沢復元材の塗布が一度にできる日常清掃から定期清掃まで広い用途で使用可能です。 水性復元剤で残留が最少です。高濃縮で強力。 自動床洗浄機でもモップでも使用可能です。
用途洗浄光沢復元剤 希釈率(%)1:64~128 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(3.8L)ほか
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルグリーンを薄めず、そのまま使えるように配合した希釈タイプです。
用途油汚れ落とし。床、壁などの洗浄。 トラスコ品番411-0340 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
759 税込835
当日出荷

ワイエステックスーパーコンクリートクリーナー
エコ商品
天然の柑橘類植物を主成分とした純植物性なので人体と環境にやさしく安心して使用することができます。手荒れの心配もなく、庭の植栽を傷めずに作業ができます。水質源を侵すことがないので、洗浄後の流水を一般下水道に放流しても全く安全です。 シミ・油汚れ・青ゴケなどがんこな汚れに、抜群の洗浄効果を発揮します。
用途コンクリート・石材類・スレート瓦などの外壁に付着した黒ジミや駐車場の油汚れ・黄ばみの洗浄に。大理石・御影石に付着したもらいサビや黄ばみ・汚れに。カビの除去・洗浄に。 主成分植物抽出洗浄液・界面活性剤 RoHS指令(10物質対応)対応 使用面積(m2)200~1200 商品タイプ本体
1個(20L)
31,980 税込35,178
3日以内出荷

友和水溶性洗浄液
エコ商品
強力で低コスト実現! 高圧洗浄、グリス、油汚れに!
用途頑固な油汚れ、重機、建機に付いたグリス、油、泥等の汚れ落とし RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ業務用
1缶(18L)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

SARAYA(サラヤ)エントレールB
有害金属汚れと油汚れを同時に洗浄除去できます。
希釈倍率5~100倍
1箱(18kg)ほか
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BETCOトップフライト
エコ商品
高性能万能洗剤の濃縮タイプ。 安全性が高く、どのような洗浄作業にも最適。 水洗いの出来る面があればどのような面でも洗浄、消臭。 拭きスジが残らず、表面を曇らせない。
希釈率(%)1:20~64 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(3.8L)ほか
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リンレイグリストー1200
エコ商品
食品工場・厨房等の床・壁・天井・換気扇・排気ダクト等に付着した動植物系の油汚れを洗浄する強力洗剤。
pH13.2(25℃) 成分水、非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、ビルダー、プロピレングリコールモノメチルエーテル、金属封鎖剤、可溶化剤、消泡剤、染料 希釈倍率50倍 比重1.07(25℃) 不揮発分18(wt%、105℃/24 時間) 臭気弱い特異臭 外観橙色透明~微濁液体 粘度(mPa・s)5(25℃) アズワン品番64-8883-91 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(1回塗り)(m2)18000
1箱(18L)
11,980 税込13,178
3日以内出荷