機械や床・排水設備の発泡洗浄に!
高い発泡力があり、泡の安定性に優れています
高圧式洗浄機・水圧式発泡装置に入れてご使用ください。
液性アルカリ性
種別補充用
希釈倍率10~100倍
商品タイプ液体
天然の柑橘類植物を主成分とした純植物性なので人体と環境にやさしく安心して使用することができます。
手荒れの心配もなく、庭の植栽を傷めずに作業ができます。
水質源を侵すことがないので、洗浄後の流水を一般下水道に放流しても全く安全です。
用途コンクリート・石材類・スレート瓦などの外壁に付着した黒ジミや駐車場の油汚れ・黄ばみの洗浄に。
大理石・御影石に付着したもらいサビや黄ばみ・汚れに。
カビの除去・洗浄に。
液性弱アルカリ性
成分植物抽出洗浄液、脂肪酸アミド、ラウリルジメチルアミン、アルキルアリールポリエーテルアルコール
使用面積(m2/L)80~100
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ液体
従来の工業用洗剤をはるかに超える洗浄力。
機械や機械周辺、床の頑固な汚れも簡単に洗浄できます。
タイヤ痕も除去できます。
「汚れ落ちが良ければ手が荒れる」の常識を覆します。
環境負荷が非常に低い。
粘着マットの汚れを落として粘着力がもどる。
商品タイプ液体
RoHS指令(10物質対応)対応
溶剤を使用していないため、火気のある場所やプラスチック面でも安心してご利用いただけます。
床面に広く使用する場合でも、抜群の泡切れで作業を効率的に進めることができます。
希釈倍率を変える事により、床洗浄剤としても優れた威力を発揮します。汚れにあわせて希釈できるので経済的です。
用途コンクリートやウレタン塗装床、エポキシ系塗装床に付いたタイヤ痕の除去。
pH値12±0.5(25℃)
成分界面活性剤、有機ビルダー、無機ビルダー、キレート剤、防錆剤
液性アルカリ性
使用の目安約20平方メートル/希釈液1リットル
商品タイプ液体
1個(5kg)
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
ムースタイプなので、汚れ部分い長く付着し、洗浄力をより一層強化。
空気中に拡散しないので目やのどを刺激しない。
目的に応じて使用でき、大変お得。
用途機械工場、自動車修理工場、印刷工場など。
pH値13以上(20℃)
仕様(引火点・発火点)なし
成分非イオン系界面活性剤、グリコールエーテル系溶剤、アルカリ剤、洗浄助剤、防錆剤、着色剤、増粘剤、精製水
液色赤色
希釈倍率(4~6倍)各種工作機械、工具、エンジン(10倍)事務機器、台所、換気扇100倍)床、電気製品
液性アルカリ性
密度1.0(20℃)
燃焼性なし
有害金属除去剤。重金属に対するキレート能力が大きく、とくに鉛の除去作用にすぐれています。ベースは純植物性の石鹸ですから、手軽に安心してお使いいただけます。
用途重金属用
液性弱アルカリ性
仕様中央労働栽培防止協会推奨番号 第8003号
トリーストンAは産業機械や自動車のエンジンルームなどの頑固な油汚れ落としとして開発した強力洗浄剤です。
油分除去用界面活性剤の効果によって優れた洗浄力を有し、低温でも洗浄力が低下しません。
金属やゴム、プラスチックに対して悪影響得を与えません。
引火性がありません。
用途産業機械・自動車のエンジンルーム等の油汚れ取り。
水垢や油垢等のついた塗装面のリフレッシュ。
換気扇の油汚れ取りや冷蔵庫表面等の黄ばみ取り。
整備工場などの、油で汚れた床の洗浄。
使用方法自動車のエンジンルームなどの油汚れ(2~3倍に薄めた液を付けた後、2~3分おいてからスチーム又は高圧水で洗い流してください)塗装面(10~20倍に薄めて使用し、洗浄後塗装面に残らないようにしてください。床洗浄(汚れに応じて5~20倍に薄めて使用してください。
性状液体
商品タイプ液体
1缶(18kg)
¥12,980
税込¥14,278
12日以内出荷
通行量の激しい工場床、タイヤマークの除去に優れた浸透力強化タイプ。拭き取り後、白化やベタツキがなく仕上がります。生分解性が良い活性剤の使用により、排水処理の負荷を低減します。
用途工場などの床洗い専用洗浄剤。
pH11.6
仕様排水負荷低減対策品(低COD、BOD)
使用方法汚れに応じて10倍~50倍に希釈し、洗浄機やモップ拭き。
種別メンテナンス用洗浄剤
液性アルカリ性
性状アルカリ性水溶液
商品タイプ液体
1缶(18L)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
どんな油汚れもすばやく溶かして落とす速効性の強力(Strong)洗浄剤です。
環境と安全に配慮したニュータイプです
商品タイプ液体
1個(4.5L)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
高温で使用しても溶剤臭が気にならない洗浄剤です。
種別補充用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×89×225
希釈倍率6~40倍
液性アルカリ性
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ液体
1個(2.5kg)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
スライム、軟泥状水垢、柔らかい鉄錆などの洗浄分散効果が優れています。空調機器など使用中に洗浄が可能です。配管内部の汚れを長時間かけ徐々に溶解・分散させます。使用量が少なく、また中和の必要もなく取扱いが簡単です。配管や機器の金属腐食性がなく安心して使用できます。有害物質を含んでいないので排水も安全です。
pH10.5(原液、20℃)
エスコ品番EA119-15B
使用方法膨張タンクなどより洗浄剤を投入し、循環洗浄して下さい。冷・温水の汚れが目立ってきた時に綺麗な水と徐々に入れ替えて下さい。
濃度(%)0.5~2.0(使用)
液性アルカリ性
比重1.08(原液、20℃)
外観淡褐色透明液体
商品タイプ液体
1個(10kg)
¥45,800
税込¥50,380
翌日出荷
対応材質鉄、アルミ、樹脂
主な用途洗浄
トラスコ品番496-5434
質量(kg)22.56
液性酸性
商品タイプ液体
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
強力な洗浄力で広範囲な汚れを落とすのに加え、除菌効果も有り。
毒劇物・PRTR非該当で環境に優しい洗浄剤です。また着色しており、消泡効果が有ります。
用途リノリウム・御影石・ノンスリップPタイル等の床面洗浄
pH11
液性強アルカリ性
色赤色
希釈倍率原液~50倍
性状液体
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様優れた分散性能で油の微細化と再付着防止
液性中性
アズワン品番64-7947-86
希釈10/30倍又は30/50倍
商品タイプ液体
1個
¥12,400
税込¥13,640
翌日出荷
関連キーワード