芯材がなく軽量なクロス張りタイプなので、簡単に設置できるパーティションです。連結使用もできるため、様々なシーンに対応できます。横連結して接客スペースに。コーナー連結して休憩スペースに。単体使用で玄関からの目隠しに。コーナー連結して収納スペースづくりに。任意の角度で連結可能付属の連結パーツを使い、上下2カ所でしっかり連結できます。パイプには連結時の角度の目安になる刻印が入っています。洗濯可能のカバー布製カバーは洗濯できるので、清潔感のある状態を保てます。
付属品連結パーツ×2個
材質フレーム/スチール(粉体塗装)、カバー/ポリエステル、アジャスター/ポリプロピレン
奥行(mm)420
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。
用途作業区域の間仕切りなどに。
耐熱温度(℃)約60℃まで
材質PVC+ポリエステル
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
業界初、屏風型溶接遮光用衝立です。従来の衝立には無かった「折りたたむ」という機能を持った衝立です。フレームは接着剤不使用のアルミ製、リサイクルも簡単です。キャスター付で移動も簡単です。溶接時に発生する有害な紫外線・可視光線から周りの人の目を保護します。溶接専用ブースのない工場や、臨時のブースが必要になった時等に容易に使用できます。
用途溶接時に発生する有害な紫外線・可視光線から周りの人の目を保護します。溶接専用ブースのない工場や、臨時のブースが必要になった時等に容易に使用できます。
色イエロー
仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済AT860027
トラスコ品番389-4584
材質(フレーム)アルミニウム
幅(mm)600
厚さ(mm)0.35
質量(kg)8.9
高さ(mm)1800×3枚
タイプキャスター式
収納幅(mm)90(折りたたみ)
フレーム直径(mm)28mm
シート厚さ(mm)0.35
RoHS指令(10物質対応)対応
広げ幅(mm)(最大)約1700
1台
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
テント倉庫・間仕切りカーテンにも使用される0.47mm厚みのアイボリー色シートです。
アイボリー色なので透視出来ませんが透光性(10.4%)があります。
フッ素防汚加工済みです。
水シミが出来にくい吸水防止加工です。
RoHS2指令適合しています。
防炎性能認定品(日本防炎協会認定)
用途クリーンブースのパーティション 、工場内の間仕切パーティション、気流調整用カーテン 、サーバールーム、工場・事務所等のカーテン、飛沫飛散防止シート、テント倉庫の修理用シート
材質基材:ポリエステル、表層:PVC(塩ビ)
幅(mm)103
厚さ(mm)0.47
色アイボリー
伸度(%)25(縦)、30(横)
引裂強度(N)88(縦)、98(横)
引張強度(N)1568(縦)、1323(横)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防炎・遮光・防水・耐水
透光率(%)10.4
視認性に優れておりシートを通しての視認が容易です。
耐寒・帯電防止を持たせた0.30mm厚みの防炎透明シートです。
防炎性能認定品(日本防炎協会認定)
RoHS2指令適合。
防カビ加工
日本製
用途飛沫飛散防止シート、クリーンブースのパーティション 、工場内の間仕切パーティション、気流調整用カーテン 、サーバールーム、シート越しに内部・外部を可視化する必要性のある場所、視認性が求められる場所でのカーテン・間仕切
材質基材:ポリエステル、表層:PVC(塩ビ)
幅(mm)2050
厚さ(mm)0.3
色糸入透明
伸度(%)18(縦)、26(横)
引裂強度(N)186(縦)、186(横)
引張強度(N)196(縦)、196(横)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード