8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途が広がるアタッチメント付です。
用途シュリンク包装の収縮、ラベルはがし、塩ビパイプの曲げ加工。 付属品フィルター・R型スタンドスプーンノズル(AT-11)集中熱風ノズル(AT-21) トラスコ品番331-8729 種別本体 質量(g)750 スイッチ3段切換(熱風・送風・切) コード長さ(m)約3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213×70×191 風速(m/min)1000 風量(L/min)180 アズワン品番6-477-01 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
13,980 税込15,378
欠品中

転倒時にパイプが床に付かない安全設計。 操作性の良いデザイン。 使用用途に合わせた6種類のノズルラインナップ(オプションパーツ含む)。
質量(kg)0.62 温度範囲(℃)40~440 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)272×245×81 風量(m3/min)LOW:0.1、HIGH:0.2(2段階可変) 風速(m/min)LOW:230、HIGH:460 アズワン品番64-3673-04 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

熱風温度 450℃の定温タイプ。 電源コード長3m。 ハードな取扱いにも余裕をもって耐える鋼板ボディを採用。
用途熱風乾燥・熱曲げ加工、収縮素材加工 付属品フィルター、R型スタンド トラスコ品番331-8711 種別本体 質量(g)約750 スイッチ3段(切、送風、熱風) コード長さ(m)約3 風速(m/min)1000 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)213×70×191 定格消費電力(W)(50/60Hz)1000 風量(L/min)180 適合ヒーターPJ-206H RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

軽量ボディで熱風温度450℃を実現 本格金属ボディの熱風加工機ながらDCモーターの採用、ホディ構造の変更で軽量を実現しました。 電源スイッチを把手後部にすることで片手で温風⇔送風の切り替えが可能です。 風量・風速が標準タイプ(PJ-206A1)より弱めのためシュリンク包装に向いています。 金属ボディのプロ仕様ながら軽量なので長時間作業や女性の作業にもおすすめです。
種別ハンディタイプ
1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯・収納に便利な小型ストレートボディ。道具箱やバッグの隙間に収納できます。 小型でも十分な熱量があるので本格的な熱風加工作業が可能です。 収縮チューブの加工・シュリンク包装・シール剥がし・塗装の乾燥・塩ビパイプの曲げ加工などに。 温度過昇防止機能付き。 折りたたみ式スタンドが本体に付属しており置いて作業ができます。
付属品ストラップ スイッチ【電源】スライド式3段切替(切/送風/熱風) 本体質量(kg)約0.24(電源コード除く) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×47×49 安全装置サーモリミッター(温度過昇防止) 風量(m3/min)0.088 風速(m/min)720(先端より10mm) RoHS指令(10物質対応)対応 吹出口径(Φmm)11.5
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

塩ビ溶接専用プラジェット 塩ビ溶接に最適な温度と風圧を実現しました。床材の継目処理や塩ビ溶接棒を使った作業に最適です。
付属品フィルター、R型スタンド、軟質塩ビ棒×1本 種別本体(溶接専用タイプ) 質量(g)約740 寸法H(mm)24 スイッチ3段(切、送風、熱風) コード長さ(m)約3 寸法F(mm)47 寸法D(mm)101 寸法E(mm)97 寸法I(mm)33.5 寸法G(mm)125 風速(m/min)400 寸法J(Φmm)3 全長B(mm)260 全高C(mm)191 定格消費電力(W)(50/60Hz)300(100V) 風圧(mmAq)130 本体径A(mm)70 アズワン品番6-477-05 適合ヒーターPJ-203H 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)260×70×191 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

SURE(石崎電機製作所)プラジェット (標準タイプ)
エコ商品
トラスコ品番473-6923 アズワン品番65-0505-25 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

2226000 ヒートガンフーノ750 日本ワグナー 動画あり
日本ワグナーヒートガンフーノ750
エコ商品
40~530℃の範囲で正確な温度制御なデジタル液晶搭載のヒートガン。6段階の送風設定が可能で、発熱体の寿命を延ばすクールダウンモードも追加されています。最後に使用した設定を記憶するメモリ機能付き。安全機能として熱調整のための熱保護センサーを搭載しています。高温の表面に触れないようにするためのフィンのついた耐熱ノズルカバーは取り外し可能です。自立する設計のおかげでハンズフリー作業を可能にします。
用途剥離、乾燥、解凍、接着など 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)1100 最高温度(℃)530 電源コード(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.38MB) 取扱説明書(2.56MB) 最低温度(℃)40
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷