5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端が曲がるメインとサイドの2カメラを搭載した8mm工業用内視鏡
セット内容本体、USBケーブル、取扱説明書 質量(g)約500 電源内蔵バッテリー 角度(°)湾曲:約210 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)モニター部:140×65×270 光源メインカメラ:LED8灯 3段階調光、サブカメラ:LED1灯 3段階調光 バッテリーリチウムバッテリー ディスプレイ5インチカラーディスプレイ バッテリー電圧(V)3.7 保証期間購入日より12ケ月 視野角78度 保存形式AVI/JPG 充電時間(時間)約2.5 ケーブル長(mm)USB:約900 バッテリー容量(mAh)2000 充電方式バッテリー:USB(5V 1.0A以上) 画像サイズ静止画:1920×1080/1280×720/640×480、動画:1280×720/640×480 20fps デジタルズーム1.3倍/1.5倍 先端径(Φmm)カメラ:8 防水性IP67(カメラケーブル部のみ) 焦点距離メインカメラ:20~100mm サブカメラ:20~50mm 動作温度範囲(℃)0~45 稼働時間(時間)約3 対応microSDカードmicroSDカード(~64GBまで)
1個
54,980 税込60,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンコー(電子機器)2カメラ360度回転式内視鏡
360度回転するメインとサイドの2カメラを搭載した9.2mm工業用内視鏡
セット内容本体、カメラケーブル、USBケーブル、保護リング、アタッチメント2種、取扱説明書 質量(g)約310 電源内蔵バッテリー 温度(℃)カメラ:-10~80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×65×270 光源メインカメラ:LED8灯 3段階調光、サブカメラ:LED1灯 3段階調光 バッテリーリチウムバッテリー ディスプレイ5インチカラーディスプレイ バッテリー電圧(V)3.7 保証期間購入日より12ケ月 視野角78度 保存形式AVI/JPG 充電時間(時間)約2.5 ケーブル長(mm)USB:約900 バッテリー容量(mAh)2000 充電方式バッテリー:USB(5V 1.0A以上) 画像サイズ静止画:1920×1080/1280×720/640×480、動画:1280×720/640×480 20fps デジタルズーム1.3倍/1.5倍 先端径(Φmm)カメラ:9.2 防水性IP67(カメラケーブル部のみ) 回転角度(°)ケーブル:360 焦点距離メインカメラ:20~100mm サブカメラ:20~80mm 動作温度範囲(℃)-10~40 稼働時間(時間)約3 対応microSDカードmicroSDカード(~64GBまで)
1個
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スティック操作で先端カメラが360度スムーズに動く先端可動式6mm径内視鏡 「先端360度ジョイスティック工業内視鏡」は先端カメラ径6mm・360度可動式工業内視鏡です。 先端カメラはスティック操作スムーズに動き、思いのままに確認したい場所に カメラを合わせることが可能です。 ケーブル長1MのフレキシブルケーブルはIP67防水機能搭載。 また6段階の明るさ調整が可能なLEDライトでお好みの明るさで観覧・撮影が可能です。 付属のAVケーブルで大画面のテレビなどに出力しながら、操作をしたり 撮影した動画・静止画を確認することも可能です。
セット内容本体(ケーブル一体型)、HMDIケーブル(145cm)、microUSBケーブル(95cm)、miroSDカード(8GB)、カードリーダー、プラスドライバー日本語説明書 質量(g)392(ケーブル含む) 電源USBより充電(充電時間:約6時間) ケーブル長(m)3 角度(°)湾曲:180±10 先端径(mm)6 連続使用時間(時間)約6 バッテリーリチウム電池(4.2V/3300mAh) 照度(Lx)20000ルクス ディスプレイ3.5インチTFTディスプレイ 解像度960×720 視野角85度 LED6灯 6段階調光機能付 ホワイトバランス自動で調節 動作温度(℃)本体:-10~50、ケーブル:-20~60 撮影モード動画…MP4/静止画…JPG 画像サイズ962×720 25fps 言語表示日本語・英語など8ヵ国の言語に対応 画素数70万画素 インターフェイスminiHDMI、microUSB、microSD 合焦距離10~100mm コントラスト手動で調節 防水性カメラケーブル部防水あり IP67 回転角度(°)ケーブル:最大360 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×245×90 対応SDカードmicroSDカード(~32GBまで) 相対湿度(%RH)90(結露しないこと)
1個
389,000 税込427,900
3日以内出荷

先端カメラ部は360度全方向へ動かすことができ、また150度まで曲げることが可能です。 操作は本体のジョイスティックより行うため、感覚的に操作できます。 わかりやすい操作感なので、見たいと思う場所へ簡単にカメラを向けることが可能です。 先端カメラ径は2.8mm。 360度全方向にスムースに動き、最大150度まで湾曲します。 LEDライトは4灯で7段階の明るさ調整が可能です。 使用場所に合わせてお好みの明るさで観覧・撮影が行えます。 そして、ケーブル部はIP67防水機能搭載のため水気の多い場所でも使用可能です。 また付属のHDMIケーブルで大画面のテレビなどに出力することができ、 TVへ出力しながら撮影や観覧の操作、撮影した動画・静止画の観覧が可能です。 大画面に出力した映像を大勢で一緒に確認することも簡単に行えます。
用途先端部が360度自由に動く。カメラ径2.8mm極細タイプの工業用内視鏡1mタイプ 付属品本体(microSDカード8GBセット済)、HDMIケーブル(145cm)、USBケーブル(95cm)、プラスドライバー、カードリーダー、クリーナークロス、日本語取扱説明書 質量(g)約550 電源USB(5V 1A) 角度(°)湾曲:90±10 先端径(mm)2.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×126×240 バッテリーリチウムバッテリー 3200mAh 3.7V ディスプレイ3.5インチTFTディスプレイ 視野角120度 保存形式動画:MP4 静止画:BMP/JPG 充電時間(時間)約4 動作温度(℃)本体:-10~50、ケーブル:-20~60 画像サイズ動画:640×480 25fps 静止画:640×480 デジタルズーム4倍 合焦距離5~50mm LED使用数(個)4 (18000lux) 稼働時間(時間)約4 対応microSDカードmicroSDカード(~32GBまで) 相対湿度(%RH)15~90
1個
799,800 税込879,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)MIS用オプションカメラ
エコ商品
モニタ付工業用内視鏡MISシリーズのオプションカメラです。 IP66相当です。 高剛性のケーブルにより、厳しい使用環境に適しています。
用途モニタ付工業用内視鏡MISシリーズのオプションカメラとして 仕様焦点深度:20-50mm 解像度640×480ピクセル 画素数30万画素 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)5.5 ケーブル種類セミハードチューブ
1個
68,980 税込75,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)