2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを使用しております。上下方向の角度調節が可能です。取っ手・タイヤ付で移動が簡単にできます。全閉式モーターを採用しています。
用途工場、倉庫などの換気や循環に。 質量(kg)30 材質(本体)スチール 電源(V)単相100 羽根枚数3枚 風量(m3/min)341/365 電源コード(m)2.4 消費電力(W)(50/60Hz)228/324 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×360×980 風量調整2段階 材質(羽根)アルミ 首振りなし 羽根径(Φmm)750
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷

サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを使用しております。上下方向の角度調節が可能です。取っ手・タイヤ付で移動が簡単にできます。全閉式モーターを採用しています。
用途工場、倉庫などの換気や循環に。 仕様風量調整:なし 質量(kg)38.5 材質(本体)スチール 電源(V)単相100 本体寸法(mm)1130x380x1220 羽根枚数3枚(アルミ製) 風量(m3/min)508/516 電源コード(m)2.4 消費電力(W)(50/60Hz)329/385 材質(羽根)アルミ 首振りなし 羽根径(Φmm)1000
1台
66,680 税込73,348
欠品中