3.5インチTET大画面モニター搭載。静止画・動画の確認・撮影・保存が親指ひとつで行える簡単オペレーション。
ケーブル長10m、直径9mmカメラでエンジンルーム、配管内部から災害時のがれき下確認、大型機械の内部検査まで活用できる。
用途(救助)がれき下の確認・捜索、(空調)エアコン内部確認、ダクト内の保守点検、(住宅)壁・床下・天井裏・雨どいの確認、(輸送)梱包物内部の観察、(警備)捜査、証拠写真、(水道)配水管の錆、腐食、詰まりの診断、(建設)壁内の断熱材、鉄骨、配線の診断、(車両)エンジン、機械の内部監察、異物混入チェック、(電気)トランスや配電盤のチェック、(研究)生物植物の観察・教育現場
ケーブル長(m)10
カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。
カメラ径23mmで12のLEDライトが付いています。
12個のライトで暗い配管内でも、明るく照らすのでモニターでハッキリと見る事ができます。
細かい部分まではっきり確認できる付属ディスプレイ。
様々な衝撃や衝突から機器を守る防塵ハードケース。
ゴミの中でもどんどん進むことが可能&ゴミの中でもカメラを守る、羽根型アタッチメント、ボール型アタッチメント付属。
テレビなどの大きなモニターで大人数で見ることが可能なビデオ出力。
先端径(Φmm)(カメラ)23
ケーブル長(m)40
表示部7インチカラー液晶ディスプレイ
付属品羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、ACアダプタ、リモコン、 カメラ用Oリング、ヒューズ2個、SDカード(8GB)、カードリーダー、マイナスドライバー、アタッチメント用工具、イヤフォンマイク
質量(kg)11
電源モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力)、ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×430×180
ガラス部(カメラ)サファイヤガラス
光源白色LED12灯
バッテリーリチウムイオン
動作温度温度:10℃~50℃、湿度:30%RH~90%RH
解像度静止画:720×480/動画:720×480 30fps/15fps
視野角120度
充電時間(時間)5
対応メモリーカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB)
連続動作時間5時間
防水性IP68 10m防水(カメラおよびケーブル部)
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。
カメラ径23mmで12のLEDライトが付いています。
12個のライトで暗い配管内でも、明るく照らすのでモニターでハッキリと見る事ができます。
細かい部分まではっきり確認できる付属ディスプレイ。
様々な衝撃や衝突から機器を守る防塵ハードケース。
ゴミの中でもどんどん進むことが可能&ゴミの中でもカメラを守る、羽根型アタッチメント、ボール型アタッチメント付属。
テレビなどの大きなモニターで大人数で見ることが可能なビデオ出力。
先端径(Φmm)(カメラ)23
ケーブル長(m)30
表示部7インチカラー液晶ディスプレイ
付属品羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、ACアダプタ、リモコン、 カメラ用Oリング、ヒューズ2個、SDカード(8GB)、カードリーダー、マイナスドライバー、アタッチメント用工具、イヤフォンマイク
質量(kg)10.6
電源モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力)、ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×430×180
ガラス部(カメラ)サファイヤガラス
光源白色LED12灯
バッテリーリチウムイオン
動作温度温度:10℃~50℃、湿度:30%RH~90%RH
解像度静止画:720×480/動画:720×480 30fps/15fps
視野角120度
充電時間(時間)5
対応メモリーカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB)
アズワン品番64-6746-32
連続動作時間5時間
防水性IP68 10m防水(カメラおよびケーブル部)
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
関連キーワード