32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木材・化粧合板・塩ビ管・鉄鋼材・ガラス・プラスチックなどのマーキングに。 顔料系なので、耐光性・耐水性に優れています。 不透明油性。
線幅(mm)1 インク不透明油性 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ使い切り本体 線の太さ
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クレヨンのペン先表面が乾燥しても数回ワークにこするだけで、乾燥した薄皮がめくれマーキング力が何度も回復します。 油面、水面、ザラザラした面や汚れた面などにもマーキングできます。 耐候性、耐紫外線性に優れ、鮮明なマーキングを長期間維持します。
用途様々な建材のマーキングに。 金属、パイプ、木材、ゴム、ガラス、セメント、セラミックス、プラスチック、陶磁器、繊維製品等、あらゆる素材へのマーキングにご利用いただけます。 寸法(mm)17×121 仕様(適合温度範囲℃)-46~66 質量(g)45.4 材質顔料
1本
429 税込472
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

鉄鋼材等にも下地に負けない高発色と高隠蔽性。不透明油性。
線幅(mm)10~16 質量(g)65 インク不透明油性 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ使い切り本体 線の太さ極太
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ペン先約1mmと極細なので、狭小部への細かいマーキングに適しています。耐摩耗性と耐水性に優れており、工業レベルの使用が可能です。キャップクリップがついており、ポケットへの収納に便利です。
用途金属、プラスチック、ガラス、木材、生地等へのマーキングに。 トラスコ品番251-3101 材質インク:顔料 ペン先長さ(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
479 税込527
当日出荷

航空宇宙産業で一般的なGEとロールスロイスの規格を満たしています。 塩化物、ハロゲン、低融点金属、および硫黄の含有が非常に少ないため、耐食性が要求される金属へのマーキングに適しています。 工業レベルの非常に高い耐久性と速乾性を備えています。
用途ステンレス鋼、超合金金属などへのマーキングに。 材質インク:顔料、本体:金属、芯:ポリエステル繊維 適合規格GE D50TF8、Rolls-Royce EMS 56752 適合温度(℃)-46~66 ペン先長さ(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
899 税込989
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平滑面であれば水に濡らした布で跡を残さず拭き取る事ができます。 ペン先は非常に柔らかく、ワークの表面を傷つけません。 特に自動車の窓ガラスへのマーキングなどに適しています。
用途ガラス、鉄、アルミ、プラスチック、ゴムなどへのマーキングに。 材質インク:顔料、本体:樹脂、芯:フェルト繊維 ペン先長さ(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
449 税込494
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キャップがないノック式なので片手でマーキングが可能です。 速乾性が高く、且つ洗剤と水でキレイに消すことができます。 クリップがついており、ポケットへの収納に便利です。
用途鉄、ガラス、アルミなど平滑面へのマーキングに。 材質インク:顔料 ペン先長さ(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
329 税込362
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色々な物に鮮明に書けます。顔料系なので色の濃い材料にも鮮明に書けます。速乾性です。
用途鋼材、ガラス、プラスチックなどへの書き込みに使用するマーカー 材質(本体)アルミ 先芯丸芯 インク油性(顔料インク) 商品タイプ使い切り本体
1本
178 税込196
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

水性マーカーでありながら工業レベルの耐久性、速乾性を有しています。 低VOC、キシレンフリーの仕様で、環境と健康にやさしいマーカーです。 非危険物なので、輸送や保管に心配がいりません。
用途プラスチック、金属、ゴム、ガラスなどへのマーキングに。 材質本体:樹脂、芯:アクリル繊維 適合温度(℃)4~66 ペン先長さ(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
499 税込549
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ブラックボードやガラスなどに書いて、水拭きで消せるマーカー。水性顔料インキ。 豊富な色数で、カフェのメニューボードやお店の装飾、ホームデコなどの世界が広がります。
商品タイプ使い切り本体
1本ほか
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

●鉄鋼材・ガラス・プラスチック・硬い平面へのマークならびに、消去に適しています。
用途●木材、金属、プラスチック、ゴムへのマーキング。●建築資材・工業資材へのチェックマーク。●濡れた面へのマーキング。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
72 税込79
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端は細いノズル形状で、且つ液だれしにくいのでボルトナットへの合いマークに最適です。 耐水性、対候性に優れているので屋外でも使用可能です。 約15分で表面が乾燥します。
用途ボルトナットの合いマークに。 セット内容ノズル1個、ノズル用キャップ1個 材質インク:顔料 適合温度(℃)-4~158 ペン先長さ(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

携帯に便利なクリップ付、速乾性固形ペイントペンです。
用途溶接箇所、鉄鋼材、木材、樹脂などの産業資材へのマーク・チェック。 材質顔料、定着剤(樹脂)、アルコール系溶剤 適合温度(℃)-20~50 RoHS指令(10物質対応)対応 線の太さ中字
1箱(10本)
3,898 税込4,288
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

筆のようにしなるフレキシブルファイバー芯と、0.8mmの細芯を備えたツインタイプ。耐久性のあるフレキシブルファイバー芯は、細かい線から太い線まで描くことができる。0.8mm細芯は一定の太さで線を描くことが可能。無色のブレンダーペンは色を柔らかく混ぜることができ、グラデーションや水彩効果を作り出すことが可能。
用途イラスト、レタリング、デッサンなど インク水性・染料インク ペン先フレキシブルファイバー筆芯+0.8ポリエステル芯 商品タイプ使い切り本体
1本
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

商品タイプ使い切り本体 インク色オレンジ インクシリコンゴム製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
翌々日出荷

NRM-150BK らくやきマーカー エポックケミカル 動画あり
エポックケミカルらくやきマーカー
エコ商品
太字と細字両方に対応しているツインタイプです。太字は、ブラシタイプになっているので、色を塗るのに最適です。 単品で、好きな色だけを揃えたり、とりあえず一本お試ししたり、セットで使い切った色を追加したりもできます。 単品販売には、らくやきホワイトもあり、色のついた陶器類や、ガラス製品に綺麗にアレンジできます。
インク色 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ使い切り本体
1本
139 税込153
当日出荷

まとめ買いに便利です。
用途鉄筋・合板・プラスチック・コンクリート・塩ビ管等へのマーキングに。 材質(本体)アルミ 質量(g)22 先芯丸芯 線幅(mm)2 本体サイズ(mm)144×15×15 インク油性(顔料)・不透明 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ使い切り本体 線の太さ中字
1箱(6本)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サクラクレパスガルバマーカー 中字
エコ商品
溶融亜鉛メッキ処理の前処理(脱脂+酸洗浄)で落とせます。ブラシでこする必要がありません。マーカークリーナーは不要です。マーキングした鋼材を屋外保管する際、耐水性、耐光性に優れます。
用途溶融亜鉛メッキ処理をする鋼材へのマーキングに。 仕様水性顔料インキ 材質本体、キャップ:ポリプロピレン(PP)、ペン先:ポリエステル樹脂 文字サイズ中字 適合温度(℃)5~40 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
229 税込252
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ペン先がスチールボールになっており、凹凸がある粗面や油っぽい面にもマーキングが可能です。 耐水性、対候性に優れているので屋外でも使用可能です。 液だれしにくいので、垂直面や天井面の仕様に適しています。
用途金属、コンクリート、アスファルト、石こう、樹脂、ゴム、生地へのマーキングに。 材質インク:顔料、芯:スチールボール 適合温度(℃)-20~70 ペン先長さ(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

筆のようにしなるフレキシブルファイバー芯と、0.8mmの細芯を備えたツインタイプ。水彩風の描画に適した11色と無色のブレンダーペンの12本入りセット。耐久性のあるフレキシブルファイバー芯は、細かい線から太い線まで描くことができる。0.8mm細芯は一定の太さで線を描くことが可能。無色のブレンダーペンは色を柔らかく混ぜることができ、グラデーションや水彩効果を作り出すことが可能。
用途イラスト、レタリング、デッサンなど インク水性・染料インク セット内容11色+ブレンダーペン(水ペン) ペン先フレキシブルファイバー筆芯+0.8ポリエステル芯 色番062/243/451/452/553/623/673/761/873/991/N75/N00 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ使い切り本体
1セット(12色)
3,298 税込3,628
4日以内出荷

サクラクレパス蓄光用マーカー
エコ商品
光源を蓄光し暗所で発光します。(光源により、発光時間は異なります)。蛍光灯光を20分間当てて、おおよそ90分~120分視認可能です。耐光性と耐熱性に優れています。
用途金属・ゴム・プラスチックなどへのマーキングに。水周りなどの濡れた面へのマーキングに。停電時に作業する際の作業着へのマーキングに。誘導標識、避難用具、救命器具、消火器、排煙装置等、非常用器具へのマーキングに。 トラスコ品番147-5840 材質キャップおよび本体:PP、受け皿・回転軸:POM 蓄光(黄緑) 明るさ(Lx)200(廊下や階段での明るさ) 適合温度(℃)5~40 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
翌日出荷

マジックインキギターマーキングパス
エコ商品
折れにくく、やわらかな書き味の固型マーカーです。
用途プラスチック、発泡スチロール、木材、金属、タイヤ、石などへのマーキングに。 トラスコ品番337-0190 材質顔料、油脂分ワックス 寸法(mm)ペン先:11 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20本)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

らくやきツインマーカー エポックケミカル 動画あり
太字と細字両方に対応しているツインタイプです。太字は、ブラシタイプになっているので、色を塗るのに最適です。 単品で、好きな色だけを揃えたり、とりあえず一本お試ししたり、セットで使い切った色を追加したりもできます。 単品販売には、らくやきホワイトもあり、色のついた陶器類や、ガラス製品に綺麗にアレンジできます。
商品タイプ使い切り本体
1本
149 税込164
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

差し換えるだけなのでインク交換が簡単です。
用途工事用の油性マーカーの交換カートリッジ 材質ボトル:ABS樹脂 寸法(mm)78×13×13 質量(g)6 インク色 インク油性(染料インク) RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ交換用カートリッジ
1セット(2本)
119 税込131
翌々日出荷

濡れている素材にも筆記可能。 滑面に書いた筆記線は、水を含んだ布などできれいに拭き取れます。
用途水や油のついている木材・金属・プラスチック・コンクリート・タイルなどのマーキングに。 長さ(mm)125 質量(g)22 径(Φmm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ使い切り本体
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱70度。夏の車内でも溶けません!。耐冷-15度。冬の寒冷地でも使えます!。建設などの高所作業にも便利!手やポケット内の汚れも軽減!。濡れ面にも書けて、雨でも消えません!
用途道路作業はもちろん、建設業、水道配管、タイヤ販売、住設、護岸作業、港湾検品、石材商、大工、木材業などあらゆる現場で活躍します。 使用温度範囲(℃)-51~70 インク油性 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ使い切り本体
1箱(10本)ほか
499 税込549
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キャップなしでも48時間ペン先が乾かない。 便利なツインタイプマーカー。 油性
用途コンクリート・木材・ダンボールなどに。 線幅(mm)細1・太3 質量(g)13 商品タイプ使い切り本体
1本
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

らくやきマーカー エポックケミカル 動画あり
単品で揃えるより断然お得なマーカーのセットです。 お子様に人気のビビットカラー8色セット・淡い色が表現できるパステル8色セット・ビビットとパステルが両方楽しめる16色セットがございます。 全て、細字・太字のツインタイプです。マーカーが平置きできるパッケージなので、保管方法を間違える心配も少なくなります。
RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ使い切り本体
1セット
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クッキリと濃い筆記線の油性マーカー。 使用中はキャップを本体の後ろに差し込めます。
用途ガラス・プラスチック・鉄鋼材・化粧合板などのマーキングに。 線の太さ細字 インク油性 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ使い切り本体
1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯に便利なクリップ付、速乾性固形ペイントペンです。
用途溶接個所、鉄鋼材、木材、樹脂等の産業資材へのマークチェック。 タイプ中字用 質量(g)30
1本ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮ケーブルマーカースリーブ RPS
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(250個)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(250個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)