プラスチックフレームの軽量ホワイトボードです。裏面に吊り下げ金具を付けて壁面に吊るせます。
設置方式壁掛・マグネット
材質(表面)スチール
仕様マグネット対応、付属品付き
付属品イレーザー1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、ペントレー1個、マグネット6個、吊り下げひも
トラスコ品番361-9079
材質板面:スチール、フレーム:ポリプロピレン、芯材:段ボール
幅(mm)600
厚さ(mm)12
色板面:白、枠:白
サイズA2
高さ(mm)440
質量(g)680
種類壁掛け・罫線あり
グリーン購入法適合
1枚
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
種別週間予定表
仕様受け皿、マーカー、イレーザー、吊下げ金具2個、取付ビス2本付
材質リバーホーロー製、アルミ枠、(ボード芯材)間伐材、(角パーツ)再生ABS製
質量(kg)2
種類壁掛け・罫線あり
グリーン購入法適合
外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)600×450×55
1枚
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ColdChain CompleteXSは、厳密な温度管理が必要な製品の温度上昇逸脱と温度降下逸脱を同時に記録するラベルです。一度変色すると元には戻らない為、一目で製品が適切な温度条件下で保持されているか確認ができ、エビデンスも残します。
【温度上昇インジケーターWM】
反応温度より0~2℃以上の環境にさらされると表示窓が白→赤く染まり始め、累積時間最大8時間で変色が完了します。
【温度降下検知インジケーターFS】
反応温度±1℃以下の環境にさらされると反応を開始し、90分以内に変色が進みます。
表示窓が薄ピンク色→参照色のマゼンタ色に変色します。
用途要冷蔵食品の輸送・保管温度確認、凍結有無の確認
医薬品の流通・保管状態の確認 化成品配送時の温度逸脱確認
コールドチェーンの品質管理、食品の鮮度チェック
使用例:ワクチン、高感度医薬品、検体、診断薬、冷蔵食品、生鮮食品、高級ワイン、生花、化成品、ソルダペースト・半導体ペースト・導電性ペースト、化学薬品、温度敏感低温物流、精密機器や写真機材、
美術品など。倉庫での保管、荷物の仕分けや積み込み、
トラック運搬までの全工程を空調管理した物流など。
温度精度±1℃
寸法(高さH×幅W)(mm)20×40
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
関連キーワード