マーカーで書き消しが可能です。
作業工程マグネットを併用することで、よりきれいに週間工程を表示することができます。
用途第三者向けの作業工程の表示に。
仕様穴8、ボードマーカー付
材質スチールホワイト
取付方式穴8
取付け方法ビス止め(ビス別売)
No.4-Sの作業工程欄には、別売りの4-S用マグネットをご使用ください。
付属品ボードマーカーB-965K(黒1本)、取付金具No.9016(6個)
材質樹脂・アルミ枠仕上
厚さ(mm)23
寸法(mm)H940×W1840
質量(kg)約8.3
品番GM-213A-MT
入数1台
1台
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
No.4-Sの作業工程欄には、別売りの4-S用マグネットをご使用ください。
付属品ボードマーカーB-965K(黒1本)、取付金具No.9016(6個)
材質樹脂・アルミ枠仕上
厚さ(mm)23
寸法(mm)H940×W1840
質量(kg)約10.3
品番GM-212-MT
入数1台
1台
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
No.4-Sの作業工程欄には、別売りの4-S用マグネットをご使用ください。
付属品ボードマーカーB-965K(黒1本)、取付金具No.9016(6個)
材質樹脂・アルミ枠仕上
厚さ(mm)23
寸法(mm)H940×W1840
質量(kg)約8.3
品番GM-213CL-MT
入数1台
1台
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
No.4-Sの作業工程欄には、別売りの4-S用マグネットをご使用ください。
付属品ボードマーカーB-965K(黒1本)、取付金具No.9016(6個)
材質樹脂・アルミ枠仕上
厚さ(mm)23
寸法(mm)H940×W1840
質量(kg)約10.3
品番GM-213-MT
入数1台
1台
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
専用の作業工程標識と併用することで、よりわかりやすく週間工程を表示することができます。
材質ゴムマグネット
こんなお得な商品も!
看板 作業予定
モノタロウ
¥2,598
税込¥2,858
材質鉄板(明治山)
セット内容水性ペン、消し具
「お願い看板」と「作業予定表」をひとつにしました。
作業内容を着脱が容易な別売のマグネットイラストで表現しています。
書く手間がはぶけ、作業予定の差し替えが簡単です。
文字内容ご近隣のみなさまへ
取付方式穴8
材質鉄板(明治山)
仕様穴8
トラスコ品番737-5557
セット内容水性ペン、消し具
寸法(mm)900×900
質量(kg)2
1枚
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
最もベーシックなツヤ無しのマグネットシート
ハサミやカッターでカット可能です。
用途作業工程表や棚番表示に 、サイン・ネームプレート・POP
マーカーペンで書き消しできる便利な看板です。
週間単位での作業予定を書き込めます。
四隅に穴が開いていますので、市販のネジなど壁面に取り付けることができます。
文字内容今週の作業予定
取付方式穴4
材質鉄板(明治山)
セット内容水性ペン、消し具
寸法(mm)600×450
1枚
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
こんなお得な商品も!
工程管理ボード
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
印刷の文字入りですので、工程管理の確認や設定に最適です。
種類壁掛け・罫線あり
板面(縦×横)(mm)900×1200
材質(表面)スチールホワイト
仕様マグネット対応、ペントレー付
適合(脚)M-34、MT-34
トラスコ品番520-4461
材質フレーム:アルミ、芯材:硬質パッキン材(古紙配合率80%以上)、吊金具:アルミ(スライド式)
質量(kg)7.5
色(板面)白
枠の色シルバー
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1200×900×49
表示内容工程管理表
繰り返し・詰め替え対応
1枚
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
こんなお得な商品も!
ホワイトボード ホーロー壁掛けタイプ 予定表
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
種別週間予定表
仕様受け皿、マーカー、イレーザー、吊下げ金具2個、取付ビス2本付
材質リバーホーロー製、アルミ枠、(ボード芯材)間伐材、(角パーツ)再生ABS製
質量(kg)2
種類壁掛け・罫線あり
グリーン購入法適合
外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)600×450×55
繰り返し・詰め替え対応
1枚
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
安価で定番のカラーマグネットです。徳用パックです。
用途工程表などの色分け表示に
こんなお得な商品も!
月行事ボード 横書き用
モノタロウ
¥3,698~
税込¥4,068~
月間スケジュール罫線入りタイプです。
右と左に分けて、15日ごとスケジュールの変更と管理ができます。
設置方式壁掛
材質(表面)スチール
材質(フレーム)アルミ、(芯材)MDF
種類壁掛け・罫線あり
RoHS指令(10物質対応)対応
繰り返し・詰め替え対応
最もベーシックなツヤ無しのマグネットシート
ハサミやカッターでカット可能です。
用途作業工程表や棚番表示に 、サイン・ネームプレート・POP
長さ(mm)300
幅(mm)200
定番のカラーマグネットです。カラーバリエーションが豊富ですA4コピー用紙約5枚掲示保管に便利なケース入り
用途工程表などの色分け表示に。書類の掲示に。
色色込
材質本体:PS、磁石:フェライト磁石
2018年トラスコ掲載ページ10 0647
表示内容工程管理表
材質等方性マグネット、ポリ塩化ビニール(PVC)
色ホワイト
安価で定番のカラーマグネットです。徳用パックです。
用途工程表などの色分け表示に
表示内容工程管理表
材質等方性マグネット、ポリ塩化ビニール(PVC)
色ホワイト
リーズナブルなマグネットシートです。
薄型タイプなので切りやすいです。
用途作業工程表や棚番表示に、サイン・ネームプレート・POP
ガス棒用溶接線材を素材としメーカに於いて厳重な品質管理のもとに成分検査をし製造しておりますから、長期間にわたって御使用して戴きましても製品にムラが無く日本工業規格表示許可を得た製品ですので絶対安心して御使用戴けます。
製造工程に於いて石灰附着試験により溶接表面の石灰附着量を1000mm2当り0.5mg以下に押さえておりますから溶接時にスラブの発生する恐れがありません。
使用に際し引張強さ32~35kg/mm2位の強度を要求する工程や広く一般溶接に適した最も使用範囲の広い溶接棒であります。
長さ(mm)1000
JIS規格Z3201 (軟鋼用ガス溶接棒)GB-32
NGの範囲が視覚的に分かりやすいので、量産での検査工程などに効果的。メモ用シール、短針用シール、アラートポイントの設定などに便利な矢印シール。
用途寸法検査のOK/NG判定を色で判定できるシールです。
付属品Rt-h(強粘再剥離)10枚入
材質ポビック透明#100
シール径(Φmm)(長針用)51.5、(短針用)10
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
ID-F~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Fの各種機能設定を行うことができます。表示部は330°回転でき、ID-Fを横向きや斜め向きで使用する際も数字やバーの視認性、操作性を損ないません。公差判定機能を搭載、許容値から外れるとバックライトが赤く発光します。デジタル・アナログ表示は、公差への接近量や追込み量などの、微妙な動作を直感的に捉えることができます。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。文字の高さは従来の8.5 mmから11 mmに拡大(約1.5倍)、「大型文字」表示です。外部電源方式の採用により、電池交換が不要です。最小表示量は0.5 μm(0.0005 mm)、指示誤差も0.0025 mm相当で高精度が要求される場面にも適応します。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
仕様●測定姿勢:水平横姿勢●測定子取付部:M2.5×0.45
測定範囲(mm)25.4
最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01
測定力(N)最大1.8
繰返し精度(mm)0.002(MPEr)
機能入力機能:デジマチックd1(出力)、デジマチックd2(出力)、デジマチックS1(双方向)
ステム径(Φmm)8
位置検出方式静電容量式アブソリュートリニアエンコーダ
戻り誤差(mm)0.002(MPEh)
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番543-851
全測定範囲行き指示誤差(mm)0.0025
1個
¥61,980
税込¥68,178
翌々日出荷
外側のメイン素材には、OceanCycle Certified(TM)の海洋由来の100%リサイクル プラスチックを使用。ポリエステルの溶液染色に際しては、従来の染色工程よりも温室効果ガス排出量、水資源への影響、化石燃料の消費量が最大で97%少ない方法を採用。パッケージングは、品質表示タグ、掛けひも、ビニール袋に100%リサイクル素材を使用。傷の付きにくいナイレックス生地と360°フォームによるノートパソコン保護に加え、背面パネルにEVA+フォームを使用して保護を強化したノートパソコン専用の収納部。仕事の必需品を持ち運べる広いスペースのメイン収納部と周辺機器の整理スペースを内蔵した前面の折りたたみ式ジッパー付き収納部。すばやく出し入れできるジッパー付きフロント ポケット。タブレット専用のパッド入りスリーブ。小型周辺機器を収納できる内側のジッパー付きメッシュ ポケット。水濡れや汚れに強い、頑丈な900Dボディ ファブリック。反射素材のアクセント。スーツケース用ストラップ。着脱可能なパッド入りショルダー ストラップ
質量(kg)0.8
色ブラック
容量(L)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×270×100
適合サイズスクリーン サイズが14インチ以下のほとんどのノートパソコンに対応(ノートパソコンの最大寸法:340 x 240 x 20 mm)
保証期間3年保証
1台
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
「おどり炊き」の加熱コントロールと「炊き分け」機能で簡単にごはんの差別化。
用途・IHの細かな火力、加熱箇所コントロールによる「おどり炊き」を搭載。お米一粒一粒をムラなく均一に加熱します。・3つの炊き分け選択(かため、ふつう、やわらか)により、好みの食感を簡単に実現可能。・無洗米でも美味しい。簡単にメニューと好みの食感を実現。・パネルを大きくしフラット且つ上向き傾斜させ、LED搭載により、視認性UP。・工程表示と、音量や音のパターン調整機能搭載により、作業者へのお知らせを徹底。・保温機能により保温ジャーへの移し替えの重労働を抑制し、浸水、むらし時間を炊飯器におまかせする事で省力化に貢献。
その他【内窯】旨火ダイヤモンド釜
質量(kg)15.8
消費電力(W)炊飯時/2710、保温時/1115(保温安定時:52
定格単相200V(50/60Hz共通)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50.2×42.9×34.4(蓋を開けた時:75.1)
電源コード1.5m(アース極付プラグ)
電源プラグ15A
炊飯容量3.6L(5合~2升)
1個
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
デジタル表示・出力付。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
測定範囲(mm)0~50
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)2個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
最小表示量(mm)0.001
量子化誤差±1カウント含まず
先端形状平面(測定面超硬合金チップ付)
位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ
器差±3
ステム形状ストレート
スピンドル直進式
電池寿命通常の使用状態で約1.8年
デジタル表示・出力付。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
測定範囲(mm)0~50
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)2個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
最小表示量(mm)0.001
量子化誤差±1カウント含まず
先端形状平面(測定面超硬合金チップ付)
位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ
器差±3
ステム形状ストレート
スピンドル直進式
電池寿命通常の使用状態で約1.8年
デジタル表示・出力付。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
測定範囲(mm)0~50
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)2個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
最小表示量(mm)0.001
量子化誤差±1カウント含まず
先端形状平面(測定面超硬合金チップ付)
位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ
器差±3
ステム形状ストレート
スピンドル直進式
電池寿命通常の使用状態で約1.8年
デジタル表示・出力付。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
測定範囲(mm)0~50
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)2個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
最小表示量(mm)0.001
量子化誤差±1カウント含まず
先端形状平面(測定面超硬合金チップ付)
位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ
器差±3
ステム形状ストレート
スピンドル直進式
電池寿命通常の使用状態で約1.8年
1セット
¥115,800
税込¥127,380
3日以内出荷
デジタル表示・出力付。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
測定範囲(mm)0~50
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)2個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
最小表示量(mm)0.001
量子化誤差±1カウント含まず
先端形状平面(測定面超硬合金チップ付)
位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ
器差±3
ステム形状ストレート
スピンドル直進式
電池寿命通常の使用状態で約1.8年
デジタル表示・出力付。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
測定範囲(mm)0~50
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)2個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
最小表示量(mm)0.001
量子化誤差±1カウント含まず
先端形状平面(測定面超硬合金チップ付)
位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ
器差±3
ステム形状ストレート
スピンドル直進式
電池寿命通常の使用状態で約1.8年
デジタル表示・出力付。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
測定範囲(mm)0~50
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)2個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
最小表示量(mm)0.001
量子化誤差±1カウント含まず
先端形状平面(測定面超硬合金チップ付)
位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ
器差±3
ステム形状ストレート
スピンドル直進式
電池寿命通常の使用状態で約1.8年
1.日差しを遮ることで表示灯の視認性を維持・向上する効果が期待できます。2.表示灯と共締めして取り付けられるため溶接の工程が不要です。3.ロックリングを使用して共回りを防げます。
用途表示灯の視認性向上を支援する「ひさし」(つば)としてご使用ください。 ※注:製品には適切な仕上げ(耐候性を考慮した塗装など)を施してご使用ください。また、状況に応じて取付接合面には適宜コーキング処理などを行い、防水性・排水性を確保してください。
質量(g)170
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
「おどり炊き」の加熱コントロールと「炊き分け」機能で簡単にごはんの差別化。
用途・IHの細かな火力、加熱箇所コントロールによる「おどり炊き」を搭載。お米一粒一粒をムラなく均一に加熱します。・3つの炊き分け選択(かため、ふつう、やわらか)により、好みの食感を簡単に実現可能。・無洗米でも美味しい。簡単にメニューと好みの食感を実現。・パネルを大きくしフラット且つ上向き傾斜させ、LED搭載により、視認性UP。・工程表示と、音量や音のパターン調整機能搭載により、作業者へのお知らせを徹底。・保温機能により保温ジャーへの移し替えの重労働を抑制し、浸水、むらし時間を炊飯器におまかせする事で省力化に貢献。
その他【内窯】旨火ダイヤモンド釜
消費電力(W)炊飯時/3510、保温時/1115(保温安定時:56
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50.2×42.9×39.0(蓋を開けた時:79.7)
電源コード1.5m(アース極付プラグ)
炊飯容量5.4L(1~3升)
静電気放電を可視化する機器。
電源レスで数年間、静電気放電の痕跡を記録。
アース配線中に設置することで、静電気がアース配線を通過したことを表示します。
静電気の発生しやすい作業や工程を「目視」で確認できます。
静電気による不良が発生した場合、原因を突き止める手がかりになります。
表示は一切電源を必要とせず、表示を数年間維持します(表示を戻すにはF-245が必要です)。
取扱説明書はこちら
質量(g)20
電圧(V)(静電気反応)1000以上
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×105×9
抵抗(内部)1MΩ未満
リード線長さ(mm)100
リード線太さ(mm2)1.25
デジタル表示のため、誰にでも読誤りのない測定が可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
ストローク(mm)指示器:12.7
測定範囲(mm)0~200
測定力(N)1.5以下
ベース幅(mm)16
デジタル表示のため、誰にでも読誤りのない測定が可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
ストローク(mm)指示器:12.7
測定範囲(mm)0~200
測定力(N)1.5以下
ベース幅(mm)16
デジタル表示のため、誰にでも読誤りのない測定が可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
ストローク(mm)指示器:12.7
測定範囲(mm)0~200
測定力(N)1.5以下
ベース幅(mm)16
デジタル表示のため、誰にでも読誤りのない測定が可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
ストローク(mm)指示器:12.7
測定範囲(mm)0~200
測定力(N)1.5以下
ベース幅(mm)16
デジタル表示のため、誰にでも読誤りのない測定が可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
ストローク(mm)指示器:12.7
測定範囲(mm)0~200
測定力(N)1.5以下
ベース幅(mm)16
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ