20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工進エンジン洗浄機JCE用 延長ホース 工進 動画あり
1本
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エンジン式高圧洗浄機  キャリー付き 工進 動画あり
エンジン式なのでハイパワー、農業機械や家周りの洗浄に威力を発揮。JCE-1408UDXは1.5m、JCE-1510UKは1.6mの高さまで吸水可能です。ホース接続は便利なワンタッチ式。自吸だけでなく水道蛇口に直結も可能。タイヤ付きキャリータイプなので移動も楽に。
用途農業機械や家周りの洗浄に 燃料タンク容量(L)3.6 燃料無鉛ガソリン 使用時間(時間)最大約2(満タン時) 騒音値(dB)94~101 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×960×775 ホース長さ(m)吐出10、吸入3、余水3 関連資料専用部品(7.3MB) 取扱説明書(5.9MB)
1台
68,980 税込75,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PA-369 エンジン式高圧洗浄機工進エンジン洗浄機JCE用 パイプクリーニングホース 15m 工進 動画あり
パイプ内の洗浄が可能なパイプクリーニングホース ホース先のノズルが発する逆噴射の水圧でパイプの中をホースが進み洗浄します。 ホース長15m
用途パイプ内を洗浄したい時に 適合本体JCE1107・1408・1408U・JCE1107DX・1408DX・1408UDX・1510K・1510UK 質量(kg)1.1 アズワン品番64-9480-85 関連資料専用部品(7.4MB)
1本
21,980 税込24,178
欠品中

高圧洗浄機 JCEシリーズ ショートノズルガン 工進 動画あり
ショートガンで車の下回りなど狭い範囲に。 適合機種をよくご確認下さい。
用途至近距離で作業したい時に 長さ(mm)460 材質/仕上真鍮 関連資料専用部品(7.4MB)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JCE-1408U エンジン式高圧洗浄機 工進 動画あり
エンジン式なのでハイパワーで作業が早い 本体・ガン・各種ホース付きですぐ使える フルセット 自吸と水道直結両用可能
用途電気式に比べて圧倒的ハイパワーを実現 エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン 工進K180 179cc 燃料タンク容量(L)3.6 燃料無鉛ガソリン 使用時間(時間)最大約2(満タン時) 最大圧力(MPa)14 吸水量(L/min)8 吐出水量(L/min)8 吐出圧力(MPa)14 最大出力(kW)3.5 付属品ガン(ネジ式)、吐出ホース(10m・ワンタッチ式)、一体型ノズルランス、吸入ホース(3m)、ストレーナー、水道直結用ホース、水道直結用ホースバンド、洗剤吸引ホース、ノズルクリーナーピン、余水ホース(3m) 騒音値(dB)94~101 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×480×505 質量(kg)25 仕様【ガン・ホース接続】ネジ式 ホース長さ(m)【吐出ホース】10/【吸入ホース】3/【水道ホース】3 ノズル直射・扇状切替 関連資料専用部品(7.4MB) 取扱説明書(2.9MB)
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

工進エンジン洗浄機JCE用 ガン本体 工進 動画あり
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工進エンジン洗浄機JCE用 回転ノズル噴口(サイクロンノズル) 工進 動画あり
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジン式高圧洗浄機 JCE-1408U-AAA-1 部品
用途部品の交換に 適合品番JCE-1408U-AAA-1 関連資料(0.76MB)
1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

海外生産の高圧洗浄機で多く使用されています。対応メーカー:コーシン、マルナカ、マルゼン等サイズ:035。赤色 : 0度 (ストレート)オレンジ色 : 15度 緑色 : 25度 白色 : 40度 黒色 : ソープ用5個1セット
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

工進エンジン洗浄機JCE用 ノズルランス 工進 動画あり
ノズルランス部分の交換用として。適合機種をよくご確認下さい。
用途交換・補修用として 関連資料専用部品(7.4MB)
1個
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工進エンジン洗浄機JCE用 ディスクフィルター 工進 動画あり
用水路での使用等、清水以外で使用する際に異物の混入を防ぐディスクフィルター
用途用水路などでの使用時に 適合小型エンジン式洗浄機JCE用
1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【エンジン型式:K210】 エンジン式高圧洗浄機 キャリー付き JCE-1510UK(JCE-1510UK-AAA-1) エンジン部品
用途部品の交換に 適合品番JCE-1510UK-AAA-1 関連資料(1.27MB)
1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

海外で生産された高圧洗浄機で使用されています。工進・マルナカ・マルゼンなどネジ規格3/8
ねじ規格3/8
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水道圧の約85倍の高圧力17MPaを実現!農業機械や家周りの洗浄に威力を発揮します。 。水道直結OK、自吸の際は高さ50cmまで吸水可能です。 。ホース接続はネジ式。 。5種類のノズル噴口が付属、使用シーンに合わせてお使いください。 。タイヤ付きキャリータイプなので移動時に便利。
用途農業機械や家周りの洗浄に 付属品ノズルランス・ノズル噴口5種・吸水ホース3m・吐出ホース8m(ネジ式)・ガン(ネジ式)・ストレーナー・ホースバンド・ノズルクリーナーピン 質量(kg)33.2 タイプネジ接続式ガン、水道直結OK 燃料無鉛ガソリン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×594×957 ホース長さ(m)吸水3、吐出8 吐出圧力(MPa)17 燃料タンク容量(L)3.6 エンジンタイプ工進4サイクル(K210 ) 212CC スパークプラグF6TC(TORCH) F6TC(LG) BP6ES(NGK) M9YC(チャンピオン) 吸水量(L/min)10 最大出力(kW)4.2 使用時間(時間)最大約2(満タン時)
1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷

【エンジン型式:K180-A1-K】 エンジン式高圧洗浄機 JCE-1408U/JCE-1408UDX(JCE-1408U-AAA-1/JCE-1408UDX-AAA-1) エンジン部品
用途部品の交換に 適合品番JCE-1408U-AAA-1/JCE-1408UDX-AAA-1 関連資料(1.96MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

排水管清掃用逆噴射ホース。ナイロンチューブにナイロンカバーの2層構造。外層が樹脂のため、パイプ・継手にキズがつきにくい。先端は曲管に対応した4連スネークの逆噴射ノズル付。
カプラータイプSUSワンタッチカプラ
1本
39,980 税込43,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
特価
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

工進エンジン洗浄機JCE用 六段階切替洗浄ノズル 工進 動画あり
6種類の噴射状態に切り替えが可能な洗浄ノズル 適合機種をよくご確認下さい。
用途交換・補修用として 関連資料専用部品(7.4MB)
1個
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PA-372 工進エンジン洗浄機JCE用 ブラシ付き回転洗浄ノズル 工進 動画あり
コンクリートフロアや床などの洗浄に便利なブラシ付き回転洗浄ノズル カバー内に納められたノズルが水圧で回転し、噴射洗浄します
用途フロアの洗浄時に 適合本体JCE1408DX・1408UDX・1510K・1510UK アズワン品番64-9480-88 関連資料専用部品(7.4MB)
1個
18,980 税込20,878
当日出荷