カテゴリ

  • 作業工具(107)
  • 測定用品(10)
  • 事務用品(34)
  • 農具(72)
  • 厨房用品(58)
  • 縫製用品(19)
  • 切削工具(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • パソコン/周辺機器(39)
  • 医療(35)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • 塗装・養生・内装用品(18)
  • 制御機器(14)
  • 学童・教育用品(12)
  • 安全保護具(9)
  • 介護用品(8)
  • 日用品(5)
  • 照明(5)
  • オフィス家具(5)
  • 農業機械(5)
  • 理美容(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • テープ(3)
  • 電気材料(3)
  • 清掃用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 研磨材(2)
  • 電動工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ

「左利き」の検索結果

519件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
はさみ カバー付き 3F刃 左利き用 やおき工業はさみ カバー付き 3F刃 左利き用やおき工業
410税込451
1個
3日以内出荷
やわらかグリップ!軽い力で切れる安全はさみ!テープやのりが付きにくい非粘着刃を採用した左利き用はさみです。やわらかく握りやすい肉厚グリップを採用。軽い力でスムーズに切れる曲線刃と、厚手のものも切りやすいアーチ刃を搭載。先丸仕様と安全キャップ付きでお子さまにも安心です。テープやのりが付きにくいので、工作やクラフトにおすすめです。
セット内容本体×1、安全キャップ×1、名前シール×1材質刃:刃物用特殊ステンレス鋼、柄:PP、エラストマー寸法(mm)本体サイズ:約155×58×12(キャップ装着時)適合年齢(歳)5
本則光 剪定鋏 左用 金止 豊稔企販本則光 剪定鋏 左用 金止豊稔企販
11,980税込13,178
1丁
4日以内出荷
本格的な鍛造製法。ハマグリ状の刃のためシャープな切れ味。左利き専用の鋏です。
用途果樹、植木の剪定、その他園芸用。全長(mm)200
メガワット EDELRIDメガワットEDELRID
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
メガワットは工業用クライミングやレスキュー用の多目的なディセンダ―です。特別なレバー形状により、大きな伝達比と非常に広い作業範囲が特徴です。またパニック防止機能により、コントロールを失った場合の事故のリスクが軽減されます。左利きのユーザーにも右利きのユーザーにもアクティブまたはパッシブ操作に関係なく適しており、アクセスが困難な作業ポジションでも最適なハンドリングを可能にし、最大のコンパクトさと最小の重量を備えた市場でも最も用途の広いディセンダーデバイスです。【製品情報】・アブセイリング速度を正確に制御するためのエルゴノミック形状の2コンポーネントレバー右利きと左利きに適しています・コンパクトなデザインと短いレバーにより、取り扱いが容易になり挟み込みのリスクが軽減されます・下降時の安全性を高めるアンチパニック機能レバーを前方に押しすぎると、デバイスは自動的にロックされます・オートロック機能により、レバーをロックしたりユニットを縛ったりすることなく、高所作業時のポジショニングが可能・摩耗しやすい部分にはスチールインサートが使用されており、耐用年数を延ばします・レスキューシステムに取り付けたままにしておくためのロックネジ・安全ロック付きの開閉機構により、デバイスをハーネスから外さずにロープを挿入できます・大きなカラビナ穴により、デバイス内でカラビナを360°回転させることができます・最大200kgの重量物の懸垂下降が可能
ナイト質量(g)495適合ロープ径(Φmm)8.9~11.8各種認証EN12841-C、EN341-2A、EN15151-1/8、ANSI/ASSE Z359.4
Eversharp Hard Wood Secateurs  堅木用剪定ばさみ Kent & StoweEversharp Hard Wood Secateurs 堅木用剪定ばさみKent & Stowe
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
英国でデザイン・製造された右利きだけでなく左利きのユーザーにも適した炭素鋼ブレード製剪定ばさみ。手のサイズの合わせて開閉幅を調整が可能です。最大径27mmまでを切断でき、成熟した硬質または枯れ木に最適です。
用途ガーデニング用に。寸法(mm)220×150×20質量(g)340
LEDデスクライト 無段階調光 3色調色 左右対応 Ra95 オーム電機LEDデスクライト 無段階調光 3色調色 左右対応 Ra95オーム電機
7,898税込8,688
1台
3日以内出荷
タッチ式の無段階調光3段階調色(白色/昼光色/電球色)全光束 約825ルーメン(白色100%時)利き手に合わせて向きを選べる構造(右利き用・左利き用)高演色 Ra95 GRANGRADEナイトライト機能付き自在に調整できるフレキシブルアームJIS規格 AA形(JIS C8112:2014)準拠
付属品ACアダプター(コード約1.5m)、保証書付取扱説明書質量(g)1030規格【机上面】AA形(JIS C8112:2014)準拠消費電力(W)14定格電圧(V)24定格電流(A)0.75全光束(Lm)電球色775/白色825/昼光色900寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)395×400×217光源チップ型LED(交換不可)色温度(K)2700~6500照度(Lx)2200(高さ40cm)演色指数(Ra)95
ペン型スキャナー WorldPenScan Wifi PenPowerペン型スキャナー WorldPenScan WifiPenPower
17,091税込18,800
1個
7日以内出荷
紙の文字情報をなぞるだけでデジタル化できる、効率的かつ高機能なツールです。OCR(光学文字認識)機能を搭載したペン型スキャナーで、紙の資料や本の文字をなぞるだけで、最大1分間に1000語をテキストデータ化できます。縦書き・横書き両対応で、右利き・左利きどちらでも使いやすい設計です。Wi-Fi接続により、PC・スマホ・タブレットと連携可能。スキャンした文字はWordやExcelなどに直接入力でき、クラウド共有も簡単。41言語に対応しており、翻訳機能も搭載。英語学習支援として、辞書検索・単語帳・AI単語認識・クイズ機能なども利用できます。さらに、読み上げ機能により、外国語のヒアリングや老眼対策としても活躍。本体には1.3インチのタッチスクリーンを搭載し、操作も直感的。軽量(約57g)で持ち運びにも便利です。ビジネス・教育・語学学習・読書補助など、幅広いシーンで活用、作業効率の向上が期待できます。
質量(g)57接続方法Wi-Fi接続液晶パネル1.3インチタッチスクリーン保証期間1年間 ※初期不良対応期間はご購入日より2週間以内充電時間(時間)約2.5動作時間2.5~3時間バッテリー容量(mAh)1200充電式リチウムポリマー端子USB Type-Cサイズ(mm)134×31.5×14待機時間約168時間入力電源(V)5/1A
ペン持ち方サポートグリップ Fluke Forest(フルークフォレスト)ペン持ち方サポートグリップFluke Forest(フルークフォレスト)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
ペンの持ち方が自然と身につく持ち方が身につけば、装着前、装着後で違和感なく握れる正しく持てば、綺麗に、楽に筆記ができるサポートグリップを付けると、5つの支点で支える指の形を自然にサポート指を添えるだけでペンが適正な角度でアプローチ筆記に最適な角度を生成します。鉛筆、タッチペン、絵筆、ボールペンなど様々なペンに対応左利きにもそのまま使用可能右利きでも左利きでも両方に対応しています。左利き用を用意する必要がありません。※従来品のサポートグリップはグリップ自体を持って正しい持ち方をサポートしていましたが、本製品はグリップはガイドになり、持つもはペン自体になります。正しい持ち方が身についてきたら、サポートグリップを外しても違和感なく正しい持ち方のまま維持ができます。
材質シリコン質量(g)約3.7タイプ右手/左手兼用適合年齢(歳)5以上寸法(縦×横)(cm)約2.5×2.5
ボード鋸カッター J-CRAFT99ボード鋸カッターJ-CRAFT99
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
石膏ボード・木材・ベニヤ板の切断が可能な引き廻し用の鋸&M厚型刃で力強いカットが可能なカッターナイフを一体化!石膏ボード切断時の粉の飛散を抑え、切り口も美しく仕上がります。引き廻し鋸刃は茨目で押し引き両用。挽き廻し鋸とカッターナイフはどちらも左右両用!刃を反転させて装着することで、左利き用としてもお使いいただけます。グリップ側面はエラストマーの滑り止め付き。
用途石膏ボード・木材・ベニヤ板の切断全長(mm)175.5質量(g)100刃長(mm)135(鋸刃)刃厚(mm)0.45(カッター)
プレミアムテープカッター TENDEEプレミアムテープカッターTENDEE
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
力を入れずにサクサク切れる、梱包にぴったりなハイグレードテープカッター TENDEE倉庫の作業効率UPを目的に作られた、力を入れずにサクサク切れるハイグレードテープカッターです。
用途OPPテープでの包装作業に。特許取得した10度に傾いた刃のおかげで、力を入れずに、スパっと切れます。テープがぴんと張った状態で刃が斜めに当たり、瞬間的に切れるから力も不要。プレスボードを段ボールに押し付けながら垂直に下ろすと簡単に切れ、同時にテープを貼り付けることができます。中央のグリップをスライドさせて、左に寄せれば左利き用に。右に寄せれば右利き用に、簡単に切り替え可能。材質本体:ABS・TPE、刃:特殊刃物鋼寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×66×175適合テープ外径(Φmm)120(紙芯約:75)適合テープ幅(mm)45~50関連資料(3.07MB)
Bluetooth(R) 光学式マウス[3ボタン/Lサイズ] エレコムBluetooth(R) 光学式マウス[3ボタン/Lサイズ]エレコム
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
リーズナブルながらマウスの基本性能をしっかり備え、各種認証に適合。オフィスでの使用にぴったりのシンプルな3ボタンマウスです。対応するパソコンはもちろん、スマートフォンやタブレットでも使えるBluetooth(R)接続モデルです。
用途リーズナブルながらマウスの基本性能をしっかり備え、オフィスでの使用にぴったりの3ボタンマウスです。 Bluetooth(R)接続に対応したパソコンなどの機器で使えるワイヤレスモデル。パソコンのUSBポートをふさがずに接続でき、USBポートが少ない薄型ノートパソコンはもちろん、スマートフォンやタブレットにもおすすめです。 ※Bluetooth接続に対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetoothアダプターを用意することで使用可能です。(推奨Bluetoothアダプター:LBT-UAN06C2シリーズ(別売)) 利き手を選ばないシンメトリーデザイン。右利き・左利きを問わず使える左右対称形状を採用しています。 持ち方を選ばないシンプルデザイン。手の大きさや握り方を問わず使える、手になじむ形状です。 裏面の電源スイッチで、使用しないときの電池の消耗を防止。LEDランプで電池残量・電池の交換時期を把握できます。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。 電波法に基づく技術基準適合証明を取得し、技適マークを表示した製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本ブラックサイズLサイズ質量(g)約58 ※電池含まず外形寸法(mm)幅約62×奥行約119×高さ約36電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本対応OS(Android)Android 14、(iOS)iOS 17、(iPadOS)iPadOS 17、(macOS)mac OS Sonoma 14、(Windows)Windows 11/10、(その他)Chrome OS接続方式Bluetooth(R)無線対応機種Bluetooth Low Energyに対応したWindows、macOS、iOS、iPadOS、ChromeOS、Androoid搭載機分解能センサー:1000DPI保証期間1年間電池寿命最長約7カ月(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用環境により異なる場合があります。ボタン数3個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。ホイール数1個BluetoothBluetooth Low Energy読取方式光学式電波周波数2.4GHz帯
簡易梱包 USB有線光学式マウス[3ボタン/Lサイズ] エレコム簡易梱包 USB有線光学式マウス[3ボタン/Lサイズ]エレコム
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
リーズナブルながらマウスの基本性能をしっかり備え、各種認証に適合。オフィスでの使用にぴったりのシンプルな3ボタンマウスです。電池交換や充電が不要で、挿してすぐに使える有線接続モデルです。
用途リーズナブルながらマウスの基本性能をしっかり備え、オフィスでの使用にぴったりの3ボタンマウスです。 パソコンのUSB-Aポートにケーブルを挿すだけですぐに使える有線モデル。電池交換が不要で充電切れの心配もありません。 利き手を選ばないシンメトリーデザイン。右利き・左利きを問わず使える左右対称形状を採用しています。 持ち方を選ばないシンプルデザイン。手の大きさや握り方を問わず使える、手になじむ形状です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。 VCCI Class B情報技術装置の基準に適合した、周辺への電波障害が少ない設計です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様VCCI:ClassB対応ブラックサイズLサイズ質量(g)約72 ※ケーブル含む外形寸法(mm)幅約62×奥行約119×高さ約36電源USBバスパワーケーブル長(m)約1.0対応OS(macOS)mac OS Sonoma 14、(Windows)Windows 11/10、(その他)Chrome OSコネクタ形状USB-A プラグ接続方式USB有線対応機種USB-Aポートを装備したWindows、macOS、Chrome OS搭載機分解能センサー:1000DPI保証期間1年間ボタン数3個 ※ホイールボタン含むホイール数1個読取方式光学式
USB Type-C(TM)有線光学式マウス[3ボタン/Lサイズ] エレコムUSB Type-C(TM)有線光学式マウス[3ボタン/Lサイズ]エレコム
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
リーズナブルながらマウスの基本性能をしっかり備え、各種認証に適合。オフィスでの使用にぴったりのシンプルな3ボタンマウスです。電池交換や充電が不要で、挿してすぐに使える有線接続モデルです。
用途リーズナブルながらマウスの基本性能をしっかり備え、オフィスでの使用にぴったりの3ボタンマウスです。 パソコンのUSB Type-C(TM)ポートにケーブルを挿すだけですぐに使える有線モデル。電池交換が不要で充電切れの心配もありません。 利き手を選ばないシンメトリーデザイン。右利き・左利きを問わず使える左右対称形状を採用しています。 持ち方を選ばないシンプルデザイン。手の大きさや握り方を問わず使える、手になじむ形状です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。 VCCI Class B情報技術装置の基準に適合した、周辺への電波障害が少ない設計です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様VCCI:ClassB対応ブラックサイズLサイズ質量(g)約72 ※ケーブル含む外形寸法(mm)幅約62×奥行約119×高さ約36電源USBバスパワーケーブル長(m)約1.0対応OS(macOS)mac OS Sonoma 14、(Windows)Windows 11/10、(その他)Chrome OSコネクタ形状USB Type-C(TM) プラグ接続方式USB有線対応機種USB Type-Cポートを装備したWindows、macOS、Chrome OS搭載機分解能センサー:1000DPI保証期間1年間ボタン数3個 ※ホイールボタン含むホイール数1個読取方式光学式
ミーティングチェア〈リベレ〉 LION (ライオン事務器)ミーティングチェア〈リベレ〉LION (ライオン事務器)
59,980税込65,978
1脚
31日以内出荷
左利きの人にも右利きの人にも使いやすい大型メモ台仕様のミーティングチェアー。出入りがしやすく、使いやすいメモ台の動きで活発なミーティングをサポートします。
質量(kg)13.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×815×790座高(mm)440グリーン購入法適合
ミーティングチェア〈リベレ〉 LION (ライオン事務器)ミーティングチェア〈リベレ〉LION (ライオン事務器)
59,980税込65,978
1脚
31日以内出荷
左利きの人にも右利きの人にも使いやすい大型メモ台仕様のミーティングチェアー。使いやすいメモ台の動きで活発なミーティングをサポートします。
材質張材:ビニールレザー張り背・座シェル:PP樹脂成型品(ホワイト)、クッション:ウレタンフォーム、脚部:Φ25.4mmスチールパイプ・粉体塗装(ホワイト)、網棚:Φ5mmスチールパイプ・粉体塗装(ホワイト)、メモ台:PEブロー成型品(ホワイト)、キャスター:Φ50mmナイロン双輪(ブラック)質量(kg)13.9ティールブルー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×815×790座高(mm)440グリーン購入法適合
サイドフィットフリー ジャガード 防水 SF-0228シリーズ ユーバ産業サイドフィットフリー ジャガード 防水 SF-0228シリーズユーバ産業
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
「押す」「引く」どちらも使用できます。傾斜面でも、手元駐車ブレーキで止められます。ハンドル高さをご使用者の身長に合わせて67~86cm(5段階)に調節ができます。開け口が大きく荷物の出し入れがしやすい大容量ボックスタイプ。ハンカチやペットボトルが入れられるポケット(フロント・バック)が付いています。安定性を良くするため、ハンドルが車輪の内側にくるよう傾斜させた設計になっています。右利・左利き対応です。ハンドルパイプを外すと、左右の切り替えができます。
材質アルミニウム、ナイロン、EVA、ポリエステル質量(kg)2.8積載荷重(kg)6キャスター3インチ・360°回転式バッグ寸法(mm)W310×D170×H400組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×200×670~860
サイドフィットフリー リアン柄 防水 SF-0228シリーズ ユーバ産業サイドフィットフリー リアン柄 防水 SF-0228シリーズユーバ産業
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
「押す」「引く」どちらも使用できます。傾斜面でも、手元駐車ブレーキで止められます。ハンドル高さをご使用者の身長に合わせて67~86cm(5段階)に調節ができます。開け口が大きく荷物の出し入れがしやすい大容量ボックスタイプ。ハンカチやペットボトルが入れられるポケット(フロント・バック)が付いています。安定性を良くするため、ハンドルが車輪の内側にくるよう傾斜させた設計になっています。右利・左利き対応です。ハンドルパイプを外すと、左右の切り替えができます。
材質アルミニウム、ナイロン、EVA、ポリエステル質量(kg)2.8積載荷重(kg)6キャスター3インチ・360°回転式バッグ寸法(mm)W310×D170×H400組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×200×670~860
ハンマーホルスター 左利き用 Holsteryハンマーホルスター 左利き用Holstery
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
角度が付いていることでハンマーを素早抜き差し可能なクリップ式ホルスター、HLS1100の左利きモデル。軽量コンパクトな薄型設計で狭い場所での作業やはしご上の作業時などにも邪魔にならない。保持タブ付きのスプリングスチール製ベルトクリップは最大 1.75 インチ (45 mm) までのベルトに対応。本体前面のスロットに別売りのHolstery製MAGマスター、テープメジャーマスターなどを取付可能。ホルスター部には耐久性、耐衝撃性、耐摩耗性などに優れたPaua製プレートを採用。付属の550パラコードレースの編み込みを調整する事でハンドツールなど様々な用途に対応。クリップ部はアルミボディとスチールクリップを採用しており、素早くクリップオン/オフ可能。
用途ツールベルト、ズボンのポケット、ツールバッグなどにクリップで取り付けられ、ハンマーを素早抜き差し可能なクリップ式ホルスター、HLS1100の左利きモデル。材質複合プラスチック・アルミ・スチールブラックタイプ左利き用・クリップ式適合ベルト幅(mm)最大45(1.75インチ)加工ミーリング加工アルミニウムボディ適合工具ハンマー
精密作業用カッター レピア(REPIA) エスディアイ精密作業用カッター レピア(REPIA)エスディアイ
879税込967
1個
5日以内出荷
独自のブレードロック機構により、「刃ブレ防止機能」「誤って刃が出ない安全機能」が特徴のカッターナイフです。右利き、左利きの両方に対応。筒型楕円形状の為、回転操作性もよく微妙な角度調整がやりやすい形状です。手軽に入手出来、刃を折ってリフレッシュ出来る「汎用カッター刃」の利便性と、「刃ブレのない精密性と安全性」を両立したカッターです。
用途細かなカッティング作業に。材質刃:特殊鋼SK2+CR全長(mm)141質量(g)22
Ulanzi 自撮り棒 多機能スマホグリップ 三脚 4段階伸縮 折りたたみ式 スマートフォンホルダー UlanziUlanzi 自撮り棒 多機能スマホグリップ 三脚 4段階伸縮 折りたたみ式 スマートフォンホルダーUlanzi
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
【超コンパクト・4 in 1スマホ三脚】一体型デザインにより、これ1つでカメラグリップ、自撮り棒、ミニ三脚、スマホスタンドとして使用でき、様々な撮影シーンに合わせて使用できます。わずか116g、10cmの超軽量コンパクトなサイズで、カバンやポケットに入れて持ち歩けます。【ハンドグリップモード】人間工学的に設計、右利きでも左利きでも操作できます。一眼レフカメラのグリップ感とシャッターボタンの位置をスマートフォンで再現し、LIVE配信に最適な動画撮影ができます。スマホグリップ幅は約60~85mmで、約99%のスマホに使用可能です。【伸縮式自撮り棒/ミニ三脚モード】自撮りや高いところの撮影に適した伸縮式で4段階調整、最長36.5cmまで伸びます。また、360°回転するスマホホルダーにより、縦・横・斜めの撮影が可能です。動画撮影、集合写真、生放送、Youtube、オンライン会議などに適用です。【リモコン操作とコールドシュー】二つコールドシューマウントが付き、マイクやLEDライトを取り付けることができます。取り外し可能なBluetoothリモコンは、シャッターを押すだけで10mまで操作できます。一人で遠距離撮影を実現できます。リモコン対応スマホ機種:iOs10.0以上&Android5.0以上。リモコンの電池はCR1225、電池切れの際は電池を交換頂ければ、再びご利用できます。
材質ポリアミド、アルミニウム合金、シリコン寸法(mm)105×57×31±5質量(g)118±5対応OSiOS、Android、Harmony OSクランプ幅(mm)(スマホ)60-85バッテリーCR1225バッテリー電圧(V)3バッテリー容量(mAh)48耐荷重(g)500折りたたみ寸法(mm)104動作距離(m)最長:10
外科剪刀 片鋭片鈍 ハズシ 左利き用 ルマン外科剪刀 片鋭片鈍 ハズシ 左利き用ルマン
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷
反。
仕様反 14.5cm材質ステンレス全長145mmアズワン品番67-4942-08
外科剪刀 左利き用 ルマン外科剪刀 左利き用ルマン
4,898税込5,388
1本
3日以内出荷
両鈍。直。
仕様両鈍 直 ハズシ 14.5cm材質ステンレス全長145mmアズワン品番67-4942-02
チューブ鉗子 左利き専用 フリッツメディコチューブ鉗子 左利き専用フリッツメディコ
7,198税込7,918
1本
4日以内出荷
規格15cmアズワン品番68-7163-47
布鉗子 バックハウス 左利き専用 フリッツメディコ布鉗子 バックハウス 左利き専用フリッツメディコ
4,698税込5,168
1本
4日以内出荷
規格9cmアズワン品番68-7163-46
外科剪刀 片鋭片鈍 ハズシ 左利き用 ルマン外科剪刀 片鋭片鈍 ハズシ 左利き用ルマン
4,898税込5,388
1本
3日以内出荷
直。
材質ステンレス全長145mm
ウェストコット氏切腱剪刀 11.5cm 鈍 K4シリーズ ウエストコットウェストコット氏切腱剪刀 11.5cm 鈍 K4シリーズウエストコット
67,598税込74,358
1個
3日以内出荷
スタンダード刃。
全長11.5cm
軟膏板 左利き タキシン軟膏板 左利きタキシン
8,298税込9,128
1枚
3日以内出荷
陶器部縦×横(mm):180×180。重量:730g。
仕様180×180mm寸法(縦×横)(mm)陶器部:180×180アズワン品番67-7072-89
眼科剪刀 11.5cm 左利き用 ルマン眼科剪刀 11.5cm 左利き用ルマン
5,298税込5,828
1本
3日以内出荷
反。
仕様材質ステンレス全長115mmアズワン品番67-4942-11
眼科剪刀 11.5cm 左利き用 ルマン眼科剪刀 11.5cm 左利き用ルマン
5,298税込5,828
1本
3日以内出荷
直。
仕様材質ステンレス全長115mmアズワン品番67-4942-10
球付剪刀 14.5cm 左利き用 ルマン球付剪刀 14.5cm 左利き用ルマン
6,398税込7,038
1本
3日以内出荷
直。左利き用。
材質ステンレス全長145mmアズワン品番67-4942-09
メーヨ剪刀 左利き用 B023シリーズ フリッツメディコメーヨ剪刀 左利き用 B023シリーズフリッツメディコ
5,798税込6,378
1本
4日以内出荷
仕様材質ステンレス(SUS420J2)全長(mm)145アズワン品番7-3385-01
アリス鉗子 左利き専用 フリッツメディコアリス鉗子 左利き専用フリッツメディコ
8,198税込9,018
1本
4日以内出荷
規格15.5cmアズワン品番68-7163-41
外科剪刀 左利き用 ルマン外科剪刀 左利き用ルマン
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷
両鈍。反。
仕様両鈍 反 ハズシ 14.5cm材質ステンレス全長145mmアズワン品番67-4942-03
軟膏板 左利き タキシン軟膏板 左利きタキシン
15,980税込17,578
1枚
3日以内出荷
陶器部縦×横(mm):210×210。重量:990g。
仕様210×210mm寸法(縦×横)(mm)陶器部:210×210アズワン品番67-7072-90
外科剪刀 左利き用 ルマン外科剪刀 左利き用ルマン
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷
両鋭。反。
材質ステンレス全長145mm
外科剪刀 左利き用 ルマン外科剪刀 左利き用ルマン
4,898税込5,388
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
両鋭。直。
材質ステンレス全長145mm
金冠剪刀 11.7cm 左利き用 ルマン金冠剪刀 11.7cm 左利き用ルマン
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷
直。
仕様材質ステンレス全長117mmアズワン品番67-4942-16
軟膏板 左利き タキシン軟膏板 左利きタキシン
21,980税込24,178
1枚
3日以内出荷
陶器部縦×横(mm):240×240。重量:1340g。
仕様240×240mm寸法(縦×横)(mm)陶器部:240×240アズワン品番67-7072-91
アイリス剪刀 左利き用 B034シリーズ フリッツメディコアイリス剪刀 左利き用 B034シリーズフリッツメディコ
4,998税込5,498
1本
当日出荷
仕様直 全長115mm材質ステンレス(SUS420J2)全長(mm)115アズワン品番7-3383-01
無線 2.4GHz マウス ワイヤレス 3ボタン 【 Windows Mac Chrome 対応 】 左右対称 RoHS指令準拠 エレコム無線 2.4GHz マウス ワイヤレス 3ボタン 【 Windows Mac Chrome 対応 】 左右対称 RoHS指令準拠エレコム
999税込1,099
1個
翌々日出荷
リーズナブルながらマウスの基本性能をしっかり備え、各種認証に適合。オフィスでの使用にぴったりのシンプルな3ボタンマウスです。パソコンのUSB-Aポートにレシーバーを挿すだけで使える無線2.4GHz接続モデルです。
用途リーズナブルながらマウスの基本性能をしっかり備え、オフィスでの使用にぴったりの3ボタンマウスです。 パソコンのUSB-Aポートにレシーバーを挿すだけで使える無線2.4GHzモデル。ワイヤレスだからデスク周りがすっきりして、スペースを広く使えます。 利き手を選ばないシンメトリーデザイン。右利き・左利きを問わず使える左右対称形状を採用しています。 持ち方を選ばないシンプルデザイン。手の大きさや握り方を問わず使える、手になじむ形状です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。 電波法に基づく技術基準適合証明を取得し、技適マークを表示した製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様レシーバー収納:対応付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本ブラックサイズL質量(g)マウス:約58(電池含まず)、レシーバー:約2電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本対応OSWindows 11/10、mac OS Sonoma 14、Chrome OSコネクタ形状USB-A プラグ接続方式USB2.4GHz無線対応機種USB-Aポートを装備したWindows、macOS、Chrome OS搭載機分解能センサー:1000DPI外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス本体:約62×約119×約36、レシーバー:約13×約19×約6保証期間1年間電池寿命最長約6カ月(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用環境により異なる場合があります。ボタン数3個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。ホイール数1個読取方式光学式電波周波数2.4GHz帯
有線 USB マウス 3ボタン 【 Windows Mac Chrome 対応 】 左右対称 RoHS指令準拠 エレコム有線 USB マウス 3ボタン 【 Windows Mac Chrome 対応 】 左右対称 RoHS指令準拠エレコム
799税込879
1個
翌々日出荷
リーズナブルながらマウスの基本性能をしっかり備え、各種認証に適合。オフィスでの使用にぴったりのシンプルな3ボタンマウスです。電池交換や充電が不要で、挿してすぐに使える有線接続モデルです。
用途リーズナブルながらマウスの基本性能をしっかり備え、オフィスでの使用にぴったりの3ボタンマウスです。 パソコンのUSB-Aポートにケーブルを挿すだけですぐに使える有線モデル。電池交換が不要で充電切れの心配もありません。 利き手を選ばないシンメトリーデザイン。右利き・左利きを問わず使える左右対称形状を採用しています。 持ち方を選ばないシンプルデザイン。手の大きさや握り方を問わず使える、手になじむ形状です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。 VCCI Class B情報技術装置の基準に適合した、周辺への電波障害が少ない設計です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラックサイズL質量(g)約72 ※ケーブル含む規格VCCI ClassB対応電源USBバスパワーケーブル長(m)約1.0対応OSWindows 11/10、mac OS Sonoma 14、Chrome OSコネクタ形状USB-A プラグ接続方式USB有線対応機種USB-Aポートを装備したWindows、macOS、Chrome OS搭載機分解能センサー:1000DPI外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約62×約119×約36保証期間1年間ボタン数3個 ※ホイールボタン含むホイール数1個読取方式光学式
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら