21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

太陽光線・紫外線等による退色や変色が極めて少ない セメント・石灰・プラスター等のアルカリ性に侵されない 親水性、分散性が良いため、セメントやプラスターと非常に混ざり易い 高濃度の顔料にて、着色力が強く、少量にて着色出来る 2色以上の顔料の混合が容易に行え、微妙な色彩調整が可能
用途内外部モルタル・石灰・石膏・プラスター・リシン仕上げ・人造大理石・砥出し製品・各種コンクリート2次製品・ブロック・スレート・セメント瓦・アスファルト合材・法面拭き付け・左官仕上げ用壁材・塗料・その他 危険物の類別非危険物
1個(375g)ほか
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

学童から一般練習用に適するよう調整した書道用液。 一般書道用液 従来の濃墨より一層ねばりがあり、力強い立体感が得られる。
材質液:煤・樹脂・香料/容器:PE/キャップ:PP 寸法(mm)111×268×123
1本(1.8L)
2,298 税込2,528
当日出荷

白色セメントに混入するだけでカラーセメントができ上がります。分散材を配合していますので、より美しく発色し、また、白華現象を防止します。
用途カラーセメントを作成に(タイル目地・ブロックレンガの目地等に) 危険物の類別非危険物
1袋(50g)ほか
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1本(180mL)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高濃度の練状の液体です。3~5倍に用途に応じて薄めることができます。
寸法(mm)54×35×154 容量(g)200
1本(200g)
499 税込549
翌々日出荷


1個
2,198 税込2,418
当日出荷

トーヨーマテランカラーパウダー
無機系顔料粉末。セメント・石こう・しっくい・目地材などに混ぜて着色。
1袋(100g×10袋)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

木材・合板・コンクリート面などの墨打ちに適した墨汁です。墨線はくっきりと鮮明で、耐水性があります。墨糸・墨線になじみやすく、乾いた墨線は水で簡単に戻すことができます。
用途木材・合板・コンクリート面などの墨打ちに 種別墨汁
1本(160mL)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

墨付きが良く、雨が降ってもにじみにくい墨汁です。 はじめから濡れている面ではにじみやすいです。
用途墨つぼを使用した線引き作業に。(木製墨つぼ、天然繊維糸向け) 材質キャップ:PP、容器:PE 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(180mL)ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

濡れた面でもにじまず打てます 墨打ち時に液の飛び散りが少なく、シャープな線が引けます 乾燥してもつぼ糸、つぼ綿が硬く固まらず、水を加えると溶けて元に戻ります 凍結しにくく寒冷地での作業が楽に行えます塩分を含んでいません 竹、金属、樹脂あらゆる墨差しにも対応します
外形寸法(mm)縦163×横57×奥34 本体質量(g)250
1本(180mL)
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鮮やかな蛍光色で薄明かりの中でも見えやすい。建築工法の変化と多様化で現行の色だけでは不足がちです。そんなニーズに応えました。4色あります。 マイナス18度でも凍結しない。真夏の直射日光にも固くならない。あらゆる墨壷、墨差し、糸にも使用OK。
寸法(mm)45×27×110 容量(mL)60
1本(60mL)
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

墨つぼ糸に最適。乾燥しても坪糸、坪綿が硬く固まらず、水ですぐ溶け元に戻ります。凍結しにくく寒冷地での作業が楽に行えます。塩分を含んでいません。竹、金属、樹脂、あらゆる墨差しにも対応します。
1本(180mL)ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

固まらない、凍らない、墨つき抜群。建築土木作業に最適。 雨天 墨液・雨天 朱液は濡れた材料にもにじまず、スッキリしたラインを引けます。
用途建築・土木用
1本(200mL)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐候性に優れているため、いつまでも変わらない色調を保ちます。 最適に粒度調整した細骨材を使用しているため、ひび割れ・目地切れの心配がありません。 吸水量・透水量が小さく、外部からの水の浸入を抑制します。 目地材として、社団法人公共建築協会の建築材料等評価名簿に規定する既製調合目地材の品質を有しています。
灰色 適合(タイル)モザイクタイル、外装タイル、床タイル、(部位)内・外壁、内・外床 吸水率(%)(24時間)6.5 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)50角タイル:約12、50二丁タイル:約15、小口平タイル:約6、二丁掛タイル:約7
1袋(25kg)
3,998 税込4,398
4日以内出荷

天然繊維糸、化繊系糸などあらゆる坪糸に対応可能。錆びにくく、凍りません。(-15℃)
1本(180mL)ほか
339 税込373
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

書道パフォーマンスに最適な書道液です。 超々々濃墨液で、垂れにくいのに、軽い運筆の新感覚の書道液です。大容量広口容器で、大量に液を使うパフォーマンスにおすすめです。 樹脂系。 特許登録済
材質液:煤・樹脂/容器:PE/キャップ:PE 寸法(mm)170×290×280
1個(10kg)
7,998 税込8,798
当日出荷

学童・一般練習用の書道用液。
用途書道用液 材質ポリプロピレン・ポリエチレン・カーボンブラック・水溶性樹脂・水
1本(180mL)ほか
98 税込108
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングセラー商品ワンタッチローラーの安価版です。こちらも広面積に適しており、ウレタン防水の土間面など幅広く活躍します。
サイズレギュラー 色(ローラー)ホワイト
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Rakuda(ラクダ/清水製作所)首墨定規
用途廻り縁の墨付けに つり束のハカマ墨に あらゆる柱、その他矩の墨付けに 左官のチリ墨付けに
1個
699 税込769
3日以内出荷